絞り込み
最大口開き(mm)
- 20(1)
- 25(1)
- 26(1)
- 27(1)
- 30(1)
- 32(1)
- 34(1)
- 36(1)
- 38(1)
- 40(1)
- 42(1)
- 45(1)
- 50(2)
- 51(1)
- 52(1)
- 90(1)
- 200(1)
全長(mm)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(2)
- 200~220未満(2)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(2)
- 260~280未満(2)
- 280~300未満(2)
- 300~350未満(1)
ブランド
- ハゼット
- モノタロウ(5)
- エスコ(37)
- GRIP-ON TOOLS S.A(26)
- IRWIN(23)
- TRUSCO(18)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15)
- SHT(13)
- KTC(12)
- SIGNET(シグネット)(12)
- ギガ・セレクション(10)
- BAHCO(バーコ)(7)
- KNIPEX(クニペックス)(7)
- E-Value(6)
- ENGINEER(エンジニア)(6)
- trad(6)
- BIGMAN(ビッグマン)(6)
- スーパーツール(5)
- SUN UP(5)
- ブランドをもっと見る
「最大口開き(mm)」から絞り込む
36(1)
38(1)
40(1)
42(1)
45(1)
50(2)
51(1)
52(1)
90(1)
200(1)

ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション 17
ハゼット¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整 。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 17 。非常に硬い爪のセレーションによる長寿命。回転方向に対して歯がオフセットしているため、より大きな力が得られます。レーザーカットされたセレーションによる正確な戻り止め 。頑丈なプライヤーの脚は、ケース焼入れしたクロームバナジューム鋼製。ダブルディップコーティングにより握りやすく、手になじみます。微調整可能なディテントディスタンスにより、クランプ範囲内のあらゆるレンチサイズに対応。トラスコ品番693-2344全長(mm)180最大口開き(mm)36最大クランプ幅(mm)42
ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション 14
ハゼット¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整 。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 14 。非常に硬い爪のセレーションによる長寿命。回転方向に対して歯がオフセットしているため、より大きな力が得られます。レーザーカットされたセレーションによる正確な戻り止め 。頑丈なプライヤーの脚は、ケース焼入れしたクロームバナジューム鋼製。ダブルディップコーティングにより握りやすく、手になじみます。微調整可能なディテントディスタンスにより、クランプ範囲内のあらゆるレンチサイズに対応。トラスコ品番693-2348全長(mm)150最大口開き(mm)34最大クランプ幅(mm)38
ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション 13
ハゼット¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整 。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 13 。非常に硬い爪のセレーションによる長寿命。回転方向に対して歯がオフセットしているため、より大きな力が得られます。レーザーカットされたセレーションによる正確な戻り止め 。頑丈なプライヤーの脚は、ケース焼入れしたクロームバナジューム鋼製。ダブルディップコーティングにより握りやすく、手になじみます。微調整可能なディテントディスタンスにより、クランプ範囲内のあらゆるレンチサイズに対応。トラスコ品番693-2346全長(mm)125最大口開き(mm)27最大クランプ幅(mm)32
ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション
ハゼット¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整 。ディテント距離:2.5 mm ・ディテントポジション 17 。非常に硬い爪のセレーションによる長寿命。回転方向に対して歯がオフセットしているため、より大きな力が得られます。レーザーカットされたセレーションによる正確な戻り止め 。頑丈なプライヤーの脚は、ケース焼入れしたクロームバナジューム鋼製。ダブルディップコーティングにより握りやすく、手になじみます。微調整可能なディテントディスタンスにより、クランプ範囲内のあらゆるレンチサイズに対応。トラスコ品番693-2345全長(mm)260最大口開き(mm)50最大クランプ幅(mm)52
グリッププライヤーレンチ ディテントポジション 12
ハゼット¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 12。複数のレンチ(メートルまたはアメリカンインチサイズ)を1つのコンパクトな工具に統合。片手でプリセット可能。ねじ込み時の「ラチェット効果」により、狭い取り付けスペースでも使用可能。特殊な設計により、従来の万能プライヤーに比べて手の力が増加。平行で滑らかなジョーにより、ワークピースを傷つけずに全面把持可能。オプションの保護ジョーを併用すれば、繊細な表面にも対応(クロムメッキの金具など)。レーザーマーク付きの目盛で、設定と読み取りが容易。プライヤーの脚はクロムメッキで、お手入れが簡単。トラスコ品番693-1378全長(mm)125最大口開き(mm)26
C型グリッププライヤー
ハゼット¥19,980税込¥21,9781丁60日以内出荷溶接グリッププライヤーです。 大きな障害物越の固定に最適です。用途溶接、接着作業固定用トラスコ品番828-7354材質クロムバナジウム鋼ジョー全長(mm)280質量(g)710種類グリッププライヤ最大口開き(mm)90適合パイプ径(Φmm)95~77
G型グリッププライヤー
ハゼット¥15,980税込¥17,5781丁60日以内出荷溶接グリッププライヤーです。 2つのパーツの突合せ溶接に最適です。用途溶接、接着作業固定用トラスコ品番828-7353材質クロムバナジウム鋼ジョー全長(mm)280質量(g)935種類グリッププライヤ最大口開き(mm)51適合パイプ径(Φmm)35~70
グリッププライヤー
ハゼット¥7,998~税込¥8,798~1丁60日以内出荷スタンダードタイプの半月形状のジョーを持つグリッププライヤーです。用途各種機械整備等材質クロムバナジウム鋼ジョー種類グリッププライヤ
セルフアジャストグリッププライヤー
ハゼット¥14,980~税込¥16,478~1丁60日以内出荷片手操作の出来るオートマチックアジャスト機構付きグリッププライヤーです。用途各種機械整備等材質クロムバナジウム鋼ジョー種類グリッププライヤ
グリッププライヤー
ハゼット¥37,980税込¥41,7781丁60日以内出荷溶接用、木工用グリッププライヤーです。 スライドジョーですので3次現形状のワークの固定に最適です。用途溶接、木工当固定用トラスコ品番828-7344材質クロムバナジウム鋼ジョー全長(mm)260質量(kg)1種類グリッププライヤ最大口開き(mm)200適合パイプ径(Φmm)5~75
グリッププライヤー
ハゼット¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷半月状の上顎とスイベル式のストレートの下顎により、オールラウンドに使用できます。用途各種機械整備等トラスコ品番828-7343材質クロムバナジウム鋼ジョー全長(mm)250質量(g)596種類グリッププライヤ最大口開き(mm)45適合パイプ径(Φmm)16~45
グリッププライヤー
ハゼット¥9,998税込¥10,9981丁翌々日出荷ストレートジョーを持つグリッププライヤーです。用途各種機械整備等トラスコ品番828-7342材質クロムバナジウム鋼ジョー全長(mm)250質量(g)537種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40




















![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)












![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)