絞り込み
最大口開き(mm)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 34(1)
  • 36(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 42(1)
  • 45(1)
  • 50(2)
  • 51(1)
  • 52(1)
  • 90(1)
  • 200(1)
全長(mm)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(2)
  • 160~180未満(2)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(2)
  • 220~240未満(2)
  • 240~260未満(2)
  • 260~280未満(2)
  • 280~300未満(2)
  • 300~350未満(1)
ブランド
  • ハゼット
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(42)
  • GRIP-ON TOOLS S.A(26)
  • IRWIN(23)
  • TRUSCO(18)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15)
  • SIGNET(シグネット)(13)
  • SHT(13)
  • KTC(11)
  • ギガ・セレクション(10)
  • KNIPEX(クニペックス)(8)
  • BAHCO(バーコ)(7)
  • E-Value(6)
  • ENGINEER(エンジニア)(6)
  • trad(6)
  • BIGMAN(ビッグマン)(6)
  • スーパーツール(5)
  • SUN UP(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)から絞り込む
36(1)
38(1)
40(1)
42(1)
45(1)
50(2)
51(1)
52(1)
90(1)
200(1)
  • プライヤープロテクター プライヤープロテクターカバー ハゼット

    プライヤープロテクター プライヤープロテクターカバー

    ハゼット
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    保護ジョーを併用すれば、繊細な表面にも対応(クロムメッキの金具など)
  • C型グリッププライヤー ハゼット

    C型グリッププライヤー

    ハゼット
    19,980税込21,978
    1丁
    60日以内出荷
    溶接グリッププライヤーです。 大きな障害物越の固定に最適です。
    用途溶接、接着作業固定用種類グリッププライヤ最大口開き(mm)90全長(mm)280適合パイプ径(Φmm)95~77トラスコ品番828-7354材質クロムバナジウム鋼ジョー質量(g)710
  • G型グリッププライヤー ハゼット

    G型グリッププライヤー

    ハゼット
    15,980税込17,578
    1丁
    60日以内出荷
    溶接グリッププライヤーです。 2つのパーツの突合せ溶接に最適です。
    用途溶接、接着作業固定用種類グリッププライヤ最大口開き(mm)51全長(mm)280適合パイプ径(Φmm)35~70トラスコ品番828-7353材質クロムバナジウム鋼ジョー質量(g)935
  • グリッププライヤー ハゼット

    グリッププライヤー

    ハゼット
    7,998税込8,798
    1丁
    60日以内出荷
    スタンダードタイプの半月形状のジョーを持つグリッププライヤーです。
    用途各種機械整備等種類グリッププライヤ材質クロムバナジウム鋼ジョー
  • セルフアジャストグリッププライヤー ハゼット

    セルフアジャストグリッププライヤー

    ハゼット
    14,980税込16,478
    1丁
    60日以内出荷
    片手操作の出来るオートマチックアジャスト機構付きグリッププライヤーです。
    用途各種機械整備等種類グリッププライヤ材質クロムバナジウム鋼ジョー
  • グリッププライヤー ハゼット

    グリッププライヤー

    ハゼット
    37,980税込41,778
    1丁
    60日以内出荷
    溶接用、木工用グリッププライヤーです。 スライドジョーですので3次現形状のワークの固定に最適です。
    用途溶接、木工当固定用種類グリッププライヤ最大口開き(mm)200全長(mm)260適合パイプ径(Φmm)5~75トラスコ品番828-7344材質クロムバナジウム鋼ジョー質量(kg)1
  • グリッププライヤー ハゼット

    グリッププライヤー

    ハゼット
    14,980税込16,478
    1丁
    当日出荷
    半月状の上顎とスイベル式のストレートの下顎により、オールラウンドに使用できます。
    用途各種機械整備等種類グリッププライヤ最大口開き(mm)45全長(mm)250適合パイプ径(Φmm)16~45トラスコ品番828-7343材質クロムバナジウム鋼ジョー質量(g)596
  • グリッププライヤー ハゼット

    グリッププライヤー

    ハゼット
    9,998税込10,998
    1丁
    翌々日出荷
    ストレートジョーを持つグリッププライヤーです。
    用途各種機械整備等種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40全長(mm)250トラスコ品番828-7342材質クロムバナジウム鋼ジョー質量(g)537
  • ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション 17 ハゼット

    ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション 17

    ハゼット
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
    便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整 。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 17 。非常に硬い爪のセレーションによる長寿命。回転方向に対して歯がオフセットしているため、より大きな力が得られます。レーザーカットされたセレーションによる正確な戻り止め 。頑丈なプライヤーの脚は、ケース焼入れしたクロームバナジューム鋼製。ダブルディップコーティングにより握りやすく、手になじみます。微調整可能なディテントディスタンスにより、クランプ範囲内のあらゆるレンチサイズに対応。
    トラスコ品番693-2344全長(mm)180最大口開き(mm)36最大クランプ幅(mm)42
  • ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション 14 ハゼット

    ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション 14

    ハゼット
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整 。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 14 。非常に硬い爪のセレーションによる長寿命。回転方向に対して歯がオフセットしているため、より大きな力が得られます。レーザーカットされたセレーションによる正確な戻り止め 。頑丈なプライヤーの脚は、ケース焼入れしたクロームバナジューム鋼製。ダブルディップコーティングにより握りやすく、手になじみます。微調整可能なディテントディスタンスにより、クランプ範囲内のあらゆるレンチサイズに対応。
    トラスコ品番693-2348全長(mm)150最大口開き(mm)34最大クランプ幅(mm)38
  • ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション 13 ハゼット

    ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション 13

    ハゼット
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整 。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 13 。非常に硬い爪のセレーションによる長寿命。回転方向に対して歯がオフセットしているため、より大きな力が得られます。レーザーカットされたセレーションによる正確な戻り止め 。頑丈なプライヤーの脚は、ケース焼入れしたクロームバナジューム鋼製。ダブルディップコーティングにより握りやすく、手になじみます。微調整可能なディテントディスタンスにより、クランプ範囲内のあらゆるレンチサイズに対応。
    トラスコ品番693-2346全長(mm)125最大口開き(mm)27最大クランプ幅(mm)32
  • ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション ハゼット

    ユニバーサルプライヤー ユニバーサルプライヤー ディテントポジション

    ハゼット
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整 。ディテント距離:2.5 mm ・ディテントポジション 17 。非常に硬い爪のセレーションによる長寿命。回転方向に対して歯がオフセットしているため、より大きな力が得られます。レーザーカットされたセレーションによる正確な戻り止め 。頑丈なプライヤーの脚は、ケース焼入れしたクロームバナジューム鋼製。ダブルディップコーティングにより握りやすく、手になじみます。微調整可能なディテントディスタンスにより、クランプ範囲内のあらゆるレンチサイズに対応。
    トラスコ品番693-2345全長(mm)260最大口開き(mm)50最大クランプ幅(mm)52
  • グリッププライヤーレンチ  ディテントポジション 12 ハゼット

    グリッププライヤーレンチ ディテントポジション 12

    ハゼット
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    便利 - 実績のあるHAZETチップ/ステップレバー機能による素早い調整。ディテント距離:2 mm ・ディテントポジション 12。複数のレンチ(メートルまたはアメリカンインチサイズ)を1つのコンパクトな工具に統合。片手でプリセット可能。ねじ込み時の「ラチェット効果」により、狭い取り付けスペースでも使用可能。特殊な設計により、従来の万能プライヤーに比べて手の力が増加。平行で滑らかなジョーにより、ワークピースを傷つけずに全面把持可能。オプションの保護ジョーを併用すれば、繊細な表面にも対応(クロムメッキの金具など)。レーザーマーク付きの目盛で、設定と読み取りが容易。プライヤーの脚はクロムメッキで、お手入れが簡単。
    トラスコ品番693-1378全長(mm)125最大口開き(mm)26
グリッププライヤ