カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 115(10)
- 125(9)
- 130(14)
- 135(9)
- 140(12)
- 145(7)
- 150(13)
- 160(24)
- 165(20)
- 180(43)
- 200(46)
- 203(13)
- 210(8)
- 225(15)
- 250(104)
- 252(8)
- 253(9)
- 255(9)
- 300(35)
- 400(8)
- 全長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 10~20未満(3)
- 60~70未満(4)
- 80~90未満(4)
- 100~120未満(22)
- 120~140未満(122)
- 140~160未満(147)
- 160~180未満(202)
- 180~200未満(155)
- 200~220未満(229)
- 220~240未満(132)
- 240~260未満(56)
- 260~280未満(33)
- 280~300未満(49)
- 300~350未満(74)
- 350~400未満(8)
- 400~450未満(7)
- 450~500未満(20)
- 500~550未満(6)
- 550~600未満(13)
- 600~650未満(12)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(19)
- エスコ(486)
- KNIPEX(クニペックス)(281)
- RS PRO(145)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(68)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(67)
- ハゼット(59)
- BAHCO(バーコ)(56)
- TRUSCO(47)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(42)
- ENGINEER(エンジニア)(36)
- JTC(36)
- KTC(35)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(35)
- SIGNET(シグネット)(34)
- TSUNODA(ツノダ)(32)
- IRWIN(30)
- ラングツールズ(29)
- トップ工業(28)
- GRIP-ON TOOLS S.A(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(185)
再生紙使用マーク適合(1)
プライヤは、自動車や建築物、機械などに対し、設備や工事を行う際に使用される作業用の工具です。プライヤは先端が細くなっているのが特徴。グリップ部を手で開閉することにより、細い針金やネジなどの小さな金属部品、円筒状のパイプなど、素手では扱いにくいものもしっかりと掴み、回すことができます。結合部のスライドによって先端が大きく開くもの、先端部のカーブが狭い場所での作業に適したものなど、機能はさまざまなので、目的に合った形状を選ぶと作業がスムーズです。
商品豆知識

ウォーターポンププライヤー
(70件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。用途各種配管作業に。材質クロムバナジウム鋼
ネジザウルスGT
ENGINEER(エンジニア)(46件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。種類ねじプライヤ全長(mm)160切断能力(Φmm) 銅線1.2トラスコ品番344-5640材質S58C質量(g)130材質(グリップ)エラストマー刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考)RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤー 穴・軸兼用
(172件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。用途スナップリングの脱着に種類スナップリングプライヤ全長(mm)150軸穴種別軸・穴兼用交換用ヘッド45°、90°、180°硬度HRC58~61使用範囲(Φmm)10~50質量(g)110爪先端径(Φmm)1.4と1.2熱処理あり
バイスプライヤー
(85件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼表面処理ニッケルメッキ
スナップリングプライヤー 穴用 直爪
(127件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用硬度HRC45爪形状直爪材質CRV
スナップリングプライヤー 軸用 直爪
(126件のレビュー)¥609~税込¥670~1個当日出荷工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用硬度HRC45爪形状直爪材質CRV
ネジザウルスRX
ENGINEER(エンジニア)(24件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷独自の機構で極薄板でもガッチリつかめます。ドライバーで回せなくなったねじ頭をガッチリつかんではずします。切断刃を装着し楽々カットできます。種類ねじプライヤ全長(mm)204切断能力(Φmm) 鉄線3.2トラスコ品番481-5033材質高炭素鋼質量(g)300刃部硬度HRC60±2対応ねじナベネジ・トラスネジ、(先端くわえ部)Φ3~15mmRoHS指令(10物質対応)対応
ロングノーズプライヤー
(158件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に種類ノーズプライヤ握り部滑り止めクリップ(赤色)硬度HRC45材質S55C
スナップリングプライヤー 軸用 曲爪
(67件のレビュー)¥609~税込¥670~1個当日出荷工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用硬度HRC45爪形状曲爪材質CRV
プライヤ (強力型)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい種類コンビネーションプライヤ
スナップリングプライヤー 穴用 曲爪
(51件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用硬度HRC45爪形状曲爪材質CRV
ウォーターポンププライヤー
TRUSCO(22件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。用途各種配管作業に。仕様調整(段階):5材質/仕上クロムバナジウム鋼
ウォーターポンププライヤー ドライバー付
(13件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。 柄部にマイナスドライバーが付いており、様々な用途でお使いいただけます。用途各種配管作業に最大口開き(mm)47仕様開口調整5段階全長(mm)255材質/仕上炭素鋼/ニッケルメッキ質量(g)280
ネジザウルスZ Plus
ENGINEER(エンジニア)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷多種多様な溝でマルチに対応。ネジ外し機能を搭載したラジオペンチ。タテ溝:奥まった所にある潰れたネジも掴んで回せる。マイクロセレーション:微細なセレーションで対象を保持。スクエアセレーション:細丸棒も掴める4サイズの四角溝で、線材をガッチリ掴んで斜めにズレません。ラウンドプレス:丸棒や細パイプなどを優しく保持。ラウンドセレーション:ナットや丸棒をガッチリ掴める。フラットプレス:アルミスリーブなどを平らに潰せる。Shin-Grip:硬さの違う材料を使い、握り心地と剛性を両立。ワイヤーカッター付き。簡易圧着付き。用途現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIYに。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。材質【本体】炭素鋼【グリップ】エラストマー幅(mm)【グリップ】53全長(mm)190質量(g)185径(Φmm)【線材掴み】0.9~3.2刃長(mm)10硬度【タテ溝】HRC60±2切断能力(mm)【銅線(単線)】Φ3.2【銅線(より線)】8【軟鉄線】Φ2.6【ステンレス線】Φ2圧着範囲(mm2)1.25~3.5先端厚さ(mm)10.5先端幅(mm)20適合頭径(Φmm)【ねじ】2~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
ロングノーズバイスプライヤー
(32件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷あごが長いため、狭く細い場所での作業が楽にできます。用途狭く細い場所でのボルトの締付やピンの引き抜きなど、指の入らない場所での細かい作業に。材質クロムバナジウム鋼(くわえ部)、炭素鋼(柄)
ウォーターポンププライヤ ワンタッチスライド式
(20件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷プッシュボタンでスライド作業がラクラク!用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。種類ウォーターポンププライヤ最大口開き(mm)50全長(mm)250質量(g)385調整機能24段階材質クロムバナジウム
ネジザウルスVP-1(バイスザウルス)
ENGINEER(エンジニア)(22件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。種類ねじプライヤ最大口開き(mm)38全長(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.6材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー寸法(mm)150質量(g)205適合ねじ径(Φmm)3.5~9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ネジザウルスVP-2(バイスザウルス)
ENGINEER(エンジニア)(25件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。種類ねじプライヤ最大口開き(mm)48全長(mm)190切断能力(Φmm) 鉄線2.3材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー寸法(mm)190質量(g)400適合ねじ径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)
KTC(34件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計。歯形状は「三段形状」でそれぞれ細かいものから太いものまでつかみやすい形状になっています。種類コンビネーションプライヤ仕様21世紀バージョンツール寸法T1(mm)11
スナップリングプライヤ(軸・穴用)
KEIBA(12件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷1本4役。精密スナップリングにはかかせません。 世界7ヶ国にPAT.を持ち、昭和57年度通産省選定のグッドデザイン商品です。 従来の常識を破った、世界でも類を見ない全く新しい感覚のスナップリングプライヤーです。軸用の直・曲、穴用の直・曲、4通りに使い分けできる巾広くご使用頂ける便利な特許工具です。種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸・穴兼用全長A(mm)143使用範囲(Φmm)軸用:10~40穴用:10~40質量(g)85トラスコ品番760-8748寸法D(mm)9寸法B(mm)80寸法C(mm)95E(°)65サイズ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
ねじプライヤ
(131件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷Made in JAPANの高品質なねじプライヤです。 プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができるギザ構造になっています。 サビついたネジや特殊な形状のネジでも確実につかめ、ネジの取り外し・締め付けに威力を発揮します。種類ねじプライヤ全長(mm)172寸法a(mm)172呼び寸法(mm)175硬度HRC48~51対応ねじ先端/咥え部:M2~M6(3.5~10.5mm)材質クロムバナジウム鋼(無酸化焼入)質量(g)160寸法d(mm)50寸法b(mm)17寸法c(mm)9寸法f(mm)27
E リングプライヤー
ENGINEER(エンジニア)(22件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトタッチウォータ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(5件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。 取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂呼び寸法250寸法B(mm)12
ソフトタッチコンビ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(13件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。又針金や釘が切れます。種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階
ネジアンギラス バイスプライヤ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷用途に合わせて2サイズをご用意。 カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。 カッター付。 小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。種類ねじプライヤ適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M3~M5)
スナップリングプライヤー 軸・穴兼用
SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷軸用・穴用両方に対応するスナップリングプライヤー。種類スナップリングプライヤ全長(mm)150軸穴種別軸・穴兼用適合スナップリング(mm)10~50
スナップリングプライヤー (先端固定型)
スーパーツール(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。種類スナップリングプライヤ軸穴種別穴用爪形状直爪
スナップリングプライヤー(軸用)
TRUSCO(9件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1丁当日出荷握りやすさを追求したハンドル形状です。種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用仕様ばね付材質/仕上本体部:特殊炭素鋼(S58C)先端部:クロムモリブデン(SCM435)
バイスプライヤー フラット式
(34件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷平式ジョーで鉄板の挟み合わせに便利なバイスプライヤーです。用途鉄板などの板材接合の位置決めや折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業に。最大挟み幅(mm)19.5全長(mm)200材質クロムモリブデン鋼質量(g)450表面処理ニッケル処理平行開き(mm)17.5口幅(mm)80
スナップリングプライヤー (先端固定型)
スーパーツール(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用爪形状直爪
バイスプライヤー C型
(22件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。用途奥深い場所のクランプ作業に。最大開き(mm)70全長(mm)280材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼質量(g)780表面処理ニッケルメッキ
ウォーターポンププライヤー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用します。強力タイプで、口開きは大きさに合わせて5段階に変えられ、ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。寸法L(mm)254最大口開き(mm)38仕様強力タイプ(溝付5段階機構)トラスコ品番436-2870質量(g)410呼び寸法(mm)250寸法T(mm)10.3
プライヤー
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでサビにくいです。口開き2段階調整型です。切断能力(mm)軟鉄線Φ2.2RoHS指令(10物質対応)対応
軸用スナップリングプライヤー 直
KNIPEX(クニペックス)(8件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1丁ほか当日出荷簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
ウォーターポンププライヤーバネ付
TSUNODA(ツノダ)(9件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷キズつけないでガッチリ掴む用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!バネあり
コンビネーションプライヤ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に使用します。つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。種類コンビネーションプライヤ
ネジザウルスGTV
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581丁当日出荷独自の先端形状により、頭の低いネジ(超極低頭ネジ、トラスネジ)にも対応。 先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。 バネ付きで連続作業も楽々。刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。 グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手の負担を軽減する独自のパワフルグリップ。 グリップエンドを強く握っても手が痛くなりません。軽量でねじれに強いT型グリップを採用。 専用キャップ付き。用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。材質本体:高炭素鋼、グリップ:エラストマー幅(mm)グリップ:50全長(mm)182質量(g)177適合ねじ(mm)Φ3~9.5切断能力(Φmm) 銅線(単線)4.0先端幅(mm)20切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(Φmm) ステンレス2.0
...