絞り込み
全長(mm)
  • 400
  • 115(10)
  • 125(9)
  • 130(14)
  • 135(9)
  • 140(12)
  • 145(7)
  • 150(12)
  • 160(23)
  • 165(21)
  • 180(40)
  • 200(44)
  • 203(12)
  • 210(8)
  • 225(13)
  • 240(7)
  • 250(102)
  • 252(9)
  • 253(8)
  • 255(9)
  • 300(34)
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)(4)
  • エスコ(2)
  • JTC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プライヤは、自動車や建築物、機械などに対し、設備や工事を行う際に使用される作業用の工具です。プライヤは先端が細くなっているのが特徴。グリップ部を手で開閉することにより、細い針金やネジなどの小さな金属部品、円筒状のパイプなど、素手では扱いにくいものもしっかりと掴み、回すことができます。結合部のスライドによって先端が大きく開くもの、先端部のカーブが狭い場所での作業に適したものなど、機能はさまざまなので、目的に合った形状を選ぶと作業がスムーズです。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチKNIPEX(クニペックス)(14件のレビュー)
31,980税込35,178
1丁
当日出荷
つかむ・締める・曲げる作業に。 つかみ面はフラットですので、対象物に傷をつけませんので、メッキ処理されたナットも安心してつかむことができます。 ハンドルを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなります。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。
材質クロームバナジウム電気鋼(メッキ処理済)
コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)コブラ ウォーターポンププライヤーKNIPEX(クニペックス)(4件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌日出荷
ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 さまざまなサイズのワークにフィットさせるための精密な調整と握りやすいハンドルポジション パイプとナットにセルフクランプ:ワークピース上で滑らず、楽に作業できます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。刃の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。 ボックスジョイント構造:ダブルガイドで非常に安定 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)コブラ ウォーターポンププライヤーKNIPEX(クニペックス)
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
全長(mm)400サイズ(mm)400トラスコ品番446-9356質量(g)1214対辺(mm)10~95能力(パイプ)90Φmm、3-1/2Φインチ(ナット)95mm最大口開き(mm)95口幅調節27段階
ウォーターポンププライヤー アリゲーター KNIPEX(クニペックス)ウォーターポンププライヤー アリゲーターKNIPEX(クニペックス)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ構造です。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。
用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。全長(mm)400最大口開き(mm)95仕様調整11段階トラスコ品番471-6051材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼質量(g)1204
強力型ウォーターポンププライヤー JTC強力型ウォーターポンププライヤーJTC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ロングタイプ
用途プッシュボタンで素早い調整が可能全長(mm)400最大開口(mm)95関連資料(0.15MB)
3・3/4"/400mm ウォーターポンププライヤー エスコ3・3/4"/400mm ウォーターポンププライヤーエスコ
13,800税込15,180
1丁
翌日出荷
アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上
仕様最大ナット:95mm全長(mm)400質量(g)1190仕上磨き最大開口(mm)3・1/2"設定段数11
400mm ウォーターポンププライヤー エスコ400mm ウォーターポンププライヤーエスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
全長(mm)400エスコ品番EA531EG-400呼び寸法(mm)400

ペンチ/プライヤ/ニッパー』には他にこんなカテゴリがあります

プライヤ