カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 150(1)
- 165(2)
- 168(1)
- 170(1)
- 193(1)
- 200(1)
- 203(2)
- 205(1)
- 206(1)
- 225(5)
- 235(1)
- 248(1)
- 250(2)
- 252(2)
全長(mm)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(3)
- 160~180未満(7)
- 180~200未満(6)
- 200~220未満(11)
- 220~240未満(6)
- 240~260未満(3)
- 260~280未満(1)
- 450~500未満(2)
ブランド
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
- モノタロウ(24)
- BAHCO(バーコ)(74)
- ENGINEER(エンジニア)(57)
- GRIP-ON TOOLS S.A(48)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(94)
- IRWIN(51)
- JTC(37)
- KNIPEX(クニペックス)(459)
- KTC(54)
- RS PRO(165)
- SIGNET(シグネット)(88)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(59)
- TRUSCO(117)
- TSUNODA(ツノダ)(47)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
- エスコ(746)
- トップ工業(43)
- ハゼット(65)
- 室本鉄工(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

プライヤ (強力型)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい種類コンビネーションプライヤ
ネジアンギラス バイスプライヤ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷用途に合わせて2サイズをご用意。 カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。 カッター付。 小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。種類ねじプライヤ適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M3~M5)
ハイブリットポンプラ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷握り柄部で手を挟まないようストッパーが付いた安全設計 わずか280g 全長225mmのショートタイプ ナット対辺41mm(M27)まで、パイプ・丸棒Φ50mmまで、寸切りボルト3/8にも対応。 ナット、パイプをガッチリグリップ。傷の付きにくい独自の新形状歯形を採用。トラスコ品番212-2031全長(mm)225質量(g)280寸法H(mm)50最大口開き(mm)43寸法A1(mm)43寸法A2(mm)52
バイスプライヤ(カーブタイプ カッター付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1丁当日出荷カーブ形状の歯部は、パイプなど、丸物のクランプに最適です。歯の先端ストレート部は滑り止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ワイヤカッターとしてもご使用いただけます。種類グリッププライヤ
ネジアンギラス アンギラスタイプ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷従来の機能に小ネジ外しの機能を追加! ドライバー付のすぐれもの! 元祖アンギラスがネジアンギラスシリーズに登場!!トラスコ品番400-5406寸法(mm)252質量(g)360呼び寸法(mm)250適合ねじ先端くわえ/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4)機能はずす、つかむ、まわす頭部先端厚(mm)10くわえられる加工物寸法(mm)0~47
ウォータポンププライヤ (バネ付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷特に狭い場所での配管作業には非常に便利です。 合理的な機構で操作は軽くそのうえ耐久力抜群です。トラスコ品番125-0442寸法(mm)250質量(g)350タイプバネ付呼び寸法(mm)250アゴの深さ(mm)36口開(範囲)(mm)0~46
ウォータポンププライヤ (溝付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷特に狭い場所での配管作業には非常に便利です。 合理的な機構で操作は軽くそのうえ耐久力抜群です。
バイスプライヤ(ロングノーズタイプ カッター付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷狭い場所のボルトの締付やピンの引き抜きなど指の入らない場所での細かい作業に最適です。用途小ネジ類の取り付け、取り外しに。割りピンの取り付け、取り外しに。小物の保持作業に種類グリッププライヤ切断能力(Φmm) 軟線1.2
ハイブリッドアンギラス
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1丁当日出荷アンギラスがさらに進化!軽量コンパクトで使い勝手を追求し高機能化を実現。錆びついたネジ、頭が潰れたネジの取外し機能。先端部で薄板をガッチリくわえる「トリグリップ歯型」。コンパクトサイズでも口開きがワイドなくわえ部(非対称歯型)でガッチリくわえます用途配管工事(水道・ガス・エアー等)、電気工事、自動車、設備、水回りのメンテナンスに材質黒色カチオン電着塗装適合ねじネジ頭Φ12以下(ナベ:M2~M6、トラス:M3~M5)先端厚さ(mm)9
バイスプライヤーカーブ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷カーブ形状の歯部は、パイプ等、丸物のクランプに最適です。歯の先端ストレート部はすべり止めの細目加工により薄い小片もしっかりとくわえます。ノンストップレンチとして対象物を固定したまま回すことができます。用途配管作業に ドライバーの補助に グラインダー作業に レンチとして仕様カーブ材質スチール種類グリッププライヤ
ネジアンギラス ハイブリッドポンププライヤ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷小ネジ外し機能。ポンププライヤの小ネジ外し機能はUU4150NAが業界初! 先端部に丸形状がスベリにくいタテミゾを追加しました。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。 軽量280g。メーカー従来品より約30%軽量化したハイブリッドタイプ。 6段階の不等ピッチ。口開きはパイプ規格に合わせたピッチを採用。 安全なストッパー付。握り絵部で手を挟まない安全設計。 ショートタイプ。 ガッチリグリップ。口開きがワイド!ナット対辺41mm(M27)まで、パイプと丸棒Φ50mmまで、寸切りボルトは3/8に対応。用途パイプ等の配管・水道の蛇口まわり作業。ボルトナットの締め付け、取り外し。線材のねじり、マゲ、ひっぱりに。細いパイプ等をつかむ時は喉でつかめます。トラスコ品番375-9091全長(mm)225質量(g)280最大口開き(mm)43適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4)
エビ バイスプライヤ C型(ディープ)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1丁当日出荷口開きが広くフトコロが深いので、奥深い場所の仮止めに最適です。種類グリッププライヤ
アンギラス スケルトン
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ドライバー付のすぐれもの。水まわりの作業おまかせの口幅調整5段階。6 種類のスケルトングリップ用途パイプ等の配管作業に。水道の蛇口等水まわり作業に。ボルト・ナットの締め付け、取り外しに。ドライバー部でのねじの締め付け、取り外し、バール的な使い方に。栓やビンのフタ等の開閉に。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに全長(mm)252質量(g)360寸法L(mm)252呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)47寸法T(mm)10.0調整方法5段階
カランプライヤ(バネ付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ドライバー付トラスコ品番750-8140質量(g)350呼び寸法(mm)250使用範囲(mm)ナット:12~43締付能力(ナット)12~43mmサイズ(mm)250口幅8段階
ウォーターポンププライヤ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷軽量・コンパクトで手にフィットするサイズ。 狭い場所で非常に便利、操作は軽く、強力型で耐久性抜群。
バイスプライヤC型
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。トラスコ品番750-9219全長(mm)273質量(g)705種類グリッププライヤ最大口開き(mm)75
バイスプライヤー ピンチ・オフ用 180mm
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷空調、冷凍機の銅管や自動車などのホース類の閉塞作業に最適です。トラスコ品番372-6631全長(mm)185種類グリッププライヤ最大口開き(mm)33アゴの深さ(mm)22適合銅管径3/16~1/2
エビ バイスプライヤ C型(皿付) 250mm
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷クランプ部が自在皿形状になっているので、傾斜物や微妙な形状の保持に最適です。トラスコ品番372-6592全長(mm)250種類グリッププライヤ最大口開き(mm)120アゴの深さ(mm)120アゴ高さ(mm)88
ネジアンギラス トリグリッププライヤタイプ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷従来の機能に小ネジ外しの機能を追加! ロブテックスオリジナルのプライヤが、ネジアンギラスシリーズに登場! 両面完全フラット軸ナット採用。 くわえ部は、非対称の特殊形状!3点当り(トリグリップ)で、ガッチリグリップ!!トラスコ品番396-5562寸法(mm)200全長(mm)203質量(g)250種類ねじプライヤ機能はずす、つかむ、まわす、切る切断能力(Φmm) 軟線2.6頭部先端厚(mm)11適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M6、トラス/M3~M5)
バイスプライヤC型 (皿付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷クランプ部が自在皿形状になっているので、傾斜物や微妙な形状の保持に最適です。トラスコ品番372-6584全長(mm)170質量(g)250種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40アゴの深さ(mm)35アゴ高さ(mm)50
バイスプライヤーストレート
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷板や角材等フラットな形状の物をクランプするのに最適です。板金や溶接作業などに広くご使用いただけます。用途フラット材のクランプに 小片の保持に 釘抜きとして仕様ストレート材質スチール種類グリッププライヤ
エビ バイスプライヤ 板金用 197mm
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷口金の面積が広いため強力なクランプ力が得られます。 板金の曲げなどの成形作業に最適です。トラスコ品番372-6576全長(mm)205質量(g)480種類グリッププライヤ最大口開き(mm)30アゴの深さ(mm)40アゴ長さ(mm)79平行開き(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
バイスプライヤーストレート
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷板や角材等フラットな形状の物をクランプするのに最適です。 板金や溶接作業などに広くご使用いただけます。用途フラット材のクランプに 小片の保持に 釘抜きとして仕様ストレートトラスコ品番750-9197材質スチール全長(mm)224質量(g)530種類グリッププライヤ呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)39RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンププライヤー ハイブリッドポンプラ (ドライバー機能付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷トラスコ品番478-6611全長(mm)225質量(g)280最大口開き(mm)43
エビ バイスプライヤ 溶接用 229mm
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥4,698税込¥5,1681丁当日出荷口金の面積が広いため強力なクランプ力が得られます。板金の曲げなどの成形作業に最適です。パイプの保持に有効です。溶接作業や、リベット作業にも最適です。トラスコ品番372-6720全長(mm)235種類グリッププライヤ最大口開き(mm)30アゴの深さ(mm)60アゴ長さ(mm)69アゴ高さ(mm)30
ネジアンギラス
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷プライヤ用途にも使用可能! 小ネジ外し可能。先端は、丸形状がつかみやすい構造で小ネジの頭をつかみます。用途ドライバーでは外せなかったサビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。トラスコ品番356-8911全長(mm)170質量(g)150種類ねじプライヤ頭部厚(mm)9適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ8mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M2~M3)
エビ バイスプライヤ C型 455mm
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥7,598税込¥8,3581丁当日出荷口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。トラスコ品番372-6606全長(mm)455種類グリッププライヤ最大口開き(mm)150アゴの深さ(mm)250アゴ高さ(mm)90
ポンプラスケルトン
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷全長(mm)252質量(g)380呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)43調整方法5段階
ポンプラスケルトン
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷溝型ジョイントのプロ用強力タイプ。配管工事に最適の口幅調整5段階。6種類のスケルトングリップ用途パイプ等の配管作業に。水道の蛇口等水まわり作業に。ボルト・ナットの締め付け、取り外しに。栓やビンのフタ等の開閉に。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに仕様口開(範囲)0~43mm質量(g)380寸法L(mm)252呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)43寸法T(mm)9.0
バイスプライヤ ロングノーズ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)取扱い終了狭い場所のボルト締付けやピンの引き抜きなど手の入らない場所での作業にぴったりです。指の入らない場所でのボルトの締付けやピンの引抜きなど細かい作業に最適です。バイスプライヤーはくわえる対象物に合わせて調整ネジを廻し、レバーをカチッと締めればロックされます。用途小ネジ類・割りピンの取り付け取り外し。全長(mm)164口開き(mm)43
エビ ウォーターポンププライヤ 200mm
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)取扱い終了特に狭い場所での配管作業には非常に便利です。合理的な機構で、操作は軽く、そのうえ耐久力抜群です。用途パイプなどの配管作業。水道の蛇口など水まわり作業。仕様5段階調整トラスコ品番359-6761全長(mm)200タイプ溝なし最大口開き(mm)33
ポンププライヤ バネツキ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)取扱い終了わずか120mmハンドルを広げるだけで口幅の調節がスムーズに出来ます。特殊バネ機構とソフトグリップの採用で長時間作業の手の疲れをやわらげます。R型はあらゆる形状の物、特にパイプ、丸棒に対しては強力に掴み、またストレート形よりも大きいサイズがくわえられます。あらゆるものを握りやすい柄幅でガッチリと掴みます。使用中のジョイントのスリップズレは強力バネにより皆無となり安全機構になっています。パイプ、バルブナット等を掴んでまわす連続作業もラクラクです。用途口開きは簡単な7段階調整。材質鋼材くわえられる加工物寸法(mm)0~46
タテカランプライヤ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)取扱い終了ドライバー付で水まわりの多彩な作業に最適です。強力ジョイントバネで、口開き8段階になっています。ナットの4面をガッチリグリップします。混合栓などの水量調節にも使用でき、ドライバーとしても使用出来ます。用途ハンドル化粧用ビス取付、ケレップの取出し、各種ザルボの取付、立水栓用等。材質鋼材全長(mm)250締付能力(ナット)12~43mm口幅8段階















































![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)








![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-04.jpg)