カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 163(1)
- 175(1)
- 203(1)
- 254(1)
- 257(1)
全長(mm)
- 60~70未満(1)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(3)
- 160~180未満(8)
- 180~200未満(5)
- 200~220未満(6)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(1)
- 280~300未満(1)
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)
- モノタロウ(19)
- エスコ(486)
- KNIPEX(クニペックス)(278)
- RS PRO(147)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(68)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(68)
- ハゼット(58)
- BAHCO(バーコ)(56)
- TRUSCO(46)
- KTC(38)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(36)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(36)
- JTC(36)
- SIGNET(シグネット)(34)
- TSUNODA(ツノダ)(33)
- IRWIN(30)
- ラングツールズ(29)
- トップ工業(28)
- GRIP-ON TOOLS S.A(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
特価

ネジザウルスGT
ENGINEER(エンジニア)(46件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。トラスコ品番344-5640材質S58C全長(mm)160質量(g)130種類ねじプライヤ材質(グリップ)エラストマー刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考)切断能力(Φmm) 銅線1.2RoHS指令(10物質対応)対応
ネジザウルスRX
ENGINEER(エンジニア)(24件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷独自の機構で極薄板でもガッチリつかめます。ドライバーで回せなくなったねじ頭をガッチリつかんではずします。切断刃を装着し楽々カットできます。トラスコ品番481-5033材質高炭素鋼全長(mm)204質量(g)300種類ねじプライヤ刃部硬度HRC60±2対応ねじナベネジ・トラスネジ、(先端くわえ部)Φ3~15mm切断能力(Φmm) 鉄線3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ネジザウルスZ Plus
ENGINEER(エンジニア)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷多種多様な溝でマルチに対応。ネジ外し機能を搭載したラジオペンチ。タテ溝:奥まった所にある潰れたネジも掴んで回せる。マイクロセレーション:微細なセレーションで対象を保持。スクエアセレーション:細丸棒も掴める4サイズの四角溝で、線材をガッチリ掴んで斜めにズレません。ラウンドプレス:丸棒や細パイプなどを優しく保持。ラウンドセレーション:ナットや丸棒をガッチリ掴める。フラットプレス:アルミスリーブなどを平らに潰せる。Shin-Grip:硬さの違う材料を使い、握り心地と剛性を両立。ワイヤーカッター付き。簡易圧着付き。用途現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIYに。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。材質【本体】炭素鋼【グリップ】エラストマー幅(mm)【グリップ】53全長(mm)190質量(g)185径(Φmm)【線材掴み】0.9~3.2刃長(mm)10硬度【タテ溝】HRC60±2切断能力(mm)【銅線(単線)】Φ3.2【銅線(より線)】8【軟鉄線】Φ2.6【ステンレス線】Φ2圧着範囲(mm2)1.25~3.5先端厚さ(mm)10.5先端幅(mm)20適合頭径(Φmm)【ねじ】2~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
ネジザウルスVP-1(バイスザウルス)
ENGINEER(エンジニア)(22件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)205種類ねじプライヤ最大口開き(mm)38切断能力(Φmm) 鉄線1.6適合ねじ径(Φmm)3.5~9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ネジザウルスVP-2(バイスザウルス)
ENGINEER(エンジニア)(25件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー寸法(mm)190全長(mm)190質量(g)400種類ねじプライヤ最大口開き(mm)48切断能力(Φmm) 鉄線2.3適合ねじ径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応
E リングプライヤー
ENGINEER(エンジニア)(22件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤRoHS指令(10物質対応)対応
ネジザウルスGTV
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581丁当日出荷独自の先端形状により、頭の低いネジ(超極低頭ネジ、トラスネジ)にも対応。 先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。 バネ付きで連続作業も楽々。刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。 グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手の負担を軽減する独自のパワフルグリップ。 グリップエンドを強く握っても手が痛くなりません。軽量でねじれに強いT型グリップを採用。 専用キャップ付き。用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。材質本体:高炭素鋼、グリップ:エラストマー幅(mm)グリップ:50全長(mm)182質量(g)177適合ねじ(mm)Φ3~9.5切断能力(Φmm) 銅線(単線)4.0先端幅(mm)20切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(Φmm) ステンレス2.0
ネジザウルスVP-4
ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。 オートアジャスト機能搭載で、開き幅の調整が不要です。 潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。 バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く締まったネジでも、少ない力で回せます。 さまざまなワークの固定に使用できます。 調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 さまざまなワークの固定に。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)175質量(g)265適合ねじ(mm)Φ3~9.5グリップ部(mm)(幅)52口幅(mm)8口の開き(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
バイスザウルス VP-3
ENGINEER(エンジニア)(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷潰れたネジをロックして回すバイス機能付きネジザウルス。奥まった場所のネジも外せるミドルノーズ。独自の特許技術で頭が低いトラスネジにも対応し、ネジにしっかり喰いつきます。バイス機構がネジを掴んでくれるので、あとはネジを回すだけ。イージーリリース機構により、グリップを開くだけで簡単・安全に解除できます。調節ネジは六角穴付きで増し締めが可能。用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。狭く奥まった場所での作業に。仕様先端くわえ部:トラスネジ・ナベネジ適合なめたネジ、 さびたネジ、トラスネジ、殊ネジねじ頭径(mm)Φ3~5.5
ネジザウルスM2
ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷極小サイズの潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。ESD対応グリップです。グリップの表面抵抗値約1×10の6乗~10の7乗Ω/sqです。ポケットサイズの120mm。用途プリント基盤や電子機器などの精密ネジの取り外しに。その他焼入れ処理された硬度のタッピングネジ、弛み防止用の接着剤を塗布されたネジ、完全に錆付いたネジなどについては使用できない場合 がございます。トラスコ品番323-1747材質S58C全長(mm)120質量(g)100種類ねじプライヤ刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M1~M2(ネジ頭径3.5mm以下)(参考)本体部:M2~M3(ネジ頭径5.5mm以下)(参考)表面抵抗値(Ωsq)1×106~107アズワン品番1-6629-03RoHS指令(10物質対応)対応
ネジザウルスSE
ENGINEER(エンジニア)(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷外せない錆びたネジ、溝がつぶれたネジも掴んで外せます!。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。支点から先端までが短く、固く締まったネジでも、少ない力で回せます。先端のヨコ溝は噛み合うように配置されており、極薄板も確実に掴めます。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマーを採用。適度な弾力と手によくフィットするデザイングリップです。軽量でねじれに強いT型グリップ。用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。材質高炭素鋼全長(mm)175質量(g)165刃部硬度HRC60±2アズワン品番64-0995-34先端くわえ部(mm)Φ3~11
ネジザウルス
ENGINEER(エンジニア)(12件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。トラスコ品番222-0849材質S58C全長(mm)150質量(g)125種類ねじプライヤ刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M1.6~M4(ネジ頭径8mm以下)(参考)本体部:M3~M5(ネジ頭径10mm以下)(参考)アズワン品番1-6629-01RoHS指令(10物質対応)対応
ネジザウルスZ Plus
ENGINEER(エンジニア)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷多種多様な溝でマルチに対応。ネジ外し機能を搭載したラジオペンチ。タテ溝:奥まった所にある潰れたネジも掴んで回せる。マイクロセレーション:微細なセレーションで対象を保持。スクエアセレーション:細丸棒も掴める4サイズの四角溝で、線材をガッチリ掴んで斜めにズレません。ラウンドプレス:丸棒や細パイプなどを優しく保持。ラウンドセレーション:ナットや丸棒をガッチリ掴める。フラットプレス:アルミスリーブなどを平らに潰せる。Shin-Grip:硬さの違う材料を使い、握り心地と剛性を両立。ワイヤーカッター付き。簡易圧着付き。用途現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIYに。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)幅(mm)【グリップ】53全長(mm)190質量(g)185刃長(mm)10硬度【タテ溝】HRC60±2ねじ頭径(mm)Φ2~5.5切断能力[銅線(単線)]Φ3.2mm/[銅線(より線)]8mm2/[軟鉄線]Φ2.6mm/[ステンレス線]Φ2mm先端厚さ(mm)10.5適合径(Φmm)【線材掴み】Φ0.9~3.2先端幅(mm)20圧着能力(mm2)【簡易】1.25~3.5
ネジザウルスWP(ポンプザウルス)
ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷2つの特許技術「タテ溝」&「アイソセレス(二等辺三角形)構造」でネジを真上から均等に掴み、潰れたネジや錆びたネジが外せます。先端スリム形状で奥まった所にある蛇口のネジやケレップの取り外しが可能です。止水栓の調整や持ち出しソケットの着脱が可能です。用途水廻りの作業に。材質(グリップ)硬質エラストマー、(グリップ以外)高炭素鋼寸法(mm)257全長(mm)257質量(g)410種類ねじプライヤねじ径(mm)マイナスネジ7.8×1最大口開き(mm)41切断能力(Φmm) 鉄線2硬度HRC(タテ溝)60±2適合ねじ径(Φmm)(ナベ/トラス)3~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
ネジザウルスVP-5
ENGINEER(エンジニア)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。オートアジャスト機能搭載で、開き幅の調整が不要です。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く締まったネジでも少ない力で回せます。さまざまなワークの固定に使用できます。調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。さまざまなワークの固定に。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。材質【本体】クロムモリブデン鋼幅(mm)【グリップ】64全長(mm)220質量(g)550硬度【タテ溝】HRC57±3頭径(Φmm)【対応ねじ】Φ3~9.5口幅(mm)11つかみ幅(mm)板材/36・パイプ/Φ7~36RoHS指令(10物質対応)対応
ネジザウルス WP-3
ENGINEER(エンジニア)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ネジ外し機能を搭載した、クイックアジャスト機能付きウォーターポンププライヤー。スムーズなクイックアジャスト機能搭載で、グリップをスライドさせるだけで開き幅を調整できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。用途水周りの作業に。ビニルライニング鋼管の保守作業に。六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに。材質炭素鋼(本体)全長(mm)245質量(g)350硬度タテ溝:HRC60±2ねじ頭径(mm)適合:Φ3~9.5呼び250つかみ幅(mm)ナット:対辺5~47、パイプ:Φ5~50
ネジザウルスDF
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷陸上自衛隊仕様の新型ネジザウルスです。先端のタテ溝で頭が低いねじでもしっかり掴めます。切断刃は刃長7.5mmの高耐久性刃を採用しています。独自の横溝(ギア歯)で極薄板もしっかり掴めます。金属本体貫通の落下防止穴で強度がアップしています。用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。仕様反射防止処理、ポジションマーカー、落下防止ストラップ用穴(穴径3.5mm)材質高炭素鋼寸法(mm)160全長(mm)160質量(g)125種類ねじプライヤ穴径(Φmm)(ストリッパー)0.85/1.2刃長(mm)7.5切断能力野外用通信線1/TT対応ねじナベ/トラス(先端くわえ部)直径3~9.5mm硬度HRC(先端)60±2RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションプライヤー
ENGINEER(エンジニア)¥1,598~税込¥1,758~1丁当日出荷つかむ、切る、曲げる、さまざまな用途に使えるコンビネーションプライヤー。 つかむ物の大小によって、口の開き方が2段階に変えられます。 錆に強いメッキ仕上げ。用途バイク、自動車の整備や、DIYに。材質(本体)炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ネジザウルスEL
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷電気工事に最適、電設のネジザウルス。独自の特許技術で頭が低いトラスネジにも対応し、ネジにしっかり喰いつきます。タテ溝をペンチの中心からずらすことで、結束バンドなども確実に掴めます。刃長21mmでVVFΦ2.6×3芯を切断できます。強力偏芯タイプで従来のペンチより30%切断力アップ。棒材や三分ナットも回せるくわえ部。グリップ断面がT型になっており、軽量かつグリップのねじれを防止します。用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。電気工事での作業に。仕様先端くわえ部:トラスネジ・ナベネジ適合なめたネジ、 さびたネジ、トラスネジ、殊ネジ材質高炭素鋼、エラストマー質量(g)350呼び寸法(mm)200ねじ頭径(mm)Φ3~9.5切断能力(Φmm) 銅線4先端硬度HRC60±2切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2鋼撚線(mm2 )切断能力:8切断能力(Φmm) ステンレス2切断能力(Φmm) VVF線:2.6×3芯
ネジザウルスCP
ENGINEER(エンジニア)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷潰れたネジ、錆びたネジを掴んで回せるコンビネーションプライヤー型のネジザウルス。 潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。 先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。 コンビネーション型でサイズの2段切替ができます。 刃部を搭載しており、針金の切断ができます。用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。材質炭素鋼全長(mm)175質量(g)155適合ねじ(mm)Φ3~9.5グリップ部(mm)(幅)48切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ネジザウルスGTV(モーヴピンク)
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ。 女性にも喜ばれるモーヴピンク仕様が新登場! ネジ外しだけでなくご家庭でも役立つ様々な機能も盛り沢山。 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ、超極低頭ネジ)にも対応。 先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。 バネ付きで連続作業も楽々。 刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。 グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。 手の負担を軽減する独自のパワフルグリップ。グリップエンドを強く握っても手が痛くなりません。 軽量でねじれに強いT型グリップを採用。 専用キャップ付き。用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)幅(mm)(グリップ)50全長(mm)182質量(g)177切断能力(Φmm)2(ステンレス線)/3.2(軟鉄線)/4(銅線(単線))先端幅(mm)20適合ねじ径(Φmm)3~9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ネジザウルス VP-07
ENGINEER(エンジニア)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷オートアジャスト機能で、開き幅の調整が不要。レバー操作なく簡単、安全に解除できるイージーリリース機構。全長(mm)165質量(g)260
ネジザウルスセットS
ENGINEER(エンジニア)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷ネジ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具をセット。コンパクトに収納できる専用ケース付き。外装はハードケース、内装は衝撃を吸収するクッション材を使用。クッション材により工具がケースの中で固定されるため、傷がつきにくい。用途潰れたトラスネジ、皿ネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にもセット内容PZ-58、DBZ-50B、DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-54、DBZ-56、ビットホルダー質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:300×190×60
ネジザウルスVP-07PINK&BLAC
ENGINEER(エンジニア)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷オートアジャスト機能で、開き幅の調整が不要。レバー操作なく簡単、安全に解除できるイージーリリース機構。全長(mm)165質量(g)260
ネジザウルスVAX
ENGINEER(エンジニア)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンド ヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。材質【本体】炭素鋼、【グリップ】エラストマー幅(mm)グリップ:53全長(mm)205質量(g)297刃長(mm)20硬度タテ溝:HRC60±2ねじ頭径(mm)Φ3~9.5切断能力(mm)銅線切断刃/VVF線(2.6×3C)、IV線(222)、エアコン用銅管(2分)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5、ステンレスワイヤー(Φ1.5圧着範囲(mm2)1.25~3.5先端厚さ(mm)14先端長(mm)38先端幅(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンププライヤー
ENGINEER(エンジニア)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷5段階スライド調整で、多用途に使えるウォーターポンププライヤー。 3つのくわえ部で、棒材、パイプ、ナットを強力に保持します。 耐荷重性に優れたグループジョイント方式。 錆に強いメッキ仕上げ。用途配管工事や自動車、機械などの組み立て、保守作業に。全長(mm)254材質(本体)炭素鋼質量(g)375最大口径(mm)46グリップ部(mm)幅46先端長(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応
ウルスマスクⅡ 専用キャップ
ENGINEER(エンジニア)¥199税込¥2191個当日出荷ネジザウルス GT/PZ-33専用キャップ。先端に取り付け、キズや汚れを防止!適合機種ネジザウルス GT/PZ-33材質エラストマー
スナップリングプライヤー(穴用)
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本欠品中簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しが可能です。スリムな形状により狭い場所での作業も可能です。特殊機構により滑らかな可動を実現しました。用途穴用スナップリングの取り付け、取り外しに。軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤRoHS指令(10物質対応)対応
ネジザウルスJS
ENGINEER(エンジニア)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷最強のフィールドギア。ギア刃で極薄板もしっかり掴む。金属本体を貫通させた落下防止穴で高所作業時も安心。本体は黒染めコーティングにより高い防錆力を実現&光のちらつきを軽減。用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。材質高炭素鋼全長(mm)160質量(g)125刃部硬度HRC60±2切断能力(Φmm)1.2先端くわえ部(mm)Φ3~9.5
オートロッキングプライヤー
ENGINEER(エンジニア)¥4,798~税込¥5,278~1丁当日出荷サイズを気にせず一発ロック、オートロッキングプライヤー。オートアジャスト機能で薄物も厚物も一発ロック。ふところが深く障害物を避けて固定できます。自在金具付きで、角度のあるワークも固定できます。調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。ロック解除が簡単なレバー式。用途ワークの固定に。材質先端:CR-V、本体:炭素鋼高さ(mm)ふところ:70口金W23×D23(mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ネジトラセット
ENGINEER(エンジニア)¥7,398税込¥8,1381セット当日出荷ドライバーNo.2ネジに対応します。用途潰れたトラスネジ、皿ネジの取り外しに。狭く奥まった場所やコーナーや壁際の作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。トラスコ品番435-3703セット内容DBZ-52/ネジザウルスバズーカ、DR-19/ネジキャッチ(ライムグリーン 2個入)、DR-22/貫通エクステンション(100mm)、DR-23/貫通エクステンション(150mm)、DR-25/ユニバーサルジョイント、DZ-70/ネジザウルスGTドライヴセット数7
ネジザウルスVA
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷切る、回す、つかむ 3つの機能を搭載!。抜群の切れ味:VA線(Φ2.6×3C)をラクラク切ることができます。舐めネジ対応:ネジザウルス機能により錆ネジ、潰れネジを簡単に回せます。ドライバーがわりに使えますので、わざわざ専用のドライバーを取りに行く手間が不要。薄モノ把持:先端隙間ゼロにより、薄い結束バンドなども確実につかめます。従来のペンチのような空つかみ(スカ)がありません。用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。VA線・CV線等の切断。CEスリーブやアースなどの緊急圧着用。材質高炭素鋼全長(mm)215質量(g)340ねじ頭径(mm)3~9.5切断能力VVF Φ2.6×3C、VVR 5.5sq×3C、CV 5.5×3C、VCT 5.5×3C、IV 22sq、CV 22sq(単心)先端硬度60±2HRCアズワン品番64-9175-82RoHS指令(10物質対応)対応
ウルスマスクⅢ PZM-77シリーズ
ENGINEER(エンジニア)¥199税込¥2191個当日出荷先端に取り付けることで、工具箱に入れても広がりません。 環境に優しいエラストマーを採用。仕様●全長:60mm●厚さ:16mm●重量:6g●材質:エラストマーアズワン品番67-5308-23
ウルスマスクⅢ(モーヴピンク)
ENGINEER(エンジニア)¥199税込¥2191個4日以内出荷ネジザウルスGTVモーヴピンク(PZ-77P)の専用キャップ。 先端に取り付けることで、工具箱に入れても広がりません。 環境に優しいエラストマーを採用。用途ネジザウルスGTVモーヴピンクの先端保護、開き止め、キズや汚れの防止に。材質エラストマー厚さ(mm)16全長(mm)60質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
エレクトロニクスキット
ENGINEER(エンジニア)¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷OA機器・エレクトロニクス機器用(フルセット)。セット内容(26点):。マイクロニッパー。ミニチュアラジオペンチ。(+)ドライバー#00、#0、#2。(-)ドライバー4×75。調整ドライバー100mm。(+)精密ドライバー#3/0。(-)精密ドライバー1.8㎜。六角ドライバー1.5、2.0、2.5mm。ピンセット。直尺150㎜。アトラクター。ヒートストッパー(直)。IC抜き。スプリングフック。セラミック半田コテ26W。糸ハンダ20g。ハンダ吸取線。カッターS。カッター(プラスチック用)。ブラシ(平)。ヤスリ(平)。ヤスリ(丸)質量(kg)0.9高さ(mm)45縦(mm)180横(mm)280









































![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)








![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-04.jpg)