絞り込み
全長(mm)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(2)
  • 60~70未満(1)
  • 100~120未満(3)
  • 120~140未満(11)
  • 140~160未満(13)
  • 160~180未満(14)
  • 180~200未満(7)
  • 200~220未満(10)
  • 220~240未満(2)
  • 240~260未満(1)
  • 280~300未満(1)
ブランド
  • ENGINEER(エンジニア)
  • モノタロウ(38)
  • エスコ(783)
  • KNIPEX(クニペックス)(508)
  • RS PRO(210)
  • TSUNODA(ツノダ)(159)
  • スリーピークス(154)
  • KEIBA(144)
  • フジ矢(130)
  • 室本鉄工(120)
  • BAHCO(バーコ)(110)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(108)
  • KLEIN TOOLS(94)
  • IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(76)
  • TRUSCO(75)
  • ハゼット(74)
  • KTC(61)
  • トップ工業(58)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(57)
  • VICTOR(花園工具)(53)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジザウルスGT ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスGT

    ENGINEER(エンジニア)(46件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
    用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。トラスコ品番344-5640材質S58C全長(mm)160質量(g)130種類ねじプライヤ材質(グリップ)エラストマー刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考)切断能力(Φmm) 銅線1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロニッパー ENGINEER(エンジニア)

    マイクロニッパー

    ENGINEER(エンジニア)(23件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性にも優れています。刃部開き幅が調整できる金具付です。小型ヘッドで基板上での作業に最適です。静電気対策グリップです。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。ばね付。
    トラスコ品番341-9151材質S58C全長(mm)117質量(g)62刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ニッパー ENGINEER(エンジニア)

    強力ニッパー

    ENGINEER(エンジニア)(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
    用途精密配線作業などに。材質S55C刃部硬度HRC58±4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジザウルスRX ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスRX

    ENGINEER(エンジニア)(24件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    独自の機構で極薄板でもガッチリつかめます。ドライバーで回せなくなったねじ頭をガッチリつかんではずします。切断刃を装着し楽々カットできます。
    トラスコ品番481-5033材質高炭素鋼全長(mm)204質量(g)300種類ねじプライヤ刃部硬度HRC60±2対応ねじナベネジ・トラスネジ、(先端くわえ部)Φ3~15mm切断能力(Φmm) 鉄線3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジオペンチ ENGINEER(エンジニア)

    ラジオペンチ

    ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    使いやすく、耐久性抜群の実用タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
    用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に材質S58C先端先細材質(グリップ)塩ビ刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジザウルスZ Plus ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスZ Plus

    ENGINEER(エンジニア)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    多種多様な溝でマルチに対応。ネジ外し機能を搭載したラジオペンチ。タテ溝:奥まった所にある潰れたネジも掴んで回せる。マイクロセレーション:微細なセレーションで対象を保持。スクエアセレーション:細丸棒も掴める4サイズの四角溝で、線材をガッチリ掴んで斜めにズレません。ラウンドプレス:丸棒や細パイプなどを優しく保持。ラウンドセレーション:ナットや丸棒をガッチリ掴める。フラットプレス:アルミスリーブなどを平らに潰せる。Shin-Grip:硬さの違う材料を使い、握り心地と剛性を両立。ワイヤーカッター付き。簡易圧着付き。
    用途現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIYに。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。材質【本体】炭素鋼【グリップ】エラストマー幅(mm)【グリップ】53全長(mm)190質量(g)185径(Φmm)【線材掴み】0.9~3.2刃長(mm)10硬度【タテ溝】HRC60±2切断能力(mm)【銅線(単線)】Φ3.2【銅線(より線)】8【軟鉄線】Φ2.6【ステンレス線】Φ2圧着範囲(mm2)1.25~3.5先端厚さ(mm)10.5先端幅(mm)20適合頭径(Φmm)【ねじ】2~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロニッパー ENGINEER(エンジニア)

    マイクロニッパー

    ENGINEER(エンジニア)(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    ヘッドは小型で精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理などに最適です。グリップ素材は環境に優しいエラストマーを採用です。刃部硬度は、HRC59±3です。刃部は入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性も抜群です。ばね付。
    用途精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理等に最適です。仕様ばね付トラスコ品番368-8089材質高炭素鋼全長(mm)123質量(g)65刃部硬度HRC59±3切断能力(Φmm) 銅線0.8表面抵抗値(Ωsq)1×106~107RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジザウルスVP-1(バイスザウルス) ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスVP-1(バイスザウルス)

    ENGINEER(エンジニア)(22件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
    材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)205種類ねじプライヤ最大口開き(mm)38切断能力(Φmm) 鉄線1.6適合ねじ径(Φmm)3.5~9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電工ペンチ ENGINEER(エンジニア)

    電工ペンチ

    ENGINEER(エンジニア)(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    抜群の切断能力と耐久性を誇る、実力派の電工ペンチです。手にフィットするソフトグリップです。刃部硬度は、HRC60±4です。
    用途電気工事、金工作業や機械部品の組立、修理等の幅広い用途に使用できます。材質S58C刃部硬度HRC60±4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジザウルスVP-2(バイスザウルス) ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスVP-2(バイスザウルス)

    ENGINEER(エンジニア)(25件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
    材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー寸法(mm)190全長(mm)190質量(g)400種類ねじプライヤ最大口開き(mm)48切断能力(Φmm) 鉄線2.3適合ねじ径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応
  • E リングプライヤー ENGINEER(エンジニア)

    E リングプライヤー

    ENGINEER(エンジニア)(22件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
    用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニチュアラジオペンチ ENGINEER(エンジニア)

    ミニチュアラジオペンチ

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    先端の内側はギザ付で、細やかなチップやパーツも滑らずしっかりとホールドできます。本体は入念な焼き入れにより耐久性に優れています。手に優しいエラストマーグリップを採用しました。静電気対策グリップです。先端ギザ付。バネ付。ストラップ穴付
    トラスコ品番436-2594材質S58C全長(mm)139質量(g)68先端先細刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミクロカッター ENGINEER(エンジニア)

    ミクロカッター

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    軽量で、切れ味に優れたパラレル形状のニッパー。先端極細0.3mm(両刃0.6mm)で、高密度に実装された精密基板でのリード線の切断に対応。パラレル形状により、楽な姿勢で作業ができ、疲労を軽減します。バネ付き。
    用途高密度に実装された精密基板でのリード線の切断に。全長(mm)125材質(本体)S55C質量(g)45切断能力(Φmm)0.6(銅線)
  • ネジザウルスGTV ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスGTV

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1丁
    当日出荷
    独自の先端形状により、頭の低いネジ(超極低頭ネジ、トラスネジ)にも対応。 先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。 バネ付きで連続作業も楽々。刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。 グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手の負担を軽減する独自のパワフルグリップ。 グリップエンドを強く握っても手が痛くなりません。軽量でねじれに強いT型グリップを採用。 専用キャップ付き。
    用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。材質本体:高炭素鋼、グリップ:エラストマー幅(mm)グリップ:50全長(mm)182質量(g)177適合ねじ(mm)Φ3~9.5切断能力(Φmm) 銅線(単線)4.0先端幅(mm)20切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(Φmm) ステンレス2.0
  • ネジザウルスVP-4 ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスVP-4

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。 オートアジャスト機能搭載で、開き幅の調整が不要です。 潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。 バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く締まったネジでも、少ない力で回せます。 さまざまなワークの固定に使用できます。 調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。
    用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 さまざまなワークの固定に。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)175質量(g)265適合ねじ(mm)Φ3~9.5グリップ部(mm)(幅)52口幅(mm)8口の開き(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイスザウルス VP-3 ENGINEER(エンジニア)

    バイスザウルス VP-3

    ENGINEER(エンジニア)(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    潰れたネジをロックして回すバイス機能付きネジザウルス。奥まった場所のネジも外せるミドルノーズ。独自の特許技術で頭が低いトラスネジにも対応し、ネジにしっかり喰いつきます。バイス機構がネジを掴んでくれるので、あとはネジを回すだけ。イージーリリース機構により、グリップを開くだけで簡単・安全に解除できます。調節ネジは六角穴付きで増し締めが可能。
    用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。狭く奥まった場所での作業に。仕様先端くわえ部:トラスネジ・ナベネジ適合なめたネジ、 さびたネジ、トラスネジ、殊ネジねじ頭径(mm)Φ3~5.5
  • ネジザウルスM2 ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスM2

    ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    極小サイズの潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。ESD対応グリップです。グリップの表面抵抗値約1×10の6乗~10の7乗Ω/sqです。ポケットサイズの120mm。
    用途プリント基盤や電子機器などの精密ネジの取り外しに。その他焼入れ処理された硬度のタッピングネジ、弛み防止用の接着剤を塗布されたネジ、完全に錆付いたネジなどについては使用できない場合 がございます。トラスコ品番323-1747材質S58C全長(mm)120質量(g)100種類ねじプライヤ刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M1~M2(ネジ頭径3.5mm以下)(参考)本体部:M2~M3(ネジ頭径5.5mm以下)(参考)表面抵抗値(Ωsq)1×106~107アズワン品番1-6629-03RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジザウルスSE ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスSE

    ENGINEER(エンジニア)(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    外せない錆びたネジ、溝がつぶれたネジも掴んで外せます!。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。支点から先端までが短く、固く締まったネジでも、少ない力で回せます。先端のヨコ溝は噛み合うように配置されており、極薄板も確実に掴めます。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマーを採用。適度な弾力と手によくフィットするデザイングリップです。軽量でねじれに強いT型グリップ。
    用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。材質高炭素鋼全長(mm)175質量(g)165刃部硬度HRC60±2アズワン品番64-0995-34先端くわえ部(mm)Φ3~11
  • ネジザウルス ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルス

    ENGINEER(エンジニア)(12件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。
    用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。トラスコ品番222-0849材質S58C全長(mm)150質量(g)125種類ねじプライヤ刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M1.6~M4(ネジ頭径8mm以下)(参考)本体部:M3~M5(ネジ頭径10mm以下)(参考)アズワン品番1-6629-01RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密圧着ペンチ(ダイス交換式) ENGINEER(エンジニア)

    精密圧着ペンチ(ダイス交換式)

    ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷
    3種のダイス交換で300種以上の端子に対応。独自設計の高精度ダイス。別売りのダイスと交換することで、さらに多くの端子に対応。持ち運ぶ工具本体を減らせます。
    用途極小ピンの圧着作業に。付属品六角レンチ対辺(2.5mm)材質(本体・ダイス)特殊合金鋼、(ストッパー)ABS全長(mm)205RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニブリングツール ENGINEER(エンジニア)

    ニブリングツール

    ENGINEER(エンジニア)(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    加工しにくかった薄鉄板やアルミ板、樹脂板が自由な形にカットできます。 自作パソコン用のアルミケースの加工にも最適です。
  • 強力ニッパー ENGINEER(エンジニア)

    強力ニッパー

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    2,188税込2,407
    1個
    当日出荷
    鋭い切れ味と耐久性に優れた強力型ニッパです。刃部硬度は、HRC60±4です。
    用途精密配線作業などに。トラスコ品番368-8062材質S58C全長(mm)155質量(g)150刃部硬度HRC60±4切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジザウルスZ Plus ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスZ Plus

    ENGINEER(エンジニア)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    多種多様な溝でマルチに対応。ネジ外し機能を搭載したラジオペンチ。タテ溝:奥まった所にある潰れたネジも掴んで回せる。マイクロセレーション:微細なセレーションで対象を保持。スクエアセレーション:細丸棒も掴める4サイズの四角溝で、線材をガッチリ掴んで斜めにズレません。ラウンドプレス:丸棒や細パイプなどを優しく保持。ラウンドセレーション:ナットや丸棒をガッチリ掴める。フラットプレス:アルミスリーブなどを平らに潰せる。Shin-Grip:硬さの違う材料を使い、握り心地と剛性を両立。ワイヤーカッター付き。簡易圧着付き。
    用途現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIYに。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)幅(mm)【グリップ】53全長(mm)190質量(g)185刃長(mm)10硬度【タテ溝】HRC60±2ねじ頭径(mm)Φ2~5.5切断能力[銅線(単線)]Φ3.2mm/[銅線(より線)]8mm2/[軟鉄線]Φ2.6mm/[ステンレス線]Φ2mm先端厚さ(mm)10.5適合径(Φmm)【線材掴み】Φ0.9~3.2先端幅(mm)20圧着能力(mm2)【簡易】1.25~3.5
  • ネジザウルスWP(ポンプザウルス) ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスWP(ポンプザウルス)

    ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    2つの特許技術「タテ溝」&「アイソセレス(二等辺三角形)構造」でネジを真上から均等に掴み、潰れたネジや錆びたネジが外せます。先端スリム形状で奥まった所にある蛇口のネジやケレップの取り外しが可能です。止水栓の調整や持ち出しソケットの着脱が可能です。
    用途水廻りの作業に。材質(グリップ)硬質エラストマー、(グリップ以外)高炭素鋼寸法(mm)257全長(mm)257質量(g)410種類ねじプライヤねじ径(mm)マイナスネジ7.8×1最大口開き(mm)41切断能力(Φmm) 鉄線2硬度HRC(タテ溝)60±2適合ねじ径(Φmm)(ナベ/トラス)3~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロニッパー ENGINEER(エンジニア)

    マイクロニッパー

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性にも優れています。刃部開き幅が調整できる金具付です。小型ヘッドで基板上での作業に最適です。静電気対策グリップです。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。ばね付。
    トラスコ品番341-9169材質S58C全長(mm)107質量(g)52刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロニッパー ENGINEER(エンジニア)

    マイクロニッパー

    ENGINEER(エンジニア)(6件のレビュー)
    2,288税込2,517
    1個
    当日出荷
    ハンドルはソフトグリップ仕様です。入念な焼入れにより、切れ味鋭く耐久性も抜群です。刃角は鋭利なフルフラッシュカットです。バネ付。
    用途小型サーキットボード周辺作業に。トラスコ品番436-2578材質S58C全長(mm)128質量(g)70刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 斜ニッパー ENGINEER(エンジニア)

    斜ニッパー

    ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    鋭い切れ味と使い良さに優れた斜ニッパーです。
    用途陰に隠れている配線カットに。精密配線作業などに。材質S58C全長(mm)159質量(g)140刃部硬度HRC58±4切断能力(Φmm) 銅線2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • リードペンチ ENGINEER(エンジニア)

    リードペンチ

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    先端薄型でくわえ部にギザがなく対象物を傷付けません。先端部ギザなし
    用途引抜き、つまみ、折曲げ作業などに。トラスコ品番395-5397材質ステンレス全長(mm)140質量(g)67RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジザウルスVP-5 ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスVP-5

    ENGINEER(エンジニア)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。オートアジャスト機能搭載で、開き幅の調整が不要です。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く締まったネジでも少ない力で回せます。さまざまなワークの固定に使用できます。調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。
    用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。さまざまなワークの固定に。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。材質【本体】クロムモリブデン鋼幅(mm)【グリップ】64全長(mm)220質量(g)550硬度【タテ溝】HRC57±3頭径(Φmm)【対応ねじ】Φ3~9.5口幅(mm)11つかみ幅(mm)板材/36・パイプ/Φ7~36RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジザウルスVAX ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスVAX

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンドヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。
    用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。幅(mm)グリップ:53全長(mm)205質量(g)297刃長(mm)20ねじ頭径(mm)対応:Φ3~9.5切断能力銅線切断刃/VVF線(2.6mm×3C)、IV線(22mm2)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5mm)、ステンレス線(Φ1.6mm)先端厚さ(mm)14硬度HRCタテ溝:60±2先端長(mm)38先端幅(mm)27適合範囲(mm)圧着:1.25~3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ペンチ ENGINEER(エンジニア)

    丸ペンチ

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    先端ラウンドノーズ型です。線材の曲げ加工やワイヤ成形、コイル巻き作業に最適です。先端部ギザなし。ばね付
    用途線材の曲げ加工やワイヤー成形、コイル巻き作業に最適です。トラスコ品番368-8194材質SCM440H全長(mm)145質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 斜ニッパー(穴付) ENGINEER(エンジニア)

    斜ニッパー(穴付)

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    鋭い切れ味と使いやすさに優れた穴付斜めニッパです。刃部硬度は、HRC58±4です。ストリップ用穴付(Φ1.2mm、Φ1.6mm)。
    用途陰に隠れている配線カットに。精密配線作業などに。材質S58C刃部硬度HRC58±4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジザウルス WP-3 ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルス WP-3

    ENGINEER(エンジニア)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ネジ外し機能を搭載した、クイックアジャスト機能付きウォーターポンププライヤー。スムーズなクイックアジャスト機能搭載で、グリップをスライドさせるだけで開き幅を調整できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
    用途水周りの作業に。ビニルライニング鋼管の保守作業に。六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに。材質炭素鋼(本体)全長(mm)245質量(g)350硬度タテ溝:HRC60±2ねじ頭径(mm)適合:Φ3~9.5呼び250つかみ幅(mm)ナット:対辺5~47、パイプ:Φ5~50
  • ネジザウルスDF ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスDF

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    陸上自衛隊仕様の新型ネジザウルスです。先端のタテ溝で頭が低いねじでもしっかり掴めます。切断刃は刃長7.5mmの高耐久性刃を採用しています。独自の横溝(ギア歯)で極薄板もしっかり掴めます。金属本体貫通の落下防止穴で強度がアップしています。
    用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。仕様反射防止処理、ポジションマーカー、落下防止ストラップ用穴(穴径3.5mm)材質高炭素鋼寸法(mm)160全長(mm)160質量(g)125種類ねじプライヤ穴径(Φmm)(ストリッパー)0.85/1.2刃長(mm)7.5切断能力野外用通信線1/TT対応ねじナベ/トラス(先端くわえ部)直径3~9.5mm硬度HRC(先端)60±2RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションプライヤー ENGINEER(エンジニア)

    コンビネーションプライヤー

    ENGINEER(エンジニア)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    つかむ、切る、曲げる、さまざまな用途に使えるコンビネーションプライヤー。 つかむ物の大小によって、口の開き方が2段階に変えられます。 錆に強いメッキ仕上げ。
    用途バイク、自動車の整備や、DIYに。材質(本体)炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウルスマスク ENGINEER(エンジニア)

    ウルスマスク

    ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    PZ-58専用の先端保護カバーです。
    トラスコ品番430-9987厚さ(mm)15全長(mm)52.3質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニチュアリードペンチ ENGINEER(エンジニア)

    ミニチュアリードペンチ

    ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    くわえ部にギザがなく対象物を傷付けません。本体は入念な焼入れにより耐久性に優れています。静電気対策グリップです。手になじむエラストマー樹脂グリップです。本体硬度は、HRC46±4です。先端部ギザなし。ばね付
    用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。トラスコ品番368-8259材質S58C全長(mm)132質量(g)69硬度HRC46±4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニチュアロングノーズペンチ ENGINEER(エンジニア)

    ミニチュアロングノーズペンチ

    ENGINEER(エンジニア)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    刃先先端の内側にギザがなく対象物を傷つけないのでフォーミングやリードの修正に最適です。38mmのロングノーズで奥まった箇所の作業も最適です。静電気対策グリップです。手になじむエラストマー樹脂グリップです。先端部ギザなし。ばね付
    仕様落下防止用ストラップ穴付材質高炭素鋼質量(g)66硬度HRC(本体)46±4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジザウルスEL ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスEL

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    電気工事に最適、電設のネジザウルス。独自の特許技術で頭が低いトラスネジにも対応し、ネジにしっかり喰いつきます。タテ溝をペンチの中心からずらすことで、結束バンドなども確実に掴めます。刃長21mmでVVFΦ2.6×3芯を切断できます。強力偏芯タイプで従来のペンチより30%切断力アップ。棒材や三分ナットも回せるくわえ部。グリップ断面がT型になっており、軽量かつグリップのねじれを防止します。
    用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。電気工事での作業に。仕様先端くわえ部:トラスネジ・ナベネジ適合なめたネジ、 さびたネジ、トラスネジ、殊ネジ材質高炭素鋼、エラストマー質量(g)350呼び寸法(mm)200ねじ頭径(mm)Φ3~9.5切断能力(Φmm) 銅線4先端硬度HRC60±2切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2鋼撚線(mm2 )切断能力:8切断能力(Φmm) ステンレス2切断能力(Φmm) VVF線:2.6×3芯
  • 鉄腕ニッパー ENGINEER(エンジニア)

    鉄腕ニッパー

    ENGINEER(エンジニア)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    切断力と耐久性に優れた強力ニッパー。 刃は高強度で耐久性に優れています。 コースレッドや高硬度なピアノ線も切断できます。
    用途電線・鉄線・ピアノ線・工場内配線や架空配線に使用される補強ワイヤー入りケーブル・車やバイクの整備に使用されるステンレスメッシュホースの切断に、突き抜けたクギ/木ネジの処理に
ペンチ/プライヤ/ニッパー