カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 150(1)
- 160(1)
- 200(2)
- 250(1)
- 300(2)
全長(mm)
- 70~80未満(1)
- 120~140未満(5)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(4)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(4)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(1)
- 280~300未満(3)
- 300~350未満(7)
- 450~500未満(2)
- 500~550未満(1)
- 650~700未満(1)
- 700~800未満(1)
ブランド
- SIGNET(シグネット)
- モノタロウ(19)
- エスコ(486)
- KNIPEX(クニペックス)(278)
- RS PRO(147)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(68)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(68)
- ハゼット(58)
- BAHCO(バーコ)(56)
- TRUSCO(46)
- KTC(38)
- ENGINEER(エンジニア)(36)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(36)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(36)
- JTC(36)
- TSUNODA(ツノダ)(33)
- IRWIN(30)
- ラングツールズ(29)
- トップ工業(28)
- GRIP-ON TOOLS S.A(26)
- ブランドをもっと見る
特価

スナップリングプライヤー 軸・穴兼用
SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷軸用・穴用両方に対応するスナップリングプライヤー。軸穴種別軸・穴兼用全長(mm)150種類スナップリングプライヤ適合スナップリング(mm)10~50
ミニスナップリングプライヤーセット
SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(4個)当日出荷先端チップ径1mmのミニスナップリングプライヤーセット。 穴用・軸用それぞれストレートと曲りタイプの入った4本組。 全長は66~77mmで狭い場所での作業に最適なコンパクトタイプ。軸径(Φmm)1軸穴種別軸・穴兼用全長(mm)66~77種類セット品
ロングノーズプライヤー45°
SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。 細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。全長(mm)280種類ノーズプライヤ先端形状ベントノーズ/ロングノーズ
ロングノーズプライヤー
SIGNET(シグネット)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。 細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。全長(mm)280種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ
ピンチオフプライヤー
SIGNET(シグネット)¥2,398~税込¥2,638~1丁当日出荷フューエルホース・ヒーターホース・ブレーキホースなどのゴム製のホース外しの際、 挟んで液体の流失を防ぎます。ワンタッチで脱着可能です。種類グリッププライヤ
スナップリングプライヤー
SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷レバー操作ひとつで軸用・穴用を簡単に切り替えられる。 先端を付け替えれば、軸用ストレートヘッド・90°ヘッド、穴用ストレートヘッド・90°ヘッドの4種類をこれ1本でカバーできる。セット内容ストレートチップ(1.2mm&1.8mm)、90°先曲チップ(1.2mm)、90°先曲チップ(1.8mm)、チップ部分ネジ締め用六角レンチ(グリップに収納)軸穴種別軸・穴兼用全長(mm)190種類スナップリングプライヤ適合スナップリング(mm)軸用:8~48、穴用:22~48
スリップジョイントプライヤー
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷剛性感が高く、番線の切断も可能なワイヤーカッタ-を備えるスリップジョイントプライヤー。種類コンビネーションプライヤ
ホースクリッププライヤー
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷先端がブロック形状で滑りにくく、ホースクリップをがっちり保持します。歯部は台形状であり、縦・横・斜めのどの方向でも利用できます。狭い所や奥まった所でも使用できます。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)200質量(g)243開き幅(mm)最大:90
軸用スナップリングプライヤー 直
SIGNET(シグネット)¥1,798税込¥1,9781丁翌日出荷軸径(Φmm)1.8軸穴種別軸用全長(mm)170種類スナップリングプライヤ適合スナップリング(mm)10~25
穴用スナップリングプライヤー 直
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷軸径(Φmm)1.8軸穴種別穴用全長(mm)170種類スナップリングプライヤ適合スナップリング(mm)12~25
付替式プライヤーセット
SIGNET(シグネット)¥4,998税込¥5,4981セット翌日出荷持ち運びに最適なヘッド付替え式。 ロックを外してグリップを開くだけで簡単に付け替えできます。 緊急な現場に最適。 専用ポーチ付き。全長(mm)ニッパー185、ペンチ201、ラジオペンチ216種類セット品
絶縁ロングノーズプライヤー
SIGNET(シグネット)¥2,798~税込¥3,078~1丁翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼規格EN60900
軸用スナップリングプライヤー 先曲90°
SIGNET(シグネット)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷軸径(Φmm)1.8軸穴種別軸用全長(mm)180種類スナップリングプライヤ適合スナップリング(mm)10~25
トラックホースクランププライヤー
SIGNET(シグネット)¥8,898税込¥9,7881丁当日出荷ワイドレンジのトラック用ホースクランププライヤー。ワイヤー式で、手の届きにくい場所での作業も楽々。ラチェット機構付きで、ホースクランプが開いた状態で安全にロック。ロックしたまま移動させることも可能。用途ラジエターホース、燃料ホースなどのホースバンドの取り付け取り外しに。幅(mm)爪部ボディ:23.7全長(mm)ボディ:305、爪部ボディ:125、グリップ部:170高さ(mm)爪部ボディ:23.5全幅(mm)165全高(mm)ボディ:25ワイヤー長(mm)有効:64適合寸法(mm)クランプ:18-76爪開き幅(mm)0-72
91113 スタンダード グリッププライヤー300mm
SIGNET(シグネット)¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷全長(mm)300質量(g)1010奥行(mm)口:45口の開き(mm)0~30
90915交換用部品(チップ6本セット)
SIGNET(シグネット)¥1,198税込¥1,3181セット(6本)翌日出荷セット内容90°先曲チップ(1.2mm)×2本、90°先曲チップ(1.8mm)×2本、ストレートチップ(1.2mm)×1本、ストレートチップ(1.8mm)×1本、六角レンチ(チップ部分ネジ締め用)×1本
絶縁ウォーターポンププライヤー
SIGNET(シグネット)¥3,998~税込¥4,398~1丁翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼規格EN60900
ステップロッキングC-クランプ
SIGNET(シグネット)¥8,998税込¥9,8981丁翌日出荷大きい口の開きを持ち、作業ピースの大きいもののロッキングに最適です。 スイーベルパッドが付いているため、ワークピースを傷めずにクランプできます。 反復作業がスピーディーにできます。種類グリッププライヤ奥行(mm)34
テーブルグリップクランプ
SIGNET(シグネット)¥6,998税込¥7,6981丁翌日出荷ベース部に5つの穴が開いており、ワークベンチに取り付ける事ができます。 スイーベルパッド付きで、テーパー状のものの固定も可能です。全長(mm)300質量(g)880種類グリッププライヤ奥行(mm)80最大口開き(mm)100
アルミU-クランプ
SIGNET(シグネット)¥7,398税込¥8,1381丁翌日出荷電気溶接箇所に付かない特殊アルミ合金のジョー(あご)で、合理的な商品です。 アゴは軽量なアルミ製で、作業者の負担を軽減します。 U字型のアゴにより、溶接したい場所を見ながら作業できます。全長(mm)300質量(g)740種類グリッププライヤ奥行(mm)70最大口開き(mm)100
アルミC-クランプ
SIGNET(シグネット)¥11,980~税込¥13,178~1丁翌日出荷アームは軽量なアルミ合金製で電気溶接作業用にデザインされた合理的、かつ便利な工具です。 ジョー(あご)部分の合金が、溶接点につかないようになっています。 400℃の高熱に耐えられます。種類グリッププライヤ
プラグ溶接プライヤー
SIGNET(シグネット)¥5,998税込¥6,5981丁翌日出荷プラグ溶接の際、パネルを突き抜けるのを防止する為の、金銅パッド付プライヤーです。 金銅パッド(口金)の為、溶接箇所が付着しません。全長(mm)240質量(g)510種類グリッププライヤ奥行(mm)20最大口開き(mm)40
シートメタルクランプ
SIGNET(シグネット)¥4,398税込¥4,8381丁翌日出荷安全操作、曲げ作業、成形作業等のシートを力強くはさみます。全長(mm)200質量(g)520種類グリッププライヤ奥行(mm)23最大口開き(mm)45
スチールU-クランプ
SIGNET(シグネット)¥3,998税込¥4,3981丁翌日出荷強力なグリップ力で、パイプ、薄板など、一線上にロックし支え、深く引き込んだU字型のアゴのため、 溶接したい部分を見ながら作業することができます。全長(mm)200質量(g)690種類グリッププライヤ奥行(mm)30最大口開き(mm)60
スチールC-クランプ
SIGNET(シグネット)¥5,298~税込¥5,828~1丁翌日出荷片手操作可能。溶接、はんだ付け、接着などの作業中、2つのワークスペースを一緒にホールド。 組み立て作業、修理、溶接などに最適です。種類グリッププライヤ
スタンダード グリッププライヤー
SIGNET(シグネット)¥5,598税込¥6,1581丁翌日出荷頑丈な先端なので、困難な作業の補強に最適。 工場、作業現場、自動車整備、ご家庭など、幅広い作業に不可欠です。種類グリッププライヤ
スタンダード グリッププライヤー
SIGNET(シグネット)¥1,998税込¥2,1981丁翌日出荷先端が薄く、普及型グリッププライヤーです。 修理工場、工事現場、一般家庭と多様な場所で使用できます。 ロッキングナットなしの普及タイプ。種類グリッププライヤ
穴用スナップリングプライヤー 先曲90°
SIGNET(シグネット)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷軸径(Φmm)1.8軸穴種別穴用全長(mm)180種類スナップリングプライヤ適合スナップリング(mm)12~25







































![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)








![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-04.jpg)