絞り込み
全長(mm)
- 70~80未満(1)
- 120~140未満(6)
- 140~160未満(2)
- 160~180未満(10)
- 180~200未満(6)
- 200~220未満(7)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(1)
- 280~300未満(3)
- 300~350未満(7)
- 450~500未満(2)
- 500~550未満(1)
- 650~700未満(1)
- 700~800未満(1)
ブランド
- SIGNET(シグネット)
- モノタロウ(38)
- エスコ(783)
- KNIPEX(クニペックス)(508)
- RS PRO(210)
- TSUNODA(ツノダ)(159)
- スリーピークス(154)
- KEIBA(144)
- フジ矢(130)
- 室本鉄工(120)
- BAHCO(バーコ)(110)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(108)
- KLEIN TOOLS(94)
- ENGINEER(エンジニア)(77)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(76)
- TRUSCO(75)
- ハゼット(74)
- KTC(61)
- トップ工業(58)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(57)
- VICTOR(花園工具)(53)
- ブランドをもっと見る
特価

スナップリングプライヤー 軸・穴兼用
SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷軸用・穴用両方に対応するスナップリングプライヤー。軸穴種別軸・穴兼用全長(mm)150種類スナップリングプライヤ適合スナップリング(mm)10~50
ミニスナップリングプライヤーセット
SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(4個)当日出荷先端チップ径1mmのミニスナップリングプライヤーセット。 穴用・軸用それぞれストレートと曲りタイプの入った4本組。 全長は66~77mmで狭い場所での作業に最適なコンパクトタイプ。軸径(Φmm)1軸穴種別軸・穴兼用全長(mm)66~77種類セット品
ロングノーズプライヤー45°
SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。 細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。全長(mm)280種類ノーズプライヤ先端形状ベントノーズ/ロングノーズ
ロングノーズプライヤー
SIGNET(シグネット)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷狭い場所での作業性を考慮し、口先を細長くしたプライヤーです。 細かい部品を拾い上げたり、配線を切ったりする時に大変便利です。全長(mm)280種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ
ピンチオフプライヤー
SIGNET(シグネット)¥2,398~税込¥2,638~1丁当日出荷フューエルホース・ヒーターホース・ブレーキホースなどのゴム製のホース外しの際、 挟んで液体の流失を防ぎます。ワンタッチで脱着可能です。種類グリッププライヤ
スナップリングプライヤー
SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷レバー操作ひとつで軸用・穴用を簡単に切り替えられる。 先端を付け替えれば、軸用ストレートヘッド・90°ヘッド、穴用ストレートヘッド・90°ヘッドの4種類をこれ1本でカバーできる。セット内容ストレートチップ(1.2mm&1.8mm)、90°先曲チップ(1.2mm)、90°先曲チップ(1.8mm)、チップ部分ネジ締め用六角レンチ(グリップに収納)軸穴種別軸・穴兼用全長(mm)190種類スナップリングプライヤ適合スナップリング(mm)軸用:8~48、穴用:22~48
スリップジョイントプライヤー
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷剛性感が高く、番線の切断も可能なワイヤーカッタ-を備えるスリップジョイントプライヤー。種類コンビネーションプライヤ
ホースクリッププライヤー
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷先端がブロック形状で滑りにくく、ホースクリップをがっちり保持します。歯部は台形状であり、縦・横・斜めのどの方向でも利用できます。狭い所や奥まった所でも使用できます。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)200質量(g)243開き幅(mm)最大:90
圧着ペンチセット
SIGNET(シグネット)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷ダイス交換式圧着ペンチセットです。端子に合わせてダイスをセットし握るだけで、安定した圧着を実現します。高剛性で精度抜群の交換式ダイスです。効率的なレバーアクションで安定した圧着を可能にする圧着ペンチです。作業性と安定性に優れています。ロック機構、小物ケース付きです。用途電気工事等の作業に最適セット内容ダイス交換式圧着ペンチ、絶縁端子ダイス:絶縁ターミナル用ジョー、裸端子ダイス:非絶縁ターミナル用ジョー、オープンバレル端子ダイス:オープンバレルターミナル用ジョー、小物ケース、工具ケース寸法(mm2)オープンバレル端子用 圧着可能サイズ:0.5~1.0/1.5~2.5/4.0~6.0、絶縁端子 圧着可能サイズ:0.5~1.0/1.5~2.5/4.0~6.0、
強力ラジオペンチ コンフォートタイプ
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷グリップは力のかけやすいコンフォートタイプ。寸法(mm)160全長(mm)160質量(g)160先端先細切断能力(Φmm) ピアノ線0.6切断能力(Φmm) 軟線2.5切断能力(Φmm) 硬線2.0バネ無し
ダックビルプライヤー
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷力を込めやすいハンドルと広く平らなノーズで通常のラジオペンチより力がいる作業に最適です。材質合金鋼、表面ポリッシュ全長(mm)200質量(g)215先端寸法(mm)厚11X幅3.5X長31.5(ギザクロス部:11)柄幅(mm)46
軸用スナップリングプライヤー 直
SIGNET(シグネット)¥1,798税込¥1,9781丁翌日出荷軸径(Φmm)1.8軸穴種別軸用全長(mm)170種類スナップリングプライヤ適合スナップリング(mm)10~25
穴用スナップリングプライヤー 直
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷軸径(Φmm)1.8軸穴種別穴用全長(mm)170種類スナップリングプライヤ適合スナップリング(mm)12~25
強力ニッパー コンフォートタイプ
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷グリップは力のかけやすいコンフォートタイプ。全長(mm)160質量(g)240切断能力(Φmm) ピアノ線1.0切断能力(Φmm) 軟線3.0切断能力(Φmm) 硬線2.0
付替式プライヤーセット
SIGNET(シグネット)¥4,998税込¥5,4981セット翌日出荷持ち運びに最適なヘッド付替え式。 ロックを外してグリップを開くだけで簡単に付け替えできます。 緊急な現場に最適。 専用ポーチ付き。全長(mm)ニッパー185、ペンチ201、ラジオペンチ216種類セット品
絶縁ロングノーズプライヤー
SIGNET(シグネット)¥2,798~税込¥3,078~1丁翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼規格EN60900
軸用スナップリングプライヤー 先曲90°
SIGNET(シグネット)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷軸径(Φmm)1.8軸穴種別軸用全長(mm)180種類スナップリングプライヤ適合スナップリング(mm)10~25
トラックホースクランププライヤー
SIGNET(シグネット)¥8,898税込¥9,7881丁当日出荷ワイドレンジのトラック用ホースクランププライヤー。ワイヤー式で、手の届きにくい場所での作業も楽々。ラチェット機構付きで、ホースクランプが開いた状態で安全にロック。ロックしたまま移動させることも可能。用途ラジエターホース、燃料ホースなどのホースバンドの取り付け取り外しに。幅(mm)爪部ボディ:23.7全長(mm)ボディ:305、爪部ボディ:125、グリップ部:170高さ(mm)爪部ボディ:23.5全幅(mm)165全高(mm)ボディ:25ワイヤー長(mm)有効:64適合寸法(mm)クランプ:18-76爪開き幅(mm)0-72
91113 スタンダード グリッププライヤー300mm
SIGNET(シグネット)¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷全長(mm)300質量(g)1010奥行(mm)口:45口の開き(mm)0~30
90915交換用部品(チップ6本セット)
SIGNET(シグネット)¥1,198税込¥1,3181セット(6本)翌日出荷セット内容90°先曲チップ(1.2mm)×2本、90°先曲チップ(1.8mm)×2本、ストレートチップ(1.2mm)×1本、ストレートチップ(1.8mm)×1本、六角レンチ(チップ部分ネジ締め用)×1本
絶縁ウォーターポンププライヤー
SIGNET(シグネット)¥3,998~税込¥4,398~1丁翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼規格EN60900
絶縁丸ペンチ
SIGNET(シグネット)¥2,998税込¥3,2981丁翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)160規格EN60900
絶縁平ペンチ
SIGNET(シグネット)¥2,998税込¥3,2981丁翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)160規格EN60900
ステップロッキングC-クランプ
SIGNET(シグネット)¥8,998税込¥9,8981丁翌日出荷大きい口の開きを持ち、作業ピースの大きいもののロッキングに最適です。 スイーベルパッドが付いているため、ワークピースを傷めずにクランプできます。 反復作業がスピーディーにできます。種類グリッププライヤ奥行(mm)34
テーブルグリップクランプ
SIGNET(シグネット)¥6,998税込¥7,6981丁翌日出荷ベース部に5つの穴が開いており、ワークベンチに取り付ける事ができます。 スイーベルパッド付きで、テーパー状のものの固定も可能です。全長(mm)300質量(g)880種類グリッププライヤ奥行(mm)80最大口開き(mm)100
アルミU-クランプ
SIGNET(シグネット)¥7,398税込¥8,1381丁翌日出荷電気溶接箇所に付かない特殊アルミ合金のジョー(あご)で、合理的な商品です。 アゴは軽量なアルミ製で、作業者の負担を軽減します。 U字型のアゴにより、溶接したい場所を見ながら作業できます。全長(mm)300質量(g)740種類グリッププライヤ奥行(mm)70最大口開き(mm)100
アルミC-クランプ
SIGNET(シグネット)¥11,980~税込¥13,178~1丁翌日出荷アームは軽量なアルミ合金製で電気溶接作業用にデザインされた合理的、かつ便利な工具です。 ジョー(あご)部分の合金が、溶接点につかないようになっています。 400℃の高熱に耐えられます。種類グリッププライヤ
プラグ溶接プライヤー
SIGNET(シグネット)¥5,998税込¥6,5981丁翌日出荷プラグ溶接の際、パネルを突き抜けるのを防止する為の、金銅パッド付プライヤーです。 金銅パッド(口金)の為、溶接箇所が付着しません。全長(mm)240質量(g)510種類グリッププライヤ奥行(mm)20最大口開き(mm)40
シートメタルクランプ
SIGNET(シグネット)¥4,398税込¥4,8381丁翌日出荷安全操作、曲げ作業、成形作業等のシートを力強くはさみます。全長(mm)200質量(g)520種類グリッププライヤ奥行(mm)23最大口開き(mm)45
スチールU-クランプ
SIGNET(シグネット)¥3,998税込¥4,3981丁翌日出荷強力なグリップ力で、パイプ、薄板など、一線上にロックし支え、深く引き込んだU字型のアゴのため、 溶接したい部分を見ながら作業することができます。全長(mm)200質量(g)690種類グリッププライヤ奥行(mm)30最大口開き(mm)60





















































![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)