カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SIGNET(シグネット)
- モノタロウ(472)
- エスコ(15,057)
- TRUSCO(1,441)
- RS PRO(1,440)
- BAHCO(バーコ)(1,353)
- SK11(1,208)
- Wera(1,167)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,152)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,137)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,092)
- KNIPEX(クニペックス)(1,066)
- KTC(910)
- NAC(長堀工業)(905)
- RIDGID(日本エマソン)(822)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(711)
- Pro-Auto(693)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
- JTC(618)
- KUKKO(クッコ)(607)
- BONDHUS(582)
- ブランドをもっと見る

超ロングコンビネーションレンチ
SIGNET(シグネット)(16件のレビュー)¥759~税込¥835~1丁当日出荷コストパフォーマンスに優れた超ロングコンビネーションレンチ。 メガネ部のオフセット角は15°。美しいミラーメッキ仕上げ。 手の届かない奥まった場所や力をかける作業に最適です。
コンビネーションレンチ
SIGNET(シグネット)(9件のレビュー)¥549~税込¥604~1丁当日出荷から翌々日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいコンビネーションレンチ。 豊富なサイズのラインナップも魅力です。メガネ部のオフセット角は15°。
スナップリングプライヤー 軸・穴兼用
SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷軸用・穴用両方に対応するスナップリングプライヤー。種類スナップリングプライヤ全長(mm)150軸穴種別軸・穴兼用適合スナップリング(mm)10~50
46992 4PCS ピックツールセット
SIGNET(シグネット)¥1,498税込¥1,6481セット(4本)当日出荷作業にあわせた4タイプの先端形状です。 ヘッドライトのスプリング脱着、小型ヒューズの取り外しケーブルの分離。 ボルト・ナット・ワッシャー・パーツの回収。 オイルバーナー・リレーボックスのスプリング取り外し。用途小さなシール、Oリングの脱着に、コネクター端子、ストッパーの脱着に材質軸部:クロームバナジウム鋼軸長(mm)67ハンドル長さ(mm)68アズワン品番65-0303-51
ソフトグリップロングドライバー
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル 奥まった所での作業に威力を発揮するロングタイプ。材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)6全長(mm)400種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘクスローブビットソケット
SIGNET(シグネット)(14件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷差込角(sq.)3/8先端形状ヘクスローブ全長(mm)49軸長(mm)23外径(Φmm)17.8
スタビーコンビネーションレンチ
SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)¥539~税込¥593~1丁当日出荷手の平サイズのコンパクトなショートタイプのコンビネーションレンチ。 メガネ部のオフセット角は15°。
3/8DR トルクアダプター
SIGNET(シグネット)(13件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷トルクレンチに取り付けて使用します。 ソケットではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理に大変便利なトルクアダプターです。 トルクレンチに取り付けるとトルクアダプターの有効長の分だけ誤差が生じますので、計算で補正する必要があります。材質クロームバナジウム鋼差込角(mm)3/8"SQ有効長(mm)50
ヘックスビットアダプター
SIGNET(シグネット)(26件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ラチェットハンドル等で1/4インチHEXのビットを使用する際に。全長(mm)25対辺寸法(inch)1/4
ツイストロングボールヘックスレンチセット
SIGNET(シグネット)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷先端のツイスト効果でなめてしまったネジでも回すことが可能。 ロング+ボール付きタイプ。サイズ規格ミリ二面幅(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10形状L型タイプロング寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10先端形状ボールポイント
コンビネーションレンチセット インチ
SIGNET(シグネット)¥9,998税込¥10,9981セット(11個)当日出荷壁掛・持ち運び兼用ホルダー付き。セット内容1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8インチ
スイベルラチェットハンドル
SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1丁当日出荷ヘッドを垂直に回転させて早回しが可能 ヘッド上部を回転させることで回転方向を切替可能首振ありギヤ歯数100
ミニスナップリングプライヤーセット
SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(4個)当日出荷先端チップ径1mmのミニスナップリングプライヤーセット。 穴用・軸用それぞれストレートと曲りタイプの入った4本組。 全長は66~77mmで狭い場所での作業に最適なコンパクトタイプ。種類セット品全長(mm)66~77軸穴種別軸・穴兼用軸径(Φmm)1
エキステンションバー
SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。差込角(sq.)3/8軸径(Φmm)12外径(Φmm)17
91140 チェーンパイプカッター
SIGNET(シグネット)¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷チェーンタイプで、幅広いサイズに対応できます T型のハンドルで締め込みの調整がしやすくなっています 厚さ2.5mmまでの鉄・ステンレス・銅・PVC・パイプの切断に全長(mm)340チェーン長(mm)330材質(刃)SUJ2材質(チェーン及びピン)クロムモリブデン鋼切断能力(Φmm)20~90
3/8DR ソケット(6角)
SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から翌々日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケット。ボルト・ナットを痛めない面接触タイプ。差込角(inch)3/8タイプ6角
ピックツールセット S-VALUE
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥699税込¥7691セット当日出荷傷をつけにくいTPR素材のピックツールです。耐衝撃性・耐摩耗性・潤滑性に優れています。形状は、ストレート大/フック大、ストレート小/フック60°、フック小/フック45°の3タイプです。パーツの分解、Oリングやシールの取り外しなどに適しています。材質TPR (熱可塑性ゴム)全長(mm)165 (ストレート大)/167 (ストレート小)/170 (フック小)質量(g)8 (ストレート大)/8 (ストレート小)/8 (フック小)耐熱温度(℃)90度以下
ソケット&ビットセット (ロールケース付き)
SIGNET(シグネット)¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の37アイテム構成で、収納時はロール状になります。プッシュボタン付きスタンダードラチェットハンドルです。エクステンションバーとロッキングビットホルダー付きです。用途DIYや自転車など車載工具としても最適セット内容1/4SQ ラチェットハンドル、1/4SQ エクステンションバー、75mmロッキングビットホルダー、プラスビット:#1・#2・#2・#3、マイナスビット:4・5.5・6.5mm、ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm、TXビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、ポジプラスビット:#1・#2・#2・#3、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット:4・5・6・7・8・10・11・12・13mm差込角(mm)6.3セット商品数37寸法(mm2)1/4DR エクステンションバー全長:75、1/4DR ラチェットハンドル全長:142、ソケット外径:12、ビット全長:25、ヘッド厚さ:12、ヘッド幅 :25.5、軸径:8ギア数45
スピンロックソケットレール
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷マグネット付きで便利なホルダーです。片手でソケットの着脱が可能です。ソケットを回転させてソケットをロック&リリースで着脱がスムーズです。上下逆さまでもしっかりとソケットを保持します。強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能です。背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護します。両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能です。クリップ数が13個と多く、主要サイズをスッキリ整理できます。材質(グリップ)プラスチック/クリップ数13(PC)マグネット2枚材質(レール)アルミレール色ブラック材質(マグネット)ネオジム磁石
ショックレスハンマー (ニトリルゴム)
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1丁当日出荷全体にラバーコーティングを施したショックレスハンマー。種類ショックレスハンマー材質(頭)ラバー材質(柄部)ラバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
ボールピンハンマー (ファイバーグラスハンドル)
SIGNET(シグネット)¥1,598~税込¥1,758~1丁当日出荷から翌日出荷頑丈なグラスファイバーシャフトのボールピンハンマー。 グリップは滑り止め加工を施したラバーコーティング済み。種類片手ハンマー材質(柄部)グラスファイバーシャフト主な用途鉄工作業/打ち込み作業
インパクトドライバーセット
SIGNET(シグネット)(10件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381セット当日出荷本体にビットホルダーを取り付ければ、5/16インチHEXビットを用いたインパクトドライバーとして使用でき、 ビットホルダーを取り外せば、1/2インチSQソケットを装着でき、固着したボルト、ナットにも使用できます。 反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。セット内容本体/(+)ビット:No.1・No.2・No.3/(-)ビット:10×1.6mm/ロングプラスビット#2・3/ビットホルダー/ケース種類セット品商品構成セット品
ウインドウスクレーパー
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷握りやすい樹脂グリップのスクレーパーキャップ付替刃は市販品(幅40mm)をご利用ください刃幅(mm)40全長(mm)165刃長(mm)19
ソフトグリップドライバー
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回すこともできます。 貫通タイプは、グリップエンドに打撃部がありますので、固着したネジを外す際に最適です。材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種別(+)貫通・根元六角付種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ソフトグリップドライバー
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。 ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回すこともできます。 貫通タイプは、グリップエンドに打撃部がありますので、固着したネジを外す際に最適です。材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種別(-)貫通・根元六角付種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
ロッキングソケットマグネットホルダー
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷マグネット付きで便利なホルダー片手でソケットの着脱が可能ソケットを回転させてソケットをロック&リリース!!着脱がスムーズ上下逆さまでもしっかりとソケットを保持強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護差込角別にレールの色が異なり、ソケットの識別が容易両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能クリップ数(PC)10材質アルミ(レール)・プラスチック(クリップ)・NdFeb(マグネット)耐荷重(kg)8までマグネット2枚
...