絞り込み
ブランド
- SCS
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- DESCO(14)
- HAKKO(白光)(3)
- omron(オムロン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- アズピュア(アズワン)(3)
- アズワン(2)
- カスガ(KASUGA)(7)
- コガネイ(47)
- シシド静電気(12)
- シムコ(SIMCO)(6)
- シャープ(3)
- ハイオス(3)
- パトライト(PATLITE)(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(27)
- ブロードウォッチ(4)
- ベッセル(67)
- ホーザン(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

イオナイズド エアガン
SCS¥299,800税込¥329,7801台当日出荷ホコリとばしと除電を同時に行えるエアガンタイプのイオナイザーです。エアガン本体はもちろん、ホース、コンソールも静電気対策を施してあります。軽量のため、作業時の負担を軽減します。用途静電気除去。付属品専用アダプター仕様●使用エア:ドライエアまたは窒素●最大風量:65PSiトラスコ品番163-1560幅(mm)203高さ(mm)76奥行(mm)25電源(V)DC24、AC120消費電力(W)32使用空気圧力(MPa)0.14~0.45ホース長さ(m)2.1(静電気拡散性ポリウレタン)消費電力(mA)10W使用周囲温度(℃)0~40イオンバランス±30V以下使用周囲湿度結露なきこと除電方式直流方式RoHS指令(10物質対応)対応
497用ホース
SCS¥6,798税込¥7,4781本21日以内出荷用途497シリーズ掃除機交換用。仕様静電気拡散性:1×106~1×1010Ωトラスコ品番251-4691幅(mm)最大2130ホース径(Φmm)35
エアーイオナイザー スポットタイプ”966-2”
SCS¥89,980税込¥98,9781台翌々日出荷超小型トランスを内蔵した小型スポットタイプのイオナイザーです。場所の取れない装置内の静電気除電に最適です。用途電子部品の製造および実装工程での除電に。パーツフィーダー内のパーツの除電に。場所を取れない装置内の局所的な静電気除電に。トラスコ品番256-5272幅(mm)87.2高さ(mm)50.7奥行(mm)18電源(V)DC24使用空気圧力(MPa)0.05~0.6消費電流(mA)100除電方式直流方式RoHS指令(10物質対応)対応
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤









![シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品] シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82609996-260903-02.jpg)