絞り込み
最大風量(m3/min)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
80件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
  • 据付型熱風ヒーター PHS50 パーカーコーポレーション

    据付型熱風ヒーター PHS50

    パーカーコーポレーション
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    熱風温度 Max. 650℃。小型・コンパクト設計。長時間連続運転可能。吸気口と吐出口を直線上に配置することで温度ムラを軽減
    仕様温度調節機能無質量(kg)1.8
  • 簡易卓上シュリンク装置 ハッコーFV-101 100V 平型プラグ HAKKO(白光)

    簡易卓上シュリンク装置 ハッコーFV-101 100V 平型プラグ

    HAKKO(白光)
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷
    簡単に、誰でも、同じ品質でシュリンク包装が可能! ヒーティングマシンなら格段に作業効率が上がります。 軽量・コンパクト(10kg) で卓上での作業が可能 シュリンク能力 1回の作業が、100個を超えたらヒーティングマシンでの作業をお勧めします。FV-101なら簡単に、誰でも、同じ品質で素早くシュリンクが可能です。 (容器の形態、フィルムの材質・厚み、仕上り状態で生産数は異なります。) 予熱完了まで約10 分、仕上り具合が格段に向上 目盛りの設定が終われば、簡単なスイッチ操作でOK
    仕様導電性なしセット内容本体(ヒーターユニット、コンベアベルト、電源コード付き)、アタッチメント上側、アタッチメント下側、取扱説明書、登録書(3年保証)質量(kg)10(コードを含みます)ピッチ(mm)(ベルト)約5ベルトメッシュ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×570×505(トンネル組品の天面までの高さ)炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×350×197プラグ形状平型作動速度範囲(mm/s)(コンベア)50Hz:0~65、60Hz:0~80
  • AC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式) エスコ

    AC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式)

    エスコ
    33,900税込37,290
    1セット
    当日出荷
    強弱機能で幅広い作業に対応
    付属品ノズル三種類、スチールケースエスコ品番EA365VA-12寸法(mm)253×70×200質量(g)約950スイッチ4段切替スイッチ(切・送・弱・強)コード長さ(m)3風量(L/min)180
  • プラジェット (温度可変タイプ) SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット (温度可変タイプ)

    SURE(石崎電機製作所)
    26,980税込29,678
    1台
    22日以内出荷
    トラスコ品番473-6966RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラジェット (アタッチメント付) SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット (アタッチメント付)

    SURE(石崎電機製作所)
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷から33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱風加工機 プラジェット(溶接専用タイプ)220V SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機 プラジェット(溶接専用タイプ)220V

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番473-6915RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱風加工機 プラジェット(標準タイプ)220V SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機 プラジェット(標準タイプ)220V

    SURE(石崎電機製作所)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番473-6931アズワン品番65-0505-26RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラジェット PJ-230-220V SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット PJ-230-220V

    SURE(石崎電機製作所)
    39,980税込43,978
    1個
    33日以内出荷
    トラスコ品番805-2537アズワン品番65-0505-43RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱風機 パーカーコーポレーション

    熱風機

    パーカーコーポレーション
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。 二重絶縁仕様です。 CE規格品です。 PSEマーク取得品です。
    用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック溶接。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。質量(kg)0.8温度範囲(℃)常温~650電源コード(m)3運転音(dB)60径(Φ)×全長(mm)250×40風圧[50/60Hz](Pa)3000風量(L/min)230
  • プラジェット PJ-216A SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット PJ-216A

    SURE(石崎電機製作所)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ヒーター部をユニット化し、メンテナンスの簡素化を図りました。 標準品として1200Wが装着されています。 用途別の専用アタッチメントノズル(別売)が簡単に着脱できるよう、バネ状のガードとなっています。 屋外や建築現場での使用などあらゆる条件のもとでも、操作性が確保されるキャブタイヤコード付きです。 ストラップを使用することにより、操作感の向上と、使用時の不慮の落下を防ぎます。 固定使用のためのスタンドも別売であります。
    TGK品番053-58-13-02トラスコ品番127-8215寸法(mm)96×280×96質量(g)1200周波数(Hz)50/60スイッチ3段切換え(切・冷風・熱風)風量(m3/min)0.14風速(m/min)290RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱風加工機 (据置タイプ) SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機 (据置タイプ)

    SURE(石崎電機製作所)
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷
    電子の目がヒーターの温度を監視。アタッチメントの種類を選びません。
    付属品フィルター・ブラシトラスコ品番127-8223種別据置タイプ質量(g)1100スイッチ3段(切・冷風・熱風)適合品番PJ-216A-H-120風量(m3/min)0.3~0.4風速(m/min)900~1200寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)290×96×96
  • ウェルディヒートガン HG 530-A アドバンス HG530-S YELLOTOOLS

    ウェルディヒートガン HG 530-A アドバンス HG530-S

    YELLOTOOLS
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    高機能タイプのプロ向けヒートガン。デジタルディスプレイ付きで、熱風の温度と風量を無段階で調整できます。さらに、熱風の温度と風量を保存できるため、必要な設定をすぐ呼び出して作業をより迅速に行うことができます。こちらのアドバンスタイプにはエコモードがついており、使用していない間は一時的に風量が弱くなり、エネルギーとコストを節約できます。再びヒートガンを作動させると、風量がすぐに設定ポイントまで上昇します。
    用途高機能タイプのプロ向けヒートガンに。寸法(mm)250×80×230質量(g)750温度(℃)80~650風量(L/min)220~550
  • ヒートガンホルダー グラッディベルト YT09GB001 YELLOTOOLS

    ヒートガンホルダー グラッディベルト YT09GB001

    YELLOTOOLS
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    ヒートガンホルダー。ヒートガンの風(熱風)は外向きに排出される形状の為、スイッチオンの状態でも差込いただけます。背面ベルトホルダー付き、 高品質のレザーは火傷や過熱に対する耐久性ございます。カラビナやベルトホルダー付きで腰にしっかり固定し、手元の負担を軽減します。
    用途ヒートガンを腰に装着してスムーズな施工に。
  • ヒートガンホルダー イエローノックス YT23YKM001 YELLOTOOLS

    ヒートガンホルダー イエローノックス YT23YKM001

    YELLOTOOLS
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    マグネットつきヒートガンホルダーです。車体に付けておくと、作業途中に一時的にヒートガンを仮置きすることが出来ます。自由な向き・位置・高さでつけられるので、作業にあわせて変更可能です。スイッチONのまま収納可能で作業の流れを止めずにスムーズに施工ができます。小さめなので施工の邪魔になりにくいです。
    用途ヒートガンを車体に仮置きしてスムーズな施工に。
  • ウェルディヒートガン HG 330-B ベーシック HG330-B YELLOTOOLS

    ウェルディヒートガン HG 330-B ベーシック HG330-B

    YELLOTOOLS
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    ミニマルでシンプルな設定が使いやすいモデルです。温度は350度と550度、風量は強弱、それぞれ2種類をスイッチで切り替えて使用することが出来ます。本体は700gで軽量です。
    用途お手軽に使用できるヒートガンに。寸法(mm)250×80×230質量(g)700温度(℃)350、550風量強、弱
  • ウェルディヒートガン HG 330-S スタンダード HG330-S YELLOTOOLS

    ウェルディヒートガン HG 330-S スタンダード HG330-S

    YELLOTOOLS
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    基本的な機能を備えたスタンダードなヒートガン。ダイヤル式の無段階温度調整が可能で、80度から600度まで調節できます。風量は2段階の選択切り替え式です。
    用途標準的な機能モデルのヒートガンに。寸法(mm)250×80×230質量(g)700温度(℃)80~600風量強、弱
  • ヒートガン マリンテック

    ヒートガン

    マリンテック
    7,198税込7,918
    1式
    6日以内出荷
    質量(g)480電圧(V)AC100-110(50/60Hz)消費電力(W)1400(最大)電源コード(m)1.6ノズル5種類(丸ノズル三層/五層・曲面ノズル・ガラス保護ノズル・BBQノズル)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×90×200保証期間1年風量調整2段階(強/弱)、・強風:500L/min(50~650℃)、・弱風:250L/min(50~300℃)温度調整範囲(℃)50~650(無段階調整)
  • ヒートガンセット (溶接用) エスコ

    ヒートガンセット (溶接用)

    エスコ
    28,500税込31,350
    1組
    翌日出荷
    溶接専用プラジェット。溶接に特化した、ノズルの先が細い専用のモデル。堅牢な鋼板ボディを採用。電源コード長が3mで、電源から離れた場所などでの作業や、使用時の取り回しを向上。塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。
    付属品溶接ノズル、溶接棒(硬質塩ビ:Φ3×300mm)×10本、溶接棒(軟質塩ビ:Φ3×300mm)×10本、スチールケース、フィルター×1、R型スタンド材質鋼板、合成樹脂質量(g)740消費電力(W)300スイッチ3段切替スイッチ (切・送風・熱風)コード長さ(m)3電圧(V)(50/60Hz)AC100温風温度(℃)310風圧(mmAq)130サイズ(mm)260×70×191 (H)
  • 熱風溶接機 PHW7-7B型 パーカーコーポレーション

    熱風溶接機 PHW7-7B型

    パーカーコーポレーション(1件のレビュー)
    219,800税込241,780
    1台
    当日出荷
    カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。無段階温調内蔵です。(常温~650℃)。各種溶接用ノズルを取り揃えています。
    用途熱可塑性プラスチックの溶接に。トラスコ品番686-7079材質ステンレス(SUS304)、セラミック、ポリアミド樹脂、PTFE樹脂、電子部品、硝子エポキシ基板、銅線、雲母、PE製ホース電源(V)単相100電源コード(m)3容量(W)1370運転音(dB)60熱風温度(℃)常温~650吹出口径(Φmm)32
  • エアー漏れチェック液 エスコ

    エアー漏れチェック液

    エスコ
    2,300税込2,530
    1本
    翌日出荷
    タイヤのパンク修理箇所のチェックから修理後のエア漏れチェックに。エアーバルブからのエア漏れチェックに。20倍希釈仕様なので経済的。エアを使用する箇所ならどこでも使用できます。エア漏れチェックに便利な専用品です。
    材質水、界面活性剤等質量(kg)約3内容量(L)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×105×225
  • ホットエアガン イチネンTASCO

    ホットエアガン

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.58電流(A)12電源(V)AC100消費電力(W)1200コード長さ(m)2熱風温度(℃)50~550(ダイヤル調整)風量(L/min)(Lo)250・(Hi)500
  • コードレスホットエアガン BOSCH(ボッシュ)

    コードレスホットエアガン

    BOSCH(ボッシュ)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    6秒で300℃に高速加熱 300℃/500℃の2段階の温度設定(最高到達温度)※使用環境・測定点により変わります LEDライト付き 握りやすいソフトラバーグリップ
    用途塩ビパイプなどの膨張接続・変形・接着剤はく離・補修、各種コーキング剤や接着剤のはく離や溶解成形など付属品先端ノズルPHG-N2、PHG-N5質量(g)590温度(℃)300/500(ノズル出口)※ノズル出口の最高到達温度/作業環境により変動する場合があります/必ず4.0Ah以上のバッテリーで使用ください/ProCORE18V8.0/12Ahバッテリーでの使用推奨寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)183×209×77連続使用時間約2.4分/Ah、約2.6分/Ah(ProCORE18V8.0/12使用時)[300°設定時]測定精度(%)ノズル出口±10(温度)風量(L/min)175(最大)最大風量(L/min)175
  • AC100V/1000Wヒートガンキット(温度調整付) エスコ

    AC100V/1000Wヒートガンキット(温度調整付)

    エスコ
    21,300税込23,430
    1個
    4日以内出荷
    セット内容【6点セット】 ヒートガン本体 ノズル(フック型) ノズル(へら型) ノズル取付ホルダー シングルノズル ケース
  • AC100V/1000Wヒートガン エスコ

    AC100V/1000Wヒートガン

    エスコ
    12,900税込14,190
    1個
    翌日出荷
    仕様温度・風量無段階コントロールで作業効率向上質量(kg)0.6コード長さ(m)1.8最高温度(℃)530(50~530℃連続可変) (吹出し口から10mmで測定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×70×190風量(m3/min)0.15~0.25(150~250L/分)風速(m/min)600プラグ形状平型プラグ
  • シュタイネル ホットエアーガン HG2320シリーズ 坂口電熱

    シュタイネル ホットエアーガン HG2320シリーズ

    坂口電熱
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    ドイツ、シュタイネル社のハンドタイプ ホットエア―ガンを、各種取り揃えました。従来品よりハンドリング性能が向上しており、持ちやすくなりました。内蔵の温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。セルフスタンド型なので、立てて使用することもできます。LED温度表示板により、作業中の温度(※)がひとめでわかります。安全表示機能(火傷防止用のインジケーター)を搭載しているため、高温使用時でも安全にご使用いただけます。本体上部のアクセサリー連結部に金具を取付けることで、吊るして保管することが可能です。メモリー機能を搭載しているため、使用頻度の高い温度を4パターンまで登録できます。
    質量(g)約960(コード含まず)本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)86×253×200
  • 据付型熱風ヒーター PHS100 パーカーコーポレーション

    据付型熱風ヒーター PHS100

    パーカーコーポレーション
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    熱風温度 Max. 650℃。小型・コンパクト設計。長時間連続運転可能。吸気口と吐出口を直線上に配置することで温度ムラを軽減
    仕様温度調節機能無質量(kg)2.6
  • AC100V/1200W ヒートブロワー エスコ

    AC100V/1200W ヒートブロワー

    エスコ
    33,300税込36,630
    1個
    翌日出荷
    高温工業用熱風機です。据置型標準タイプ。 ヒーターがプラグイン方式で簡単に交換が出来ます。 ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。
    エスコ品番EA365VB-1質量(g)約1000スイッチ3段切替スイッチ(切・送風・熱風)コード長さ(m)3風量(m3/min)0.14寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×302×96風速(m/min)290
  • AC100V/1020W ヒートガン(温度可変式) エスコ

    AC100V/1020W ヒートガン(温度可変式)

    エスコ
    25,000税込27,500
    1個
    翌日出荷
    温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用。 ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上。 ヒーターワット数切換えと電圧をコントーロールして熱風の調整が可能。
    エスコ品番EA365VA-2材質鋼板、合成樹脂質量(g)約950コード長さ(m)3風量(m3/min)0.18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×253×200風速(m/min)1000
  • AC100V/1000W ヒートガンセット エスコ

    AC100V/1000W ヒートガンセット

    エスコ
    24,400税込26,840
    1セット
    翌日出荷
    付属品ノズル三種類、スチールケースエスコ品番EA365VA-11寸法(mm)213×70×191質量(g)約750スイッチ3段階切替(切・熱風・送風)コード長さ(m)3風量(L/min)180
  • 熱風加工機 プラジェット(温度可変タイプ)220V SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機 プラジェット(温度可変タイプ)220V

    SURE(石崎電機製作所)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番473-6974RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラジェット PJ-216A-220V SURE(石崎電機製作所)

    プラジェット PJ-216A-220V

    SURE(石崎電機製作所)
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番805-2536アズワン品番65-0505-42RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホットジェット用ガン K-2Aガン マツデン

    ホットジェット用ガン K-2Aガン

    マツデン
    34,980税込38,478
    1個
    40日以内出荷
    ホットジェット15M型にのみ使用です。
    トラスコ品番853-6838適合機種15M質量(kg)1最大出力(W)1000
  • 簡易卓上シュリンク装置 ハッコー885 100V 平型プラグ HAKKO(白光)

    簡易卓上シュリンク装置 ハッコー885 100V 平型プラグ

    HAKKO(白光)
    479,800税込527,780
    1個
    5日以内出荷
    炉内温度、コンベア速度ともにコントロールが可能。 家庭用コンセントの100V電源で作業が可能。設置場所を選びません。 熱風循環方式を採用。低い電力で済み、経済的です。
    用途シュリンクフィルムの収縮を連続で包装ができるトラスコ品番849-7257質量(kg)29外形寸法(mm)522(W)×500(H)×612(L)炉内寸法(mm)250(W)×150(H)×400(L)容量(W)ファンモーター:190、コンベアモーター:24ヒーター容量(W)1200炉内温度(℃)常温~180プラグ形状平型プラグ
  • パークヒート 据付型熱風ヒーター パーカーコーポレーション

    パークヒート 据付型熱風ヒーター

    パーカーコーポレーション(1件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    小型かつ軽量です。 スポット加熱に最適です。 RoHS指令準拠品です。 CE規格品です。
    用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック加工。 ラミネート。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。適合PHB201H温度範囲(℃)常温~650
  • 熱風加工機 (据置タイプ) SURE(石崎電機製作所)

    熱風加工機 (据置タイプ)

    SURE(石崎電機製作所)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    据置きタイプの溶接専用機
    付属品フィルター・ブラシ・硬質塩ビ棒トラスコ品番127-8207種別据置タイプ質量(g)1000スイッチ3段(切・冷風・熱風)適合品番PJ-215H風量風圧風圧:170mmAq寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)320×96×96
  • 熱風機”ホットドライヤー” スイデン

    熱風機”ホットドライヤー”

    スイデン
    1,898,000税込2,087,800
    1台
    4日以内出荷
    火を使わず電気により高い温度の熱風を発生させることが出来る業務用のドライヤーです。空気を汚さないクリーンな熱風です。
    用途濡れたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房代わり。魚介類の干し物や、海藻類など食品の乾燥に最適。材質本体:鉄高さ(mm)695電源(V)三相200吸入口径(Φmm)148吐出口径(Φmm)148
  • 熱風機(デジタル電子温度制御タイプ) インバーター制御付 スイデン

    熱風機(デジタル電子温度制御タイプ) インバーター制御付

    スイデン
    359,800税込395,780
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    空気を汚さないクリーンな熱風です。電気ヒーター式なので燃焼ガスがなく空気を汚しません。ステンレス製シーズヒーターの採用により耐久性に優れ長寿命を実現しました。24時間連続運転が可能な上、オン・オフタイマーを標準装備して、安全性の高い加熱防止装置を内蔵しています。風量調整は従来のダンパー式に加え、インバーター制御機能も追加。外部端子をを本体に標準装備。設定温度に対し適切な風量に自動に設定し運転します。インバーターにより60Hz~30Hzの風量調節が可能です。ステップ数、各ステップの温度、時間などを設定する事でプログラムに応じた運転が可能です。プログラムに応じて、温度や時間をステップごとに設定できます。
    用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み。様々な乾燥、除湿、加熱に。電源(V)三相200温度範囲(℃)常温~350
  • ヒーティングガン #883-13 HAKKO(白光)

    ヒーティングガン #883-13

    HAKKO(白光)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    塗料の乾燥をはじめ、シュリンクフィルム・収縮チューブの加工や板金用樹脂パテの乾燥、自動車用ウレタンバンパーの補修、長尺床材・ビニールモールディングを使用する床施工作業などの加熱作業に適します。※最高温度:吹き出し口から10mmの位置で測定したおよその値です。※外寸と重量:コード除く。
    寸法(mm)W75×L260×H190質量(g)750電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1000最高温度(℃)500風量(m3/min)0.23風速(m/min)1250
  • プラジェットミニ TGK(東京硝子器械)

    プラジェットミニ

    TGK(東京硝子器械)
    7,790税込8,569
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    質量(kg)約0.24(電源コード除く)本体寸法(mm)Φ47×245×H49安全装置サーモリミッター(温度過昇防止)風量(m3/min)0.088風速(m/min)720(先端より10mm)吹出口径(Φmm)11.5電源スイッチの種類スライド式3段切替(切/送風/熱風)
  • ヒーティングガン883 ヤヨイ化学

    ヒーティングガン883

    ヤヨイ化学
    15,980税込17,578
    1台
    13日以内出荷
    風速が大きく、部分的な温めや乾燥に手軽に使えるタイプです。 樹脂ボディで軽量です。
    質量(g)約750(コード除く)コード長さ(m)19寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×190×75風量(m3/min)0.2風速(m/min)1250
ヒーティングガン・シュリンク用品本体