絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
爪形状から絞り込む
  • 引掛スパナ 三木ネツレン

    引掛スパナ

    三木ネツレン(85件のレビュー)
    679税込747
    1丁
    当日出荷
    型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
    爪形状フック形商品構成単品
  • 引掛ピンスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    引掛ピンスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。
    用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
  • 引掛スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    引掛スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(63件のレビュー)
    699税込769
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。
    商品構成単品
  • フックスパナ(調節式引掛スパナ) スーパーツール

    フックスパナ(調節式引掛スパナ)

    スーパーツール(21件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    溝/穴付き丸ナット専用スパナ。 柄部への打撃ショック(片手)ハンマーによる使用可能設計。
    商品構成単品
  • スライド式調整フックスパナ モノタロウ

    スライド式調整フックスパナ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    開口幅を調整できるスライド式のフックスパナです。溝付丸ナット専用です。
    用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに種別スタンダード型材質炭素鋼爪形状フック形表面処理クロムメッキ商品構成単品
  • 引掛けスパナ TRUSCO

    引掛けスパナ

    TRUSCO
    699税込769
    1丁
    当日出荷
    丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業用です。
    用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。
  • フックスパナ(調整式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    フックスパナ(調整式)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    あごが調整式のため様々な径のナットに対応しています。
    用途丸ナット・軸受けナットの締め・緩め作業用。金具フックタイプ、調整式RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパナ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    スパナ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    形状スパナ商品構成単品
  • 引掛ピンスパナ GEDORE

    引掛ピンスパナ

    GEDORE
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0547
  • ピン爪 フックレンチ エスコ

    ピン爪 フックレンチ

    エスコ(2件のレビュー)
    1,620税込1,782
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質特殊鋼爪形状ピン穴形商品構成単品
  • 自在引掛けスパナ TRUSCO

    自在引掛けスパナ

    TRUSCO
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    自在式でフック部分が可変する為、可動範囲が広く、1本で多数サイズのワークに対して作業ができます。
    用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理クロムコーティング商品構成単品
  • 引掛スパナ GEDORE

    引掛スパナ

    GEDORE
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、リン酸マンガン処理商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0546
  • 引掛ピンスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    引掛ピンスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    2,698税込2,968
    1本
    5日以内出荷
    頭部の引掛け部分は鍛造後フライス加工を施し平行度など精度が高く、丸ピンも焼き入れ処理されています
    用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに。材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)270ピン径(Φmm)5.5適合寸法(mm)85~92
  • フック/スパナ ParkTool(パークツール)

    フック/スパナ

    ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    レーザーカットしたスパナの口は精度が高く、ナットに確実にフィットします。
    仕様フック×スパナタイプのロックリング回し全長(mm)約280質量(g)約200商品構成単品
  • スライド式調整フックスパナ はくでん

    スライド式調整フックスパナ

    はくでん
    7,398税込8,138
    1個
    7日以内出荷
    スライド式の調整機構で多様なサイズのナットやフランジに対応するフックスパナです。爪をスライドさせて着脱しやすく、安全にナットを回転できます。備保守や機械組立の現場で、1本で幅広いサイズに対応できる便利な工具です。
    材質クロムバナジウム鋼
  • フックスパナ HN SKF(日本エスケイエフ)

    フックスパナ HN

    SKF(日本エスケイエフ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    DIN1810規格に基づく15種類のサイズのフックスパナがあります。最適化されたデザインにより、最大限の力のまま狭いスペースで使用可能です。
    用途SKF KMナットおよびDIN 981規格に準拠したその他のKMナット用。N、AN、KMK、KMFE、KMT、およびDIN 1804規格に準拠して製造されたナット用。爪形状フック形商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 45- 90mm 自在フックレンチ(1/2"sq差込) エスコ

    45- 90mm 自在フックレンチ(1/2"sq差込)

    エスコ
    16,600税込18,260
    1本
    当日出荷
    材質特殊鋼全長(mm)192質量(g)250ナット外径(Φmm)45~90差込角(inch)1/2"
  • 35- 60mm/4.0 自在フックレンチ(ピン型) エスコ

    35- 60mm/4.0 自在フックレンチ(ピン型)

    エスコ
    7,070税込7,777
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA613XG-2A商品構成単品
  • 自在フックレンチ(ピン型) エスコ

    自在フックレンチ(ピン型)

    エスコ
    6,000税込6,600
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    強化リベットにより長寿命、また特に小さいサイズの対象物に対して優れた力をかけることができます。
  • 95-165mm 自在フックレンチ(3/4"sq差込) エスコ

    95-165mm 自在フックレンチ(3/4"sq差込)

    エスコ
    23,300税込25,630
    1本
    翌日出荷
    材質特殊鋼全長(mm)298質量(g)710ナット外径(Φmm)95~165差込角(inch)3/4"
  • 95-100mm フックレンチ エスコ

    95-100mm フックレンチ

    エスコ
    4,740税込5,214
    1個
    翌日出荷
    材質特殊鋼全長(mm)280質量(g)405ナット外径(Φmm)95~100
  • 30-62mm 7本組フックレンチセット エスコ

    30-62mm 7本組フックレンチセット

    エスコ
    11,900税込13,090
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA613X商品構成セット品
  • 20- 42mm 自在フックスパナー エスコ

    20- 42mm 自在フックスパナー

    エスコ(1件のレビュー)
    5,810税込6,391
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA613XA-1材質焼入れ特殊鋼全長(mm)180商品構成単品
  • RS PRO Cフックレンチ RS PRO

    RS PRO Cフックレンチ

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    最大ジョー容量 = 101mm。最小ジョー容量 = 51mm。仕上げ = Black Oxidized。全体長さ = 120 mm。材質 = クロームバナジウム鋼。。RS Pro C 形フックレンチです. RS PRO のこの高品質 C フックレンチは、固定リング及び調整チェーンを緩めるのに最適な手動工具です。スチールロールピンを使用すると、ジョーでサスペンションの固定性を調整できるため、専門用途や一般的な用途に最適です。用途が広く使いやすいこの C スパナは、さまざまなサイズのナットやボルトに対応し、特別なサイズのスパナを使用せずに締め付けたり緩めたりすることができます C スパナは、硬化及び耐性加工を施したクロムバナジウムスチール製で、長い工具寿命と、必要な最大限の安全性を実現します。 ; 828-0239 828-0239 は、 19 ~ 51 mm C フックスパナです ; 828-0248 828-0248 は 32 ~ 76 mm C フックスパナです ; 828-0241 828-0241 は 51 ~ 120mm C フックスパナです ; 828-0245 828-0245 は、チェーン調整 C フックスパナです 特長と利点 狭いスペースでの作業に適した薄型設計 ピンヒンジにより、スムーズで信頼性の高い操作が可能 軽量設計 ランヤードの取り付けまたは保管に使用するドリル穴 ブラック仕上げのクロムバナジウム 用途 C フックスパナ及びレンチは、主に産業及び自動車産業において、ナット、留め具又はボルトのヘッド、及び調整スロット付き固定リングを締め付けたり緩めたりするために使用されます。 これらの硬化及び耐性加工が施された調整可能 C スタイルフックレンチは、主に固定リング用に設計されています。バイクのサスペンション、リアホイールの偏心軸、及びチェーン調整(厚さ 4 mm )での使用に最適です。そのため、これらは専門家及び熱狂者両方機械工のための有用な用具である。 また、複雑な機械を分解及び調整するために使用することもできます。このため、 c スパナレンチは工場フロアの汎用性の高いレンチとなります。また、グリップの代わりに使用されるため、配管や建設用途にも適しています。 RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
  • 自在フックスパナ HNA SKF(日本エスケイエフ)

    自在フックスパナ HNA

    SKF(日本エスケイエフ)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    稼働するフックで、様々なロックナットの締付けや緩めが可能なスパナです。テーパージャーナル、アダプタースリーブ、引抜きスリーブ上のベアリングの固定と調整に使用します。4つのスパナサイズで24種類のナットサイズをカバーします。
    用途KM、KML、N、AN、KMK、KMFE、KMTナットに。爪形状フック形商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 40- 42mm フックレンチ エスコ

    40- 42mm フックレンチ

    エスコ
    2,010税込2,211
    1個
    翌日出荷
    材質特殊鋼全長(mm)170質量(g)90ナット外径(Φmm)40~42
  • 25- 28mm フックレンチ エスコ

    25- 28mm フックレンチ

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    材質特殊鋼厚さ(mm)4.3全長(mm)136質量(g)45ナット外径(Φmm)25~28
  • 60- 90mm ピン型フックレンチ(1/2"sq差込) エスコ

    60- 90mm ピン型フックレンチ(1/2"sq差込)

    エスコ
    17,400税込19,140
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613XP-2商品構成単品
  • 120-130mm フックレンチ(ピン型 メッキ付) エスコ

    120-130mm フックレンチ(ピン型 メッキ付)

    エスコ
    11,800税込12,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613XM-14商品構成単品
  • 155-230mm 自在フックレンチ(メッキ付) エスコ

    155-230mm 自在フックレンチ(メッキ付)

    エスコ
    17,900税込19,690
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613XB-15商品構成単品
  • 20- 35mm 自在フックレンチ[メッキ付] エスコ

    20- 35mm 自在フックレンチ[メッキ付]

    エスコ
    5,380税込5,918
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613XB-11全長(mm)135材質/仕上スチール/ニッケルメッキ質量(g)50寸法A(mm)19.5深さ(mm)2(先端)爪形状フック形寸法B(mm)17ナット外径20~35mm先端厚さ(mm)4商品構成単品先端長(mm)3
  • 45- 90mm 自在フックスパナー エスコ

    45- 90mm 自在フックスパナー

    エスコ
    6,580税込7,238
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613XA-2商品構成単品
  • 90-155mm[ステンレス製]自在 フックレンチ エスコ

    90-155mm[ステンレス製]自在 フックレンチ

    エスコ
    19,600税込21,560
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613XE-4全長(mm)290爪形状フック形商品構成単品
  • 60- 90mm[ステンレス製]自在 フックレンチ エスコ

    60- 90mm[ステンレス製]自在 フックレンチ

    エスコ
    14,700税込16,170
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613XE-3全長(mm)250爪形状フック形商品構成単品
  • 20- 35mm[ステンレス製]自在フックレンチ エスコ

    20- 35mm[ステンレス製]自在フックレンチ

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613XE-1全長(mm)165爪形状フック形商品構成単品
  • 自在 フックレンチ エスコ

    自在 フックレンチ

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    全長(mm)110爪形状フック形商品構成単品
  • 135-145mm フックレンチ エスコ

    135-145mm フックレンチ

    エスコ
    9,890税込10,879
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613XD-15全長(mm)385爪形状フック形商品構成単品
  • フックスパナ VERTEX(バーテックス)

    フックスパナ

    VERTEX(バーテックス)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    フックスパナは別売です。(オプション)
  • フックスパナ VERTEX(バーテックス)

    フックスパナ

    VERTEX(バーテックス)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    フックスパナは標準付属品です。
  • インパクトスパナ TMFN SKF(日本エスケイエフ)

    インパクトスパナ TMFN

    SKF(日本エスケイエフ)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    大型ロックナットに効果的に衝撃を与えることが出来るスパナです。SKFインパクトスパナは、特に大型軸受をテーパー座にドライブアップした後、大型ロックナットを安全に締付けたり緩めたりするために設計されています。シャフトやナットの損傷を防ぐことができます。安全で使い勝手が良い。ナットに効果的に衝撃を与えます。特別広く設計されたインパクト面。
    用途大型ロックナットの取付け・取外しに。トラスコ品番564-0233全長(mm)319商品構成単品ピン径(Φmm)幅23×長さ11.5×深さ4.5RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)148

スパナ』には他にこんなカテゴリがあります

引掛けスパナ(フックスパナ)