絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
- 1/4(2)
- 1/4×5/16(6)
- 5/16×3/8(8)
- 3/8×7/16(8)
- 13/32×7/16(3)
- 7/16(4)
- 7/16×1/2(3)
- 1/2(4)
- 1/2×9/16(10)
- 9/16×5/8(3)
- 19/32×5/8(3)
- 19/32×11/16(4)
- 5/8×11/16(4)
- 5/8×3/4(3)
- 11/16(2)
- 11/16×3/4(7)
- 3/4(3)
- 25/32×7/8(5)
- 15/16×1(5)
- 1-1/8×1-1/4(2)
- 二面幅(inch)をもっと見る
全長(mm)
- 70~80未満(10)
- 80~90未満(11)
- 90~100未満(25)
- 100~120未満(77)
- 120~140未満(93)
- 140~160未満(76)
- 160~180未満(92)
- 180~200未満(78)
- 200~220未満(130)
- 220~240未満(79)
- 240~260未満(73)
- 260~280未満(54)
- 280~300未満(51)
- 300~350未満(61)
- 350~400未満(39)
- 400~450未満(31)
- 450~500未満(25)
- 500~550未満(15)
- 550~600未満(15)
- 600~650未満(12)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(455)
- RS PRO(65)
- BAHCO(バーコ)(46)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(44)
- STAHLWILLE(スタビレー)(24)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
- KTC(19)
- NSK(ナカニシ)(19)
- FACOM(19)
- TRUSCO(12)
- 三木ネツレン(11)
- Pro-Auto(11)
- スーパーツール(10)
- トップ工業(9)
- Wera(8)
- GEDORE(8)
- イチネンTASCO(5)
- nepros(5)
- ハゼット(5)
- ブランドをもっと見る
スパナは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。別名はレンチですが、日本では先端が開いているものをスパナと呼ぶ傾向があります。仮止めに適しており、ボルトやナットから抜き差ししやすいのが特徴です。スパナには片口スパナ、両口スパナ、フックスパナなどの種類があります。スパナを選ぶ時は、ナットやボルトの大きさに合わせた製品を選ぶことが重要。セットを携帯しておくとスムーズに作業できます。

スパナ 両口
(82件のレビュー)¥299~税込¥329~1丁当日出荷耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに材質クロムバナジウム鋼商品構成単品
片口スパナ 強力級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)¥519~税込¥571~1丁当日出荷から6日以内出荷表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
極薄スパナ
SK11(38件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。厚さ(mm)3商品構成単品
スパナセット
(12件のレビュー)¥899税込¥9891セット(6本)当日出荷高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。用途ナットなどの締付けや取り外しにセット内容6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19材質クロムバナジウム鋼全長(mm)6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220商品構成セット品
新型スパナ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)¥369~税込¥406~1本ほか当日出荷美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。商品構成単品
引掛スパナ
三木ネツレン(85件のレビュー)¥679~税込¥747~1丁当日出荷型打鍛造製なので、強靭で軽量です。 丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業に最適です。爪形状フック形商品構成単品
極薄スパナセット
SK11(19件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(5本組)当日出荷狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容8×9mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm商品構成セット品
引掛ピンスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(16件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1丁当日出荷丸ナット及び軸受け用ナットの取り付け、取り外し作業に最適。 寸法は丸ナットの直径を示す。用途丸ナットの丸穴用に種別引掛ピンスパナ材質/仕上Cr-V・カチオン電着塗装爪形状ピン穴形商品構成単品
極薄スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(29件のレビュー)¥379~税込¥417~1丁当日出荷キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。商品構成単品
両口スパナ 強力級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)¥569~税込¥626~1丁当日出荷から5日以内出荷表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
極薄スパナセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(20件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(5本組)当日出荷キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替えに最適です。 ホピー等の軽作業に適しています。セット内容サイズ(mm)各1本 8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(4mm厚)、14×17(4mm厚)、19×21(4mm厚)|サイズ(mm)各1本材質S53C色シルバー(マット調)質量(g)290表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成セット品
両口スパナ 普通級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)¥429~税込¥472~1丁当日出荷から翌々日出荷用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
フックスパナ(調節式引掛スパナ)
スーパーツール(21件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷溝/穴付き丸ナット専用スパナ。 柄部への打撃ショック(片手)ハンマーによる使用可能設計。商品構成単品
スライド式調整フックスパナ
(26件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷開口幅を調整できるスライド式のフックスパナです。溝付丸ナット専用です。用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに種別スタンダード型材質炭素鋼爪形状フック形表面処理クロムメッキ商品構成単品
フックスパナ(調整式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷あごが調整式のため様々な径のナットに対応しています。用途丸ナット・軸受けナットの締め・緩め作業用。金具フックタイプ、調整式RoHS指令(10物質対応)対応
板スパナセット
ホーザン(13件のレビュー)¥839税込¥9231セット(3本組)当日出荷板厚2.3mmの薄型スパナ。トラスコ品番370-8454質量(g)60商品構成セット品サイズ(mm)5.5×7/8×10/12×14RoHS指令(10物質対応)対応
両口スパナ6丁組セット
スーパーツール(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷先端部が細く薄口のため、せまいところでの使用もきわめて使いやすいやり形のスパナ。トラスコ品番813-0902セット内容6×7 8×10 11×13 12×14 17×19 22×24質量(g)600商品構成セット品
両口スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(28件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS-S級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
スパナ(インチサイズ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1丁当日出荷美しい梨地仕上げで手になじむ柔らかい曲線デザインです。 丸型とやり型の特徴を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。商品構成単品
ピンスパナ(口開き:18~100)
スーパーツール(3件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581丁当日出荷ピン穴付き丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。 柄部の後部回転部分への打撃ショック(片手ハンマー)による使用可能設計です。付属品ピン(5×7、6×8)各2本1組トラスコ品番294-2925全長(mm)250質量(g)600商品構成単品ピン径(Φmm)5×7・6×8適合寸法(mm)18~100
薄口スパナ セット
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。付属品収納ホルダトラスコ品番256-3262セット内容8×9、10×12、11×13、14×17、19×21(mm)、(5点)材質炭素鋼













































![両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物] 両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597838-260903-02.jpg)
![超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物] 超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597926-260903-02.jpg)