絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
- 1/4×5/16(6)
- 5/16×3/8(8)
- 3/8×7/16(7)
- 13/32×7/16(3)
- 7/16(2)
- 7/16×1/2(3)
- 1/2(2)
- 1/2×9/16(9)
- 9/16×5/8(3)
- 19/32×5/8(3)
- 19/32×11/16(4)
- 5/8×11/16(3)
- 5/8×3/4(3)
- 11/16×3/4(7)
- 3/4×7/8(2)
- 3/4×1(2)
- 25/32×7/8(5)
- 13/16×7/8(2)
- 15/16×1(5)
- 1-1/8×1-1/4(2)
- 二面幅(inch)をもっと見る
全長(mm)
- 10未満(1)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(7)
- 80~90未満(6)
- 90~100未満(16)
- 100~120未満(54)
- 120~140未満(65)
- 140~160未満(62)
- 160~180未満(54)
- 180~200未満(50)
- 200~220未満(72)
- 220~240未満(47)
- 240~260未満(39)
- 260~280未満(26)
- 280~300未満(22)
- 300~350未満(27)
- 350~400未満(11)
- 400~450未満(9)
- 450~500未満(3)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(189)
- RS PRO(48)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(27)
- BAHCO(バーコ)(19)
- NSK(ナカニシ)(17)
- KTC(14)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
- Pro-Auto(11)
- STAHLWILLE(スタビレー)(11)
- トップ工業(8)
- TRUSCO(8)
- FACOM(8)
- Wera(6)
- 三木ネツレン(5)
- イチネンTASCO(5)
- nepros(5)
- ハゼット(5)
- Strong Tool(4)
- SATA(3)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: 両口スパナ
商品豆知識
「二面幅(mm)」から絞り込む

丸形両口スパナ JIS-N (クロムメッキ)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷SNスパナメッキ品用途ナット等の締付け取外しに材質S53C商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ミラータイプ両口スパナ
TRUSCO(2件のレビュー)¥689~税込¥758~1本ほか当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。商品構成単品
スパナ(インチサイズ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥599~税込¥659~1丁3日以内出荷美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。
ライツールやり形両口スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥619~税込¥681~1個ほか当日出荷から翌々日出荷平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。JIS S級です。用途ネジの締結作業長時間にわたる作業商品構成単品
両口スパナ
SATA¥359~税込¥395~1丁当日出荷薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。高い強度と耐久性により、締め始めから締め終わりまで安定した作業が可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)
12x13mm 両口スパナ(ステンレス製)
エスコ¥2,330税込¥2,5631本50日以内出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)12×13全長(mm)130
10本組 両口スパナセット
エスコ¥7,190税込¥7,9091個翌日出荷エスコ品番EA685AC-2サイズ5.5×7・8×10・9×11・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・24×27・30×32mm商品構成セット品
6006 JOKER 両口スパナ
Wera¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷「ポケットに入るワークショップ」のようなドライバーセットです。1本のツールで最もよく使われるレンチサイズに対応します。六角ネジ頭およびボルトの10~13mm、16~19mm、または7/16”~1/2”、5/8”~3/4”およびその中間サイズに対応します。自動調整式の両口オープンエンドレンチで、ジョーに付けられた窪みにより、わずか30°の戻り角を実現しています。ジョーによる保持機能により、六角ネジおよびボルトを自動的かつ継続的に把持します。無段階で調整できる平行ジョーにより、複数サイズのレンチの代替として使用できます。内蔵レバー機構により、六角ネジおよびボルトを固定し、滑りや損傷を防止します。メカニカルラチェット機構により、工具を取り外さずに素早く正確なネジ回しが可能です。用途六角ネジおよび六角ボルトの締付け・緩め作業(各種サイズ対応)に厚さ(mm)【ラチェットヘッド】左側:10 / 右側:14寸法(mm)205×75×20全長(mm)208.6品番5020332001質量(g)295サイズ(inch)【スパナ】左側:7/16”・1/2” / 右側:5/8”・11/16”・3/4”サイズ(mm)【スパナ】左側:10.0・11.0・12.0・13.0 / 右側:16.0・17.0・18.0・19.0
レンチホルダー
はくでん¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷レンチ類をサイズごとに整理しやすい収納用品です。マグネット付きのため、壁やデスク等に貼り付けて使用する事ができます。 。必要な工具をひと目で確認しやすく、作業準備をスムーズに行えます。 。工具箱内や作業台まわりの整頓に便利です。 。持ち運び時や保管時の整理用途にも適しています。
ライナースパナ(ミリ)
トップ工業¥6,998税込¥7,6981セット(6本組)当日出荷軽く、強く、使い易い仕様プラスチックホルダー入りトラスコ品番359-8136セット内容8×9・10×12・12×14・14×17・17×19・21×23質量(g)615商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
薄口スパナセット
KTC¥19,980税込¥21,9781セット(6本組)当日出荷同じ組合わせのサイズで角度違いのものが1本ずつ入っています。トラスコ品番373-7586セット内容薄口スパナ(S20-10×12、12×10、12×14、14×12、17×19、19×17)質量(g)544商品構成セット品
7x 8.0mm 薄口スパナ
エスコ(1件のレビュー)¥1,580税込¥1,7381個当日出荷エスコ品番EA615-5材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)2寸法(mm)7×8.0全長(mm)125二面幅(mm)7×8.0商品構成単品
ミニコンビスパナセット6本組
TAKAGI(高儀)¥989税込¥1,0881個当日出荷作業しやすい角度付き 。狭い場所に便利用途ねじ・ボルトの締め付け、ゆるめ作業にセット内容5.5/6/7/8/10/11mm材質(本体)炭素鋼(クロムメッキ仕上げ)
極薄スパナ セット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥439税込¥4831丁当日出荷机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適です。電動工具、丸鋸の砥石の取り換えに最適です。用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番577-8446材質特殊鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)4全長(mm)148二面幅(mm)14×15商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ミニレンチセット
CRAB TOOL¥2,298税込¥2,5281セット(4本)当日出荷組立家具、ホビークラフト、精密機器、車両等に。薄型、ショートタイプ、フラットタイプ。さらに口部が柄に対し30度の角度がついております。各スパナに全長が表示してありますので長さを測る目安になります。開閉レバー付クリップの採用でスパナの取り出し、収納が簡単に行えます。用途ナットの締め付けに。厚さ(mm)5.5×6mm:2.7、7×8mm:3、9×10mm:3、11×12mm:3.2全長(mm)5.5×6mm:80、7×8mm:90、9×10mm:100、11×12mm:110商品構成セット品












































![両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物] 両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597838-260903-02.jpg)
![超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物] 超薄型両口スパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597926-260903-02.jpg)