絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
462件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
  • スパナ 両口 モノタロウ

    スパナ 両口

    モノタロウ(82件のレビュー)
    299税込329
    1丁
    当日出荷
    耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
    用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに材質クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • 極薄スパナ SK11

    極薄スパナ

    SK11(38件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。厚さ(mm)3商品構成単品
  • スパナセット モノタロウ

    スパナセット

    モノタロウ(12件のレビュー)
    899税込989
    1セット(6本)
    当日出荷
    高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
    用途ナットなどの締付けや取り外しにセット内容6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19材質クロムバナジウム鋼全長(mm)6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220商品構成セット品
  • スパナ KTC

    スパナ

    KTC(55件のレビュー)
    709税込780
    1丁
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンツール商品構成単品
  • 新型スパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型スパナ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
    369税込406
    1本ほか
    当日出荷
    美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
    商品構成単品
  • スパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スパナセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    スパナ部は、やり形に仕上げ狭い箇所での作業を容易にしました。セット内容は6種類でバンド付です。
    商品構成セット品
  • 薄口スパナ SIGNET(シグネット)

    薄口スパナ

    SIGNET(シグネット)(21件のレビュー)
    469税込516
    1丁
    当日出荷
    大変薄いので、ダブルナットや精密な作業に便利 15°と75°の角度で様々な箇所へアクセス可能
    商品構成単品
  • 極薄スパナセット SK11

    極薄スパナセット

    SK11(19件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(5本組)
    当日出荷
    狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容8×9mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm商品構成セット品
  • 極薄スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    極薄スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(29件のレビュー)
    379税込417
    1丁
    当日出荷
    キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。 ホビー等の軽作業に適しています。
    商品構成単品
  • 両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
    569税込626
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
  • ライナースパナ トップ工業

    ライナースパナ

    トップ工業(18件のレビュー)
    629税込692
    1丁
    当日出荷
    軽量・薄型タイプで、極めて有効な締付力があります。 頭部はスリムなヤリ形です。
    商品構成単品
  • スパナセット KTC

    スパナセット

    KTC(10件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1セット(6本組)ほか
    当日出荷
    商品構成セット品
  • 極薄スパナセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    極薄スパナセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(20件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(5本組)
    当日出荷
    キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。 電動工具、丸鋸、砥石の取替えに最適です。 ホピー等の軽作業に適しています。
    セット内容サイズ(mm)各1本 8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(4mm厚)、14×17(4mm厚)、19×21(4mm厚)|サイズ(mm)各1本材質S53Cシルバー(マット調)質量(g)290表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成セット品
  • 両口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 普通級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)
    429税込472
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパナ(インチ) KTC

    スパナ(インチ)

    KTC(7件のレビュー)
    909税込1,000
    1丁
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンツール商品構成単品
  • 薄型スパナセット クラブ

    薄型スパナセット

    クラブ(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(5本組)
    当日出荷
    スパナの厚さが薄いのでグラインダーやキャスターの交換作業に最適です。
    セット内容8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(3.2mm厚)、14×17(4.0mm厚)、19×21mm(4.0mm厚) 各1本商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口スパナ TRUSCO

    両口スパナ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    569税込626
    1丁ほか
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成単品
  • 板スパナセット ホーザン

    板スパナセット

    ホーザン(13件のレビュー)
    839税込923
    1セット(3本組)
    当日出荷
    板厚2.3mmの薄型スパナ。
    トラスコ品番370-8454質量(g)60商品構成セット品サイズ(mm)5.5×7/8×10/12×14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口スパナ6丁組セット スーパーツール

    両口スパナ6丁組セット

    スーパーツール(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    先端部が細く薄口のため、せまいところでの使用もきわめて使いやすいやり形のスパナ。
    トラスコ品番813-0902セット内容6×7 8×10 11×13 12×14 17×19 22×24質量(g)600商品構成セット品
  • 両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(28件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷
    従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS-S級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
    商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロ両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    マイクロ両口スパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
    439税込483
    1丁
    当日出荷
    用途ナット等の締付け取外しに商品構成単品
  • スパナ(インチサイズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スパナ(インチサイズ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    539税込593
    1丁
    当日出荷
    美しい梨地仕上げで手になじむ柔らかい曲線デザインです。 丸型とやり型の特徴を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。
    商品構成単品
  • 薄型スパナ イチネンTASCO

    薄型スパナ

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    商品構成単品
  • 5.5x 7mm 両口スパナ エスコ

    5.5x 7mm 両口スパナ

    エスコ(1件のレビュー)
    340税込374
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685A-0.5二面幅(mm)5.5×7商品構成単品
  • 両口スパナセット TRUSCO

    両口スパナセット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セットほか
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成セット品
  • 薄口スパナ セット TRUSCO

    薄口スパナ セット

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。
    付属品収納ホルダトラスコ品番256-3262セット内容8×9、10×12、11×13、14×17、19×21(mm)、(5点)材質炭素鋼
  • オープンスパナセット ENGINEER(エンジニア)

    オープンスパナセット

    ENGINEER(エンジニア)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    表面処理できれいな仕上がりのミニスパナのセット
    付属品専用ケースセット内容3.2×5.5、4×5、6×7、8×9、10×11材質クロムバナジウム鋼全長(mm)70、70、80、90、100商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニスパナセット GISUKE(タカギ)

    ミニスパナセット

    GISUKE(タカギ)
    989税込1,088
    1セット(6本)
    当日出荷
    様々な場面に異なる角度。狭い場所に最適。
    セット内容5.5/6/7/8/10/11mm商品構成セット品
  • 薄口スパナ KTC

    薄口スパナ

    KTC(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    ダブルナットの締緩作業や、すきまの狭い場所での作用に適しています。
    商品構成単品
  • 9PAVA COOLs ミニレインボーレンチセット Strong Tool

    9PAVA COOLs ミニレインボーレンチセット

    Strong Tool
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ラジコン・プラモデル・ホビーなどの組立・修理に大変便利。
    仕様SMn65マンガン鋼 HRC39°~48°カラーチタニウムメッキ商品構成セット品サイズ(mm)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10
  • ライナースパナ(インチ) トップ工業

    ライナースパナ(インチ)

    トップ工業(4件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セット(6本組)
    当日出荷
    軽く、強く、使い易い
    トラスコ品番431-0462セット内容5/16×3/8・13/32×7/16・1/2×9/16・19/32×5/8・11/16×3/4・25/32×7/8商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄口スパナ TRUSCO

    薄口スパナ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    369税込406
    1丁
    当日出荷
    通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。
    材質炭素鋼
  • 両口スパナセット TRUSCO

    両口スパナセット

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1セット(6丁)ほか
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
    商品構成セット品ホルダー鉄フック
  • 6丁組スパナセット ホーザン

    6丁組スパナセット

    ホーザン
    4,598税込5,058
    1セット(6本組)
    当日出荷
    設備機械・自動車等の整備に最適です。
    トラスコ品番325-8564セット内容(mm)5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24質量(g)580商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口スパナ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン)

    両口スパナ(Slim-Line)

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口スパナ 三木ネツレン

    両口スパナ

    三木ネツレン(1件のレビュー)
    499税込549
    1丁
    当日出荷
    型打鍛造製なので、強靭で軽量です。
    仕様JIS(H級)強力級商品構成単品
  • 8x10mm 両口スパナ エスコ

    8x10mm 両口スパナ

    エスコ(1件のレビュー)
    340税込374
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685A-3二面幅(mm)8×10商品構成単品
  • 6x 7mm 両口スパナ エスコ

    6x 7mm 両口スパナ

    エスコ
    340税込374
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685A-1二面幅(mm)6×7商品構成単品
  • 両口スパナ BAHCO(バーコ)

    両口スパナ

    BAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高品質の冷間鍛造製です。 サイドオフセット15度のスリムなあごでタイトスペースでの使用性が向上しました。
    商品構成単品
  • ミニレンチセット Three Axis

    ミニレンチセット

    Three Axis(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(6本)
    当日出荷
    材質クロームバナジウム鋼商品構成セット品サイズ(mm)5・5.5・6・7・8・10

スパナ』には他にこんなカテゴリがあります

両口スパナ