絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
- 1/4×5/16(6)
- 5/16×3/8(8)
- 3/8×7/16(7)
- 13/32×7/16(3)
- 7/16(2)
- 7/16×1/2(3)
- 1/2(2)
- 1/2×9/16(9)
- 9/16×5/8(4)
- 19/32×5/8(3)
- 19/32×11/16(4)
- 5/8×11/16(3)
- 5/8×3/4(3)
- 11/16×3/4(7)
- 3/4×7/8(2)
- 3/4×1(2)
- 25/32×7/8(5)
- 13/16×7/8(2)
- 15/16×1(5)
- 1-1/8×1-1/4(2)
- 二面幅(inch)をもっと見る
全長(mm)
- 10未満(1)
- 60~70未満(1)
- 70~80未満(7)
- 80~90未満(5)
- 90~100未満(16)
- 100~120未満(54)
- 120~140未満(64)
- 140~160未満(62)
- 160~180未満(54)
- 180~200未満(50)
- 200~220未満(73)
- 220~240未満(47)
- 240~260未満(39)
- 260~280未満(26)
- 280~300未満(22)
- 300~350未満(27)
- 350~400未満(11)
- 400~450未満(9)
- 450~500未満(3)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(189)
- RS PRO(47)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(27)
- BAHCO(バーコ)(19)
- NSK(ナカニシ)(17)
- KTC(14)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
- Pro-Auto(11)
- STAHLWILLE(スタビレー)(11)
- トップ工業(8)
- TRUSCO(8)
- FACOM(8)
- Wera(6)
- 三木ネツレン(5)
- イチネンTASCO(5)
- nepros(5)
- ハゼット(5)
- Strong Tool(4)
- SATA(3)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: 両口スパナ
商品豆知識
「二面幅(mm)」から絞り込む

9PAVA COOLs ミニレインボーレンチセット
Strong Tool¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ラジコン・プラモデル・ホビーなどの組立・修理に大変便利。仕様SMn65マンガン鋼 HRC39°~48°カラーチタニウムメッキ商品構成セット品サイズ(mm)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10
6丁組スパナセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥4,498税込¥4,9481セット(6本組)当日出荷JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。用途ナット等の取付け取外しにトラスコ品番816-5395セット内容(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24材質S53C質量(g)640表面処理クロムメッキ商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
SMC マイクロ両口スパナ(3本組セット)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(3本組)当日出荷用途ナット等の締付け取外しにトラスコ品番376-6462セット内容3本組(SMC-3.2×4、SMC-4×5、SMC-5.5×7)質量(g)60商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
両口スパナセット
Bcross¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷両口スパナ6本のセットで、幅広いサイズのボルト・ナットの締め付け、ゆるめが可能です。レンチを一つに収納でき、持ち運びや保管管理に便利なホルダ付です。用途ボルト、ナットの締め付け、緩めに。セット内容両口スパナ:6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17寸法(mm)6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17組数6本商品構成セット品
両口スパナ
TRUSCO¥669~税込¥736~1丁当日出荷ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。商品構成単品
薄型スパナセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業に最適です。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業に、厚みが薄くアクセス困難な場所での作業に付属品布袋トラスコ品番195-4858材質構造用鋼寸法(mm)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19質量(kg)0.73商品構成セット品アズワン品番64-4815-89
クイックスパナセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥11,980~税込¥13,178~1セット(5本)ほか当日出荷特殊機構により、抜き差し不要の早回し作業が可能なスパナです。付属品レンチホルダー商品構成セット品
6pcs.スパナセット
trad¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷材質本体:クロームバナジウム鋼寸法(mm)8×9・10×12・12×14・14×17・17×19・21×23仕上クロームメッキ商品構成セット品
両口レンチ JOKER
Wera(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1丁当日出荷コンビネーションラチェットレンチ「JOKER」のヘッド部の両端がサイズ違いのオープンレンチになった仕様です。スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。商品構成単品
丸形両口スパナ JIS-N (クロムメッキ)
旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷SNスパナメッキ品用途ナット等の締付け取外しに材質S53C商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
3x 3.5mm 薄口スパナ
エスコ(2件のレビュー)¥1,310税込¥1,4411個当日出荷エスコ品番EA615-1材質クロムバナジウム鋼厚さ(mm)1.5寸法(mm)3×3.5全長(mm)120二面幅(mm)3×3.5商品構成単品
ライツールやり形両口スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥619~税込¥681~1個ほか当日出荷から5日以内出荷平均20%以上軽量化するとともに省資源を目指した工具です。JIS S級です。用途ネジの締結作業長時間にわたる作業商品構成単品
スパナ(インチサイズ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1丁当日出荷美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持った独自のヘッド形状です。グッドデザイン賞受賞品です。商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0516
スパナセット(インチサイズ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥7,998税込¥8,7981セット(6丁)当日出荷美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。 丸形とやり形の特長を併せ持った独自のヘッド形状です。 グッドデザイン賞受賞品です。トラスコ品番828-3529セット内容3/8×7/16、1/2×9/16、19/32×5/8、11/16×3/4、25/32×7/8、15/16×1inch、DSB-1214、1618、1920、2224、2528、3032材質/仕上構造用鋼/メッキ処理質量(kg)1商品構成セット品
プロフィットツールスパナ
KTC(5件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1丁当日出荷先端部をテーパー形状にし、メーカー従来品に比べ厚さを薄く、特に先端部分を薄くしました。口径サイズは1サイズのみ。各種機械のダブルナット締緩作業にも便利です。従来のスパナが使いにくい場所、自動車のキャブレター回りやマニホールド取付け部分など、特に狭い場所やボルト・ナットが薄い場所などの作業に有効です。商品構成単品立ち上がり角(°)25(片側のみ)
スパナセット (インチ)
KTC¥11,980税込¥13,1781セット(6本組)当日出荷トラスコ品番373-8868セット内容・スパナ(inch)(S2-5/16×3/8、13/32×1/2、1/2×9/16、19/ 32×11/16、5/8×3/4、25/32×7/8)・ホルダ(EHS-1)質量(g)700商品構成セット品
両口スパナ
GEDORE¥879~税込¥967~1丁当日出荷から翌々日出荷表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 ハンドル軸はスリムタイプです。仕様クロムメッキ仕上げ材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)商品構成単品
オープンリングスパナ
STAHLWILLE(スタビレー)¥5,998~税込¥6,598~1丁当日出荷から8日以内出荷ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X商品構成単品