絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 19.0[3/4]
  • 1/2(1)
  • 6.35[1/4](32)
  • 9.5[3/8](54)
  • 12.7[1/2](60)
  • 25.4[1](6)
  • その他(2)
全長(mm)
  • 450~500未満(7)
  • 500~550未満(6)
  • 550~600未満(1)
  • 600~650未満(1)
  • 1000~1200未満(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • KTC(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • エスコ(1)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • トップ工業(1)
  • HIT(ヒット)(1)
  • ミトロイ(1)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • FPC(1)
  • WILLIAMS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
1/2(1)
6.35[1/4](32)
9.5[3/8](54)
12.7[1/2](60)
19.0[3/4]
25.4[1](6)
その他(2)
スピンナハンドル モノタロウスピンナハンドルモノタロウ(334件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
用途深くて狭い箇所での作業に材質クロムバナジウム鋼
スピンナハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)スピンナハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
8,798税込9,678
1本
当日出荷
角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右90°屈折し、任意の角度でストップします。 仮締めなど早く回す時、ハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。
超ロングスピンナハンドル KTC超ロングスピンナハンドルKTC(5件のレビュー)
27,980税込30,778
1本
当日出荷
種別スピンナハンドル寸法A(mm)10
19.0sqスピンナハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)19.0sqスピンナハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)3/4"(19)SQ.寸法D(mm)42
ナットスピンナーハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)ナットスピンナーハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
奥深い所での作業や、ソケットの角度を自由に変えて使用できます。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品になります。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して六角ボルト・ナットを締結します。材質ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スピンナハンドル トップ工業スピンナハンドルトップ工業
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
用途自動車整備・機械設備の保守点検、組立修理等に。材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
19.0sq.スピンナハンドル KTC19.0sq.スピンナハンドルKTC
16,980税込18,678
1本
当日出荷
全長(mm)500質量(kg)2.1穴径(Φmm)グリップ:10グリップ径(Φmm)29.7差込角(sq.)19.0
スピンナー ハンドル 差込角19.0mm FPCスピンナー ハンドル 差込角19.0mmFPC
8,998税込9,898
1本
当日出荷
差込角(mm)19.0全長(mm)500トラスコ品番769-7431材質クロムモリブデン鋼、炭素鋼寸法L2(mm)474寸法W(mm)45
超ロングスピンナ用 KTC超ロングスピンナ用KTC
7,198税込7,918
1セット
翌々日出荷
用途トラックのホイールナットに。トラックのUボルトナットに。建設機械のメンテナンスに。差込角(mm)19.0トラスコ品番373-3297セット内容・ドライブヘッドASSY×1、ピン×1、スチールボール×1、スプリング×1、六角穴付止めねじ×1、交換用治具×1、交換用六角棒レンチ×1種別リペアキット
スピンナハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)スピンナハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
奥深い個所の作業や、取り付けたソケットの角度を自由に変えて作業ができます。スピンナハンドルはクロスバー(別売)と組み合わせてT形レンチとしても使用できます。角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右に90度屈折し、任意の角度で使用できます。仮締めなどで早く回す時にはハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。トラスコ品番864-2312材質構造用鋼全長(mm)500差込角(mm)19
3/4”ドライブ フレックスハンドル 22‐1/8インチ クロ WILLIAMS3/4”ドライブ フレックスハンドル 22‐1/8インチ クロWILLIAMS
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
差込角(mm)19.0全長(mm)562トラスコ品番757-9560材質特殊工具鋼質量(kg)2
フレックスハンドル6分480 S.E.K.(スエカゲツール)フレックスハンドル6分480S.E.K.(スエカゲツール)
6,398税込7,038
1丁
4日以内出荷
差込角(inch)3/4全長(mm)480トラスコ品番853-3491材質クロームバナジューム鋼質量(kg)2
3/4インチ角ナットスピンナーハンドル HIT(ヒット)3/4インチ角ナットスピンナーハンドルHIT(ヒット)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ハンドソケット用のナットスピンナーハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)19全長(mm)450質量(g)1715RoHS指令(10物質対応)対応
スピンナーハンドル ミトロイスピンナーハンドルミトロイ
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法L(mm)450質量(g)1700寸法D(Φmm)36
バー KTCバーKTC
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
全長L(mm)500種別バー径(Φmm)25
3/4インチ スピンナーハンドル エスコ3/4インチ スピンナーハンドルエスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/4全長(mm)450エスコ品番EA618DC-2
スピンナハンドル