「差込角(mm[inch])」から絞り込む
ロングスピンナーハンドルSK11(87件のレビュー)当日出荷
大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。奥まったボルト・ナットの締緩作業、ドライブシャフトやブレーキなど足回り作業にも最適です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
クイックスピンナKTC(18件のレビュー)当日出荷
ラチェットハンドルやエクステンションバーと組合せて使用すると、より効果を発揮する早回し専用駆動工具です。(軽負荷時)グリップは回転角がわかりやすいよう手触りで90°毎の回転角がわかる形状と溝による表示、又表面に30°毎の角度表示を設けました。グリップは樹脂で軽量です。
スピンナハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)当日出荷
角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右90°屈折し、任意の角度でストップします。
仮締めなど早く回す時、ハンドルを立てて使い、ハンドルを横にすると本締めができます。
ラチェットハンドル フルターン可変グリップタイプ
(7件のレビュー)当日出荷
プッシュリリース付きのスイベルヘッドラチェットで、ヘッドは約180度回転します。グリップを可変してT型ハンドル/ドライバーグリップと、トルクの変化に合わせて使えます。ラチェットの最小回転角は5°(72ギヤ)と細かい回転にも対応します。
用途オートバイの車載工具、各種メンテナンス差込角(inch)3/8(9.5mm)全長(mm)137色レッド材質本体:クロームバナジウム鋼、グリップ:ナイロン質量(g)142グリップ径(Φmm)約24.2(最太部)仕上クロームメッキ送り角度(°)5ギヤ歯数72
スピンナーハンドルSK11(3件のレビュー)当日出荷
状況に応じてドライブ角の角度を設定できるソケットハンドルです。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。
Z-EAL クイックスピンナー 差込角9.5mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)当日出荷
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.全長(mm)25トラスコ品番387-9437質量(g)40外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルラチェット 2スタイルグリップ 3/8インチDAYTONA(デイトナ)(14件のレビュー)当日出荷
機能いろいろ便利なラチェットシリーズ。用途によってお選びください。
差込角(inch)3/8(9.5mm)全長(mm)130材質クロームバナジウム鋼、オレンジ樹脂グリップ質量(g)142グリップ径(Φmm)約27(最太部)仕上クロームメッキ送り角度(°)5ギヤ歯数72
スピンナハンドルTRUSCO(39件のレビュー)当日出荷
ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
Z-EAL スピンナハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.全長(mm)400トラスコ品番124-7044材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)500寸法D(mm)20.5
3/8SQ伸縮式スピンナーハンドルDEEN当日出荷
収納時や作業スペースが限られた場所では短く、トルクフルに使用したいときは伸ばして使用できる伸縮式のスピンナーハンドルです。
ドライブは、リクエストの多かった45度オフセットタイプを採用。
ローレットタイプのグリップはオイルが付いた手でも滑りにくく作業ができます。
差込角(sq.)3/8用全長(mm)276-352-430質量(g)426
ラチェットスピンナーSK11当日出荷
ソケットの早回しが可能です。狭い場所での作業が容易です。
用途狭い場所でのネジ類の締め付け、緩め作業。仕様ANSI、DIN規格適合材質クロームバナジウム鋼質量(g)54差込角(mm[inch])9.5(3/8)仕上ANSI、DIN規格適合サイズ(mm)幅34.6×高さ29.2×奥行き34.6
ナットスピンナーハンドル旭金属工業(旧:新日本ツール)当日出荷から3日以内出荷
奥深い所での作業や、ソケットの角度を自由に変えて使用できます。材質はクロムバナジウム鋼です。JIS取得品になります。
用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して六角ボルト・ナットを締結します。材質ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
9.5フィンガーチップラチェットPro-Auto当日出荷
指先で軽くつまんで作業ができます。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。クイックリリース機構でソケットの脱着が簡単!
用途狭い場所の作業に最適質量(g)62タイプフィンガーチップ72山外径(Φmm)44寸法D(mm)32.5差込角(sq.)9.5
スピンナーハンドルSIGNET(シグネット)当日出荷
本締めに最適。
差込角(DR)3/8全長(mm)380ヘッド径(Φmm)20
ナットスピンナハンドル(差込角:9.5mm)スーパーツール当日出荷
角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右に90°屈折し、任意の角度で使用できます。
用途ソケットレンチセット用部品差込角(mm)9.5全長(mm)253材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)320
スピンナハンドルトップ工業翌々日出荷
用途自動車整備・機械設備の保守点検、組立修理等に。材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL スピンナーハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。中間軸はしなりの少ない楕円形シャンクを採用しています。握りやすい樹脂グリップを採用しています。
差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.全長(mm)250トラスコ品番387-9470質量(g)309寸法D(mm)20.5RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sqスピンナーハンドルDEEN5日以内出荷
グリップ無しのスタイリッシュなデザインのスピンナーハンドルです。
全長(mm)280差込角(sq.)9.5[3/8]
スピンナハンドルTRUSCO当日出荷
ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)奥深い箇所の作業や、取り付けたソケットの角度を自由に変えて作業ができます。
材質クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)、ボール:六価クロムメッキ
スピンナーハンドルSIGNET(シグネット)翌日出荷
本締めに最適。
全長(mm)200ヘッド径(Φmm)22差込角(inch)3/8
スピンナハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
(9.5SQ) スピンナハンドルnepros当日出荷
差込角(mm)9.5寸法L(mm)300トラスコ品番395-2797軸径(Φmm)22質量(g)460寸法B(mm)18寸法b(mm)29.5
スピンナーハンドルParkTool(パークツール)3日以内出荷
固着したボルトやナットの取り外しなど、大きなトルクが必要な作業に最適です。差込角:9.5mm角(3 / 8"sq)先端可動範囲:180度全長:約37cm
差込角(mm)9.5mm角(3 / 8"sq)全長(cm)約37可動範囲先端可動範囲:180度
3/8″SQスピンナーハンドルSTAHLWILLE(スタビレー)翌日出荷
差込角(mm)9.5差込角(sq.)3/8全長(mm)253.5質量(g)222
『ソケットハンドル』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3
スピンナハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥9,348¥8,498
T形ハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥2,198¥1,998