絞り込み
全長(mm)
- 20~30未満(7)
- 30~40未満(5)
- 70~80未満(6)
- 80~90未満(15)
- 90~100未満(11)
- 100~120未満(48)
- 120~140未満(57)
- 140~160未満(39)
- 160~180未満(39)
- 180~200未満(47)
- 200~220未満(76)
- 220~240未満(22)
- 240~260未満(60)
- 260~280未満(41)
- 280~300未満(18)
- 300~350未満(20)
- 350~400未満(21)
- 400~450未満(11)
- 450~500未満(7)
- 500~550未満(19)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(98)
- エスコ(52)
- KTC(44)
- JTC(39)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(33)
- STAHLWILLE(スタビレー)(28)
- Pro-Auto(26)
- FPC(25)
- FACOM(24)
- nepros(23)
- BAHCO(バーコ)(22)
- SIGNET(シグネット)(22)
- DEEN(19)
- Wera(18)
- SK11(16)
- ハゼット(15)
- WILLIAMS(15)
- TRUSCO(12)
- マキタ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「差込角(mm[inch])」から絞り込む

9.5sq.フレックスラチェットハンドル
nepros¥22,980税込¥25,2781個当日出荷6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5.sq.ドライブを組み込んだコンパクトタイプのラチェットハンドルです。小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。狭い場所での作業に活躍します。ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化で、より使いやすくなりました。精密8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。用途六角ボルト・ナットや六角穴付きボルトの締結。仕様リペアキット品番:NBR390A-K寸法(mm)26×20×225全長(mm)225質量(g)320送り角度(°)4差込角(sq.)9.5
19.0sq.丸形ラチェットハンドル
KTC¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷60枚ギア、送り角度6度のスタンダードな丸形ラチェットハンドルです。厚さ(mm)ヘッド部:36全長(mm)500質量(kg)2.4差込角(sq.)19.0ヘッド幅(mm)67ギア数60
ラチェットハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。材質特殊鋼全長(mm)115差込角(mm)6.35
1"(25.4mm)SQ. 8768シリーズスピンナハンドル用リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷1"差込 スピンナハンドル用の リペアキット 。 組み立て式。RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL 1/2"(12.7mm)SQ. 4725シリーズラチェットハンドル用リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷1/2"差込 Z-EAL ラチェットハンドル リペアキットです。メンテナンスの際、特殊ねじはかしめていませんが、トルクスプラス10IP用のドライバーが必要になります。差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL 3/8"(9.5mm)SQ. 3725/3726シリーズラチェットハンドル用リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷3/8"差込角の Z-EAL ラチェットハンドル(ギア数36枚歯用)の リペアキットです。適合ラチェットハンドル(36ギア):3725Z, 3725ZS, 3726Z, 3726ZS, 3725Z-280, 3726Z-280質量(g)45差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
USAG 1/2sqシールドヘッドラチェットハンドル
USAG¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷一体型ヘッドを採用し、密閉性に優れたラチェットハンドルです。全長(mm)260差込角(sq.)1/2ギア数72枚
USAG 1/2sq伸縮フレックスラチェット
USAG¥21,980税込¥24,1781本7日以内出荷グリップ部を操作する事で全長を伸縮させる事が出来る伸縮式ラチェットハンドルです。 首振り機能も備えているので、様々なシーンで活躍してくれます。仕様プッシュリリース機能付全長(mm)304~437差込角(sq.)1/2ギア数72枚
USAG 1/4sqシールドヘッドラチェットハンドル
USAG¥9,898税込¥10,8881本5日以内出荷一体型ヘッドを採用し、密閉性に優れたラチェットハンドルです。全長(mm)120差込角(sq.)1/4ギア数72枚
USAG 1/4sqラチェットハンドル
USAG¥7,598税込¥8,3581本5日以内出荷72本の歯と5°の作用角を持つモデル IP51認定の密閉メカニズム 新しい特許取得の爪により、標準のラチェットと比較して高い耐性を実現全長(mm)120差込角(sq.)1/4ギア数72枚
USAG 3/8sqシールドヘッドラチェットハンドル
USAG¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷一体型ヘッドを採用し、密閉性に優れたラチェットハンドルです。全長(mm)210差込角(sq.)3/8ギア数72枚
USAG 3/8sqラチェットハンドル
USAG¥8,898税込¥9,7881本当日出荷72本の歯と5°の作用角を持つモデル IP51認定の密閉メカニズム 新しい特許取得の爪により、標準のラチェットと比較して高い耐性を実現全長(mm)180差込角(sq.)3/8ギア数72枚
ラチェットハンドル
Beta¥10,980税込¥12,0781個当日出荷黒いボタンを指でスライドさせて、簡単に正逆回転の切り替えが可能です。 ヘッドサイズが小さく限られたスペースでも作業しやすいです。材質(本体)モリブデン合金鋼表面処理クロムメッキ(レバー部)材質(グリップ)ポリプロピレン
ラチェットヘッド用スペアパーツセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥25,980税込¥28,5781セット翌日出荷552用スペアパーツ一式。セット内容ピニオン、ツメ、レバーピン、ボール、スプリング、ネジ×2本質量(g)507
ラチェット用パーツセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥11,980税込¥13,1781セット翌日出荷512G、532G用スペアパーツ一式。セット内容ピニオン、ツメ、レバーピン、ボール、スプリング、ネジ×2本質量(g)120
高性能密閉型1/2 ラチェット S.161B
FACOM¥12,980税込¥14,2781個73日以内出荷作業条件に影響されない非常に長い耐久性があります。 産業用粉塵に対応した密閉型メカニズム。 5°刻みの72歯機構。 キャップを回転させて反転させます。 超コンパクトヘッド。 高い場所で作業するときにストラップを付けるためのハンドルの穴あり。 メンテナンスが簡単:スペアパーツキットS.161B-KIT。用途ラチェット質量(g)410仕上クロームメッキ
高性能密閉型1/4 ラチェット R.161B
FACOM¥10,980税込¥12,0781個73日以内出荷作業条件に影響されない非常に長い耐久性。 産業用粉塵にとても強く、高性能密閉型メカニズム。 5°刻みの72歯機構。用途ソケット質量(g)210
1/2 メンテナンスフリー ペアー ヘッド ロッキング ラチェット SL.171
FACOM¥16,980税込¥18,6781個73日以内出荷ソケットロックとクイックリリースシステムが特徴です。 防塵・メンテナンスフリーの機構。 5°刻みの72歯機構。 駆動方向スイッチにより、手袋をはめた手や脂っこい手でも簡単に反転できます。 手のひら制御システム-オペレーターが誤って後進するリスクを回避するために頭を押し下げることができます。 超コンパクトヘッド。 人間工学に基づいた快適なグリップハンドル。 作業場の化学薬品や溶剤に耐性があります。用途ラチェット質量(g)450仕上ブライトクローム
1/4 メンテナンスフリー ペアー ヘッド ロッキング ラチェット RL.171
FACOM¥14,980税込¥16,4781個73日以内出荷ソケットロックとクイックリリースシステム。 防塵・メンテナンスフリーの機構。 5°刻みの72歯機構。 駆動方向スイッチにより、手袋をはめた手や脂っこい手でも簡単に反転できます。 手のひら制御システム-オペレーターが誤って後進するリスクを回避するために頭を押し下げることができます。 超コンパクトヘッド。 人間工学に基づいた快適なグリップハンドルデザイン。用途ラチェット質量(g)90
1/4 ロッキング ラチェット アンド インチ サイズ ソケット フォーム モジュール MODM.RL2U
FACOM¥95,980税込¥105,5781個73日以内出荷Rl.161ラチェット。R.120Aスライディングハンドル。J4763エクステンション(刻み付き)。R.209&R.215エクステンション55-150mm。111/4"ソケットR.E3/16"から9/16"。83SH.JP8AUインチ六角レンチセット。R.236A11/4"ドライバーハンドル。ビットPozidriv1、2&3、Phillips1、2&3、Slotted4.5&6.5、Hexagon3、4、5、6&7mm、Resitorx15、20、25、30&40。R.240A1/4"ジョイント。R.2351/4"ビットホルダー。フォームトレイ。用途ラチェットセット質量(g)1300
3/4 to 1/2 カプラー K.230B
FACOM¥6,998税込¥7,6981個73日以内出荷交換可能な1/2"オスドライブ3/4"から1/2"カプラーリファレンスK.230B。用途カプラー質量(g)35仕上サテンクローム
3/8 メンテナンス フリー ペア ヘッド ロッキング ラチェット JL.171
FACOM¥17,980税込¥19,7781個73日以内出荷ソケットロックとクイックリリースシステム 防塵、メンテナンスフリー機構 パーム制御システム-オペレータが偶発的な逆転のリスクを回避する頭部用途ラチェット全長(mm)210質量(g)200
3/8 高速アクション ツイスト ハンドル ラチェット J.360
FACOM¥22,980税込¥25,2781個当日出荷グリップを回せばギアが回転します。 早回しや振り角の無い場所での作業に最適です。 ソケットロッキングシステムにより、不意なソケットの脱落を防止します。用途ハンドルラチェット全長(mm)233質量(g)470ギア数60T
3/4ドライブ ラチェットヘッド K151B
FACOM¥37,980税込¥41,7781個73日以内出荷72歯のメカニズム。ハンドルバーK.125またはK.126、ハンドルバーK.154AMで使用します。 バイマテリアルエラストマーグリップ:耐摩耗性が高く、ワークショップ溶剤(SP95、SP98、ディーゼル燃料、アセトン、ブレーキフルード、スカイドロール、ジェットオイル、灯油)にも耐性があります。用途ラチェットヘッド質量(g)1200仕上クロームメッキ
3/8ドライブ メンテナンスフリー ラチェット JL161
FACOM¥14,980税込¥16,4781個73日以内出荷超小型ヘッド 防塵、メンテナンスフリー機構 72°の歯の機構を5°ずつ増分します ドライブ方向スイッチを使用すると、手袋をしていても油のついた手でも簡単に反転できます パーム制御システム-頭を押し下げることで偶発的に逆転することを避けることができます 高所で作業するとき等にフックを取り付けることができます 人間工学的なコンフォートグリップは、作業現場の化学薬品や溶剤に耐性があります用途ラチェット質量(g)260寸法L(mm)210寸法H(mm)29寸法d(mm)29寸法L1(mm)195寸法d1(mm)27
コンパクト ラチェットドライブ 9 x 12mm J.372V
FACOM¥29,980税込¥32,9781個73日以内出荷9×123/8''ドライブトルクラチェットヘッド。 プロフェッショナル品質-FacomToolsの修理または交換保証の対象です。 トルクツールスタイル:レンチ。 トルク範囲ft-lb:10Nmから50Nm。 ドライブサイズ-メトリック:0.375"。 ドライバーサイズ:3/8"。 9×12エンドフィッティング。用途ラチェット全長(mm)15質量(g)170
ラチェット・フレアナットレンチ 27mm 70A.27
FACOM¥29,980税込¥32,9781個73日以内出荷フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。 レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。 自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管の高速締め付けが可能です。 ハンドルの端にある吊り下げ穴:パネルに保管されているか、紛失や落下を防ぐために吊り下げられているレンチ。 プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。用途フレアナットレンチ寸法(mm)27質量(g)605
ラチェット・フレアナットレンチ 24mm 70A.24
FACOM¥18,980税込¥20,8781個73日以内出荷フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。 レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。 自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管の高速締め付けが可能です。 ハンドルの端にある吊り下げ穴:パネルに保管されているか、紛失や落下を防ぐために吊り下げられているレンチ。 プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。用途フレアナットレンチ寸法(mm)24質量(g)300
ラチェット・フレアナットレンチ 22mm 70A.22
FACOM¥16,980税込¥18,6781個73日以内出荷フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。 レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。 自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管の高速締め付けが可能です。 ハンドルの端にある吊り下げ穴:パネルに保管されているか、紛失や落下を防ぐために吊り下げられているレンチ。 プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。用途フレアナットレンチ寸法(mm)22質量(g)295
ラチェット・フレアナットレンチ 13mm 70A.13
FACOM¥13,980税込¥15,3781個73日以内出荷フレアナットラチェット:レンチが開いてパイプの周りを通過し、ナットを閉じて最適なグリップを実現します。 レンチの特殊な形状により、ラチェット効果が得られます。 自動車、トラック、公共事業、コンプレッサー、冷蔵、航空、衛生のすべての配管の高速締め付けが可能です。 ハンドルの端にある吊り下げ穴:パネルに保管されているか、紛失や落下を防ぐために吊り下げられているレンチ。 プレゼンテーション:サテンクロームハンドル/光沢のあるヘッド。用途フレアナットレンチ寸法(mm)13質量(g)90
1/2インチドライブ・フレックスハンドル S145
FACOM¥10,980税込¥12,0781個73日以内出荷ソケットがかみ合っていても位置を維持するために、ヘッドは180°ヒンジで固定できます。 ローレットハンドル付きの金属製ハンドルです。用途ハンドル質量(g)740
1/4インチドライブ・メンテナンスフリーラチェット RL161
FACOM¥10,980税込¥12,0781個当日出荷防塵・メンテナンスフリーの機構。 5°刻みの72歯機構。 駆動方向スイッチにより、手袋をはめた手や脂っこい手でも簡単に反転できます。 手のひら制御システム-オペレーターが誤って後進するリスクを回避するために、頭を押し下げることができます。 超コンパクトヘッド。 落下防止フック穴付き。 人間工学に基づいた快適なグリップハンドル。 作業場の化学薬品や溶剤に耐性があります。用途ラチェット質量(g)90