絞り込み
全長(mm)
- 20~30未満(7)
- 30~40未満(5)
- 70~80未満(6)
- 80~90未満(15)
- 90~100未満(11)
- 100~120未満(48)
- 120~140未満(57)
- 140~160未満(40)
- 160~180未満(39)
- 180~200未満(47)
- 200~220未満(76)
- 220~240未満(22)
- 240~260未満(60)
- 260~280未満(41)
- 280~300未満(18)
- 300~350未満(20)
- 350~400未満(21)
- 400~450未満(11)
- 450~500未満(7)
- 500~550未満(19)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(98)
- エスコ(52)
- KTC(44)
- JTC(39)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(33)
- STAHLWILLE(スタビレー)(28)
- Pro-Auto(27)
- FPC(25)
- FACOM(24)
- nepros(23)
- BAHCO(バーコ)(22)
- SIGNET(シグネット)(22)
- DEEN(19)
- Wera(18)
- SK11(16)
- ハゼット(15)
- WILLIAMS(15)
- TRUSCO(12)
- マキタ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「差込角(mm[inch])」から絞り込む

8009 サイクロップポケットセット
Wera¥22,980税込¥25,2781個当日出荷差込口9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。コンパクトで携行しやすいデザインです。正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番469-4106セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、 ビット内容:PH1、PH2、PZ1、PZ2、TX10、TX15、TX20、TX25、対辺3mm、対辺4mm、対辺5mm、対辺6mm材質ハンドル:樹脂、ビット:特殊合金鋼差込角(mm)凸9.5、凹6.35入数13点
9.5sq.ロングラチェットハンドル
nepros¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ヘッドの小型化、軽量化、バランスの最適化でより使いやすくなりました。精密8段クロウの採用で、小型ながら従来品と同等の強度を実現。用途六角ボルト・ナットや六角穴付きボルトの締結。差込角(sq.)9.5全長(mm)275ギヤ歯数90送り角度(°)4仕様リペアキット品番:NBR390A-K寸法(mm)26×20×275質量(g)380ハンドル径(Φmm)20寸法B(mm)26寸法T(mm)14部品番号リペアキット品番:NBR390A-K
25.4sq.ロングラチェットハンドル
KTC¥52,980税込¥58,2781本3日以内出荷40枚ギア、送り角度9度のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。厚さ(mm)ヘッド部:35.5全長(mm)1400質量(kg)7.2差込角(sq.)25.4ヘッド幅(mm)70.6ギア数40
USAG 1/4sqロータリーラチェットハンドル
USAG¥11,980税込¥13,1781本当日出荷グリップを回転させる事でドライブが回るロータリー機能搭載のラチェットです。全長(mm)120差込角(sq.)1/4ギア数72枚
回転ラチェットハンドル
Beta¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷グリップ部分を回転させても締め付けが可能です。 固定されたソケットをワンプッシュで取り外すことができます。 ヘッド部のダイヤルで正逆回転を切り替えます。歯数52材質(本体)モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ材質(グリップ)ポリプロピレン
トライアングルビットラチェット
DEEN¥3,600税込¥3,9601個当日出荷1/4SQの穴が開いていますのでエクステンションやスピンナーハンドルなどを接続できます。 スピンナーハンドルと組み合わせることで首振りラチェットのように使用できます。 回転軸部分(黒い部分)には1/4SQのHEX、スクエアをマグネットで保持できるので、写真のようにビットは勿論、アダプターを使ってソケットを装着することも可能です。 そのまま指先でつまんでラチェットとしてお使いいただけます。 非常にコンパクトなボディでありながら回転方向の切り替えをレバーで行えるので、狭い箇所で活躍しそうなラチェットです。ギア数72
3/8sqスイベルラチェット
DEEN¥7,500税込¥8,2501本当日出荷ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。全長(mm)120ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)27ギア数72
デュアルドライブラチェットハンドル
GROZ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷ハンドル部分をくるくると回すだけで閉まる構造になっています。用途狭い場所での使用に材質本体:クロムモリブデンスチール、クロムバナジウムスチール、グリップ:TPR樹脂歯数52
ウッディスイベルラチェットハンドル
ベッセル¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷首振り×ノンスリップのスイベルラチェットハンドルです 狭い箇所にアクセスしやすい低頭ヘッドです 操作しやすいくぼみ形状の正逆切り替え式です ドライバー形状で早回しができます 奥まった個所でも使いやすいくびれ形状です グリップはノンスリップハンドルです ローレットの滑り止め+磨きハンドルの持ちやすさが特長です用途オートバイ、配管設備、機械整備等。
ステンレス製スライドTハンドル
BAHCO(バーコ)¥6,698~税込¥7,368~1個ほか当日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO3315に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼(AISI420)
ラチェットハンドル
FPC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ギア数は22枚です。四角穴ドライブのラチェットハンドルです。ドレン作業等に便利です。用途ラチェット機構のついたソケットハンドルです。質量(g)506寸法H(mm)19.5全長L(mm)255寸法W(mm)44駆動角(sq.)12.7(1/2")
ファインツースラチェットレンチ(差込角12.7mm)
ハゼット¥21,980税込¥24,1781本当日出荷従来のラチェットレンチ916SPと同じヘッドサイズで、それぞれのパーツを見直し改良しました。HAZETでは最も細かい90ギアでありながら高トルクに耐える設計になっています。切り替えレバーの構造改良により、誤作動を防ぎかつ、滑らかに作動します。用途自動車・産業機械整備等。材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:樹脂歯数90枚全長(mm)275質量(g)595差込角凸(mm)12.7
レボウェイブラチェットハンドル
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ネック部は指がしっかりとフィットする曲面形状、柄部は握りやすいボリュームのある形状です。柄部内部を中空構造にして軽量化を実現しています。リリースボタンはヘッド部から突出しないフラット形状です。用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットの締結に。材質特殊鋼表面処理:ニッケルクロムメッキ歯数72枚全長(mm)250質量(g)520差込角凸(mm)12.7
コンパクトロングラチェットハンドル
nepros(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5.sq.ドライブを組み込んだコンパクトヘッドのロングタイプラチェットハンドルです。小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のロングタイプラチェットハンドルです。狭い場所での作業に活躍します。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。プッシュボタンは押しやすい凸形状です。指がかかりやすいようレバーは3次元形状で操作性の向上を実現しました。補給部品としてラチェットハンドルリペアキット、ラチェットハンドルリペアキット(T字トルクスLハンドル付)を設定しています。全長(mm)175質量(g)150柄径(Φmm)13ヘッド幅(mm)22ヘッド寸法(mm)(厚み)11
コンパクトラチェットハンドルリペアキット
nepros¥4,898~税込¥5,388~1セット当日出荷ヘッドリペアキットです。セット内容ネプロス 9.5sq.ラチェットハンドル:NBRC390, NBRC390S, NBRC390F, NBRC390FS
1/4H BD011SN/BD024Nシリーズ用リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷差込角(mm[inch])6.35[1/4]RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sq. 3768シリーズスピンナハンドル用リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥599税込¥6591個5日以内出荷質量(g)21差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq. 4755ラチェットアダプター用リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷質量(g)137差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq. 4753シリーズラチェットハンドル用リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷質量(g)130差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq. 4752シリーズラチェットハンドル用リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷質量(g)140差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
3/8sq. 3749シリーズラチェットハンドル用リペアキット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷質量(g)70差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(mm[inch])9.5[3/8]RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. スピーダーラチェット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷質量(g)435寸法L(mm)310差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)15.7差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法A(mm)34寸法D(mm)30.5寸法T(mm)26.4RoHS指令(10物質対応)対応
6.3sq.ロングラチェットハンドル
nepros¥9,998税込¥10,9981本当日出荷小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。ユニオン機構採用で不用意なソケットの落下も防止します。KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げています。トラスコ品番856-2090材質特殊工具鋼歯数90全長(mm)175差込角(mm)凸6.352018年トラスコ掲載ページ4 0255
ラチェットハンドル 1/2
GEDORE¥9,998~税込¥10,998~1丁当日出荷ヘッド部のダイヤルで正逆切替えができます。ギア枚数は72枚でスムーズかつ細かく動かすことができます。グリップは滑りにくい複合素材を使っています。非常に頑丈なつくりです。
12.7sq.ロングラチェットハンドル(90枚ギア)
nepros¥19,980税込¥21,9781本当日出荷差込角(mm)凸12.7全長(mm)375歯数90送り角度(°)4トラスコ品番754-5711材質特殊工具鋼質量(g)790ハンドル径(Φmm)22寸法B(mm)39.5寸法T(mm)19アズワン品番65-2058-65ギヤ歯数90
ASH ライツールラチェットハンドル 1/2 72山
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷トラスコ品番790-2611材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ歯数72全長(mm)250質量(g)400差込角(mm)12.7
マルチソケット+ラチェットハンドルセット
GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷多種類のボルト&ナットに対応。用途六角ミリ・インチ、ヘクスローブ、スプライン、四角、角の潰れたボルト・ナットの締付け・緩めに。セット内容ラチェットハンドル、9.5mm角マルチソケット(10・11・12・13・14・15・17・19・21・24mm)材質(ソケットコマ)クロームバナジウム、(収納ホルダー本体部)ABS樹脂、(ソケット部)ナイロン樹脂材質(ハンドル)PVC材質(ラチェットハンドル)S45Cサイズ(mm)(W)89×(H)297×(D)46