絞り込み
全長(mm)
- 20~30未満(7)
- 30~40未満(5)
- 70~80未満(6)
- 80~90未満(15)
- 90~100未満(11)
- 100~120未満(48)
- 120~140未満(57)
- 140~160未満(40)
- 160~180未満(39)
- 180~200未満(47)
- 200~220未満(76)
- 220~240未満(22)
- 240~260未満(60)
- 260~280未満(41)
- 280~300未満(18)
- 300~350未満(20)
- 350~400未満(21)
- 400~450未満(11)
- 450~500未満(7)
- 500~550未満(19)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(8)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(98)
- エスコ(52)
- KTC(44)
- JTC(39)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(33)
- STAHLWILLE(スタビレー)(28)
- Pro-Auto(27)
- FPC(25)
- FACOM(24)
- nepros(23)
- BAHCO(バーコ)(22)
- SIGNET(シグネット)(22)
- DEEN(19)
- Wera(18)
- SK11(16)
- ハゼット(15)
- WILLIAMS(15)
- TRUSCO(12)
- マキタ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「差込角(mm[inch])」から絞り込む

マルチソケット+ラチェットハンドルセット
GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷多種類のボルト&ナットに対応。用途六角ミリ・インチ、ヘクスローブ、スプライン、四角、角の潰れたボルト・ナットの締付け・緩めに。セット内容ラチェットハンドル、9.5mm角マルチソケット(10・11・12・13・14・15・17・19・21・24mm)材質(ソケットコマ)クロームバナジウム、(収納ホルダー本体部)ABS樹脂、(ソケット部)ナイロン樹脂材質(ハンドル)PVC材質(ラチェットハンドル)S45Cサイズ(mm)(W)89×(H)297×(D)46
ラチェットハンドル
SIGNET(シグネット)¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷プッシュボタン付きスタンダードタイプ。ミラー仕上げのメッキが美しいラチェットハンドル。仕様ギア数:45品番11532BISS寸法L(mm)142差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法A(mm)12(ヘッド)寸法E(mm)39寸法B(mm)25.5寸法C(mm)25
ツイスターラチェットハンドル
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷エンジンルームなど狭い箇所で活躍 グリップを回転させることでヘッドも回転 差込部分を押し込むことで回転方向を切替可能厚さ(mm)(ヘッド)19全長(mm)243質量(kg)0.41ヘッド径(Φmm)36差込角(sq.)3/8ギヤ歯数60
フレックスラチェット 1/2
PROXXON(プロクソン)¥6,998税込¥7,6981本翌日出荷スピンナーハンドルヘッドにラチェット機構を搭載した、1/2(12.7sq)仕様のフレックスラチェット最大500Nmのトルクに耐えうるハンドルは、車両整備、タイヤ交換、農機具のメンテナンス、産業機器の組立てに活躍高い位置への作業も楽に行えますヘッドは無段階180度可変用途ボルト・ナット回し全長(mm)430質量(g)820差込角(mm)12.7送り角度(°)6、60歯ギア差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
フレックスラチェット1/4
PROXXON(プロクソン)¥2,998税込¥3,2981本翌日出荷プロクソン・ギアレンチマイクロスピーダーシリーズレーザーマーキングでより明確にサイズを明記ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリアヘッドが無断で180度可変し様々な角度でボルト・ナット回しが可能用途ボルト・ナット回し全長(mm)160質量(g)140差込角(mm)6.3送り角度(°)6.9、52歯ギア差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
(1/4SQ)80ギア ラチェットハンドル
STAHLWILLE(スタビレー)¥19,980税込¥21,9781丁翌日出荷厚さ(mm)10.7全長(mm)117質量(g)70差込角(inch)1/4ヘッド幅(mm)22.6
フレックススタビーラチェットハンドル
SIGNET(シグネット)¥3,998税込¥4,3981丁翌日出荷狭い場所での作業に最適なショートタイプのラチェットハンドル。 フレックススタビータイプ。厚さ(mm)ヘッド差込部含まず15、含む31全長(mm)140ヘッド長(mm)52ヘッド幅(mm)33ギヤ歯数45差込角(DR)3/8
ラチェットハンドルリペアキット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷RH3VHWのリペアキットです。トラスコ品番487-1600適合機種RH3VHW質量(g)150
シノ付ショートラチェット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷トラスコ品番811-7510差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応シノの有無あり
ショートラチェットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から5日以内出荷全長(mm)110差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
インダストリアルラチェットハンドル差込角9.5mm全長200mm
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷表面処理は皮膜処理が施してあります。ニッケルクロムメッキとは異なり、メッキがはがれる心配がありません。メッキのはがれを嫌う場所(クリーンルーム等)に適しています。24枚ギアを採用し、握りやすい樹脂グリップを採用しています。用途メッキのはがれを嫌う場所(クリーンルーム等)。トラスコ品番811-7291全長(mm)200差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
3/8インチ角ラチェットハンドル
HIT(ヒット)¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷ハンドソケット用のラチェットハンドルです。用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)9.5
ハンディラチェット(Fタイプ)
トップ工業(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷狭い場所での作業とスピーディな作業ができる。差込角がフレックス形状で10度曲げられます。全長(mm)132差込角(mm)12.7(1/2")RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットハンドル首振リ式
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ハンドル周辺に障害物のある場合にハンドルを逃がすことのできる首振りタイプのラチェットハンドルです。トラスコ品番395-7268材質クロムモリブデン鋼(SCM435)歯数24全長(mm)330質量(g)700差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
スライドラチェットハンドル
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷歯数20寸法(mm)350質量(g)670タイプ凸タイプ寸法L(mm)350~560寸法H(mm)32.5差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(Φmm)44.6寸法T(mm)16
フルターンロックラチェット
Pro-Auto(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷プッシュボタンを押すことにより、ソケット等の脱着がスムーズにできるクイックリリース機構付き。プッシュボタンを押しながら回転させるとT型ラチェットハンドルとしてご使用できます。ロックダイヤルを回転操作させることにより、自由な位置でヘッドを固定する事が出来ます。ヘッド部分の力点が回転軸の中心にあるため、無理のない自然な動きを実現できるフルターン機構付き。ギア数144枚(送り角度2.5度)を採用。小気味よく回転し、作業性に優れています。トラスコ品番439-1969歯数144(72山×2)全長(mm)159質量(g)173差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D1(mm)29.6寸法D2(mm)26.4送り角度(°)2.5
12.7sq首振りラチェットハンドル
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。 爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。 この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(メーカー比)。 首振りヘッド ハンドル軸にはトルクのかかる方向に太くなる楕円形の中間軸を採用しています。 通常の旋盤による切削加工では形成不可能なこの断面形状は高剛性と軽量化を両立し、しなりの少ないダイレクトなトルク伝達フィーリングを実現する世界に類を見ない画期的な形状です。質量(g)700寸法L(mm)330寸法H(mm)21.6差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)38寸法T(mm)36.2ギヤ歯数24RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁 T型ラチェットハンドル
Wera¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷ハンドルには細かいギアのラチェット機構があり、4.5°の小さな戻り角で、素早く力強い作業が可能です。早回しスリーブの凹みにより、指の力で抵抗を発生させ、軽いネジ締めでもラチェット機構が使用できます。時計回り/反時計回りの反転レバーを備え、回転方向を切り替えることができます。ボールロック付きの差込部により、ソケットの固定が確実に行えます。高トルクの伝達に優れたVDE T型ハンドルドライバーです。IEC 60900に準拠し、10,000Vで個別検査済みで、最大1,000Vの電圧環境下で安全に使用できます。用途9.5mmVDE ビットソケットおよび Wera(ヴェラ) Zyklop VDE シリーズ 8740、8760、8767、8790 のソケット用
絶縁 T型ラチェットハンドル
Wera¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷ハンドルには細かいギアのラチェット機構があり、4.5°の小さな戻り角で、素早く力強い作業が可能です。早回しスリーブの凹みにより、指の力で抵抗を発生させ、軽いネジ締めでもラチェット機構が使用できます。時計回り/反時計回りの反転レバーを備え、回転方向を切り替えることができます。ボールロック付きの差込部により、ソケットの固定が確実に行えます。高トルクの伝達に優れたVDE T型ハンドルドライバーです。IEC 60900に準拠し、10,000Vで個別検査済みで、最大1,000Vの電圧環境下で安全に使用できます。用途6.35mmVDE ビットソケットおよび Wera(ヴェラ) Zyklop VDE シリーズ 8740、8760、8767、8790 のソケット用
ビットラチェットヘッド (ZYKLOP)
Wera¥5,898税込¥6,4881個翌日出荷6.35mmビット差込用ビットホルダーです。狭い場所でも、片手でも簡単に操作出来ます。落とし鍛造ソリッドスチール製です。60歯の細かいギアにより、6°の小さな戻り角で正確な作業が可能です。ローレットは、ラチェットのスペースがない狭い状況での早回しを可能にします。時計回り/反時計回りの切り替えが簡単です。人間工学に基づいた形状の6.35mmビット用ラチェットヘッドです。アダプターを接続すれば、6.35mmソケットやビットソケットも使用できます。用途1/4" 六角ヘッド差し込みのビットに対応
ラチェットハンドル 伸縮式
はくでん¥3,500~税込¥3,850~1個7日以内出荷ハンドル長を伸縮できるラチェットハンドルで、狭い場所や高トルク作業に対応します。耐久性が高く、送り角5°の細かい送りで滑らかな締付けが可能です。180度首振り出来ます。その他6段階材質クロムバナジウム鋼送り角度(°)5![ツインラチェットハンドル トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937846-260121-02.jpg)
ツインラチェットハンドル
トップマン[工具・金物]¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷ネジ締め、ボルト締めにセット内容(mm)ビット:+1/+2/+3/-4・-5 六角:2/2.5/3/4/5 ソケット:8/10/12/14セット数14本組









































![ツインラチェットハンドル トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937846-260121-02.jpg)