絞り込み
被引き抜き物の直径最大(mm)
  • 120
  • 75(9)
  • 90(7)
  • 100(18)
  • 102(3)
  • 110(2)
  • 130(4)
  • 140(5)
  • 150(16)
  • 152(2)
  • 160(7)
  • 180(5)
  • 200(20)
  • 220(4)
  • 240(3)
  • 250(12)
  • 260(5)
  • 300(8)
  • 350(4)
  • 375(4)
ブランド
  • スーパーツール(4)
  • HIT(ヒット)(1)
  • KUKKO(クッコ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ギヤプーラーとは、自動車や機械類の解体作業時にギヤやプーリー、ベアリングの引き抜きに使用する工具。2本爪・3本爪のものが主流で、長爪を装着可能なもの、厚さの異なる爪と交換可能なタイプや2本爪・3本爪の使い分けが可能なもの、スライド式のものなどがあります。また内向き・外向き両方の利用が可能なものもあり、商品によって耐荷重が異なるので使用する場所や引き抜く部品の重さによってどのタイプのものを使うか考える必要がある商品です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被引き抜き物の直径最大(mm)から絞り込む
75(9)
90(7)
100(18)
120
150(16)
160(7)
200(20)
250(12)
260(5)
300(8)
被引き抜き物の直径最大(mm)をもっと見る
スライドギヤプーラ(薄爪ロングタイプ) スーパーツールスライドギヤプーラ(薄爪ロングタイプ)スーパーツール(6件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
スライドギヤプーラ(薄爪タイプ) スーパーツールスライドギヤプーラ(薄爪タイプ)スーパーツール(6件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
当日出荷
ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
ギヤプーラ(スライド式) スーパーツールギヤプーラ(スライド式)スーパーツール(5件のレビュー)
9,698税込10,668
1台
当日出荷
ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。 おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。
用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。
G型ギャープーラG-4 スーパーツールG型ギャープーラG-4スーパーツール(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。 おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。 ロング爪タイプです。
用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。 ロング爪タイプなので奥深い所にあるものに最適。材質特殊鋼(SCM435)タイプロング爪
ギャープーラー(スライド型) HIT(ヒット)ギャープーラー(スライド型)HIT(ヒット)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
2本爪タイプ爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。平行移動する爪が素早いセッティングを可能にします。
用途プーラーの抜き取り作業に。爪の届く長さ(mm)90被引き抜き物の直径最小(mm)30耐荷重(t)4RoHS指令(10物質対応)対応
2本アームプーラー KUKKO(クッコ)2本アームプーラーKUKKO(クッコ)
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
サイドクランプ付です。 VW/AUDI(2007~)用。
質量(kg)1.59被引き抜き物の直径最大(mm)外抜き:120アーム長さ(mm)100最大荷重(t)4.5六角(mm)17
ギヤプーラー