絞り込み
刃長(mm)
ピッチ(mm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: のこぎり本体

1,335件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーハード06-240 レザーソー

    スーパーハード06-240

    レザーソー(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    厚みのある木材にも使いやすい
    用途集成材・硬質材トラスコ品番769-1599全長(mm)550質量(g)220ピッチ(mm)1.5刃長(mm)240板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9歯先衝撃(高周波)焼入れ
  • 組子用 胴付鋸 縦引き 替刃 ナカヤ

    組子用 胴付鋸 縦引き 替刃

    ナカヤ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    厚さ0.2mmの極薄刃に1寸あたり超精密目立てで細かい精密な切断に。建具・表具・楽器・和竿つくりの職人はもちろん、日曜大工の精密切断に。
    用途精密細工用鋸刃長(mm)210板厚(mm)0.2最大切断寸法(mm)42目数22枚目/30mm
  • シルキーナタ 片刃210 Silky(ユーエム工業)

    シルキーナタ 片刃210

    Silky(ユーエム工業)
    4,798税込5,278
    1枚ほか
    翌々日出荷
    世界一切れる刃物は日本刀です。その日本刀の切れ味を追求して生まれたのが、このシルキーナタです。しかも小刃のみの研磨で済むので、楽に刃が研げます。 ブレード全体に特殊合金鋼を使い、永切れと強い衝撃に耐えるように、一体構造の刃全体に硬い焼入れを施しました。この強じんなハガネが、ゴムクリップを可能にしています。 シルキーのゴムクリップの快適さをナタにも活かしました。ナタによる強烈な打撃作業は、手に大きな負担と衝撃を与え、大変つらいものです。その衝撃をゴムクリップにより、60%以上も削減することが出来ました。しかもゴムの大きな摩擦係数によって、手がすべりません。また安全のために、握った手が前後にすべらないグリップデザインになっています。 シルキーナタは、現場で予備のブレードに交換することで、いつも最高の切れ味で、作業していただけます。時間の無駄が無く、楽に作業をすることができます。
    用途造園の剪定、林業の枝打・間伐、森林ボランティアに。 生木の枝打・剪定に適しています。材質合金鋼刃厚(mm)5.7刃渡り(mm)210
  • ツルギ 荒目 200 Silky(ユーエム工業)

    ツルギ 荒目 200

    Silky(ユーエム工業)
    2,898税込3,188
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    今まで切る事の出来なかった枝元や密集している場所などでも使用していただける鋸になっております。 刃がスリムな分、材厚を厚くする事で通常の鋸と同じように太い枝も切断する事が可能です。 細い枝から太い枝まで万能に切れる鋸になっております。 鞘に独自のロック機能を採用する事により、鋸が鞘から抜け落ちる心配がありません。 目の粗さは荒目と万能目があり、サイズは200mm・300mm・400mmとございます。 荒目は剪定に、万能目は剪定と木工にお使いいただけます。比較的細い枝ですと万能目をお勧めいたします。
    用途林業・造園・森林ボランティアでお使いいただけます。 剪定・間伐・枝打ちに適しています。切り幅(mm)1.5刃渡り(mm)200目数8枚目/30mm
  • マスター360 Silky(ユーエム工業)

    マスター360

    Silky(ユーエム工業)
    2,498税込2,748
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    マスターは仮枠大工の定番鋸として鋸業界では定着しています。 刃には四列目を採用し、建築材の大半を占める合板や集成材を抵抗なく切る事が出来ます。 また刃先には衝撃焼入れをすることで、耐久性に優れ永切れします。 発売当初から何度か改良して、現在の柄は樹脂コアを使用し、アルミパイプフレームになり、頑丈さが増しました。 手に持った感触も少し重みがある分、しっかりとした切れ味を手で感じていただけると思います。 もちろん、切れ味は四列目・とびアサリを使用しているので抜群です。 マスターは替刃式で、着脱方法もワンタッチで出来るのでとても便利です。
    用途仮枠大工、建築大工でご使用いただけます。 乾燥木材のコンパネ、無垢材・集成材に適しています。 大工鋸として定着していますが、生木を切る事も出来ますし、まぐろの解体に使われる事もあります。切り幅(mm)1.5刃渡り(mm)360目数9枚目/30mm
  • ゴムグリップ折込鋸 トップマン[工具・金物]

    ゴムグリップ折込鋸

    トップマン[工具・金物]
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    刃先に高周波焼入れ施しているため切れ味が長持ち。滑りにくいゴムグリップ。
    用途一般木材、塩ビパイプ、青竹、合板などの切断に刃長(mm)210材質(刃)カーボン鋼
  • フォックス固定ネジ2個入 Silky(ユーエム工業)

    フォックス固定ネジ2個入

    Silky(ユーエム工業)
    439税込483
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    用途対象
  • L-Aシリーズ用 赤グリップ(ネジ付) レザーソー

    L-Aシリーズ用 赤グリップ(ネジ付)

    レザーソー
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷
    レザーソーLAシリーズ、園芸シリーズ(7143G・7343G・7753G)用ハンドルです。
  • SHINKA 装着バンド(2本組) レザーソー

    SHINKA 装着バンド(2本組)

    レザーソー
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    脚への装着が可能です。
    サイズ(mm)610×38×5
  • SHINKA 竹挽 本体 レザーソー

    SHINKA 竹挽 本体

    レザーソー
    3,500税込3,850
    1丁
    翌々日出荷
    繊維の強い竹もスムーズに切断でき、竹専用目立てにより切り口も美しく仕上がります。現場の声を徹底的に反映した高機能ケースを採用。ローラー付きワンタッチ構造でスムーズな操作を実現し、側面ホールは装着バンドにも対応しています。さらに、着脱式ベルト通しやストラップホールなど携帯性にも配慮。工具不要のすべり止めネジにより、替刃交換も簡単です。日々の作業を快適にする一品です。
    厚さ(mm)0.7ピッチ(mm)1.7
  • SHINKA 生木 本体 レザーソー

    SHINKA 生木 本体

    レザーソー
    3,500税込3,850
    1丁
    翌々日出荷
    繊維の強い竹もスムーズに切断でき、竹専用目立てにより切り口も美しく仕上がります。現場の声を徹底的に反映した高機能ケースを採用。ローラー付きワンタッチ構造でスムーズな操作を実現し、側面ホールは装着バンドにも対応しています。さらに、着脱式ベルト通しやストラップホールなど携帯性にも配慮。工具不要のすべり止めネジにより、替刃交換も簡単です。日々の作業を快適にする一品です。
    厚さ(mm)0.8ピッチ(mm)3.6~2.7
  • SHINKA 生木 替刃 レザーソー

    SHINKA 生木 替刃

    レザーソー
    1,898税込2,088
    1枚
    翌々日出荷
    細枝から太枝までスピーディーかつパワフルに切断。造園作業に最適です。
    厚さ(mm)0.8ピッチ(mm)3.6~2.7
  • 替刃式両刃鋸210mm 別所二郎作

    替刃式両刃鋸210mm

    別所二郎作
    5,298税込5,828
    1丁
    4日以内出荷
    一枚一枚丹精込めメーカーにて焼き入れ・焼き戻しを行っていますので硬度のある刃持ちのよい鋸に仕上がっています。メーカー独自のデータによる研磨を施していますので、鋸の通りが良くなり、肩の軽い引き心地も軽やかな鋸です。また、首部を厚くすることにより、鋸身は薄くても腰のあるしっかりした鋸に仕上がっています。取り替え方法も作業の邪魔になるようなネジや余計な金具を用いず、シンプルなテーパの”かちこみ”方式を用いており、プロの道具としてふさわしい仕様となっております。
    用途造作・細工に。仕様防錆袋入りその他【挽目】縦挽・横挽材質刃部:SK-95●柄:サワグルミ・籐全長(mm)540品番10933質量(g)130タイプ本体ピッチ(mm)1.25刃厚(mm)0.32(先中央値)柄長さ(mm)270持ち手籐巻き(とまき)刃渡り(mm)210
  • 替刃式両刃鋸295mm 別所二郎作

    替刃式両刃鋸295mm

    別所二郎作
    6,498税込7,148
    1丁
    4日以内出荷
    一枚一枚丹精込めメーカーにて焼き入れ・焼き戻しを行っていますので硬度のある刃持ちのよい鋸に仕上がっています。メーカー独自のデータによる研磨を施していますので、鋸の通りが良くなり、肩の軽い引き心地も軽やかな鋸です。また、首部を厚くすることにより、鋸身は薄くても腰のあるしっかりした鋸に仕上がっています。取り替え方法も作業の邪魔になるようなネジや余計な金具を用いず、シンプルなテーパの”かちこみ”方式を用いており、プロの道具としてふさわしい仕様となっております。
    用途造作・細工に。仕様防錆袋入りその他【挽目】縦挽・横挽材質刃部:SK-95●柄:サワグルミ・籐全長(mm)700品番10939質量(g)270タイプ本体ピッチ(mm)3刃厚(mm)0.51(先中央値)柄長さ(mm)330持ち手籐巻き(とまき)刃渡り(mm)295
  • 柄付両刃鋸 トップマン[工具・金物]

    柄付両刃鋸

    トップマン[工具・金物]
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    一般木材・合板の切断に
    寸法(mm)210
  • 折りたたみノコギリ WORKPRO

    折りたたみノコギリ

    WORKPRO
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    65MN鋼製の刃とサイドの鋭い刃で効率的な切断ができます。人間工学に基づいたデザインで、快適に使用できます。使用しない時は刃をロックでき、怪我を防ぎます。パルス硬化処理された歯で、長寿命を実現しています。7TPIの歯数で、より速い切断速度を提供します。
    材質刃/高炭素鋼、ハンドル/硬質プラスチックABS+コーティングTPR質量(g)240寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)305× 68× 28
  • 引廻鋸 キリ付 ソフトグリップ 関西洋鋸

    引廻鋸 キリ付 ソフトグリップ

    関西洋鋸
    949税込1,044
    1本
    翌々日出荷
    ソフトグリップタイプの引廻鋸で握りやすく疲れにくい。円・曲線切りも自由自在に切れて作業がスムーズです。サビ・ヤニに強いハードクロムメッキ加工。穴あけ加工に便利なキリ付です。
    用途電気工事のスイッチ・コンセントボックス穴あけサイズ(mm)120
  • へーベル鋸D型 河部精密工業(KSK)

    へーベル鋸D型

    河部精密工業(KSK)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ALC建材用切断の両刃鋸です。4山は気泡コンクリート切断、また14山は鉄筋切断に最適です。
    用途ALC建材用。荒目:ヘーベル・シポレックス・ALC建材。細目:鉄筋・パイプ・塩ビ・アルミなど。トラスコ品番851-1039材質SKS-7厚さ(mm)1全長(mm)420山数400有効刃長(mm)350入数(本)1
  • 糸鋸デラックス用替刃 KAKURI

    糸鋸デラックス用替刃

    KAKURI
    249税込274
    1セット(3本)
    当日出荷
    一般木材用
    用途糸鋸デラックス用替刃トラスコ品番360-3454セット内容3本入材質刃物用炭素鋼刃長(mm)170
  • サヤ付断熱材鋸 本体 現場屋

    サヤ付断熱材鋸 本体

    現場屋
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    切れ味も良く、切りくずが出にくいので掃除が楽です。安全ガード付きで引き抜く時も安全です。
    用途断熱材・発砲スチロールの切断材質SK-85(炭素工具鋼)質量(g)180板厚(mm)0.7刃渡り(mm)210
  • 折込鋸 CAST200 園芸 替刃 レザーソー

    折込鋸 CAST200 園芸 替刃

    レザーソー
    1,898税込2,088
    1枚
    翌々日出荷
    CAST用折込鋸の替刃。
    刃長(mm)200板厚(mm)1.3
  • 250Zカマ アルスコーポレーション

    250Zカマ

    アルスコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    250Zシリーズ用のカマです。
    適合品番250Z-4-3/250Z-5-3/250Z-6-3部品番号(対応品番):250Z-4-3/5、250Z-5-3/5、250Z-6-3/5
  • コードレス電動パイプ回転式高枝鋏 スゴタカ 2.3m アルスコーポレーション

    コードレス電動パイプ回転式高枝鋏 スゴタカ 2.3m

    アルスコーポレーション
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    電動のパワーで高所の枝をラクラク切断。取り回しが良いコードレス設計。2.14kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる。開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に。刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすい。パイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる。指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい。国産の高品質な刃物鋼を使用。刃は錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ。安心の1年間無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長。電圧DC14.4V、バッテリー容量2.5Ah。充電電圧AC100V~240V 50/60Hz。標準充電時間1~2時間(バッテリー1本当たり)。連続使用時間3~4時間(バッテリー1本あたり、作業条件により変動)
    用途電動の力で高所の枝をラクラク切断セット内容本体/バッテリーガード/バッテリー2本/充電器/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙全長(mm)2270質量(g)2140(※バッテリー取付時)電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)3~4・※バッテリー1本あたり、作業条件により変動バッテリー容量(Ah)2.5充電電圧(V)AC100~240(※50/60Hz)充電時間(時間)1~2(※バッテリー1本当たり)
  • ポケット100 角利(角利産業)

    ポケット100

    角利(角利産業)
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
  • FACOM(ファコム) ハックソー | 599 FACOM

    FACOM(ファコム) ハックソー | 599

    FACOM
    5,998税込6,598
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)520質量(g)600
  • TB-27用柄一式 アルスコーポレーション

    TB-27用柄一式

    アルスコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    TB-27用の柄一式です。
    仕様●対応品番:TB-27●対応品番/部品番号:TB-27/アズワン品番68-0770-16
  • NK/TL-24用さや 24cm アルスコーポレーション

    NK/TL-24用さや 24cm

    アルスコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    NK/TL-24用のサヤです。
    仕様●対応品番:NK-24/TL-24●対応品番/部品番号:NK-24/1、TL-24/2アズワン品番68-0770-18
  • 250mm 木工鋸 替刃 EA599WE-32用 エスコ

    250mm 木工鋸 替刃 EA599WE-32用

    エスコ
    4,130税込4,543
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:PS-25S-1●用途:旧EA599WE-32用替刃●材質:高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ●刃長:250mm●刃厚:0.9mm●ピッチ:5.0mm●切り幅:1.2mm●重量:60g
  • マルチノコギリ ウィキャン

    マルチノコギリ

    ウィキャン
    2,098税込2,308
    1個
    17日以内出荷
    粗大ごみの解体や、ちょっとしたDIYに適しています 収納時はコンパクトに折り畳めるので、場所も取らず安全 ロック機能が付いており、初心者でも扱いやすい 刃渡りは長くもなく、初心者が扱ってもスムーズに往復切り可能な20cm
    仕様●サイズ:W5.5×D2.3×H40cm●材質:カーボンスチール・PP・PPRアズワン品番68-4067-60
  • 鋸 WIZ'A

    WIZ'A
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    用途一般木工、合板の切断仕様両刃●横挽目は、35度の角度を目安に木材の繊維を横に挽き切る作業に使用●縦挽目は15度の角度を目安に木材の繊維を縦方向に挽き切る作業に使用材質鋸部:焼入れ鋼材SK-5シルバー
  • ハクソーフレーム エスコ

    ハクソーフレーム

    エスコ
    2,160税込2,376
    1個
    翌日出荷
    300mmブレード24山付。250・300mmブレード用。250mm/300mmの各種ブレードを使用可能。蝶ネジを使って素早くテンション調節が可能。金属、木材、プラスチック等の切断。
  • TECらくらくソー ライフテック

    TECらくらくソー

    ライフテック
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    弾力に優れ、新波刃でらくらくカット。モリブデン鋼、高焼入れで長切れします。簡単替刃式。
    用途各種断熱材、スポンジ、ゴム、カーペット、ロープ切りに。全長(mm)約335刃長(mm)約215
  • [木工・石膏ボード用]鋸 エスコ

    [木工・石膏ボード用]鋸

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    翌日出荷
    乾式壁用。
    材質刃:スチール、ハンドル:熱可塑性ソフトグリップハンドル全長(mm)365ピッチ4.23刃長(mm)165刃厚(mm)2
  • 鋸替刃 WIZ'A

    鋸替刃

    WIZ'A
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
    用途金属も切れる鋸WZ-BK260の専用替刃仕様ブレッド交換方法:調整ローレットをゆるめてブレードを外す、新しいブレードをブレードホルダーの両端の溝にしっかりはめ調整ローレットを締め付ける、一般金属、塩ビパイプ、釘、竹等の切断が可能材質ブレード:SKH(工具鋼)厚さ(mm)ストッパー含めた:約6ブラック質量(g)刃1本:約4刃長(mm)150刃厚(mm)約1
  • 鋸 WIZ'A

    WIZ'A
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    用途一般金属、塩ビパイプ等の切断に仕様滑りにくく握りやすいハンドル、一般金属、塩ビパイプ、釘、竹等の切断が可能材質本体:ダイキャスト ブレード:SKH(工具鋼) ハンドル:PC合成全長(mm)260オレンジ刃長(mm)150
  • ハンディソーα BIRD替刃 神沢

    ハンディソーα BIRD替刃

    神沢
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ハンディソーαBIRDK-441用替刃です。刃厚み0.4mmの極薄刃を使用しています。軽い力で切り進められ切れ口が綺麗です。
    用途アルミ・銅・鉛・真鍮・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどの切断作業。仕様押しきり用材質刃:SK-5、柄:アルミダイキャスト刃厚(mm)0.4刃渡り(mm)245鋸目(山/インチ目)24
  • スリム I・Qハード 木島精工

    スリム I・Qハード

    木島精工
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    グリーン購入法適合
  • BLACKJAWS 折込鋸用替刃 210mm サボテン

    BLACKJAWS 折込鋸用替刃 210mm

    サボテン
    1,198税込1,318
    1枚
    4日以内出荷
    自然と調和する鋸:シックで落ち着いたデザインの鋸は持つ喜び、使う喜びを呼び覚まします。切れ味の追及:独自のフッ素加工刃は刃部をハードクロムメッキ加工、胴部にフッ素加工を施すことにより強力かつ軽い切れ味を追及しています。剪定・アウトドアに:万能目で生木から乾燥木(薪等)の剪定・切断に最適です。
    用途剪定・アウトドアに。目の粗さ万能目折込折込
  • 682mm/330mm 仮枠鋸 替刃式・直柄 エスコ

    682mm/330mm 仮枠鋸 替刃式・直柄

    エスコ
    3,740税込4,114
    1個
    翌日出荷
    丸太、角材、コンパネの切断に最適。頑丈で右グリップが長いので、両手挽きが可能です。
    仕様●全長:682mm●刃長:330mm●刃厚:0.8mm●ピッチ:3mm●刃材質:SK材●適用材:仮枠(コンパネ)
  • 替刃式両刃鋸 一般木材用 SHARK SAW

    替刃式両刃鋸 一般木材用

    SHARK SAW
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    両刃(たて挽目・よこ挽目)なので木目に合わせて刃を選べる。ワンタッチ脱着で交換も収納も簡単!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。
    用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85のこぎり板厚(mm)0.5刃渡り(mm)210グリップタイプ直柄

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり本体