絞り込み
刃長(mm)
折りたたみ
ピッチ(mm)
全長(mm)
- 120~140未満(18)
- 140~160未満(11)
- 160~180未満(4)
- 180~200未満(7)
- 200~220未満(34)
- 220~240未満(12)
- 240~260未満(35)
- 260~280未満(33)
- 280~300未満(13)
- 300~350未満(44)
- 350~400未満(68)
- 400~450未満(65)
- 450~500未満(41)
- 500~550未満(33)
- 550~600未満(37)
- 600~650未満(21)
- 650~700未満(15)
- 700~800未満(9)
- 900~1000未満(7)
- 1000~1200未満(5)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(117)
- レザーソー(101)
- アルスコーポレーション(96)
- Silky(ユーエム工業)(92)
- SK11(73)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(54)
- 木島精工(50)
- BAHCO(バーコ)(47)
- 角利(角利産業)(47)
- BIGMAN(ビッグマン)(42)
- アルス(34)
- 石鋸工業(32)
- SHARK SAW(31)
- ナカヤ(23)
- E-Value(22)
- 浅香工業(21)
- Strong Tool(19)
- 現場屋(18)
- バクマ工業(16)
- ブランドをもっと見る
8ページ目: のこぎり本体
商品豆知識

KAKURI スーパー技工替刃式片刃鋸 一般木材用210mm
角利(角利産業)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷刃の取り替えがワンタッチでできる、一般木材切断用替刃式鋸です。刃物用炭素鋼を使用し、インパルス方式の刃先焼き入れ(衝撃焼き入れ)で切れ味が長期にわたり持続します。使いやすさを追及した小型鋸です。用途一般的な木材の切断に。トラスコ品番365-1533全長(mm)350質量(g)220刃長(mm)210材質(柄部)スチール・強化ナイロン(PA)・合成ゴム(TPR)材質(刃)刃物用炭素鋼
替刃式のこぎり260(折込式)
SK11(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷折込式なので、刃を保護でき安全です。 また、収納に便利です。 クリアー塗装仕上でサビにくい。 プッシュボタンで、刃の角度を2段階に調節できます。用途一般木材、合板、集成材、硬木などの粗い造作横挽き用全長(mm)630ピッチ(mm)1.75刃長(mm)260山数140板厚(mm)0.6折込可切り幅(mm)約1.35刃渡り(mm)260
工作園芸鋸ハードタイプ
アルス(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷工作・園芸と広範囲に使用できる定番商品。 替刃式折込鋸の定番P-18のハ―ドタイプです。 工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ。 刃部には特殊な目立て「UVカット」を用いて、切粉の排出をスムーズに行います。用途工作用木材、生木の切断など仕様高炭素刃物鋼、リブ付き研磨、UVカットエラストマーグリップ、替刃式、特殊表面処理アサリわけなし、衝撃焼入トラスコ品番515-9181全長(mm)折込時/235使用時/407質量(g)162刃長(mm)180折込可適合替刃P-18H-1RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーハード06-240
レザーソー(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷厚みのある木材にも使いやすい用途集成材・硬質材トラスコ品番769-1599全長(mm)550質量(g)220ピッチ(mm)1.5刃長(mm)240板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9歯先衝撃(高周波)焼入れ
シルキーナタ 片刃180
Silky(ユーエム工業)¥4,998~税込¥5,498~1枚ほか当日出荷世界一切れる刃物は日本刀です。その日本刀の切れ味を追求して生まれたのが、このシルキーナタです。しかも小刃のみの研磨で済むので、楽に刃が研げます。 ブレード全体に特殊合金鋼を使い、永切れと強い衝撃に耐えるように、一体構造の刃全体に硬い焼入れを施しました。この強じんなハガネが、ゴムクリップを可能にしています。 シルキーのゴムクリップの快適さをナタにも活かしました。ナタによる強烈な打撃作業は、手に大きな負担と衝撃を与え、大変つらいものです。その衝撃をゴムクリップにより、60%以上も削減することが出来ました。しかもゴムの大きな摩擦係数によって、手がすべりません。また安全のために、握った手が前後にすべらないグリップデザインになっています。 シルキーナタは、現場で予備のブレードに交換することで、いつも最高の切れ味で、作業していただけます。時間の無駄が無く、楽に作業をすることができます。用途造園の剪定、林業の枝打・間伐、森林ボランティアに。 生木の枝打・剪定に適しています。材質合金鋼刃厚(mm)5.7刃渡り(mm)180
SHINKA 剪定 本体
レザーソー¥3,898~税込¥4,288~1丁翌々日出荷生木の剪定・枝打ち作業に適した、切り口品質にこだわったプロ仕様モデルです。現場の要望を徹底的に反映した高機能ケースを採用。ローラー付きワンタッチ構造により、スムーズかつ確実な操作性を実現しました。側面ホールは装着バンドにも対応しています。着脱式ベルト通しやストラップホールを備え、携帯性にも配慮。工具不要のすべり止めネジにより、替刃交換も迅速に行えます。日々の作業効率向上を支える実用性重視の一品です。厚さ(mm)1.2ピッチ(mm)4
替刃式両刃鋸210mm
別所二郎作¥5,298税込¥5,8281丁4日以内出荷一枚一枚丹精込めメーカーにて焼き入れ・焼き戻しを行っていますので硬度のある刃持ちのよい鋸に仕上がっています。メーカー独自のデータによる研磨を施していますので、鋸の通りが良くなり、肩の軽い引き心地も軽やかな鋸です。また、首部を厚くすることにより、鋸身は薄くても腰のあるしっかりした鋸に仕上がっています。取り替え方法も作業の邪魔になるようなネジや余計な金具を用いず、シンプルなテーパの”かちこみ”方式を用いており、プロの道具としてふさわしい仕様となっております。用途造作・細工に。仕様防錆袋入りその他【挽目】縦挽・横挽材質刃部:SK-95●柄:サワグルミ・籐全長(mm)540品番10933質量(g)130タイプ本体ピッチ(mm)1.25刃厚(mm)0.32(先中央値)柄長さ(mm)270持ち手籐巻き(とまき)刃渡り(mm)210
高硬度のこぎり 切断くん
インターベース¥1,198税込¥1,3181本翌日出荷スチールやプラスチックなど廃棄物の解体に最適。横引き刃で切断。高強度・高耐久マンガン鋼使用。安全ロック付きの折りたたみで安心用途カーペット、ステンレス、プラスチック、木材のカット用材質65マンガン鋼・ABS・炭素鋼・鉄質量(g)320寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)35×125×360
ハンディマルチソー12点セット
EDITION¥2,298税込¥2,5281台5日以内出荷軽量コンパクトでなんでも切れる多機能ノコギリ。平ノコ・糸ノコ・ダイアモンド刃・シャープナーなどアタッチメントを付け替えることで、木材・ロープ・プラスチック・ボトルの切断やタイルのすじ付けなどDIYや軽作業をサポートします。専用ケース入りで収納もスッキリ。付属品本体、シャープナー、糸ノコ×5、ダイヤモンド刃、平ノコ、タングステンローラー、留め具、ドリルビット、専用収納ケース付き質量(g)約570
310DX/300 バネ
アルスコーポレーション¥129税込¥1421個翌々日出荷300S/300L/300LL/300LW/KG-300LWシリーズ用のバネです。適合品番300S/300S-BP/300L/300L-BP/300L-DX-BP/300L-G-BP/300LL-BP/300LL-DX-BP/300LL-G-BP/300LW-BP/300LW-DX-BP/300LW-G-BP/KG-300LW-BP/KG-300LW-DX-BP部品番号(対応品番):300S/1、300S-BP/1、300L/1、300L-BP/1、300L-DX-BP/1、300L-G-BP/1、300LL-BP/1、300LL-DX-BP/1、300LL-G-BP/1、300LW-BP/1、300LW-DX-BP/1、300LW-G-BP/1、KG-300LW-BP/1、KG-300LW-DX-BP/1
C/255Z ネジ・ナット 2組入
アルスコーポレーション¥419税込¥4611セット(2組)翌々日出荷255Zシリーズ用のネジ・ナット(2個組)です。仕様●対応品番:255Z-1.8L/255Z-2.7L●対応品番/部品番号:255Z-1.8L/1、255Z-2.7L/1アズワン品番68-0766-65
TECらくらくソー
ライフテック¥3,998税込¥4,3981本当日出荷弾力に優れ、新波刃でらくらくカット。モリブデン鋼、高焼入れで長切れします。簡単替刃式。用途各種断熱材、スポンジ、ゴム、カーペット、ロープ切りに。全長(mm)約335刃長(mm)約215
ファンファンのこぎり 一般用
フナソー¥899税込¥9891本当日出荷刃先完全焼入れで、超寿命・最高の切れ味を実現しました。刃先に完全焼入れを施し超寿命・最高の切れ味を実現しました。用途鉄管・銅管・鉛管・真鍮・軽合金・石膏ボード・アルミ・プラスチック・塩ビ管・木材等の切断。材質SK-2刃厚(mm)0.65
断熱材カットソー
神沢¥1,798税込¥1,9781個当日出荷チリ・ゴミの発生が少ない鋭利な波型刃で刃渡り250mmのロングサイズです。チリやゴミの発生が少なく、厚めの断熱材もスムーズに手早く切断可能です。替刃式です。用途各種断熱材の切断作業。仕様ハードクロムメッキ材質刃:SK-2刃厚(mm)0.8刃渡り(mm)250
ハンディソー兼用替刃3枚入り
神沢¥349税込¥3841個当日出荷1本で木材から鉄まで使える兼用刃です。1本で木材から鉄まで切れます。従来の6枚入りよりお買い求め安くなりました。用途電気工事や配管工事からDIYやゴミの細断等幅広く使用。材質SK-3内容3枚入
替刃式折込鋸 造作用
SHARK SAW¥1,088税込¥1,1971丁当日出荷用途に合わせて角度2段切り替え可能!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。用途一般木材、合板、集成材ピッチ(mm)1.75表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.9±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)125
替刃式折込鋸(アサリあり) 仮枠用
SHARK SAW¥1,388税込¥1,5271丁翌日出荷用途に合わせて角度2段切り替え可能!独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。用途仮枠作業、庭木の剪定ピッチ(mm)3表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.1±0.05のこぎり板厚(mm)0.8刃渡り(mm)210
替刃式折込鋸 仮枠用
SHARK SAW¥999税込¥1,0991丁当日出荷用途に合わせて角度2段切り替え可能!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。用途仮枠作業、庭木の剪定ピッチ(mm)2.5表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入のこぎり板厚(mm)0.8刃渡り(mm)125切断寸法(mm)(推奨)60以下
金切鋸
iHelp¥749税込¥8241丁4日以内出荷この金切鋸は、刃の背の部分をネジと本体でしっかり挟み込んで固定をします。 刃を固定する位置を変えることにより、刃を使用する位置も変えられるので、刃全体を有効利用できます。 二重成形グリップで手がすべらず、長時間作業をしても疲れにくい仕様です。用途鋼管、鋼板(薄物)・アルミサッシなどの切断に。仕様中目材質ブレード:カーボン鋼。フレーム:アルミダイカスト。グリップ:PP/TPR。ネジ:スチール。寸法(mm)280×70×20質量(g)145タイプ一般金属用(鉄・アルミ)刃長(mm)250山数24適合替刃IH-6B
断熱材カッター 替刃
SK11¥969税込¥1,0661枚当日出荷断熱材カッター用の替刃です。折線なしの刃を採用し、不意の刃折れを防ぎます。独自の波刃形状が滑らかな切れ味を生み出します。押出発泡ポリスチレンフォームはもちろん、グラスウール系の断熱材を包むフィルムの切断も可能です。その他、段ボールや綿ロープなどの切断にも使用できます。用途押出発泡ポリスチレンフォームやグラスウールなどの断熱材の切断作業。刃長(mm)80刃形折線なし表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.45材質(刃)SK-5
挽廻鋸(PC柄)
本家龍馬¥799税込¥8791本当日出荷円形、曲線切りに最適な挽廻鋸です。一般の鋸でどうしても兼用できない円形や曲線を切る作業に最適です。ノコ身が細いので狭い場所や、一般のノコでは切れないようなコーナー等の配管作業や、切断作業にも便利です。用途一般木材の切断作業。刃厚(mm)1.0材質(柄部)プラスチック柄刃渡り(mm)120
バクマソー 替刃式鋸 本体
バクマ工業¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷太物一般木材・横挽き用(尺目)。替刃式で切れ味が落ちたら刃の交換で切れ味復活。耐久性に優れ、まっすぐに切れる。刃の取り換えワンタッチ。衝撃焼き入れ用途一般木材の切断に。全長(mm)660質量(g)210板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15刃渡り(mm)300
替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 本体 8寸
ナカヤ¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷ハードクローム処理によりサビにくく、頑強な耐久力で、いつまでもその切れ味を保ちます。刃先の摩耗度が少なく、サビも生じませんので、抜群の切れ味と強い耐久力があります。越後の名工の手により、一枚一枚丹念に仕上げられておりますので、ヒズミやゆがみなどがありません。従来の高級両刃鋸と同様、最高のバランスを保つように仕上げられております。上目にヤスリが止まりますので、再度目立てが可能です。用途木材の切断に。全長(mm)550質量(g)143刃渡り(mm)210目数寸24枚目
レザーソー 替刃式 突廻鋸
レザーソー¥589~税込¥648~1枚ほか当日出荷携帯に便利なカッター型で、廻し易い厚刃タイプを採用! レザーソー Xシリーズ 替刃式 突廻し鋸。押して切る突廻鋸。カッター型の突廻鋸はコンパクトで、ポケットや道具入れ、リュックサックなどにも収納可能なので持ち運びにとても便利です。また、カッタータイプなので鋸刃をボディに収納出来るので刃を傷めません。板厚が0.9mmと通常のカッター刃の2倍の板厚なので、腰が強くとても廻し易いです。用途電気工事、内装工事、配管工事に。材質SK-5ピッチ(mm)1.9刃長(mm)80板厚(mm)0.9適合材石膏ボード、ケイカル板、合板切り幅(mm)1.1(参考)
ピラニア 替刃式鋸 ミクロ 90mm
ピラニア・ツール¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ピラニア鋸の替刃式タイプ。 ミニサイズ。 金属の板、棒(鉄・Fe、銅、アルミなど)プラスティックの板、棒(アクリル、塩ビ、FRPなど)木材・竹材、魚骨、獣骨、貝殻など切り口きれいに、 見事な切れ味です。 替刃式ですから、刃のみの交換が可能。 金属加工など、従来のピラニア鋸でも刃を使い切ってしまう方向け。 PS-8と共通の背金を使用しておりますので互換性があります 替刃式は共通の背金を使用しておりますので互換性があります。用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)90刃厚(mm)0.3
替刃式リフォーム鋸 プラスチック用
現場屋¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷内装、増改築等リフォームに。用途アクリル、メラニン、ポリカ、塩ビ、バルサ材等の切断に。材質SK-5刃渡り(mm)190
折込式木工のこ 本体
現場屋¥959税込¥1,0551個5日以内出荷ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。折込式で持ち運び収納も便利。用途合板・集成材・一般木材などの切断に!材質SK-5全長(mm)445質量(g)234板厚(mm)0.75折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
パネルソー 導突硬木 240
岡田金属工業所(ゼットソー)¥3,298税込¥3,6281丁翌々日出荷縦・横・斜め挽き!木目の方向に関係なく精密切断が可能!。冬目に負けない・ぶれない、スムーズな切り始め。使うほど手に馴染む本桐柄。50mmまでの材料が切断できます。替刃式なので経済的です。用途堅木の切断や精密加工(細工)に。黒檀、紫檀、ウォルナット、カシ、サクラ、ナラ、ケヤキなどの切断に。ピッチ(mm)1.2寸法(幅W×高さH)(mm)72×566柄桐柄刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.43のこぎり板厚(mm)0.3刃渡り(mm)240
















![電動糸鋸替刃 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963369-260121-02.jpg)












































![仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077208-260715-02.jpg)