67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
  • 固定フレーム 一般鉄工用 E-Value

    固定フレーム 一般鉄工用

    E-Value(3件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    金切のこぎりのスタンダードタイプです。24山で6~25mmの材料の切断に最適です。 。替刃は市販の250mmサイズを使用できます。蝶ネジ1本で刃の交換が出来ます。
    用途鉄・アルミ・真鍮・銅の切断作業。刃数24山適合サイズ(mm)250
  • パイプハクソー 250mm TAKAGI(高儀)

    パイプハクソー 250mm

    TAKAGI(高儀)(3件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に
    材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト幅(mm)120厚さ(mm)20全長(mm)390ピッチ(mm)1刃長(mm)260山数24山板厚(mm)0.4刃のサイズ(mm)250材質(刃)炭素工具鋼切り幅(mm)1.3
  • 強力鋸弦 BAHCO(バーコ)

    強力鋸弦

    BAHCO(バーコ)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番353-1988全長(mm)350質量(g)505ピッチ(mm)1刃長(mm)250板厚(mm)0.65鋸刃(mm)250×24山切込深さ(mm)110切り幅(mm)0.7
  • 糸のこ 木工・金工兼用 WIZ'A

    糸のこ 木工・金工兼用

    WIZ'A(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    木工・金工兼用の糸のこです。木工・金工用刃5枚付。
    用途荒目:一般木材用/中目:堅い木材用/細目:薄い木材用/金切鋸刃:軽金属用材質(本体フレーム/本体ハンドル/刃部)スチール/木柄/炭素鋼全長(mm)約305刃長(mm)170山数(荒目/中目/細目/金切鋸刃)16/20/28/24
  • コッピングソー285mm TRUSCO

    コッピングソー285mm

    TRUSCO(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    上下・左右・曲線切りが簡単にできる。
    用途鉄(HV400未満)・木・プラスチック材の切断。トラスコ品番215-7314材質ハンドル部:ABS樹脂全長(mm)285質量(g)184刃長(mm)160板厚(mm)1
  • フリーウェイコッピングソー PICUS(大洋精工)

    フリーウェイコッピングソー

    PICUS(大洋精工)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    アメリカ航空宇宙局NASAも使用、上下・左右・円どの方向でも自由自在に切断できます。左右カット・上下カット・円曲線カットできます。360度が刃になっているので、上下・左右・円曲線、どの方向でも自由自在にカットできます。
    用途チタン・鉄・真鍮・ベークライト・ウレタン・石・アルミニウム・ゴム・プラスチック・木などの切断。タイプねじれ型鋸刃(スパイラル型)刃長(mm)160(実効長120)刃の厚さ(mm)約1
  • 精密糸鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    精密糸鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    木工・樹脂・銅・アルミ・薄鉄板の精密切抜き。金・銀など貴金属の彫金に エンジニア・クラフトマン向けプロ用セットフレームの長さが調整できるので短いブレードも使えます。
    用途木工・樹脂用刃:刃厚0.24ミリΦ0.85スパイラルタイプ・前後左右全方向切断可。金・銀など貴金属用:刃厚0.24ミリ61山。真鍮・薄鉄板用:刃厚0.28ミリ50山。銅・アルミ・貝殻用:刃厚0.25ミリ46山。堅木・樹脂・鉄板用:刃厚0.24ミリ33山。(刃数はいずれも25ミリ当り)仕様替刃5本付寸法(mm)304×27×120質量(g)232
  • 糸のこ Y-SK11

    糸のこ

    Y-SK11(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ホビー・工作に最適です。木工用(荒目)はラワン・杉・ベニヤ・やわらかい木等に使用します。木工用(中目)は樫・チーク材・硬い木等に使用します。 木工用(細目)は合板・プラスチック等に使用します。軽金属用は銅・アルミ等に使用します。鋸刃の角度を変えて、効率の良い作業が可能です。
    用途軽金属の加工・曲線のカット・くり抜き作業。セット内容鋸刃5枚セット(木工用荒目2枚・中目・細目・軽金属用)材質(柄部)
  • ハックソーフレーム TRUSCO

    ハックソーフレーム

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    ブレードが45°と垂直0°の二つの使い方ができ、幅広い作業に対応します。鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。扱いやすいアルミハンドルです。
    用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに。材質フレーム:スチール、ハンドル:アルミ合金材質(刃)刃先:バイメタルハイス、鋸身:バネ鋼
  • スイス製 糸鋸フレーム グロベット

    スイス製 糸鋸フレーム

    グロベット(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    グロヘッド社のスイス製糸鋸フレームです。ポリマーグリップ付で手に優しく、軽量なので作業時に疲れません。
  • 固定金切鋸 ノコフレーム ハンドソー アサダ

    固定金切鋸 ノコフレーム ハンドソー

    アサダ
    589税込648
    1個
    当日出荷
    市販の250mmに鋸刃にセットできます。
    用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。全長(mm)約450質量(g)370替刃仕様付属替刃:カーボンスチール24山適合替刃250mm
  • 糸鋸フレーム ニクア

    糸鋸フレーム

    ニクア(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
  • 糸のこ EB-SK11

    糸のこ

    EB-SK11(4件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ホビー・工作に最適です。鋸刃が縦向き・横向きに取り付け出来ます。スプリング式で簡単取付けが出来ます。
    用途薄板・ベニヤの円形・曲線切りなどの切断作業。仕様鋸刃7枚付き材質ローカーボンスチール材質(柄部)材質(刃)ローカーボンスチール
  • 金切鋸 CUSTOM KOBO

    金切鋸

    CUSTOM KOBO
    569税込626
    1個
    当日出荷
    一体成型だから刃がねじれず切りやすい フレームが邪魔にならずに切りやすい 握りやすいハンドル形状 刃を固定する位置を変えることにより、刃の長さを調整することが可能
    山数24(中目)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:310×40×15、鋸刃:250×12×0.62、台紙:380×100×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定フレーム ハイスブレード E-Value

    固定フレーム ハイスブレード

    E-Value(1件のレビュー)
    739税込813
    1本
    当日出荷
    ハイス鋼製ブレードを装着しています。24山で6~25mmの材料の切断に最適です。替刃は市販の250mmサイズを使用しています。蝶ネジ1本で刃の交換が出来ます。
    用途ステレス・鉄・アルミ・真鍮の切断作業。刃数24山適合サイズ(mm)250
  • 金切鋸 WIZ'A

    金切鋸

    WIZ'A
    569税込626
    1個
    当日出荷
    用途一般金属・鋼管・鋳鉄・アルミ材などを切断する際に仕様中目材質刃:高炭素鋼 柄:ABS樹脂ブラック/シルバー質量(g)(約)70山数24山寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)270×48×16適合刃長(mm)金切鋸用替刃250
  • 高級木工用糸鋸セット HANDIWORK

    高級木工用糸鋸セット

    HANDIWORK(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(4本)
    当日出荷
    用途木材・プラスチック・非鉄金属のくりぬきや切断に。仕様替刃4本付セット内容木工用替刃細目/木工用替刃中目/木工用替刃荒目/非鉄金属用替刃 ×各1本深さ(mm)約120
  • 軽量フレーム ハックソー LENOX(レノックス)

    軽量フレーム ハックソー

    LENOX(レノックス)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
  • スペアソー PICUS(大洋精工)

    スペアソー

    PICUS(大洋精工)
    5,498税込6,048
    1セット(12個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質特殊鋼全長(mm)16質量(g)3
  • 固定金切鋸 ノコフレーム ハンドソー MANSHIN

    固定金切鋸 ノコフレーム ハンドソー

    MANSHIN
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    市販の300mmに鋸刃にセットできます。
    用途鉄パイプ、鉄棒、スチールアングル、塩ビパイプなどの配管・電気工事のパイプ切断などに適しています。全長(mm)約490質量(g)300替刃仕様付属替刃:カーボンスチール25山適合替刃300mm
  • 廃品を小さくする鋸 SK11

    廃品を小さくする鋸

    SK11(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ご家庭でいらなくなったかさばる廃品を小さくカットします。素材に合わせて3種類の刃を使い分け。 鉄・ステンレス・アルミ・木材・竹・プラスチック・ゴムなどの切断が出来ます。刃の取り付け取り外しが簡単です。
    用途物干し竿・ベビーカー・PCケース・釣り竿・塩ビパイプなどの廃品の切断。仕様糸鋸刃細目28山:合板・塩ビ・プラスチック・竹の切断、糸鋸刃荒目16山:木材・ベニヤ・ゴムの切断、バイメタル刃:24山:軽金属・鉄・ステンレス・プラスチックの切断材質(ハンドル)ナイロン/ABS樹脂
  • 糸鋸弦 エスコ

    糸鋸弦

    エスコ(1件のレビュー)
    2,940税込3,234
    1個
    当日出荷
    付属品糸鋸刃1本全長(mm)315適合替刃130mm用ブレード(EA522VC-1~-12)
  • フリーウェイダイヤノコ PICUS(大洋精工)

    フリーウェイダイヤノコ

    PICUS(大洋精工)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    石・タイル・ガラス・超硬金属などの円・曲線切りに最適です。左右カット・上下カット・円曲線カットが出来ます。
    用途石・タイル・ガラス・超硬金属の切断。刃長(mm)160(実効長120)
  • 木工用糸鋸セット深型 TAKAGI(高儀)

    木工用糸鋸セット深型

    TAKAGI(高儀)
    899税込989
    1個
    翌日出荷
    ガッツリ奥まで使える約160mm/角度調節機能付き!
    用途荒目:ラワン・ホオ・ツガ・杉・薄板ベニヤ等に/中目:強化木・樫・チーク・松等に/細目:プラスチック・塩ビパイプ等に付属品荒目×2・中目×2・細目×1(鋸刃)材質(本体)A3鋼(金属部)質量(g)341材質(刃)炭素鋼(65Mn)材質(ハンドル)ポリプロピレン+熱可塑性ゴムアズワン品番64-8960-10材質(ワッシャー)炭素鋼刃渡り(mm)約160
  • # 0 糸鋸刃(彫金用/12本) エスコ

    # 0 糸鋸刃(彫金用/12本)

    エスコ
    410税込451
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)130山数20/cm番手0断面寸法(mm)0.56×0.28入数12本
  • アジャスタブルハックソーフレーム250/300mm兼用 LENOX(レノックス)

    アジャスタブルハックソーフレーム250/300mm兼用

    LENOX(レノックス)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    2種類のブレードが使用可能。 250mm、300mmの各種ブレードが使用できます。
  • 金切鋸 ホーザン

    金切鋸

    ホーザン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    軽量なアルミダイキャスト製
    全長(mm)350材質(本体)アルミ質量(g)215鋸刃(mm)250
  • マジックソー trad

    マジックソー

    trad(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    驚きの切れ味!何でも切れる驚異のノコギリ。
    用途木・ネイル・アルミ・ステンレス・ボルト・プラスチック等全長(mm)267質量(g)108刃長(mm)152
  • # 6 糸鋸刃(彫金用/12本) エスコ

    # 6 糸鋸刃(彫金用/12本)

    エスコ
    495税込545
    1個
    当日出荷
    全長(mm)130山数13/cm番手6断面寸法(mm)0.95×0.44入数12本
  • #2/0 糸鋸刃(彫金用/12本) エスコ

    #2/0 糸鋸刃(彫金用/12本)

    エスコ
    410税込451
    1個
    当日出荷
    全長(mm)130山数22/cm番手2/0断面寸法(mm)0.52×0.26入数12本
  • 角度調整付金切鋸 CUSTOM KOBO

    角度調整付金切鋸

    CUSTOM KOBO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    固定フレームなので刃がブレにくく作業効率抜群! 作業に合わせて45度・90度に角度調整可能 フレーム内替刃収納可能 握りやすく滑りにくいグリップ 塩ビ・プラスチック・アルミ・真鍮
    材質本体ハンドル:ABS+エラストマ―樹脂、収納フレーム:スチール、刃部:SK-5山数24(中目)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×465×30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量ハックソーフレーム LENOX(レノックス)

    軽量ハックソーフレーム

    LENOX(レノックス)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
  • ハクソーフレーム LENOX(レノックス)

    ハクソーフレーム

    LENOX(レノックス)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    丈夫な設計。高剛性アルミニウム製ハンドルです。 狭い場所にも届く。 通常のハクソーが使用できない狭いスペースで切断ができます。
  • 糸鋸デラックス用替刃 KAKURI

    糸鋸デラックス用替刃

    KAKURI
    249税込274
    1セット(3本)
    当日出荷
    一般木材用
    用途糸鋸デラックス用替刃トラスコ品番360-3454セット内容3本入材質刃物用炭素鋼刃長(mm)170
  • #3/0 糸鋸刃(彫金用/12本) エスコ

    #3/0 糸鋸刃(彫金用/12本)

    エスコ
    329税込362
    1個
    当日出荷
    全長(mm)130山数24/cm番手3/0断面寸法(mm)0.48×0.24入数12本
  • #6/0 糸鋸刃(彫金用/12本) エスコ

    #6/0 糸鋸刃(彫金用/12本)

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)130山数32/cm番手6/0断面寸法(mm)0.36×0.18入数12本
  • 金切鋸刃 Strong Tool

    金切鋸刃

    Strong Tool
    449税込494
    1セット(6枚)
    翌々日出荷
    材質鋸刃:カーボン鋼全長(mm)250山数24
  • バーコ ハックソージュニア BAHCO(バーコ)

    バーコ ハックソージュニア

    BAHCO(バーコ)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    塩ビパイプなど、配管・電気工事のパイプの切断に最適です。軽量で扱いやすいです。
    用途塩ビパイプ等、配管・電気工事のパイプの切断トラスコ品番370-6621質量(g)180ノコ刃サイズ(mm)150
  • FACOM(ファコム) コンパクト ハックソー | 601 FACOM

    FACOM(ファコム) コンパクト ハックソー | 601

    FACOM
    9,998税込10,998
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)385質量(g)590全高(mm)145耐荷重(g)80
  • FACOM(ファコム) 絶縁 コンパクト ハックソー | 602.AVSE FACOM

    FACOM(ファコム) 絶縁 コンパクト ハックソー | 602.AVSE

    FACOM
    29,980税込32,978
    1個
    73日以内出荷
    全長(mm)470質量(g)590全高(mm)130

のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります

糸鋸