絞り込み
刃長(mm)
折りたたみ
ピッチ(mm)
全長(mm)
- 120~140未満(18)
- 140~160未満(11)
- 160~180未満(4)
- 180~200未満(7)
- 200~220未満(34)
- 220~240未満(12)
- 240~260未満(35)
- 260~280未満(33)
- 280~300未満(13)
- 300~350未満(44)
- 350~400未満(68)
- 400~450未満(64)
- 450~500未満(41)
- 500~550未満(33)
- 550~600未満(37)
- 600~650未満(21)
- 650~700未満(15)
- 700~800未満(9)
- 900~1000未満(7)
- 1000~1200未満(5)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(116)
- レザーソー(101)
- アルスコーポレーション(96)
- Silky(ユーエム工業)(92)
- SK11(73)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(54)
- 木島精工(50)
- BAHCO(バーコ)(47)
- 角利(角利産業)(47)
- BIGMAN(ビッグマン)(42)
- アルス(34)
- 石鋸工業(32)
- SHARK SAW(31)
- ナカヤ(23)
- E-Value(22)
- 浅香工業(21)
- Strong Tool(19)
- 現場屋(18)
- バクマ工業(16)
- ブランドをもっと見る
9ページ目: のこぎり本体
商品豆知識

本革ケース PS8
近正¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷丈夫な本革仕様。適合PS-8G/Y、PS-7G/Y、TS-66B、TSB-66B、FTSB-66Y、TSB-77B、TS-77HB、PS-8PLUS-R、TS-66EXP、TS-77EXP、PS-20R、PSA-G8、JP-2000全長(mm)240質量(g)122
Gクラシック ガーデニング鋸
アルス¥3,998税込¥4,3981個当日出荷庭木の手入れ、果樹の剪定に便利な折込鋸。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 生木の剪定はもとより、ラティスやウッドパネル・垣根作りなど幅広い用途に最適です。 アサリわけなしの目立てにより切り口がツルツルになり樹木の病気を防ぎます。 折たたみ式で安心してご使用になれます。用途鋏では切れない太い枝の剪定に仕様アサリわけなし、衝撃焼入、替刃式全長(mm)折込時:200使用時:345質量(g)110刃長(mm)150表面処理ハードクローム仕上げ折込折りたたみ式材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃GC-221RoHS指令(10物質対応)対応
土木園芸用鋸ピーメタル
アルス¥2,498税込¥2,7481個当日出荷プロの現場で活躍!軽量・高剛性鋸。 縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上。 人間工学に基づくデザインと、軽量で高剛性を持つアルミダイキャスト+滑りにくいエラストマー樹脂製のグリップを使用。 現場に大きく貢献するパフォーマンスを実現したプロ仕様の専用鋸です。 生木もザクザクカットする、剪定作業に最適な荒目タイプ。 作業領域がより広がります。用途大工用鋸仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、縦挽き研磨、衝撃焼入、ワンタッチストッパー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、角度切替2段階グリップ、替刃式種別24 荒目全長(mm)折込時:272使用時:500質量(g)226刃長(mm)240表面処理ハードクローム仕上げ折込折りたたみ式材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃PM-24L-1RoHS指令(10物質対応)対応
Wブレードソー 精密/挽廻し
SK11¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ハンドルに2種類の刃を収納、用途・作業に合わせて使い分けができます。軽量でコンパクトなサイズなので、携帯や収納に便利です。 作業に合わせてハンドルの角度を2段階に調節することが出来ます。すべりにくいエラストマー樹脂グリップです。用途木材の精密切断・竹・プラスチック・ベニヤ・石膏ボードなどの切断。刃数精密用刃数(寸):36枚目、引廻し用刃数(寸):12枚目板厚(mm)精密用:0.3、引廻し用:0.9折込折りたたみ式材質(刃)SK-5材質(ハンドル)鉄・エラストマー樹脂
替刃式折込鋸120
SK11¥1,698税込¥1,8681本当日出荷軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。 サビにくいクリアー塗装仕上げです。ロックボタンは押さえやすいPCカバー付きです。用途青竹・ベニヤ・塩ビパイプ等の切断作業。仕様竹挽用折込折りたたみ式刃厚(mm)0.6仕上クリアー塗装材質(刃)SK-5刃渡り(mm)120目数18
替刃式精密鋸 折込
SK11(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷折込式で携帯・収納に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。 ロックボタンに押さえやすいPCカバー付きです。180枚以上の細かい刃で正確に切断できます。用途竹・プラスチック・木材の細工や精密切断作業。適合機種(専用替刃)SK11替刃式折込鋸150mm替刃(細工精密用(SUB-150PR))、(替刃取付ネジから背金を外した場合、取付可能)SK11替刃式折込鋸210mm替刃(一般木工用(SUB-21))、(替刃取付ネジから背金を外した場合、取付可能)SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S)・塩ビ竹挽用(SUB-21P)・一般木工用細目(SUB-21F))刃数36枚目タイプ折込式材質(グリップ)エラストマー樹脂折込折りたたみ式刃厚(mm)0.3刃渡り(mm)150
細工用ミニ折込鋸
SK11¥949税込¥1,0441丁当日出荷ホビー、工作に最適です。折込式なので、刃の保護と携帯・収納に安心便利です。用途一般木材の切断作業。全長(mm)210折込折りたたみ式材質(刃)SUS420J2刃渡り(mm)85
細工用ミニ挽廻鋸
SK11¥839税込¥9231丁当日出荷ホビー、工作に最適です。木工薄板のくり抜きや、曲線切りに最適な引廻鋸です。用途ベニヤ・薄板などの切断作業。全長(mm)225材質(刃)SK-5刃渡り(mm)100
ボードソー
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。壁、天井への穴あけ作業や、配管、電気工事に最適です。庭木や雑草の根切り作業にも使用出来ます。 サビに強いメッキ加工です。手によくなじみ、握りやすいソフトグリップです。押挽きなので切りクズを手前に落としたくない形や曲線を切る作業に最適です。用途石膏ボード・合板等への穴開け、切断作業。刃厚(mm)1.8刃渡り(mm)160
穴挽鋸
三木住千吉¥4,398税込¥4,8381個当日出荷主として丸太等、太い木材の切断に使用します。刃並びが外側に湾曲した形状で、鋸を効率よく挽く事が出来ます。用途生木・太い木材の切断作業。仕様目立て済み刃渡り(mm)360
替刃式のこぎり
SK11¥1,798税込¥1,9781個当日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。刃が長いので太い材料も楽に切れます。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。 鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。タイプ本藤巻柄ピッチ(mm)2.14刃厚(mm)0.7適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)刃渡り(mm)300目数14枚
電工押挽鋸
BIGMAN(ビッグマン)¥949税込¥1,0441個4日以内出荷疲れにくく滑らないエラストマー樹脂のソフトグリップ材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂)寸法(mm)245×95×15質量(g)73タイプ茨目刃長(mm)120山数10山板厚(mm)1.3適合替刃NG-120B
レザーソー LH-A 剪 定
レザーソー¥4,198~税込¥4,618~1丁当日出荷超軽量!L(エル)シリーズ。 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 鏡面仕上げのような切口です。 アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』によって切れ口が大変綺麗です。 山林作業で樹木を傷めずシャープに切り落とします。(ボタン材の発生を防ぎます) 水分を含んだキリコによる目詰まり対策として縦挽目を配置。スムーズに切断できます。用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)ピッチ(mm)4板厚(mm)1.1
レザーソー LT-A 仮 枠
レザーソー¥3,898~税込¥4,288~1丁当日出荷超軽量!L(エル)シリーズ。 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まり事もありません。 現場では常に激しい作業から細かい作業までスピーディーにこなさなければなりません。 縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。 耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。 万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。用途一般木材・竹・生木ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.7
レザーソー 小さくても 一人前 金切
レザーソー¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷替刃式鋸のパイオニアが作る、最高の切味を。 替刃式 カッター式鋸です。ちょっとした場面で大活躍できます。 木工から竹・プラスチック切り、そしてお庭の小枝切などご家庭に一丁あれば大変便利です。 刃はどんなカッターにも取付可能ですのでカッター本体(L型タイプ)お持ちの方は替刃だけでの購入で使用可能です。 また、当然本体に市販のカッター刃を取付可能です。 刃はレザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 名前どおり一人前の働きする鋸です。 ※最大25mmまで切断可能です。 アルミのモール、金属パイプの切断など引き用で切り易いP=1.0(24/inch)仕様。 特殊焼入により刃が折れないです。リフォーム・設備屋さんにおすすめ。ピッチ(mm)1.0(24/inch)刃長(mm)80板厚(mm)0.5
レザーソー 小さくても 一人前 一般
レザーソー¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷替刃式鋸のパイオニアが作る、最高の切味を。 替刃式 カッター式鋸です。ちょっとした場面で大活躍できます。 木工から竹・プラスチック切り、そしてお庭の小枝切などご家庭に一丁あれば大変便利です。 刃はどんなカッターにも取付可能ですのでカッター本体(L型タイプ)お持ちの方は替刃だけでの購入で使用可能です。 また、当然本体に市販のカッター刃を取付可能です。 刃はレザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 名前どおり一人前の働きする鋸です。 ※最大25mmまで切断可能です。 小物などの木工・竹細工など細かい加工ができる万能目立でスムーズに切断できる。 一家に一丁におすすめ。ピッチ(mm)1.3刃長(mm)80板厚(mm)0.45
レザーソー仮枠 EVA
レザーソー(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581丁当日出荷激しい作業から細かい作業まで、スピーディに切断。 強靱な目立てがパワーを発揮します。 レザーソー仮枠は型枠専用タイプです。 丸太・角材・コンパネの切断に最適な目立てにしてます。 スリムでシャープなデザインですが、頑丈でありグリップが長いので両手挽きが可能。用途丸太・角材・コンパネの切断ピッチ(mm)3.0(寸10枚目)板厚(mm)0.8
竹挽鋸
レザーソー¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。 切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。 竹細工専用から竹林での伐採作業用までラインナップがあります。 直柄タイプですので両手引きができるのも特長です。 レザーソー竹挽鋸は竹専用タイプです。 竹細工から真竹・孟宗竹の伐採用まで幅広く対応しています。用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用ピッチ(mm)1.7(寸18枚目)刃長(mm)240板厚(mm)0.6
レザーソースーパーハード
レザーソー¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷から翌々日出荷背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。 あらゆる木材の切落とし加工が可能です。 接着加工した集成材も問題なく切れます。 幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸です。 レザーソースーパーハードは造作タイプです。 一般木材から集成材・コンパネ・角材まで幅広い材料の切落とし対応します。 よりスピーディーに加工できるのが特長です。用途一般木材・集成材・コンパネ・角材板厚(mm)0.6
アジャスタブルハックソーフレーム250/300mm兼用
LENOX(レノックス)(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷2種類のブレードが使用可能。 250mm、300mmの各種ブレードが使用できます。
ゴムボーイ 極細目210
Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚ほか当日出荷20枚目という細かい目により、大工作業ではもちろん、竹や家具建具にもご利用いただけます。 もっと幅広くゴムボーイをお使いいただけるように、ゴムボーイでしたら互換性はもちろんございますので他の目の替刃と交換してお使いいただくとより一層便利さが増すと思います。用途建築大工、造園の竹細工、家具建具にご使用になれます。 薄板ベニヤ、無垢集成材、黒檀、竹細工に適しています。切り幅(mm)0.95刃渡り(mm)210目数20枚目/30mm
電工プロ折りたたみ 押切りノコ
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷折りたたみ式で軽量・コンパクトな押切りノコ。替刃式で経済的。滑りにくく手にフィットするグリップ。ニッケルメッキ仕上げ刃用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに材質SK-5(炭素工具鋼)幅(mm)19全長(mm)259高さ(mm)53質量(g)132ピッチ(mm)9.5刃長(mm)120板厚(mm)1.3折込可刃厚(mm)1.3収納時寸法(mm)150切り幅(mm)1.75
折りたたみ引廻しノコ
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷お求めやすい、折りたたみ式引廻しノコ。軽量・コンパクトで腰袋にすっぽり入る木柄ノコ。刃は衝撃焼入れで切れ味長持ち(刃は交換式ではありません)。表面メッキ処理で錆びにくい。曲線切りにも最適全長(mm)250質量(g)50刃長(mm)100折込可刃厚(mm)0.7収納時寸法(mm)140
ボードカットソー・プロ
神沢(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷先端のキリで切り込み穴が開けられ、そのまま押し切っていく為、作業性が良い。 工具不要の替え刃方式を採用。刃厚(mm)0.9材質(柄部)ABS樹脂刃の種別先端キリ+鋸刃(ハードクロームメッキ仕上)適合材一般木材・ベニヤ板・石膏ボードなど材質(刃)SK-5刃渡り(mm)100鋸目(山/寸目)18
折込式引廻鋸
JOB Master¥2,498税込¥2,7481本当日出荷コンパクト&スマート! 折りたたみ式でコンパクトに収納 柄部は握りやすく引きやすい形状用途60mm以下の木材・石膏ボードなど全長(mm)約270質量(g)約60刃長(mm)120折込可素材(刃)SK-5:炭素鋼、(グリップ)木材






























































![仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077208-260715-02.jpg)