絞り込み
刃長(mm)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 120(1)
  • 130(2)
  • 150(4)
  • 157(1)
  • 168(1)
  • 190(1)
  • 200(9)
  • 210(5)
  • 225(9)
  • 230(2)
  • 240(4)
  • 250(3)
  • 265(8)
  • 270(1)
  • 300(3)
  • 333(2)
折りたたみ
折りたたみ
折りたたみ式(4)
ピッチ(mm)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 1.2(3)
  • 1.4(5)
  • 1.41(3)
  • 1.5(7)
  • 1.6(2)
  • 1.75(14)
  • 2(2)
  • 2.15(3)
  • 2.4(5)
  • 2.8(2)
  • 3(2)
  • 3.2(1)
  • 3.3(2)
  • 4(2)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 200~220未満(2)
  • 220~240未満(2)
  • 240~260未満(2)
  • 260~280未満(2)
  • 280~300未満(1)
  • 300~350未満(1)
  • 350~400未満(8)
  • 400~450未満(2)
  • 450~500未満(5)
  • 500~550未満(2)
  • 550~600未満(4)
  • 600~650未満(2)
  • 650~700未満(1)
ブランド
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(116)
  • レザーソー(101)
  • アルスコーポレーション(96)
  • Silky(ユーエム工業)(92)
  • SK11(73)
  • 木島精工(50)
  • BAHCO(バーコ)(47)
  • 角利(角利産業)(47)
  • BIGMAN(ビッグマン)(42)
  • アルス(34)
  • 石鋸工業(32)
  • SHARK SAW(31)
  • ナカヤ(23)
  • E-Value(22)
  • 浅香工業(21)
  • Strong Tool(19)
  • 現場屋(18)
  • バクマ工業(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイスパイマン(金属切断用のこぎり) 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ハイスパイマン(金属切断用のこぎり)

    岡田金属工業所(ゼットソー)(47件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
    用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。トラスコ品番818-5849種別本体材質ハイス鋼(刃先)全長(mm)380質量(g)120ピッチ(mm)1.41刃長(mm)225板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15刃渡り(mm)225
  • ゼットソー 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー

    岡田金属工業所(ゼットソー)(43件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
  • レシプロソー 金属用 岡田金属工業所(ゼットソー)

    レシプロソー 金属用

    岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(3枚)
    当日出荷
    レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃。 既設配管の切断・解体作業に。(鉄管・鋼管・ALC・耐火二層管・硬質樹脂) 大小2種類の混合刃で、切断スピードと耐久性をアップ!
    用途金属用材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)板厚(mm)0.9適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
  • ライフソークラフト145 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ライフソークラフト145

    岡田金属工業所(ゼットソー)(34件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。
    トラスコ品番818-5817全長(mm)298質量(g)80ピッチ(mm)1.2刃長(mm)150板厚(mm)0.4切り幅(mm)0.4刃渡り(mm)150
  • ゼットソーレシプロ 枝切り用 150 P2.4 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーレシプロ 枝切り用 150 P2.4

    岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
    689税込758
    1枚
    当日出荷
    【バタつきにくいショート刃で、小型機種での片手操作が軽快に! レシプロソー・セーバーソー替刃 ゼットソーHI レシプロ 枝切り用150 P2.5】。狭い場所でも扱いやすく、小型機種でも軽快な切断。細枝でもバタつかずに切り込みやすい、ピッチ2.4mm。
    用途庭木の剪定や枝払いに。剪定後の枝処理にも。ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.9刃渡り(mm)150適合メーカーMakita、BOSCH、HiKOKI、RYOBI
  • ゼットソーハンディ200大工目 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーハンディ200大工目

    岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    間柱の加工やちょい切りに最高のパフォーマンスを発揮。目立てはゼットソーⅢ265を継承し、切れ味抜群です。また、携帯性に優れているので腰回りにお勧めの一本です。
    トラスコ品番818-5773全長(mm)380質量(g)145ピッチ(mm)1.75刃長(mm)200板厚(mm)0.5切り幅0.7mm切り幅(mm)0.7刃渡り(mm)200
  • パイプソー300 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイプソー300

    岡田金属工業所(ゼットソー)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード仕様本体無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5842全長(mm)488質量(g)178ピッチ(mm)1.50刃長(mm)300板厚(mm)0.66切り幅(mm)1.02刃わたり(mm)300
  • ライフソー電工ペッカー90 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ライフソー電工ペッカー90

    岡田金属工業所(ゼットソー)(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) ←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
    用途石膏ボード・コンパネ仕様本体トラスコ品番819-5815全長(mm)225質量(g)84ピッチ(mm)1.60刃長(mm)90板厚(mm)0.90切り幅(mm)1.36刃わたり(mm)90適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
  • パネルソーハンディ精密目150 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パネルソーハンディ精密目150

    岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    建物の内装に使用される「見切り材」の精密切断に。 薄いプラスチックやアルミ材の切断に最適です。 目は細かく、スムーズな切れ味。 刃先ハードインパルス処理で、抜群の耐久性! エラストマー樹脂製で、グリップエンドを少し太くして握りやすい形状に。
    ピッチ(mm)0.9板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.36刃渡り(mm)157
  • ゼットソーⅢ8寸目 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーⅢ8寸目

    岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    「ゼットソー8寸目」と同じサイズで縦横斜め挽きが可能です。切り口の滑らかさは抜群で、これまで両刃鋸を使用されていた大工・建具職人の方からも好評です。
    トラスコ品番818-5797全長(mm)580質量(g)179ピッチ(mm)1.4刃長(mm)250板厚(mm)0.5切り幅0.66mm切り幅(mm)0.66刃渡り(mm)250
  • ゼットソーVIII265 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーVIII265

    岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    「縦・横・斜め」切断が可能で、軽量・携帯性・収納性に優れた折込鋸! ゼットソーIII265と同仕様の「縦・横・斜め挽き」に加え、隙間に入る「先細形状」と、切込ができる「先端刃」が使用でき、多くの場面で活躍します。 切れ味、耐久性に優れたハード・インパルス処理(登録商標第 198681 号)。 先端刃が切込に使え窓開け作業ができます。携帯に便利な折込式。狭い隙間に入る先細形状。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 持ちやすく滑りにくいエラストマー樹脂(合成ゴム)製グリップ。
    用途プロ用、材木全般・集成材・合板、縦・横・斜め挽き仕様折込柄全長(mm)620質量(g)288ピッチ(mm)1.75刃長(mm)265板厚(mm)0.6折込折りたたみ式刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.92刃渡り(mm)265
  • ハンディ160アサリ無 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ハンディ160アサリ無

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    現場の声:込栓のカットに使用。腰があり、詰まりにくいので安心して使用できる。ゼットソーの柄に取り付け可能なので、道具を少なく持ち込みたい現場では替刃だけ持参できる。
    用途埋木・凸部の切断・首切り・ホゾ加工。アサリ無しなので刃を押し当てた面に傷がつきません。寸法(mm)41×22×348質量(g)111ピッチ(mm)1.4板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.5刃渡り(mm)168
  • ゼットソー竹挽270 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー竹挽270

    岡田金属工業所(ゼットソー)(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    刃渡りが長いので、竹の伐採作業時に特に力を発揮します。
    全長(mm)610質量(g)247ピッチ(mm)1.75刃長(mm)270板厚(mm)0.66切り幅0.96mm切り幅(mm)0.96刃渡り(mm)270
  • ゼットソー硬木250 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー硬木250

    岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    堅木切断時の刃の磨耗を軽減、より長く切れ味を維持。 イペや黒檀等の堅い材料・リフォーム時の古材切断、集成材の切断時にも威力を発揮します。
    用途堅い木材のたて・よこ・ななめ引き仕様本体無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5775全長(mm)580質量(g)242ピッチ(mm)1.75刃長(mm)250板厚(mm)0.50切り幅(mm)0.68刃わたり(mm)250
  • ゼットソー Vハンディ200 大工目 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー Vハンディ200 大工目

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    コンパクトで使い勝手抜群。携帯性、収納性に優れた折込鋸。 大工目(9寸目)は、縦、横、斜め挽きが可能で抜群の切れ味。 室内作業や足場での作業に大活躍!先端刃が切込に使え、窓開け作業が可能です。 片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 各シリーズの替刃・柄が使用できます。 (ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)
    用途材木全般、集成材・合板の切断に。縦、横、斜めの切断が可能。仕様本体全長(mm)490質量(g)223ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.5折込折りたたみ式収納時寸法(mm)265刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.7刃渡り(mm)200
  • ゼットソーレシプロ 塩ビ用210 P2.0 厚刃 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーレシプロ 塩ビ用210 P2.0 厚刃 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    779税込857
    1枚
    翌々日出荷
    0.9mmの厚刃で先ブレが少なく安定して切り込める。
    用途硬質塩ビ管・ポリエチレン管の切断。厚手パイプの切断に最適。質量(g)32ピッチ(mm)2板厚(mm)0.9替刃寸法(mm)W:27、D:1.2、H:226刃渡り(mm)210適合メーカーMakita・BOSCH・HIKOKI・RYOBI・Kyocera・その他
  • レシプロソー 解体用 130 岡田金属工業所(ゼットソー)

    レシプロソー 解体用 130

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    1,598税込1,758
    1パック(3枚)
    当日出荷
    レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃 木材に打ち込んである釘や、窓枠のアルミサッシも楽々切断。
    用途解体用材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)板厚(mm)1.25刃渡り(mm)130適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
  • ハンディ200仕上げ用 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ハンディ200仕上げ用

    岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    現場の声:ショートサイズの仕上げ切断用が欲しかった。和室の造作(敷居、鴨居、廻り緑)で仕様できる。腰袋に入るサイズで便利。
    用途美しい切断面とコンパクトさを両立。仕上げ・造作に最適です。縦・横・斜め挽き・精密。寸法(mm)62×22×379質量(g)128ピッチ(mm)1.4(8寸目)板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.66刃渡り(mm)200
  • ゼットソー ハンドル 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー ハンドル

    岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適の条件を備えています。 この組織を得るためにの熱処理が、衝撃焼入れです。 メーカー製の鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。 (登録商標 第1986814号)
    ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.92刃わたり(mm)265
  • ハイスパイマン 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ハイスパイマン

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    ハイスパイマンは、パイマンで切断できる材質(アルミ・銅・鉛・真鍮)に加え、「鉄」も切断できます。刃先には「ハイス鋼」を使用しています。弓形の鉄ノコギリが入らない狭い場所や電動工具が使えない場所での作業に最適です。
    用途金属切断用。セット内容本体×1、替刃×1ピッチ(mm)1.41板厚(mm)0.7切り幅(mm)1刃渡り(mm)225
  • ゼットソーレシプロ 木工用 150 P2.4 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーレシプロ 木工用 150 P2.4

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    729税込802
    1枚
    当日出荷
    【小型機種に最適なショート刃で、下地材を狙い切り! レシプロソー・セーバーソー替刃 ゼットソーHI レシプロ 木工用150 P2.4】。バタつきにいショート刃で、狭い場所でも軽快に。刃先まで腰があり、ブレずに切りやすい。105mm角の柱を切断可能!。窓開け専用刃で、下穴無しで一発開口!。天井ブレースに当たらず切断が可能。
    用途リフォーム時の下地材の切断に。垂木、胴縁の切断に。ピッチ(mm)2.4板厚(mm)0.9刃渡り(mm)150適合メーカーMakita、BOSCH、HiKOKI、RYOBI
  • パネルソー 導突目 240 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パネルソー 導突目 240

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    超精密よこ挽き!角材・薄板の加工に最適!。建具・家具・工芸品など、繊細な切り口が求められる作業に。使うほど手に馴染む本桐柄。50mmまでの材料が切断できます。替刃式なので経済的です。
    用途角材や薄板の切断、一般木材の超精密加工(細工)に。スギ、ヒノキ、米松、パイン集成材などの切断に。ピッチ(mm)1寸法(幅W×高さH)(mm)72×566桐柄刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.4のこぎり板厚(mm)0.3刃渡り(mm)240
  • ゼットソー剪定 梅210本体 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー剪定 梅210本体

    岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    太い枝の剪定作業がしやすく、切り口もきれいです。コンパクトで携帯性に優れ、先が細いので隙間に入りやすい形状です。
    トラスコ品番798-2038質量(g)197ピッチ(mm)3.0板厚(mm)0.9仕上無電解ニッケルリンメッキ切り幅0.9mm刃渡り(mm)210
  • タックイン 岡田金属工業所(ゼットソー)

    タックイン

    岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    コンパクトで持ち運びに便利な替刃式折込鋸。替刃式なので経済的です。たて・よこ・ななめが切れます。素晴らしい切味が長く続きます。(ハード・インパルス処理)。替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。2段階に角度調節ができます。※タックイン大工目・荒目・細目の【柄と刃の着脱】は共通です。
    用途縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・合板・硬木・集成材・コンパネ・ベニヤ仕様本体折込
  • ゼットソーα265 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーα265

    岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    横挽き用。 独自のR刃特殊目立で「ほぞ挽き」に便利です。また、切断に必要な部分にだけノコ刃が接する形状のため、挽き心地が軽いと人気です。スムーズな挽き心地を求められる方へ「究極の横挽き」としてお勧めします。
    用途木材の横引き仕様本体トラスコ品番818-5791全長(mm)595質量(g)192ピッチ(mm)1.75刃長(mm)265板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.88刃わたり(mm)265
  • パイマン 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイマン

    岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途鉛管・銅管・黄銅管仕様特殊表面処理トラスコ品番818-5840種別本体全長(mm)379質量(g)116ピッチ(mm)1.41刃長(mm)225板厚(mm)0.60切り幅(mm)1.00刃わたり(mm)225
  • デコラソー 岡田金属工業所(ゼットソー)

    デコラソー

    岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途木材の横引き・硬質樹脂板仕様本体無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5855全長(mm)494質量(g)123ピッチ(mm)1.50刃長(mm)225板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.93刃わたり(mm)225
  • ゼットソーIII265 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーIII265

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    【縦・横・斜め3方向が切断できるスリー!!!ゼットソーⅢ265】 アルミ芯の柄で、耐久性アップ!ゼットソー265と同じサイズで、「縦・横・斜め」の切断が可能です。 切断方法を選ばない使いやすさは、多くの場面で活躍します。 大工さんには、1丁しか持込めない高所作業時に。 また、鋸選びに迷われるDIYユーザーにもお勧めの1丁です。
    用途材木全般・合板・集成材・コンパネ・ベニヤの切断ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6ハンドル色黒色(アルミ芯)刃先処理ハード・インパルス(衝撃焼入)切り幅(mm)0.92刃渡り(mm)265商品タイプ本体
  • 竹ひきのこ240 岡田金属工業所(ゼットソー)

    竹ひきのこ240

    岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    用途竹の切断・加工用種別本体材質無電解ニッケルリンメッキピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9刃渡り(mm)225
  • ゼットソーピストル265 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーピストル265

    岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    定番サイズの「ゼットソー265」にピストル型の柄を装着しました。この柄は、狭所での切断がしやすくなります。また、手袋をしたままでもすべらずに作業ができます。
    トラスコ品番818-5779質量(g)192ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.6切り幅0.66mm刃渡り(mm)265
  • ゼットソー Vハンディ200 ボード用 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー Vハンディ200 ボード用

    岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    石膏ボード用に開発された目立てにより、切断時のバリが少ないのが特徴です。 押しても引いても切断可能で、切れ味、耐久性にも優れています。 ワックス効果により、切粉の付着や目詰まりを防ぎ、軽快な切れ味が長続きします。 片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 各シリーズの替刃・柄が使用できます。 (ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)
    用途石膏ボード、ケイカル板の切断に。仕様本体全長(mm)480質量(g)217ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.7折込折りたたみ式収納時寸法(mm)265刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)1.05刃渡り(mm)190
  • スリー265替刃 (6枚入) 岡田金属工業所(ゼットソー)

    スリー265替刃 (6枚入)

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    4,498税込4,948
    1セット(6枚)
    当日出荷
    切断方向を選ばない使いやすさは、一般木材やコンパネ他、多くの場面で活躍します。また鋸選びに迷われる日曜大工ユーザーにもお勧めの1丁です。
    用途ゼットソー265と同サイズで縦・横・斜め切断が可能。仕様縦横斜、替刃6枚トラスコ品番818-5790材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)質量(g)455タイプ替刃フックタイプピッチ(mm)1.75刃長(mm)265板厚(mm)0.60切り幅0.92mm2018年トラスコ掲載ページ4 1172
  • サイディングソー120 岡田金属工業所(ゼットソー)

    サイディングソー120

    岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途窯業系サイディングボード・石膏ボード仕様本体無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5851全長(mm)272質量(g)99ピッチ(mm)1.50刃長(mm)120板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.96刃わたり(mm)120
  • ゼットソー 仮枠333 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー 仮枠333

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    2,698税込2,968
    1丁
    翌々日出荷
    縦横斜め挽き用です。ゼットソーシリーズで最も刃渡りが長く(333mm)、太物切断が可能なタイプです。仮枠や防災用等、幅広い使用が可能です。
    仕様本体ピッチ(mm)2.8板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.3刃渡り(mm)333
  • ハンディ200柄 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ハンディ200柄

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    用途鋸用柄。仕様柄のみトラスコ品番818-5759材質エラストマー樹脂、表面:エラストマー樹脂(合成ゴム)、芯:ABS樹脂質量(g)94品名ハンディ200柄2018年トラスコ掲載ページ4 1174
  • ライフソー木工ペッカ 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ライフソー木工ペッカ

    岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。 刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。
    用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボード仕様本体ピッチ(mm)1.60板厚(mm)0.90切り幅(mm)1.30適合替刃木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175クラフト145・電工ペッカー90RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルソー 導突硬木 240 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パネルソー 導突硬木 240

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    3,298税込3,628
    1丁
    翌々日出荷
    縦・横・斜め挽き!木目の方向に関係なく精密切断が可能!。冬目に負けない・ぶれない、スムーズな切り始め。使うほど手に馴染む本桐柄。50mmまでの材料が切断できます。替刃式なので経済的です。
    用途堅木の切断や精密加工(細工)に。黒檀、紫檀、ウォルナット、カシ、サクラ、ナラ、ケヤキなどの切断に。ピッチ(mm)1.2寸法(幅W×高さH)(mm)72×566桐柄刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.43のこぎり板厚(mm)0.3刃渡り(mm)240
  • SL果樹230荒目替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    SL果樹230荒目替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    719税込791
    1枚
    翌々日出荷
    グリップは持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。
    用途梅・みかん・柿・桃・栗の剪定用(鞘付き)仕様替刃スクリュータイプ、替刃1枚トラスコ品番798-2101材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ全長(mm)270質量(g)47ピッチ(mm)4刃長(mm)230刃幅(mm)0.9刃厚(mm)0.82018年トラスコ掲載ページ4 1182
  • ゼットソー剪定 梨240本体 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー剪定 梨240本体

    岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    腰があり、曲がりにくく抜群の使い心地です。切り始めのスムーズさと切り下がりの良さを両立させた、梨の剪定に最適のノコギリです。
    トラスコ品番798-1996質量(g)204ピッチ(mm)2.0板厚(mm)0.9仕上無電解ニッケルリンメッキ切り幅0.9mm刃渡り(mm)240
  • ライフソー9寸目265 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ライフソー9寸目265

    岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ソーガイドおよびソーガイド・エフ用に開発したノコギリです。もちろん、ソーガイド使用時以外にもノコギリとして十分使えます。刃は表面処理により錆びにくくなっています。
    トラスコ品番818-5823全長(mm)417質量(g)220ピッチ(mm)1.75刃長(mm)265板厚(mm)0.6切り幅0.92mm切り幅(mm)0.92刃渡り(mm)265

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり本体