絞り込み
刃長(mm)
折りたたみ
ピッチ(mm)
全長(mm)
- 120~140未満(6)
- 140~160未満(11)
- 160~180未満(4)
- 180~200未満(7)
- 200~220未満(34)
- 220~240未満(12)
- 240~260未満(34)
- 260~280未満(32)
- 280~300未満(11)
- 300~350未満(41)
- 350~400未満(65)
- 400~450未満(62)
- 450~500未満(40)
- 500~550未満(33)
- 550~600未満(36)
- 600~650未満(20)
- 650~700未満(15)
- 700~800未満(8)
- 900~1000未満(7)
- 1000~1200未満(5)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- レザーソー(101)
- Silky(ユーエム工業)(92)
- SK11(73)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(52)
- アルスコーポレーション(51)
- 木島精工(50)
- エスコ(48)
- BAHCO(バーコ)(47)
- 角利(角利産業)(46)
- BIGMAN(ビッグマン)(42)
- アルス(34)
- 石鋸工業(31)
- ナカヤ(23)
- E-Value(22)
- 浅香工業(21)
- Strong Tool(18)
- 現場屋(18)
- バクマ工業(16)
- トップマン[工具・金物](16)
- ブランドをもっと見る
8ページ目: のこぎり本体
商品豆知識

テンション調整ハックソーフレーム
GROZ¥3,898税込¥4,2881丁当日出荷強靭なフレームにより通常品の5倍の引張強度(30000PSI)を実現しています。 ハンドル下部で引張強度を調整可能です。 300mmの鋸刃用です。 扱い易いアルミハンドルです。 フレーム部分に交換用鋸刃を入れて保管可能です。用途鉄パイプの切断に。付属品刃:300mmコバルトハイス刃、HB/BM/12/24(300mm/24山)ブレード1枚トラスコ品番240-9955材質フレーム:工具鋼、ハンドル:アルミニウム、刃:コバルトハイス鋼全長(mm)425、替刃:300刃長(mm)300寸法(幅W×奥行D)(mm)フレーム:425x165ハンドル長さ(mm)100ノコ刃サイズ(mm)使用:300
ガンファイター竹挽
Silky(ユーエム工業)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷竹挽きに特化したガンファイター新登場!。竹加工や竹伐採に最適なサヤ入り鋸。薄刃で軽く切れ、しかも美しい切り口。ガンファイター・ガンファイターカーブと互換性あり。ガンファイターシリーズの特長を活かしています。0.7mmの薄刃により抵抗が少なく、スムーズに切り進められます。刃渡り270mmで極細目(20枚目)のため、切り口はバリがなく美しく仕上がり、竹加工や竹伐採に最適です。また、柄は工具用途竹加工や竹伐採に。寸法(mm)(収納時)450×130×40、(使用時)450×110×17質量(g)約385切り幅(mm)0.9目数(mm)30(20枚目)刃渡り(mm)270商品タイプ本体
挽廻鋸(PC柄)
本家龍馬¥799税込¥8791本当日出荷円形、曲線切りに最適な挽廻鋸です。一般の鋸でどうしても兼用できない円形や曲線を切る作業に最適です。ノコ身が細いので狭い場所や、一般のノコでは切れないようなコーナー等の配管作業や、切断作業にも便利です。用途一般木材の切断作業。刃厚(mm)1.0材質(柄部)プラスチック柄刃渡り(mm)120
バクマソー 替刃式鋸 本体
バクマ工業¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷太物一般木材・横挽き用(尺目)。替刃式で切れ味が落ちたら刃の交換で切れ味復活。耐久性に優れ、まっすぐに切れる。刃の取り換えワンタッチ。衝撃焼き入れ用途一般木材の切断に。全長(mm)660質量(g)210板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15刃渡り(mm)300
替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 本体 8寸
ナカヤ¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷ハードクローム処理によりサビにくく、頑強な耐久力で、いつまでもその切れ味を保ちます。刃先の摩耗度が少なく、サビも生じませんので、抜群の切れ味と強い耐久力があります。越後の名工の手により、一枚一枚丹念に仕上げられておりますので、ヒズミやゆがみなどがありません。従来の高級両刃鋸と同様、最高のバランスを保つように仕上げられております。上目にヤスリが止まりますので、再度目立てが可能です。用途木材の切断に。全長(mm)550質量(g)143刃渡り(mm)210目数寸24枚目
レザーソー 替刃式 突廻鋸
レザーソー¥589~税込¥648~1枚ほか当日出荷携帯に便利なカッター型で、廻し易い厚刃タイプを採用! レザーソー Xシリーズ 替刃式 突廻し鋸。押して切る突廻鋸。カッター型の突廻鋸はコンパクトで、ポケットや道具入れ、リュックサックなどにも収納可能なので持ち運びにとても便利です。また、カッタータイプなので鋸刃をボディに収納出来るので刃を傷めません。板厚が0.9mmと通常のカッター刃の2倍の板厚なので、腰が強くとても廻し易いです。用途電気工事、内装工事、配管工事に。材質SK-5ピッチ(mm)1.9刃長(mm)80板厚(mm)0.9適合材石膏ボード、ケイカル板、合板切り幅(mm)1.1(参考)
ピラニア 替刃式鋸 ミクロ 90mm
ピラニア・ツール¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ピラニア鋸の替刃式タイプ。 ミニサイズ。 金属の板、棒(鉄・Fe、銅、アルミなど)プラスティックの板、棒(アクリル、塩ビ、FRPなど)木材・竹材、魚骨、獣骨、貝殻など切り口きれいに、 見事な切れ味です。 替刃式ですから、刃のみの交換が可能。 金属加工など、従来のピラニア鋸でも刃を使い切ってしまう方向け。 PS-8と共通の背金を使用しておりますので互換性があります 替刃式は共通の背金を使用しておりますので互換性があります。用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木刃長(mm)90刃厚(mm)0.3
替刃式リフォーム鋸 プラスチック用
現場屋¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷内装、増改築等リフォームに。用途アクリル、メラニン、ポリカ、塩ビ、バルサ材等の切断に。材質SK-5刃渡り(mm)190
折込式木工のこ 本体
現場屋¥959税込¥1,0551個5日以内出荷ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。折込式で持ち運び収納も便利。用途合板・集成材・一般木材などの切断に!材質SK-5全長(mm)445質量(g)234板厚(mm)0.75折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
パネルソー 導突硬木 240
岡田金属工業所(ゼットソー)¥3,298税込¥3,6281丁翌々日出荷縦・横・斜め挽き!木目の方向に関係なく精密切断が可能!。冬目に負けない・ぶれない、スムーズな切り始め。使うほど手に馴染む本桐柄。50mmまでの材料が切断できます。替刃式なので経済的です。用途堅木の切断や精密加工(細工)に。黒檀、紫檀、ウォルナット、カシ、サクラ、ナラ、ケヤキなどの切断に。ピッチ(mm)1.2寸法(幅W×高さH)(mm)72×566柄桐柄刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.43のこぎり板厚(mm)0.3刃渡り(mm)240
ゼットソー Vハンディ200 ボード用
岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷石膏ボード用に開発された目立てにより、切断時のバリが少ないのが特徴です。 押しても引いても切断可能で、切れ味、耐久性にも優れています。 ワックス効果により、切粉の付着や目詰まりを防ぎ、軽快な切れ味が長続きします。 片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 各シリーズの替刃・柄が使用できます。 (ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)用途石膏ボード、ケイカル板の切断に。仕様本体全長(mm)480質量(g)217ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.7折込折りたたみ式収納時寸法(mm)265刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)1.05刃渡り(mm)190
替刃式折畳鋸用替刃(木工万能用)
角利(角利産業)¥999税込¥1,0991枚当日出荷4381替刃式折畳鋸210mm用の替刃です。4382替刃式折畳鋸210mm用の替刃用途生木の剪定や木工用に。金属、塩ビ、プラスチックの切断に。トラスコ品番836-4224材質炭素工具鋼 SK95、炭素工具鋼 SK85質量(g)30刃長(mm)210折込折りたたみ式2018年トラスコ掲載ページ4 1188
ハンディ200柄
岡田金属工業所(ゼットソー)¥939税込¥1,0331本当日出荷用途鋸用柄。仕様柄のみトラスコ品番818-5759材質エラストマー樹脂、表面:エラストマー樹脂(合成ゴム)、芯:ABS樹脂質量(g)94品名ハンディ200柄2018年トラスコ掲載ページ4 1174
替刃式引廻鋸
SK11¥949~税込¥1,044~1個当日出荷スイッチボックスやより小さな曲線加工に最適な替刃式の引廻鋸です。鋸身の刃厚が厚く、細幅のため、円形・曲線切りに最適です。 刃の全長が短いため、奥行きのないボードの切り抜き・塩ビパイプのくり抜きに便利です。グリップは小指に力がかかりやすい形状なので、引いて切りやすいです。用途ボード、塩ビパイプなど切断や切り抜き、円形・曲線加工作業。
プラ熊手 中 900
浅香工業¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷かき寄せ部に樹脂を使用した軽量で狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ。用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業全長(mm)1040材質(柄部)天然木(PE被膜)材質(頭)樹脂(PP)頭部長(mm)270爪数20先幅(mm)240
軽量ホーク4本爪 アルミP柄
浅香工業¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷干草のかき寄せなどの収集作業や運搬作業に適します。用途干草のかき寄せやすくう収集・運搬作業全長(mm)1130質量(kg)1.25材質(柄部)アルミパイプ材質(頭)スチール頭部長(mm)335爪数4先幅(mm)230
ズームチョキエコノ 採集型
アルス¥5,498税込¥6,0481個当日出荷切って掴める最大全長3mの伸縮高枝鋏です。 高枝鋏をはじめてお使いの方に適した、高枝鋏の入門モデルです。 D型のパイプを採用することでツカミ部の向きが分かりやすく作業効率が上がります。 基本的な機能を採用し、品質と保証で安心してお使いいただけます。 簡単取り付けで太い枝も切断できる便利な鋸刃付き! 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり用途高所の枝切り、採収に仕様グリップ開き角度2段切替式、鋸付き、カットキャッチ機構、刃カバー付き、打ち合いクッション、グリップ回転310°、D型パイプ全長(mm)1757-3003質量(g)975刃長(mm)50材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
剪定鋸ジェットカーブプロ37
アルス¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷たて・よこ・ななめ!どんな方向でもスムーズにカットする「UVカット」切りくずが目詰まりのしにくい特殊目立て刃で、タテびき、ヨコびき、ナナメびきがさらにスムーズになります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 ザクザク切れる「カーブライン」!刃がカーブしていることで、手前に挽く力だけで、刃が枝にくい込みやすく、刃にダイレクトに力を伝達。 挽くことで切る方向に自然と力が働きます。 特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。 ※刃が枝にくい込みやすいため、切断の際はストレートの刃よりも力を要します。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。用途生木の剪定に仕様アサリわけなし、UVカット、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式全長(mm)600質量(g)本体:341 サヤ:239刃長(mm)370表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃UV-37PRO-1RoHS指令(10物質対応)対応
土木園芸用鋸ピーメタル
アルス¥2,498税込¥2,7481個当日出荷プロの現場で活躍!軽量・高剛性鋸。 縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上。 人間工学に基づくデザインと、軽量で高剛性を持つアルミダイキャスト+滑りにくいエラストマー樹脂製のグリップを使用。 現場に大きく貢献するパフォーマンスを実現したプロ仕様の専用鋸です。 生木もザクザクカットする、剪定作業に最適な荒目タイプ。 作業領域がより広がります。用途大工用鋸仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、縦挽き研磨、衝撃焼入、ワンタッチストッパー、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、角度切替2段階グリップ、替刃式種別24 荒目全長(mm)折込時:272使用時:500質量(g)226刃長(mm)240表面処理ハードクローム仕上げ折込折りたたみ式材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃PM-24L-1RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット100 引廻し鋸
角利(角利産業)¥1,398税込¥1,5381本7日以内出荷薄板材の曲線切りに適しています。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。全長(mm)250質量(g)55ピッチ(mm)1.5刃長(mm)100刃厚(mm)0.7材質(刃)炭素鋼
替刃式折込鋸120
SK11¥1,698税込¥1,8681本当日出荷軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。 サビにくいクリアー塗装仕上げです。ロックボタンは押さえやすいPCカバー付きです。用途青竹・ベニヤ・塩ビパイプ等の切断作業。仕様竹挽用折込折りたたみ式刃厚(mm)0.6仕上クリアー塗装材質(刃)SK-5刃渡り(mm)120目数18
家庭用万能のこぎり 2枚刃
SK11¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ご家庭でいらなくなった廃品を小さく切断できます。2枚刃なので素材に合わせて使い分けできます。 木工用は、木材・竹・塩ビ・プラスチック・生木・段ボールに使用でき、金属用は、アルミ・軽金属・鉄に使用できます。 軽量で、握りやすいABS樹脂ですので、指の掛かりがよく、挽きやすいエビ型柄です。 折込式で収納・携帯に便利、収納時は刃先が隠れるので安全で、刃先の保護にもなります。 刃先は衝撃焼入れで切味が長持ちします。用途プラスチック収納ケース・木製イス・ベビーカー・生木・アルミパイプなどの切断作業。表面処理無電解メッキ折込折りたたみ式刃厚(mm)0.8材質(ハンドル)ABS樹脂刃先処理衝撃焼入れ刃渡り(mm)160
替刃式折込鋸
SK11(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。 現場でよく使用されているサイディングボードは鉄筋が入っているものがあり、サイディング用の刃はその鉄筋も一緒に切断が可能です。 従来の目立て刃に比べ寿命の長いウェーブ刃です。ネジ1個だけで簡単替刃交換できます。用途ACLボード・サイディングなどの切断作業。仕様サイディング用タイプ折込式折込折りたたみ式適合替刃SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S)・一般木工用(SUB-21))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P)・一般木工用細目(SUB-21F))刃渡り(mm)210
替刃式のこぎり 竹挽用
EB-SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のガンタイプのこりぎです。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。用途竹・一般木材・集成材・ベニヤ板などの切断作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.6適合替刃EB-SK11替刃式のこぎり替刃(240竹挽用・260・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり替刃(250塩ビパイプ用・270仮枠用・240剪定用)刃渡り(mm)240
細工用ミニ折込鋸
SK11¥949税込¥1,0441丁当日出荷ホビー、工作に最適です。折込式なので、刃の保護と携帯・収納に安心便利です。用途一般木材の切断作業。全長(mm)210折込折りたたみ式材質(刃)SUS420J2刃渡り(mm)85
電工押挽鋸
BIGMAN(ビッグマン)¥949税込¥1,0441個4日以内出荷疲れにくく滑らないエラストマー樹脂のソフトグリップ材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂)寸法(mm)245×95×15質量(g)73タイプ茨目刃長(mm)120山数10山板厚(mm)1.3適合替刃NG-120B
レザーソー 小さくても 一人前 一般
レザーソー¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷替刃式鋸のパイオニアが作る、最高の切味を。 替刃式 カッター式鋸です。ちょっとした場面で大活躍できます。 木工から竹・プラスチック切り、そしてお庭の小枝切などご家庭に一丁あれば大変便利です。 刃はどんなカッターにも取付可能ですのでカッター本体(L型タイプ)お持ちの方は替刃だけでの購入で使用可能です。 また、当然本体に市販のカッター刃を取付可能です。 刃はレザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 名前どおり一人前の働きする鋸です。 ※最大25mmまで切断可能です。 小物などの木工・竹細工など細かい加工ができる万能目立でスムーズに切断できる。 一家に一丁におすすめ。ピッチ(mm)1.3刃長(mm)80板厚(mm)0.45