絞り込み
刃長(mm)
ピッチ(mm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: のこぎり本体

1,151件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電工押挽鋸 BIGMAN(ビッグマン)

    電工押挽鋸

    BIGMAN(ビッグマン)
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷
    疲れにくく滑らないエラストマー樹脂のソフトグリップ
    材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂)寸法(mm)245×95×15質量(g)73タイプ茨目刃長(mm)120山数10山板厚(mm)1.3適合替刃NG-120B
  • パイプソー替刃Sタイプ BIGMAN(ビッグマン)

    パイプソー替刃Sタイプ

    BIGMAN(ビッグマン)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    小口径用・狭い箇所での切断が可能
    質量(g)54
  • あぜ挽鋸 のこぎり BIGMAN(ビッグマン)

    あぜ挽鋸 のこぎり

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    板の中間に長い溝をつけたり、四角い穴をあけたりするのに便利です。刃形が湾曲しているので、水平にひくのに適しています。
    寸法(mm)410×70×15質量(g)83タイプあぜ挽刃長(mm)約85柄長さ(mm)210
  • 480mm/300mm 生木鋸(サヤ付・替刃式・カーブ刃) エスコ

    480mm/300mm 生木鋸(サヤ付・替刃式・カーブ刃)

    エスコ
    3,900税込4,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA599RG-1
  • 鋸 名刀(黒鞘) 竹内快速鋸

    鋸 名刀(黒鞘)

    竹内快速鋸
    5,798税込6,378
    1丁
    翌日出荷から6日以内出荷
    切れ味万能、鋸刃が木に抵抗なく入っていく驚き。
    色(柄)
  • レザーソー LH-A  剪 定 レザーソー

    レザーソー LH-A 剪 定

    レザーソー
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    超軽量!L(エル)シリーズ。 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 鏡面仕上げのような切口です。 アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』によって切れ口が大変綺麗です。 山林作業で樹木を傷めずシャープに切り落とします。(ボタン材の発生を防ぎます) 水分を含んだキリコによる目詰まり対策として縦挽目を配置。スムーズに切断できます。
    用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)ピッチ(mm)4板厚(mm)1.1
  • レザーソー LT-A  仮 枠 レザーソー

    レザーソー LT-A 仮 枠

    レザーソー
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    超軽量!L(エル)シリーズ。 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まり事もありません。 現場では常に激しい作業から細かい作業までスピーディーにこなさなければなりません。 縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。 耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。 万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。
    用途一般木材・竹・生木ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.7
  • レザーソー 小さくても 一人前  一般 レザーソー

    レザーソー 小さくても 一人前 一般

    レザーソー
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    替刃式鋸のパイオニアが作る、最高の切味を。 替刃式 カッター式鋸です。ちょっとした場面で大活躍できます。 木工から竹・プラスチック切り、そしてお庭の小枝切などご家庭に一丁あれば大変便利です。 刃はどんなカッターにも取付可能ですのでカッター本体(L型タイプ)お持ちの方は替刃だけでの購入で使用可能です。 また、当然本体に市販のカッター刃を取付可能です。 刃はレザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 名前どおり一人前の働きする鋸です。 ※最大25mmまで切断可能です。 小物などの木工・竹細工など細かい加工ができる万能目立でスムーズに切断できる。 一家に一丁におすすめ。
    ピッチ(mm)1.3刃長(mm)80板厚(mm)0.45
  • 竹挽鋸 レザーソー

    竹挽鋸

    レザーソー
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。 切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。 竹細工専用から竹林での伐採作業用までラインナップがあります。 直柄タイプですので両手引きができるのも特長です。 レザーソー竹挽鋸は竹専用タイプです。 竹細工から真竹・孟宗竹の伐採用まで幅広く対応しています。
    用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用ピッチ(mm)1.7(寸18枚目)刃長(mm)240板厚(mm)0.6
  • 軽量ハックソーフレーム LENOX(レノックス)

    軽量ハックソーフレーム

    LENOX(レノックス)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
  • ハクソーフレーム LENOX(レノックス)

    ハクソーフレーム

    LENOX(レノックス)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    丈夫な設計。高剛性アルミニウム製ハンドルです。 狭い場所にも届く。 通常のハクソーが使用できない狭いスペースで切断ができます。
  • 現場屋 仮枠万能鋸 石鋸工業

    現場屋 仮枠万能鋸

    石鋸工業
    1,698税込1,868
    1本
    8日以内出荷
    切れ味が良く目詰まりの少ない特殊目立てを採用。携帯に便利な樹脂製鞘付。
    用途型枠・木材・生木の切断に。材質SK-5(炭素工具鋼) 柄:木板厚(mm)0.7使用時寸法(mm)400刃渡り(mm)240
  • ビッグボーイ 細目 Silky(ユーエム工業)

    ビッグボーイ 細目

    Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚ほか
    当日出荷
    山林・剪定用の荒目、大工・仮枠用の万能目、竹挽き・リンゴ挽き用の細目の3種類の刃の種類を揃えました。 軽量で頑丈なアルミボディーを使用しているので、BIGな割に重さを感じず、作業中に疲れを感じにくくなっています。 両手で握れるダブルラウンド設計を採用し、軽い力で、太い枝や幹でも両手で楽に切断が出来ます。 また、全長が長いので剪定の作業範囲も格段にアップします。 グッドデザイン賞を受賞しているので、デザイン性にも優れています。 デザインをする上で、いかにバランスよく機能的なグリップに仕上げるかをポイントにしました。 その上、刃に未来目を使用しているので、様々な角度から楽に木を切る事が出来ます。 切り口もSILKYならではのアサリ無しを採用しているので、滑らかで美しい仕上がりになります。
    用途建築大工、仮枠大工、造園や林業での竹細工や竹伐採などでお使いになれます。 乾燥木材の無垢材・集成材・薄板・ベニヤ・コンパネ、竹の細工や伐採に適しています。孟宗竹なども切る事が可能です。切り幅(mm)1.2刃渡り(mm)360目数13枚目/30mm
  • ゴムボーイ 極細目240 Silky(ユーエム工業)

    ゴムボーイ 極細目240

    Silky(ユーエム工業)
    2,298税込2,528
    1枚ほか
    当日出荷
    20枚目という細かい目により、大工作業ではもちろん、竹や家具建具にもご利用いただけます。 もっと幅広くゴムボーイをお使いいただけるように、ゴムボーイでしたら互換性はもちろんございますので他の目の替刃と交換してお使いいただくとより一層便利さが増すと思います。
    用途建築大工、造園の竹細工、家具建具にご使用になれます。 薄板ベニヤ、無垢集成材、黒檀、竹細工に適しています。切り幅(mm)0.95刃渡り(mm)240目数20枚目/30mm
  • ゴムボーイ 極細目210 Silky(ユーエム工業)

    ゴムボーイ 極細目210

    Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚ほか
    当日出荷
    20枚目という細かい目により、大工作業ではもちろん、竹や家具建具にもご利用いただけます。 もっと幅広くゴムボーイをお使いいただけるように、ゴムボーイでしたら互換性はもちろんございますので他の目の替刃と交換してお使いいただくとより一層便利さが増すと思います。
    用途建築大工、造園の竹細工、家具建具にご使用になれます。 薄板ベニヤ、無垢集成材、黒檀、竹細工に適しています。切り幅(mm)0.95刃渡り(mm)210目数20枚目/30mm
  • 替刃式鋸(竹挽用) TRUSCO

    替刃式鋸(竹挽用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番445-3875材質刃:刃物用炭素鋼、柄:ABS樹脂全長(mm)400質量(g)105刃長(mm)240
  • 金切鋸刃 一般金属用 神東工業

    金切鋸刃 一般金属用

    神東工業
    579税込637
    1パック(6枚)
    当日出荷
    刃長(mm)250
  • ALC鋸 神東工業

    ALC鋸

    神東工業
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    刃長(mm)250
  • ライフソー9寸目265 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ライフソー9寸目265

    岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ソーガイドおよびソーガイド・エフ用に開発したノコギリです。もちろん、ソーガイド使用時以外にもノコギリとして十分使えます。刃は表面処理により錆びにくくなっています。
    トラスコ品番818-5823全長(mm)417質量(g)220ピッチ(mm)1.75刃長(mm)265板厚(mm)0.6切り幅0.92mm切り幅(mm)0.92刃渡り(mm)265
  • コテのこ 135 大西工業

    コテのこ 135

    大西工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アサリがなく切断面に押し当てて使用してもキズが付きにくいのこ刃です。 背金がある為、とにかくまっすぐキレイに切断出来ます! サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ
    用途埋め木(木ダボ)のフラットな切断に全長(mm)150ピッチ(mm)(刃)1.2刃長(mm)135板厚(mm)0.4刃厚(mm)0.4切り幅(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替刃 ParkTool(パークツール)

    替刃

    ParkTool(パークツール)
    3,898税込4,288
    1セット(12枚)
    当日出荷
    仕様SAW-1用刃数32山全長(mm)300
  • ライフソー木工ペッカ 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ライフソー木工ペッカ

    岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。 刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。
    用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボード仕様本体ピッチ(mm)1.60板厚(mm)0.90切り幅(mm)1.30適合替刃木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175クラフト145・電工ペッカー90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替刃式のこぎり260(折込式) SK11

    替刃式のこぎり260(折込式)

    SK11(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    折込式なので、刃を保護でき安全です。 また、収納に便利です。 クリアー塗装仕上でサビにくい。 プッシュボタンで、刃の角度を2段階に調節できます。
    用途一般木材、合板、集成材、硬木などの粗い造作横挽き用全長(mm)630ピッチ(mm)1.75刃長(mm)260山数140板厚(mm)0.6折込切り幅(mm)約1.35刃渡り(mm)260
  • 引き廻し鋸 HIPPER レザーソー

    引き廻し鋸 HIPPER

    レザーソー(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    鋸刃に対し90度ひねったグリップ形状により、手掌のコントロールによって左右の曲線切りが素早く、正確に行え、筋肉疲労も減少してくれます。 どのような作業姿勢に対しても常に鋸刃の向きが確認しやすいように、グリップ上部に峰を付けています。
    用途内装工事・配管工事・電気工事ピッチ(mm)1.7刃長(mm)150板厚(mm)0.9
  • レザーソーZA型 EVAGRIP レザーソー

    レザーソーZA型 EVAGRIP

    レザーソー
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    名人芸が実現した鋭い超薄刃。まさに逸品、絶妙の切れ味。
    用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ塩ビ・デコラ・アゼ挽兼用トラスコ品番769-1548全長(mm)540質量(g)220ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)240板厚(mm)0.3
  • レザーソーA型 レザーソー

    レザーソーA型

    レザーソー
    5,398税込5,938
    1本
    3日以内出荷
    鋸の重みを手に感じつつリズミカルに挽く、板厚0.3mmの超薄刃の鋸。目の小さな刃を長い背金がガッシリ固定している為、使いやすく、しかもスピーディーな切れ味で切り口が美しく仕上がります。
    用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラトラスコ品番769-1513全長(mm)540質量(g)185ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)240板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
  • ピストル鋸22 アルス

    ピストル鋸22

    アルス
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    独自開発の研磨で強い弾性と摩擦の軽減を実現!プロが認めるピストル型鋸のロングセラー。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。 独自開発の研磨「アルステックカット」を用いて、強い弾性と切込み時の摩擦の軽減を実現しました。 刃長220mm、生木をザクザク切り進む荒目タイプです。
    用途生木の剪定仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式アルステックカット、サヤ付トラスコ品番396-5881全長(mm)350質量(g)本体/95、サヤ/90刃長(mm)220適合替刃PS-22-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組子用 胴付鋸 縦引き 替刃 ナカヤ

    組子用 胴付鋸 縦引き 替刃

    ナカヤ
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    厚さ0.2mmの極薄刃に1寸あたり超精密目立てで細かい精密な切断に。建具・表具・楽器・和竿つくりの職人はもちろん、日曜大工の精密切断に。
    用途精密細工用鋸刃長(mm)210板厚(mm)0.2最大切断寸法(mm)42目数22枚目/30mm
  • シルキーナタ 片刃210 Silky(ユーエム工業)

    シルキーナタ 片刃210

    Silky(ユーエム工業)
    4,798税込5,278
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    世界一切れる刃物は日本刀です。その日本刀の切れ味を追求して生まれたのが、このシルキーナタです。しかも小刃のみの研磨で済むので、楽に刃が研げます。 ブレード全体に特殊合金鋼を使い、永切れと強い衝撃に耐えるように、一体構造の刃全体に硬い焼入れを施しました。この強じんなハガネが、ゴムクリップを可能にしています。 シルキーのゴムクリップの快適さをナタにも活かしました。ナタによる強烈な打撃作業は、手に大きな負担と衝撃を与え、大変つらいものです。その衝撃をゴムクリップにより、60%以上も削減することが出来ました。しかもゴムの大きな摩擦係数によって、手がすべりません。また安全のために、握った手が前後にすべらないグリップデザインになっています。 シルキーナタは、現場で予備のブレードに交換することで、いつも最高の切れ味で、作業していただけます。時間の無駄が無く、楽に作業をすることができます。
    用途造園の剪定、林業の枝打・間伐、森林ボランティアに。 生木の枝打・剪定に適しています。材質合金鋼刃厚(mm)5.7刃渡り(mm)210
  • ツルギ 荒目 200 Silky(ユーエム工業)

    ツルギ 荒目 200

    Silky(ユーエム工業)
    2,898税込3,188
    1枚ほか
    当日出荷
    今まで切る事の出来なかった枝元や密集している場所などでも使用していただける鋸になっております。 刃がスリムな分、材厚を厚くする事で通常の鋸と同じように太い枝も切断する事が可能です。 細い枝から太い枝まで万能に切れる鋸になっております。 鞘に独自のロック機能を採用する事により、鋸が鞘から抜け落ちる心配がありません。 目の粗さは荒目と万能目があり、サイズは200mm・300mm・400mmとございます。 荒目は剪定に、万能目は剪定と木工にお使いいただけます。比較的細い枝ですと万能目をお勧めいたします。
    用途林業・造園・森林ボランティアでお使いいただけます。 剪定・間伐・枝打ちに適しています。切り幅(mm)1.5刃渡り(mm)200目数8枚目/30mm
  • マスター360 Silky(ユーエム工業)

    マスター360

    Silky(ユーエム工業)
    2,498税込2,748
    1枚ほか
    当日出荷
    マスターは仮枠大工の定番鋸として鋸業界では定着しています。 刃には四列目を採用し、建築材の大半を占める合板や集成材を抵抗なく切る事が出来ます。 また刃先には衝撃焼入れをすることで、耐久性に優れ永切れします。 発売当初から何度か改良して、現在の柄は樹脂コアを使用し、アルミパイプフレームになり、頑丈さが増しました。 手に持った感触も少し重みがある分、しっかりとした切れ味を手で感じていただけると思います。 もちろん、切れ味は四列目・とびアサリを使用しているので抜群です。 マスターは替刃式で、着脱方法もワンタッチで出来るのでとても便利です。
    用途仮枠大工、建築大工でご使用いただけます。 乾燥木材のコンパネ、無垢材・集成材に適しています。 大工鋸として定着していますが、生木を切る事も出来ますし、まぐろの解体に使われる事もあります。切り幅(mm)1.5刃渡り(mm)360目数9枚目/30mm
  • ゴムグリップ折込鋸 トップマン[工具・金物]

    ゴムグリップ折込鋸

    トップマン[工具・金物]
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    刃先に高周波焼入れ施しているため切れ味が長持ち。滑りにくいゴムグリップ。
    用途一般木材、塩ビパイプ、青竹、合板などの切断に刃長(mm)210材質(刃)カーボン鋼
  • めばえネクスト 共通柄 Silky(ユーエム工業)

    めばえネクスト 共通柄

    Silky(ユーエム工業)
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    めばえネクスト用の共通柄。木質バイオマスを高配合。バイオグリップならではの質感で油分がついても滑りにくいです。
    用途めばえネクスト210~300までの共通ハンドル付属品替刃取付用ネジ付き
  • フォックス固定ネジ2個入 Silky(ユーエム工業)

    フォックス固定ネジ2個入

    Silky(ユーエム工業)
    439税込483
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    用途対象
  • L-Aシリーズ用 赤グリップ(ネジ付) レザーソー

    L-Aシリーズ用 赤グリップ(ネジ付)

    レザーソー
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷
    レザーソーLAシリーズ、園芸シリーズ(7143G・7343G・7753G)用ハンドルです。
  • SHINKA 装着バンド(2本組) レザーソー

    SHINKA 装着バンド(2本組)

    レザーソー
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    脚への装着が可能です。
    サイズ(mm)610×38×5
  • SHINKA 竹挽 本体 レザーソー

    SHINKA 竹挽 本体

    レザーソー
    3,500税込3,850
    1丁
    翌々日出荷
    繊維の強い竹もスムーズに切断でき、竹専用目立てにより切り口も美しく仕上がります。現場の声を徹底的に反映した高機能ケースを採用。ローラー付きワンタッチ構造でスムーズな操作を実現し、側面ホールは装着バンドにも対応しています。さらに、着脱式ベルト通しやストラップホールなど携帯性にも配慮。工具不要のすべり止めネジにより、替刃交換も簡単です。日々の作業を快適にする一品です。
    厚さ(mm)0.7ピッチ(mm)1.7
  • SHINKA 生木 本体 レザーソー

    SHINKA 生木 本体

    レザーソー
    3,500税込3,850
    1丁
    翌々日出荷
    繊維の強い竹もスムーズに切断でき、竹専用目立てにより切り口も美しく仕上がります。現場の声を徹底的に反映した高機能ケースを採用。ローラー付きワンタッチ構造でスムーズな操作を実現し、側面ホールは装着バンドにも対応しています。さらに、着脱式ベルト通しやストラップホールなど携帯性にも配慮。工具不要のすべり止めネジにより、替刃交換も簡単です。日々の作業を快適にする一品です。
    厚さ(mm)0.8ピッチ(mm)3.6~2.7
  • SHINKA 生木 替刃 レザーソー

    SHINKA 生木 替刃

    レザーソー
    1,898税込2,088
    1枚
    翌々日出荷
    細枝から太枝までスピーディーかつパワフルに切断。造園作業に最適です。
    厚さ(mm)0.8ピッチ(mm)3.6~2.7
  • 替刃式両刃鋸210mm 別所二郎作

    替刃式両刃鋸210mm

    別所二郎作
    5,298税込5,828
    1丁
    4日以内出荷
    一枚一枚丹精込めメーカーにて焼き入れ・焼き戻しを行っていますので硬度のある刃持ちのよい鋸に仕上がっています。メーカー独自のデータによる研磨を施していますので、鋸の通りが良くなり、肩の軽い引き心地も軽やかな鋸です。また、首部を厚くすることにより、鋸身は薄くても腰のあるしっかりした鋸に仕上がっています。取り替え方法も作業の邪魔になるようなネジや余計な金具を用いず、シンプルなテーパの”かちこみ”方式を用いており、プロの道具としてふさわしい仕様となっております。
    用途造作・細工に。仕様防錆袋入りその他【挽目】縦挽・横挽材質刃部:SK-95●柄:サワグルミ・籐全長(mm)540品番10933質量(g)130タイプ本体ピッチ(mm)1.25刃厚(mm)0.32(先中央値)柄長さ(mm)270持ち手籐巻き(とまき)刃渡り(mm)210

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり本体
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
9ページ目: のこぎり本体 【通販モノタロウ】