絞り込み
刃長(mm)
ピッチ(mm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: のこぎり本体

1,151件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 折込式竹引のこ 本体 現場屋

    折込式竹引のこ 本体

    現場屋
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。折込式で持ち運び収納も便利。
    用途竹・生竹・木材などの切断に!材質SK-5全長(mm)445質量(g)234板厚(mm)0.75折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
  • ゼットソー 仮枠333 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー 仮枠333

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    2,698税込2,968
    1丁
    翌々日出荷
    縦横斜め挽き用です。ゼットソーシリーズで最も刃渡りが長く(333mm)、太物切断が可能なタイプです。仮枠や防災用等、幅広い使用が可能です。
    仕様本体ピッチ(mm)2.8板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.3刃渡り(mm)333
  • 替刃式折畳鋸用替刃(金属用) 角利(角利産業)

    替刃式折畳鋸用替刃(金属用)

    角利(角利産業)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    4381替刃式折畳鋸210mm用の替刃です。4382替刃式折畳鋸210mm用の替刃
    用途生木の剪定や木工用に。金属、塩ビ、プラスチックの切断に。トラスコ品番836-4225材質炭素工具鋼 SK95、炭素工具鋼 SK85質量(g)30刃長(mm)210折込折りたたみ式2018年トラスコ掲載ページ4 1188
  • スリー265替刃 (6枚入) 岡田金属工業所(ゼットソー)

    スリー265替刃 (6枚入)

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    4,498税込4,948
    1セット(6枚)
    当日出荷
    切断方向を選ばない使いやすさは、一般木材やコンパネ他、多くの場面で活躍します。また鋸選びに迷われる日曜大工ユーザーにもお勧めの1丁です。
    用途ゼットソー265と同サイズで縦・横・斜め切断が可能。仕様縦横斜、替刃6枚トラスコ品番818-5790材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)質量(g)455タイプ替刃フックタイプピッチ(mm)1.75刃長(mm)265板厚(mm)0.60切り幅0.92mm2018年トラスコ掲載ページ4 1172
  • バネ小2個入 (S2/T50) 近正

    バネ小2個入 (S2/T50)

    近正
    269税込296
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様S-200、S-200G、T-500、T-500S、S-201、T-501、S-221用替バネ
  • 剪定皮サック 2段式 型入 岡恒

    剪定皮サック 2段式 型入

    岡恒(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    岡恒純正の皮ケースです。鋏と折込鋸兼用サック。
    全長(mm)210質量(kg)0.135折込折りたたみ式
  • 剪定鋸 195mm 替刃 岡恒

    剪定鋸 195mm 替刃

    岡恒
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    岡恒剪定鋸195mm用替刃です。
    全長(mm)245質量(kg)0.04刃長(mm)195
  • 剪定鋸木サヤ付 195mm 岡恒

    剪定鋸木サヤ付 195mm

    岡恒(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    生木剪定用ノコギリ。
    全長(mm)320質量(kg)0.175刃長(mm)195
  • 両ツル柄 900 リング付 A 浅香工業

    両ツル柄 900 リング付 A

    浅香工業
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    金象印 両ツル・バチツル2.5kg・等の替柄です。
    用途両ツルハシ、バチツル2.5kg用替柄材質天然木形状小判型全長(mm)900質量(g)800先端寸法(mm)67×37手元寸法(mm)36×28
  • クサビ パック入 浅香工業

    クサビ パック入

    浅香工業
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    表面部を斜めに網目の筋を付けた抜けにくいクサビ。
    用途片手ハンマー用材質スチール
  • 軽量ホーク4本爪 アルミP柄 浅香工業

    軽量ホーク4本爪 アルミP柄

    浅香工業
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    干草のかき寄せなどの収集作業や運搬作業に適します。
    用途干草のかき寄せやすくう収集・運搬作業全長(mm)1130質量(kg)1.25材質(柄部)アルミパイプ材質(頭)スチール頭部長(mm)335爪数4先幅(mm)230
  • 伸縮式高枝鋸1.8m アルス

    伸縮式高枝鋸1.8m

    アルス(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    高所の太枝切りに最適!最長1.8m。 軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
    用途鋏では切れない太い枝の剪定に仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ全長(mm)1200-1800質量(g)750刃長(mm)300表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃255L-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引廻鋸 改良目 角利(角利産業)

    引廻鋸 改良目

    角利(角利産業)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    たてよこななめ改良刃の採用で曲線切りもスムースです。握りやすいピストル柄を採用。木材の小細工、コンセントボックスの穴あけ等に大変便利です。
    全長(mm)336刃長(mm)180刃厚(mm)1材質(柄部)樺材材質(刃)炭素鋼SK-5
  • 木柄引廻鋸 角利(角利産業)

    木柄引廻鋸

    角利(角利産業)(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    木材の小細工、コンセントボックスの穴あけに。握りやすいピストル柄ノコ身が細く、厚みがあり、曲線切り(曲線状に引き抜く)が容易です。
    材質(柄部)ブナ材材質(刃)炭素鋼SK-5
  • スーパー技工 替刃式鋸 小枝剪定用 角利(角利産業)

    スーパー技工 替刃式鋸 小枝剪定用

    角利(角利産業)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    使いやすいを追及した小型鋸です。刃の取替えがワンタッチで出来る、小枝切断用替刃式鋸です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入)で切れ味が長期にわたり持続します。小枝などの剪定作業に最適な小型のこぎりです。保管に便利なプラスチック製の安全収納ケース付です。
    用途小枝切断用付属品刃先収納ケース全長(mm)350刃長(mm)210材質(ケース)ポリプロピレン刃厚(mm)0.6材質(柄部)スチール、PA(強化ナイロン)、TPR(合成ゴム)材質(刃)刃物用炭素鋼
  • 廃品を小さくする鋸 SK11

    廃品を小さくする鋸

    SK11(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ご家庭でいらなくなったかさばる廃品を小さくカットします。素材に合わせて3種類の刃を使い分け。 鉄・ステンレス・アルミ・木材・竹・プラスチック・ゴムなどの切断が出来ます。刃の取り付け取り外しが簡単です。
    用途物干し竿・ベビーカー・PCケース・釣り竿・塩ビパイプなどの廃品の切断。仕様糸鋸刃細目28山:合板・塩ビ・プラスチック・竹の切断、糸鋸刃荒目16山:木材・ベニヤ・ゴムの切断、バイメタル刃:24山:軽金属・鉄・ステンレス・プラスチックの切断材質(ハンドル)ナイロン/ABS樹脂
  • 細工用ミニ挽廻鋸 SK11

    細工用ミニ挽廻鋸

    SK11
    839税込923
    1丁
    当日出荷
    ホビー、工作に最適です。木工薄板のくり抜きや、曲線切りに最適な引廻鋸です。
    用途ベニヤ・薄板などの切断作業。全長(mm)225材質(刃)SK-5刃渡り(mm)100
  • 折込鋸 木工用 BIGMAN(ビッグマン)

    折込鋸 木工用

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)使用時:490×40×18、折込時:260×50×18質量(g)133タイプ木工用柄長さ(mm)255刃渡り(mm)210
  • パイプソー替刃 BIGMAN(ビッグマン)

    パイプソー替刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    689税込758
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)68
  • レザーソー LB-A  竹 挽 レザーソー

    レザーソー LB-A 竹 挽

    レザーソー
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    超軽量!L(エル)シリーズ。 全てがモデルチェンジ。長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。ささくれも出ずスムーズに切断します。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、ささくれもほとんど出ず竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫。 耐久性も素晴らしいです。
    用途竹材
  • アジャスタブルハックソーフレーム250/300mm兼用 LENOX(レノックス)

    アジャスタブルハックソーフレーム250/300mm兼用

    LENOX(レノックス)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    2種類のブレードが使用可能。 250mm、300mmの各種ブレードが使用できます。
  • 金切鋸 ホーザン

    金切鋸

    ホーザン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    軽量なアルミダイキャスト製
    全長(mm)350材質(本体)アルミ質量(g)215鋸刃(mm)250
  • スゴワザ Silky(ユーエム工業)

    スゴワザ

    Silky(ユーエム工業)
    4,898税込5,388
    1枚ほか
    当日出荷
    切断時に手が前へ行ってしまっても刃に当たらないように『スリップガード』を採用しました。 切る方向に自然と力が働き、スムーズに切断出来るのがカーブソーの特徴です。 切断砥石目立てを行っていますので、刃先の切断力は抜群です。 より太い木をより力一杯切れる鋸に仕上がっています。
    用途造園・ゴルフ場での剪定、林業での枝打・間伐に適しています。 生木の剪定・枝打・間伐に適しています。切り幅(mm)1.7刃渡り(mm)420目数6.5枚目/30mm
  • ワークソー 神東工業

    ワークソー

    神東工業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    廃材の切断、分別・リサイクルに最適 A型.B型刃を取替え出来るようになっているので、木工.プラスチック.軟鋼板の切削まであらゆる用途で使用出来る。 切断状況.条件により対応出来る角度調整可能ハンドル(柄)を採用している。 切断時、握りやすく又力が入りやすいD型ハンドルを採用している。
    刃長(mm)250適合替刃A型(PC・木工用)、B型(軟鋼材用)
  • コテのこ 135 大西工業

    コテのこ 135

    大西工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アサリがなく切断面に押し当てて使用してもキズが付きにくいのこ刃です。 背金がある為、とにかくまっすぐキレイに切断出来ます! サビに強い無電解ニッケルメッキ仕上げ
    用途埋め木(木ダボ)のフラットな切断に全長(mm)150ピッチ(mm)(刃)1.2刃長(mm)135板厚(mm)0.4刃厚(mm)0.4切り幅(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマートソー 替刃 押切り タジマツール(TJMデザイン)

    スマートソー 替刃 押切り

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    石膏ボード・ベニヤ等の開口。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 天井開口に最適な切断粉が手前に落ちにくい押し鋸刃。
    全長(mm)186質量(g)16ピッチ(mm)2.4刃長(mm)150板厚(mm)1切り幅(mm)1刃渡り(mm)150
  • KAKURI スーパー技工替刃式片刃鋸 一般木材用210mm 角利(角利産業)

    KAKURI スーパー技工替刃式片刃鋸 一般木材用210mm

    角利(角利産業)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    刃の取り替えがワンタッチでできる、一般木材切断用替刃式鋸です。刃物用炭素鋼を使用し、インパルス方式の刃先焼き入れ(衝撃焼き入れ)で切れ味が長期にわたり持続します。使いやすさを追及した小型鋸です。
    用途一般的な木材の切断に。トラスコ品番365-1533全長(mm)350質量(g)220刃長(mm)210材質(柄部)スチール・強化ナイロン(PA)・合成ゴム(TPR)材質(刃)刃物用炭素鋼
  • 引廻鋸 JOB Master

    引廻鋸

    JOB Master
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    自由なカットや細かな作業に。ダイヤカット目立・木工用。パーカー仕上げ
    用途木材・合板など
  • マジックソー trad

    マジックソー

    trad(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    驚きの切れ味!何でも切れる驚異のノコギリ。
    用途木・ネイル・アルミ・ステンレス・ボルト・プラスチック等全長(mm)267質量(g)108刃長(mm)152
  • ハンディ押し切りノコ JEFCOM(ジェフコム)

    ハンディ押し切りノコ

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    木材・ベニヤ板・新建材に最適なベンリ鋸
  • 工作園芸鋸ハードタイプ アルス

    工作園芸鋸ハードタイプ

    アルス(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    工作・園芸と広範囲に使用できる定番商品。 替刃式折込鋸の定番P-18のハ―ドタイプです。 工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ。 刃部には特殊な目立て「UVカット」を用いて、切粉の排出をスムーズに行います。
    用途工作用木材、生木の切断など仕様高炭素刃物鋼、リブ付き研磨、UVカットエラストマーグリップ、替刃式、特殊表面処理アサリわけなし、衝撃焼入トラスコ品番515-9181全長(mm)折込時/235使用時/407質量(g)162刃長(mm)180折込適合替刃P-18H-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押廻鋸 剣匠 SK(新潟精機)

    押廻鋸 剣匠

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。切粉が下に落ちにくいので、天井作業に便利です。
    用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きにトラスコ品番365-3544材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂全長(mm)270質量(g)45硬度HV520~540山数12/30.3mm(1寸)寸法A(mm)130寸法D(Φmm)20寸法B(mm)270寸法C(mm)52刃厚(mm)1刃わたり(mm)120
  • 糸鋸弦 エスコ

    糸鋸弦

    エスコ(1件のレビュー)
    2,940税込3,234
    1個
    当日出荷
    付属品糸鋸刃1本全長(mm)315適合替刃130mm用ブレード(EA522VC-1~-12)
  • ミュージカルハンドソー 870mm BAHCO(バーコ)

    ミュージカルハンドソー 870mm

    BAHCO(バーコ)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-1289
  • シルキーナタ 片刃180 Silky(ユーエム工業)

    シルキーナタ 片刃180

    Silky(ユーエム工業)
    4,998税込5,498
    1枚ほか
    当日出荷
    世界一切れる刃物は日本刀です。その日本刀の切れ味を追求して生まれたのが、このシルキーナタです。しかも小刃のみの研磨で済むので、楽に刃が研げます。 ブレード全体に特殊合金鋼を使い、永切れと強い衝撃に耐えるように、一体構造の刃全体に硬い焼入れを施しました。この強じんなハガネが、ゴムクリップを可能にしています。 シルキーのゴムクリップの快適さをナタにも活かしました。ナタによる強烈な打撃作業は、手に大きな負担と衝撃を与え、大変つらいものです。その衝撃をゴムクリップにより、60%以上も削減することが出来ました。しかもゴムの大きな摩擦係数によって、手がすべりません。また安全のために、握った手が前後にすべらないグリップデザインになっています。 シルキーナタは、現場で予備のブレードに交換することで、いつも最高の切れ味で、作業していただけます。時間の無駄が無く、楽に作業をすることができます。
    用途造園の剪定、林業の枝打・間伐、森林ボランティアに。 生木の枝打・剪定に適しています。材質合金鋼刃厚(mm)5.7刃渡り(mm)180
  • SHINKA 剪定 本体 レザーソー

    SHINKA 剪定 本体

    レザーソー
    3,898税込4,288
    1丁
    翌々日出荷
    生木の剪定・枝打ち作業に適した、切り口品質にこだわったプロ仕様モデルです。現場の要望を徹底的に反映した高機能ケースを採用。ローラー付きワンタッチ構造により、スムーズかつ確実な操作性を実現しました。側面ホールは装着バンドにも対応しています。着脱式ベルト通しやストラップホールを備え、携帯性にも配慮。工具不要のすべり止めネジにより、替刃交換も迅速に行えます。日々の作業効率向上を支える実用性重視の一品です。
    厚さ(mm)1.2ピッチ(mm)4
  • 高硬度のこぎり 切断くん インターベース

    高硬度のこぎり 切断くん

    インターベース
    1,198税込1,318
    1本
    翌日出荷
    スチールやプラスチックなど廃棄物の解体に最適。横引き刃で切断。高強度・高耐久マンガン鋼使用。安全ロック付きの折りたたみで安心
    用途カーペット、ステンレス、プラスチック、木材のカット用材質65マンガン鋼・ABS・炭素鋼・鉄質量(g)320寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)35×125×360
  • 電動糸鋸替刃 トップマン[工具・金物]

    電動糸鋸替刃

    トップマン[工具・金物]
    659税込725
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    12本入りの糸鋸用替え刃です
    入数(本)12
  • 折込鋸 CAST200 替刃 レザーソー

    折込鋸 CAST200 替刃

    レザーソー
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    CAST用折込鋸の替刃。
    刃長(mm)200
  • 310DX/300 バネ アルスコーポレーション

    310DX/300 バネ

    アルスコーポレーション
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
    300S/300L/300LL/300LW/KG-300LWシリーズ用のバネです。
    適合品番300S/300S-BP/300L/300L-BP/300L-DX-BP/300L-G-BP/300LL-BP/300LL-DX-BP/300LL-G-BP/300LW-BP/300LW-DX-BP/300LW-G-BP/KG-300LW-BP/KG-300LW-DX-BP部品番号(対応品番):300S/1、300S-BP/1、300L/1、300L-BP/1、300L-DX-BP/1、300L-G-BP/1、300LL-BP/1、300LL-DX-BP/1、300LL-G-BP/1、300LW-BP/1、300LW-DX-BP/1、300LW-G-BP/1、KG-300LW-BP/1、KG-300LW-DX-BP/1

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり本体