絞り込み
刃長(mm)
- 270
- 80(12)
- 100(11)
- 110(6)
- 120(24)
- 125(7)
- 135(4)
- 150(15)
- 160(4)
- 165(3)
- 175(3)
- 180(24)
- 200(10)
- 210(89)
- 225(25)
- 240(78)
- 250(43)
- 265(18)
- 300(50)
- 330(16)
- 刃長(mm)をもっと見る
ピッチ(mm)
- 1.7(3)
- 1.75(1)
- 2.1(1)
- 2.3(1)
- 2.4(2)
- 2.5(5)
- 2.7~3.6(1)
- 3(2)
- 3.2~4(1)
- 3.4(1)
- 3.7(2)
- 4(2)
- 4.2(1)
ブランド
- レザーソー(12)
- Silky(ユーエム工業)(6)
- 角利(角利産業)(5)
- ナカヤ(4)
- アルス(3)
- エスコ(3)
- SK11(3)
- バクマ工業(2)
- ZENSHIN[作業工具](2)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(1)
- 浅香工業(1)
- 近正(1)
- サボテン(1)
- EB-SK11(1)
- 別所二郎作(1)
- 石鋸工業(1)
- SHARK SAW(1)
- KENOH(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

ゴムボーイ 替刃
Silky(ユーエム工業)(33件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
ゴム太郎 替刃
Silky(ユーエム工業)(32件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。用途大工、竹挽き
ガンファイター270 替刃
Silky(ユーエム工業)(6件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ 切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。用途仮枠大工、剪定全長(mm)310質量(g)45切り幅(mm)1.0刃わたり(mm)270目数(mm)12枚目/30
ゼットソー竹挽270替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(12件のレビュー)¥799税込¥8791枚当日出荷刃渡りが長いので、竹の伐採作業時に特に力を発揮します。質量(g)68ピッチ(mm)1.75板厚(mm)0.66切り幅(mm)0.96刃渡り(mm)270
レザーソー LG-A 生木 替刃
レザーソー¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。 縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。当然切口も綺麗。用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
レザーソー LT-A 仮 枠 替刃
レザーソー(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。 耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。 万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。用途一般木材・竹・生木ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.7
ゴムボーイカーブ荒目 替刃
Silky(ユーエム工業)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷ゴムボーイカーブの刃がサヤ入り鋸で使える。 抜き差し便利で切れ味抜群!! カーブした刃は、直刃鋸と違い、刃が自然に食い込むので、引き下ろすだけで驚くほどラクに切れます。用途剪定目数8枚目/30mm
レザーソー LH-A 剪定 替刃
レザーソー¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷鏡面仕上げのような切口です。 アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』によって切れ口が大変綺麗です。 山林作業で樹木を傷めずシャープに切り落とします。(ボタン材の発生を防ぎます)水分を含んだキリコによる目詰まり対策として縦挽目を配置。 スムーズに切断できます。用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)ピッチ(mm)4板厚(mm)1.1
ガンファイター カーブ 替刃
Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷【圧倒的切断能力を秘めたカーブソー!生木剪定をスピーディに!】。鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。ブレードがカーブしているため、自然に刃が食い込みます。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。仕様替刃切り幅(mm)1.2目数11枚目
ワンタッチ替刃鋸 竹挽鋸27 替刃
アルス(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷竹挽鋸TB-27用の替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:竹挽鋸TB-27、生木剪定鋸NK-24、金属鋸KZ-24、DIY・大工鋸DI-27、アルスパイパーES-24用途竹の切断にトラスコ品番396-5911適合本体TB-27全長(mm)330質量(g)52刃長(mm)270表面処理特殊表面処理対応商品TB-27、NK-24、DI-27、ES-24、KZ-24材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
替刃式のこぎり 替刃
EB-SK11(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式鋸の替刃です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の鋸(0.6mm厚)にもご使用頂けます。用途仮枠・左官・土木工事等での集成材・一般木材の切断作業。適合機種EB-SK11替刃式のこぎり(270仮枠用・260ガンタイプ・260本藤巻・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり(250塩ビパイプ用・240竹挽用・240剪定用)刃厚(mm)0.9刃渡り(mm)270
サヤ付替刃式鋸 替刃 仮枠用
SHARK SAW¥898税込¥9881枚当日出荷から翌日出荷防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.1±0.05のこぎり板厚(mm)0.8刃ピッチ(mm)3
替刃式鋸 EXPERT(エキスパート)270 替刃
ナカヤ¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷中屋替刃式鋸 EXPERT EX-270用替刃。用途木材の切断に。全長(mm)310質量(g)62板厚(mm)0.8刃渡り(mm)270目数寸10枚目
替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 替刃 尺0寸
ナカヤ¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷中屋 替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 KR-270用替刃用途木材の切断に。全長(mm)300質量(g)157刃渡り(mm)270目数寸12枚目
技工 替刃式鋸 替刃
角利(角利産業)¥649税込¥7141枚当日出荷刃の取替えがワンタッチで出来る鋸の替え刃です。他社のフック式替刃とも共通で使用できます。刃を替えるだけで、様々な用途に使えるので、場所もとらず経済的です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことが出来ます。用途一般木材、集成材、合板全長(mm)306刃長(mm)270刃厚(mm)0.6材質(刃)刃物用炭素鋼![剪定鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82077199-260715-02.jpg)
剪定鋸 本体
ZENSHIN[作業工具]¥2,298~税込¥2,528~1枚ほか8日以内出荷剪定・生木用。刃がスーパーウェーブカットと4列目により縦・横・斜め切が容易になり、引き粉さばきをよくしスムーズにまっすぐに切れる刃渡り(mm)270![仮枠鋸 替刃 ZENSHIN[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82077156-260715-02.jpg)
仮枠鋸 替刃
ZENSHIN[作業工具]¥2,298税込¥2,5281枚8日以内出荷仮枠/角材用。刃がスーパーウェーブカットと4列目により縦・横・斜め切が容易になり、引き粉さばきをよくしスムーズにまっすぐに切れる刃渡り(mm)270
替刃式両刃鋸270mm 替刃
別所二郎作¥4,698税込¥5,1681枚4日以内出荷一枚一枚丹精込めメーカーにて焼き入れ・焼き戻しを行っていますので硬度のある刃持ちのよい鋸に仕上がっています。メーカー独自のデータによる研磨を施していますので、鋸の通りが良くなり、肩の軽い引き心地も軽やかな鋸です。また、首部を厚くすることにより、鋸身は薄くても腰のあるしっかりした鋸に仕上がっています。取り替え方法も作業の邪魔になるようなネジや余計な金具を用いず、シンプルなテーパの”かちこみ”方式を用いており、プロの道具としてふさわしい仕様となっております。用途替刃式両刃鋸270mm(010936)の替刃として。仕様防錆袋入りその他【挽目】縦挽・横挽材質SK-95全長(mm)425品番10936質量(g)152タイプ替刃ピッチ(mm)2.5刃厚(mm)0.48(先中央値)刃渡り(mm)270
替刃式サヤ付鋸 万能目 替刃
レザーソー¥999税込¥1,0991個当日出荷一般ユーザーからハードユーザーまで、幅広く使って頂ける万能目タイプのサヤ付鋸です。一般木材の切断や庭木の剪定作業など、幅広くお使い頂けます。替刃式サヤ付鋸万能目の替刃です。用途一般木材の切断、庭木・枝の剪定作業に。仕様【刃部】衝撃焼入・無電解ニッケルメッキピッチ(mm)2.5刃長(mm)270板厚(mm)0.7![鋸[造作用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48576774-231110-02.jpg)
鋸[造作用]
エスコ¥1,840税込¥2,0241個翌日出荷[EA599RA-7用]替刃。用途集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ)向け。ピッチ(mm)1.7刃長(mm)270刃厚(mm)0.6材質(刃)SK材
りんご鋸 「未来」 替刃式剪定鋸 替刃
バクマ工業¥799税込¥8791個5日以内出荷バクマりんご鋸「未来」替刃式剪定鋸270mm用替刃。用途りんご・その他の果樹剪定に。材質SK-5全長(mm)300質量(g)33ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)270
バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 替刃
バクマ工業¥959税込¥1,0551個5日以内出荷バクマソー「剪定」 替刃式剪定鋸270mm用替刃。用途庭木や果樹の剪定に。材質SK-5全長(mm)300質量(g)33ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)270
ワンダーソー 替刃式両刃 替刃 尺0寸
ナカヤ¥2,798税込¥3,0781個12日以内出荷中屋 ワンダーソー W-270用替刃。用途木材の切断に。全長(mm)365質量(g)117板厚(mm)0.6刃先インパルス焼入刃渡り(mm)270目数寸12枚目
替刃式鋸 名工 替刃 9寸
ナカヤ¥999税込¥1,0991個5日以内出荷中屋替刃式鋸 名工 M-270用替刃。用途木材の切断に。全長(mm)300質量(g)80板厚(mm)0.6刃渡り(mm)270目数寸16枚目
技工 替刃式鋸 替刃
角利(角利産業)¥2,398税込¥2,6381セット(3枚)3日以内出荷刃の取替えがワンタッチで出来る鋸の替え刃です。他社のフック式替刃とも共通で使用できます。刃を替えるだけで、様々な用途に使えるので、場所もとらず経済的です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。改良刃(横引目と縦引目の組み合わせ)により、たて・よこ・斜め切りに優れた効果を発揮します。用途一般木材、集成材、合板付属品収納ケース全長(mm)306刃長(mm)270材質(ケース)ポリプロピレン刃厚(mm)0.6材質(刃)刃物用炭素鋼
技工 替刃式鋸 替刃
角利(角利産業)¥699税込¥7691枚3日以内出荷刃の取替えがワンタッチで出来る鋸の替え刃です。他社のフック式替刃とも共通で使用できます。刃を替えるだけで、様々な用途に使えるので、場所もとらず経済的です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。改良刃(横引目と縦引目の組み合わせ)により、たて・よこ・斜め切りに優れた効果を発揮します。用途一般木材、集成材、合板全長(mm)306刃長(mm)270刃厚(mm)0.6材質(刃)刃物用炭素鋼
技工 替刃式鋸 替刃
角利(角利産業)¥1,598税込¥1,7581セット(3枚)3日以内出荷刃の取替えがワンタッチで出来る鋸の替え刃です。他社のフック式替刃とも共通で使用できます。刃を替えるだけで、様々な用途に使えるので、場所もとらず経済的です。インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことが出来ます。用途一般木材、集成材、合板付属品収納ケース全長(mm)306刃長(mm)270材質(ケース)ポリプロピレン刃厚(mm)0.6材質(刃)刃物用炭素鋼
替刃式サヤ付鋸270剪定替刃
SK11¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。 刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。 特殊Uカット目立てなので、切粉をスムーズに排出し、切れ味が良いです。生木の切断・剪定作業、木材の切断に最適です。用途剪定作業をはじめとした生木・木材の切断作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1材質(刃)SK-5刃渡り(mm)270目数8枚目
替刃式サヤ付鋸270竹挽替刃
SK11(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。 刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。竹の伐採・加工、木材の加工に最適です。用途竹などの切断作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1材質(刃)SK-5刃渡り(mm)270目数18枚目
替刃式サヤ付鋸270仮枠替刃
SK11¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。 無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。特殊Uカット目立てなので、切粉をスムーズに排出し、切れ味が良いです。 コンパネ・角材・塩ビパイプの切断、仮枠作業に最適です。用途コンパネ・角材・塩ビパイプの切断作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1材質(刃)SK-5刃渡り(mm)270目数11枚目
レザーソー LC-A カーブ鋸 替刃
レザーソー¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷カーブ形状の刃により自然と力が入り食込み易く太い枝もスムーズに切断できます。 特に肩より上の山林作業や足場の悪い場所で効力を発揮します。 アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』により切口が綺麗、樹木を傷めずシャープに切落しします。(ボタン材の発生を防ぐ)用途枝木・樹木ピッチ(mm)4板厚(mm)1.4

























![剪定鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82077199-260715-02.jpg)
![仮枠鋸 替刃 ZENSHIN[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82077156-260715-02.jpg)


![鋸[造作用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48576774-231110-02.jpg)
![[生木用]カーブ鋸 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48547286-231110-02.jpg)




















![仮枠鋸 替刃 ZENSHIN[作業工具] 仮枠鋸 替刃 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077156-260715-02.jpg)
![剪定鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 剪定鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077199-260715-02.jpg)
![山林鋸 替刃 ZENSHIN[作業工具] 山林鋸 替刃 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077190-260715-02.jpg)