絞り込み
刃長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 万能ハサミ

332件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • 万能ハサミ(コンパクトタイプ) TRUSCO

    万能ハサミ(コンパクトタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。
    用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。トラスコ品番402-6764材質刃部:ステンレス鋼全長(mm)138.5質量(g)86刃長(mm)54切断能力(mm)針金(未熱処理)約Φ1.7刃厚(mm)6.5切断能力(mm)アルミ板約1.0切断能力(mm)鉄板(未熱処理)約0.5切断能力(mm)銅板約0.3
  • 切れ味シャープなはさみ ハートライ

    切れ味シャープなはさみ

    ハートライ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    フッ素加工だからべたづかず、ギザ刃付きだからすべらないはさみです。すべらず、べたつかず、いろいろ使えてとっても重宝!
    全長(mm)215ハンドルABS樹脂材質(刃)ステンレス刃物鋼(板厚2.5mm)刃渡り(mm)80
  • 万能はさみAS ショート SK11

    万能はさみAS ショート

    SK11
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    サビにくさを追求した、オールステンレス製の万能はさみです。刃・ボルト・ナットなどの金属製パーツ部分にステンレス製素材を使用することで、よりサビにくくなっています。細かいギザ刃とカーブ刃で、切るものを逃がさず、スムーズにカットします。バネ付きハンドルで、作業をサポートします。水回りでの作業にも適しています。
    用途日曜大工・工作・ホビーなどの切断作業。全長(mm)約185切断能力(アルミ板)約0.5mmまで、(プラスチック)板約1.5mmまで、(銅板約)0.5mmまで、(ブリキ板)約0.3mmまで、(ゴム板)約5.0mmまで、(皮革)約5.0mmまで、(アルミ線・銅線)約2.0mmまで ※目安材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)52~54材質(刃)SUS420J2
  • ハードはさみ H-4 ALLEX

    ハードはさみ H-4

    ALLEX(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    ブレードは錆びにくく丈夫なステンレス鋼の中でも、特にねばりのある材料を使用しています。 刃部とハンドルの重量バランスに優れた、使い勝手の良い構造になっています。 軍手をしても入れやすく、力の入れやすい大きなハンドル形状です。
    用途皮、布、ビニール紐、工作用仕様皮革(3.0mm迄)布、荷造り用PPバンド等に使用可能トラスコ品番176-3330材質刃:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン全長(mm)189質量(g)90刃長(mm)52板厚(mm)2.5
  • 美鈴 手工芸専用ハサミ 美鈴

    美鈴 手工芸専用ハサミ

    美鈴(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    刃先1mmを考えた極細刃で細かい作業に最適。細かい作業を長時間する手工芸に向いた安定したハンドル。和紙や布、薄いものから厚いものまで切れ味が変わらない強靱な刃。高圧縮冷間鍛造によりステンレス材質の粘りが生まれ、飛躍的に刃の寿命を向上。また、先端の小刃に至まで精密な研削加工をしてありますのでシャープな切れ味を実現しました。軽いタッチ、滑らかな切れ味で和紙工芸・ちりめん細工・パッチワークなどに使えます。
    全長(mm)135
  • キャナリー ペーパークラフト用 170mm 長谷川刃物

    キャナリー ペーパークラフト用 170mm

    長谷川刃物(1件のレビュー)
    839税込923
    1丁
    当日出荷
    仕様キャナリー ペーパークラフト用 170mmトラスコ品番777-1070材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ABS樹脂全長(mm)170質量(g)30刃長(mm)60刃厚(mm)1.7
  • ダリヤ ステンピンキングハサミ 5mmピッチ 中島利器

    ダリヤ ステンピンキングハサミ 5mmピッチ

    中島利器
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷
    右利き左利き兼用グリップ。ステンレス製。
    材質(グリップ)ABS樹脂材質(刃)ステンレス
  • FUN CRAFT フッ素加工 手芸・クラフト・粘着テープ用 近正

    FUN CRAFT フッ素加工 手芸・クラフト・粘着テープ用

    近正(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    薄刃の為、細い糸から繊維質なものまで細かいカットが可能です。フッ素加工を施しており、粘着性のあるものを切った際にベタつかずに切ることができます。
    付属品キャップトラスコ品番407-8594材質刃部:高級炭素刃物工具鋼、柄:高衝撃ABS樹脂、高級フッ素加工全長(mm)140質量(g)44刃長(mm)33
  • ステンレスジャンボ万能鋏 直刃 GISUKE(タカギ)

    ステンレスジャンボ万能鋏 直刃

    GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス。 ビニールシート・ヒモ・布・紙等薄材もスムーズに切れ作業用に便利! 安全ガード付で安心作業!
    仕様安全ガード付幅(mm)80厚さ(mm)23全長(mm)245切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.8
  • 万能金切ハサミ WORKPRO

    万能金切ハサミ

    WORKPRO
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    直線切断に特化したスタンダードタイプの板金ハサミです。直線切断に特化したスタンダードタイプの板金ハサミ。60CR-V鍛造刃を採用しており、高い耐久性を実現しています。倍力構造により、軽い力でも強力に切断できます。滑りにくいTPRグリップを採用しており、しっかり握れます。直線切断に適した設計で、安定した切断作業が可能です。
    全長(mm)200切断能力ステンレス・22GA(0.7mm)、軟鋼・18GA(1.2mm)材質(刃)60CR-V鍛造鋼
  • はさみ WIZ'A

    はさみ

    WIZ'A
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ブラック/オレンジ
  • ステンレス製万能鋏 マルチョキジュニア SBS

    ステンレス製万能鋏 マルチョキジュニア

    SBS
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機能は本格派で錆に強いステンレス製です。 お洒落で可愛いコンパクトタイプの万能ばさみです。 レッド・ブルー・イエロー・ブラックと好みでチョイスできる豊富なカラーバリエーションがあります。 刃部はスベリ止めのギザ刃に加工されているので円筒状の物でもしっかり切断が出来ます。 根元の凹部で線材や配線などの切断が出来ます。
    用途線材はもちろん、紙・段ボール・トタン板とマルチな切断に。材質本体:ステンレス鋼(#420)、焼き入れ:HRC52℃±2全長(mm)140タイプ万能タイプ刃長(mm)35切断能力(mm)トタン板:0.5mm厚、アルミ線・銅線:1.5mmΦ、小枝:5mm厚刃厚(mm)3切断能力(Φmm)アルミ線、銅線:1.5、小枝:5刃先ステンレス刃ギザ付き
  • ステンレス製万能鋏 マルチョキ 安全キャップ付 SBS

    ステンレス製万能鋏 マルチョキ 安全キャップ付

    SBS
    899税込989
    1個
    当日出荷
    根元の凹部で線材や配線の切断ができます。 刃部はスベリ止めのギザ刃に加工されているので円筒状の物でもしっかり切断ができます。 スプリング付なので連続作業に最適です。 「カチッ」とはまる感触が心地よい安全キャップ付きです。 線材はもちろん、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断できます。
    用途サビに強いステンレス製のはさみで、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断可能。付属品キャップトラスコ品番363-3927セット内容セーフティキャップ付き材質本体:ステンレス鋼(#450)、焼き入れ:HRC52℃、グリップ材質:ポリプロピレン(PP)+熱可塑性エラストマー樹脂(TPR)全長(mm)180刃長(mm)52切断能力(mm)トタン板:0.5刃厚(mm)4切断能力(Φmm)アルミ線、銅線:1.5、小枝:5刃先ステンレス刃ギザ付き
  • 高精密ハサミ Ideal-Tek

    高精密ハサミ

    Ideal-Tek
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    極細刃で細かなものを精密にカットするのに最適な高精密ハサミです。スイスで製造された高品質な精密ハサミです。
    用途布や繊維、紙などの精密さを必要とする細かな切断に。材質ステンレス(SUS420)
  • 万能鋏 鋭剛 SK11

    万能鋏 鋭剛

    SK11
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ギザ刃仕様で切断対象物を逃がさず、スムーズにカットします。 連続作業に最適なバネ式タイプです。 切断性能を高める、精度の高い日本製リベットを使用しています。
    用途日曜大工・工作・ホビーなど、幅広い作業。材質刃部:ステンレス、グリップ:PVCコーティング全長(mm)約165切断能力(目安)軟鉄・約0.8mまで、ステンレス板・約0.5mmまで、プラスチック板:約1.5mmまで、アルミ板:約1.5mmまで、アルミ線・銅線:約2.5mmまで、ステンレス線:約1.2mmまで刃部硬度HRC50±2刃部加工ギザ刃
  • あんたが職人 ステンレス万能鋏 ワイド型 天寿

    あんたが職人 ステンレス万能鋏 ワイド型

    天寿
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    錆に強い、ステンレス製のワイド型万能バサミです。 水回り・園芸・荷造り作業など、様々な場面での活用が可能です。 【国内調整】:組み上げ・最終調整は日本国内で行っております。 【ワイド型】:ロープやブリキなどを強力に切断するワイドタイプ。 【ギザ刃仕様】:ギザ付きで、切断対象は滑らずしっかりカットできます。 収納に便利なストッパー付。
    用途水産業・料理・摘果・荷造りなどに、ロープ・網・ゴム・革・ナイロン・ブリキ・小枝・海藻類等の切断に材質刃部:ステンレス/柄部:PVC全長(mm)約165切断能力(mm)軟鉄:0.5までステンレス:0.4まで銅板:0.5までアルミ板:1.0までゴム:6.0まで皮革:5.0まで針金:1.2まで銅線:1.0まで電源コード:8.0までロープ・網刃渡り(mm)約50
  • ステンレスはさみ すべり止めギザ刃付き TRUSCO

    ステンレスはさみ すべり止めギザ刃付き

    TRUSCO
    969税込1,066
    1丁
    当日出荷
    刃部はスキ加工に加え、細かいギザ刃が付いているので、滑りやすい切断対象物も逃さず切ることが出来ます。ハンドルは非常に丈夫で、比重が重く刃部との重量バランスに優れている(先重にならない)ナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。
    トラスコ品番831-5323材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン)全長(mm)175質量(g)45刃長(mm)75切断能力紙、布、ガーゼ、ビニールなど刃厚(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ4 1029
  • 事務用はさみセット 2本組 E-Value

    事務用はさみセット 2本組

    E-Value
    839税込923
    1セット(2本)
    当日出荷
    家庭での日常作業や事務作業に最適なはさみです。荷造り等の軽作業、厚紙・ビニール・雑誌の切り抜き・封筒の開封等の事務作業に最適です。すべりにくく握りやすい二重形成グリップです。サビにくいステンレス刃を採用しています。
    用途紙、厚紙、ビニール、PPバンドなどの切断。材質ブレード:ステンレス鋼(SUS420J2)、ハンドル:PP・TPR全長(mm)170・215
  • 174mm はさみ(フッ素コート) エスコ

    174mm はさみ(フッ素コート)

    エスコ
    550税込605
    1個
    当日出荷
    全長(mm)174刃長(mm)65材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼(フッ素コート)
  • ハードはさみ SECUMAX 363 martor

    ハードはさみ SECUMAX 363

    martor
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    ドイツ製の高品質なはさみです。段ボール・ポリ塩化ビニール板等も切断できるコンパクトなハードはさみです。刃の先端が丸みを帯びており、安全性が高いです。
    トラスコ品番856-1982材質刃部:ステンレス、ハンドル:プラスチック全長(mm)134質量(g)36.8刃長(mm)56切断能力段ボール、ポリ塩化ビニール板など刃厚(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ4 1048
  • 農業資材ごみ 強力切断はさみ 龍宝丸

    農業資材ごみ 強力切断はさみ

    龍宝丸(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    携帯用:かさばるゴミを切断・解体!。5種類の刃を使い分け、不用品をコンパクトに切断!。エラストマーグリップで滑りにくい。携帯にも便利な安全キャップ付き!。ギザ刃:プラ板もスムーズにカット。枝切り刃:小枝も逃さずカット。ギザ刃:薄物もギザ刃でラクラクカット!。のこ刃:しっかり食い込みラクラクカット!。針金切:Φ2.0mmまで可!。開梱刃:ダンボール箱の開梱や、梱包時の折り目付けに!。キャップ廻し:プラキャップの開閉に!
    用途不要になった家庭・農業のゴミの切断に!。カーペット・ビニール資材・ゴムホース・防草シート・ダンボール・アルミ類など、様々な素材を強力にカット。付属品安全キャップ材質刃部:ステンレス鋼(420J2)、ハンドル(白い部分):PP、ハンドル(黒い部分):TPR、キャップ:PP全長(mm)200切断能力(mm)(針金刃)アルミ線・銅線:Φ2.5まで、針金:Φ2.0まで刃厚(mm)約3ギザノコ刃切断能力ギザ刃:アルミ板:0.8厚まで/銅板:0.5厚まで/トタン板・ブリキ板:0.4厚まで/プラ板:1.2厚まで/皮革:5厚まで/ゴム板・ビニール資材・ゴムホース:5厚まで/その他(厚紙・段ボール・ビニール・布・CD-R・カード類など)、のこ刃:電気コード:外径10まで(Φ1×3芯)/水道ホース:外径22まで/ロープ(綿・ナイロン):Φ10まで/その他:Φ5までの小枝アズワン品番64-9646-37
  • クロスカットR SK11

    クロスカットR

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    壁紙・クロスの切断に最適な鋏です。布の裁断・ラッピング・手芸作業にも使用できます。切れ味を上げるため、R刃仕様にしています。
    用途壁紙・クロスの張替え時などの切断作業。仕様R刃仕様全長(mm)240材質(刃)SUS420J2材質(ハンドル)ABS樹脂
  • ステンデスク鋏 BIGMAN(ビッグマン)

    ステンデスク鋏

    BIGMAN(ビッグマン)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    紙・布・糸などをスムーズに裁断 フッ素コートで粘着テープもスッと切れますハイカーボンステンレス二段刃フッ素樹脂コーティング 左右対称ハンドル
    材質刃部:ハイカーボンステンレス黒フッソコート。柄部:ABS樹脂。寸法(mm)165×60×8ブラック質量(g)48刃長(mm)70切刃形状2段刃
  • 万能ハサミ TRUSCO

    万能ハサミ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    コンパクトサイズながら、紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。
    トラスコ品番798-4880材質(刃部)高炭素刃物鋼全長(mm)145質量(g)124刃長(mm)44刃厚(mm)2.4刃先直刃
  • ダリヤ ステン キルト&ペーパークラフトハサミ 先細直刃 中島利器

    ダリヤ ステン キルト&ペーパークラフトハサミ 先細直刃

    中島利器(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    ステンレス製。
    全長(mm)105刃先先細直刃
  • クリッパー タジマツール(TJMデザイン)

    クリッパー

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    特殊フッ素コーティングにより、粘着テープが刃にベタつきません。 刃元が切断逃げのないギザ刃構造で丸い枝等をすべることなく切断できます。 丸い枝等を滑ることなく切断することが可能です。
    用途一般事務用・園芸用。仕様切断逃げのないギザ刃構造トラスコ品番330-9151全長(mm)175質量(g)57刃長(mm)50刃厚(mm)2.3
  • マルチスニップ ホーザン

    マルチスニップ

    ホーザン(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    切れ味の良い万能ハサミ。
    トラスコ品番370-8063材質SK5全長(mm)190質量(g)150刃渡り(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋏 ロングアーム195mm アルス

    鋏 ロングアーム195mm

    アルス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    用途段ボール、牛乳パック、カニの甲羅や脚などの切断
  • 万能はさみ フィットカットカーブ チタン PLUS(プラス)[文具]

    万能はさみ フィットカットカーブ チタン

    PLUS(プラス)[文具]
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    紙も金属も切れる万能はさみ。枝や茎、カーペットなども切りやすい。汚れを気にせず使えるはさみ。ベルヌーイカーブ刃:最適な刃角度をキープし、刃の根本から刃先まで軽く切れ、更にテコ比の向上で、従来以上に軽く切れる。板厚刃+ギザ刃:厚いものや丸いものも滑らずしっかり切れる。チタンコーティング:さびに強く、汚れても洗えてキレイを保てる。36mmワイドグリップ:握る力を最大限引き出すグリップデザイン。がたつき防止リング:滑らかな使い心地が持続。針金切:穴に通すことで、針金も軽く切れる。ねじ開け機能:固く締めすぎたキャップなどを開ける時に便利。やわらかグリップ:長時間使っても指が痛くならない。キャップ付属:表裏を選ばずはめられて、収納時も安心
    材質グリップ=PE、キャップ=PP、刃・カシメピン=ステンレス鋼、がたつき防止リング=POMブラック外形寸法(mm)87×14×187板厚(mm)2.8刃渡り(mm)46
  • フリー鋏 ドウカン

    フリー鋏

    ドウカン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    一体型仕上げでハンドルはビニール被膜してあり指にぴったりな非常に使いやすい鋏です。 刃部はアール刃になっており、大変食い込みが良くなっています。 表面はサビに強い黒パーカー仕上げです。
    用途牛乳パック・ペットボトルの処理、トタンの切断(0.5mm)、荷造り、包装、摘果、剪定、手工芸などに全長(mm)200質量(g)115刃長(mm)65
  • 205mm はさみ・クラフト(ステンレス) エスコ

    205mm はさみ・クラフト(ステンレス)

    エスコ
    715税込787
    1本
    当日出荷
    全長(mm)205刃長(mm)85材質(刃)ステンレス刃物鋼
  • グリップハサミ Slice(スライス)

    グリップハサミ

    Slice(スライス)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    Sliceセラミックカッター安全安心構造ハサミです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。10595は、工業用テーラーやファイバアーティスト、関節炎や手が不自由・器用さに問題を抱えている方々にとって理想的なハサミです。ハンドルを絞ることでカット可能なので、開閉作業の繰り返しによる手や関節への負担を軽減し、筋肉の疲労を減少できます。切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。
    用途ハサミ寸法(mm)144.3×18.2×12.24材質(本体)ナイロン6(ポリアミド)50%混合グラスファイバー、ポリプロピレン、ステンレススティール質量(g)24材質(刃)セラミック刃先(mm)24×11×0.8
  • アレックス スリム140フッ素コート ALLEX

    アレックス スリム140フッ素コート

    ALLEX(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    ペンケースや手帳のポケットにも収納可能なスリムタイプです。 感触がソフトなエラストマーリングを使用しています。 フッ素コート加工で、刃に粘着物が付きにくくなっています。
    用途事務用、携帯用はさみ材質刃部:ステンレス(SUS420J2)、リング:エラストマー樹脂全長(mm)140質量(g)24刃長(mm)60刃厚(mm)1.5
  • 鋭い切れ味だから手放せないはさみ ハートライ

    鋭い切れ味だから手放せないはさみ

    ハートライ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    従来品より焼入れを硬く、小刃角度を小さくして切断能力を高め、厚物切に適した品質としました。
    用途ゴムシート・レザー・皮革・ゴムホース・電気コード・厚手の布全長(mm)160切断能力(mm)ゴムシート:5、レザー・皮革3材質(刃)ステンレス材質(ハンドル)ABS樹脂焼入硬度HRC52~53°刃渡り(mm)43
  • セラミック ハサミ(鋭角) Slice(スライス)

    セラミック ハサミ(鋭角)

    Slice(スライス)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    錆びに強いセラミック製刃を装着しております。刃先の先端は、シャープな構造となっております。スペースの狭い部分へぼ利用に役立ちます。利用時は、怪我無きよう気おつけてご利用ください。 セラミック刃の特徴:1)錆びに強く2)耐薬性に優れ3)無火花4)長持ちします。
    材質刃:セラミック、本体:グラスファイバー強化ナイロン寸法(mm)132×66.2×12.4全長(mm)137質量(g)32深さ(mm)34刃先(mm)65×12×1.3
  • 美鈴 シルキー 手芸はさみ 美鈴

    美鈴 シルキー 手芸はさみ

    美鈴(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    最高のステンレス刃物鋼(6A)を最新の技術と設備で仕上げた、ステンレス製はさみの最高級品です。刃材を冷間鍛造することにより、切れ味と耐久性を向上。ハサミの基本性能を高めました。サビに強く抜群の切れ味が持続します。品質、機能、デザインに優れた商品として、Gマーク商品に選定されました。小型で細かい仕事に適しています。
    材質刃部:ステンレス刃物鋼(6A)、柄部:ABS樹脂全長(mm)約135質量(g)約37刃長(mm)約50
  • 美鈴 ミニピンキング(細目) 美鈴

    美鈴 ミニピンキング(細目)

    美鈴(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    小さな裁縫箱にも収まるミニサイズ。刃は切り口のギザギザの山が小さく切れる【細目】3ミリピッチ。布のほつれ止め用として。ギザギザの切れ目をデザイン的に使って、ラッピング、パッチワーク、アップリケ、フェルト手芸、ドレスメーキング等にもお使いください。セルフアジャスティングボール(自動調節球)の働きで厚、薄布地共にスムーズな切れ味が得られます。
    材質刃部:ステンレス刃物鋼、柄部:ABS樹脂全長(mm)約177質量(g)約120刃長(mm)約63
  • 錠剤カットハサミSP ALLEX

    錠剤カットハサミSP

    ALLEX
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    大きくて飲み込みにくい錠剤をカットします。12ミリまでの錠剤がフィットする丸型の刃です。
    用途お子様、お年寄り、ペット等の錠剤のカットに。仕様刃部を汚れから守るビニールカバー付きトラスコ品番856-2093セット内容刃部ビニールカバー付き材質刃、刃:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ガラス繊維入りポリプロピレン(PP,GF)全長(mm)120質量(g)29刃長(mm)14切断能力(mm)直径、厚み12mmまでの錠剤刃厚(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ4 1039
  • ハードはさみ SECUMAX 564 martor

    ハードはさみ SECUMAX 564

    martor
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    ドイツ製の高品質なはさみです。 段ボール・ポリ塩化ビニール板・薄い金属板などハードに使用できます。 刃の先端が丸みを帯びており、安全性が高いです。
    トラスコ品番856-1983材質刃部:ステンレス、ハンドル:プラスチック全長(mm)218質量(g)93刃長(mm)80切断能力段ボール、ポリ塩化ビニール、薄い金属板など
  • 刺繍はさみ CD-110 ALLEX

    刺繍はさみ CD-110

    ALLEX
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番818-7132材質刃部:ハイカーボンステンレス刃物鋼、リング:エラストマー全長(mm)110質量(g)25刃長(mm)30板厚(mm)2.0刃厚(mm)2.5リング色赤、黄、黒(アソート)
万能ハサミ