絞り込み
刃長(mm)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハサミは、紙や布、その他の材質のものを切断する道具です。鉄板・ステンレス・針金などの切断に使われる金切鋏が最も需要が高く、倍カ構造で作業を楽に行え、ギザ刃なので切る物が逃げないという特長があります。ストレート刃の万能金切りバサミは、1.2mm厚さの鉄板も切れる鋭い切れ味が特長。IV線から銅などの薄板、プラスチック板などの硬いものから柔らかいものまで楽にカットできるクラフト作業に最適なハサミもあります。布地などの裁断に使われるステンレス製の裁ちバサミは、錆に強く、切れ味が持続するハサミです。
1,236件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力万能はさみ コンパクト モノタロウ

    強力万能はさみ コンパクト

    モノタロウ(111件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
    用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。材質ステンレス鋼(420J2)全長(mm)205(先端キャップ除く)質量(g)142切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
  • 金切鋏 モノタロウ

    金切鋏

    モノタロウ(170件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。 倍カ構造で楽に作業を。ギザ刃で切る物が逃げません
    全長(mm)250
  • 強力万能はさみ モノタロウ

    強力万能はさみ

    モノタロウ(84件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
    用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。材質ステンレス鋼(420J2)全長(mm)約250質量(g)265切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5
  • 強力万能はさみ ロングタイプ モノタロウ

    強力万能はさみ ロングタイプ

    モノタロウ(27件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずスムーズに切断できます。 バネ付きハンドルで作業が楽にできます。 錆びにくいステンレスブレードです。
    用途アルミ板の切断、DIY、日曜大工など材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR全長(mm)200質量(g)187刃長(mm)75切断能力(mm)(アルミ板)1.0、(鋼板)1.0、(プラ板)2.0、(皮革、ゴム板)10、(アルミ線)2.0、(電気コード)10刃厚(mm)4
  • 強力万能はさみ スリム モノタロウ

    強力万能はさみ スリム

    モノタロウ(27件のレビュー)
    959税込1,055
    1丁
    当日出荷
    紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずスムーズに切断できます。
    用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断材質ステンレス鋼(420J2)全長(mm)178質量(g)約66刃厚(mm)2.3ギザノコ刃切断能力ナイロン・ケブラー繊維:各種編祖線・平編銅線:各種アルミ板・銅線:0.5mm以下プラ板・ペット素材:1.0mm以下U形ノコ刃切断能力銅線:1.5mmΦ以下キャブタイヤ:各種線芯コード:各種線被覆コード:各種硬度HRC53±2
  • ストロング万能はさみ AD SK11

    ストロング万能はさみ AD

    SK11(24件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。 ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。 細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。 ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。 刃はサビにくいステンレス製です。
    用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断全長(mm)210質量(g)210切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5刃部硬度HRC51~55
  • べたつかないはさみ フッ素加工 ハートライ

    べたつかないはさみ フッ素加工

    ハートライ(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    厚手のステンレス鋼材を使用し、刃にフッ素コートが施してあるので粘着物などを切ってものりがベタつきません。
    用途クロス(壁紙)、粘着シート、マスキングテープ
  • 鉄腕ハサミGT ENGINEER(エンジニア)

    鉄腕ハサミGT

    ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)。多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。
    用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード全長(mm)160質量(g)120全幅(mm)83刃長(mm)56±3切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値)材質(グリップ)PBT刃厚(mm)3材質(キャップ)PBT材質(センターピン)SUS303材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス
  • 強力万能はさみ ミニ モノタロウ

    強力万能はさみ ミニ

    モノタロウ(15件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    紙・布・革や薄板材、線材など簡単に切断することができます。
    用途ケーブル切断、チューブ・ダクトなどの切断、小枝・ゴム・ロープなどの切断に材質(刃)ステンレススチール、(グリップ)PP+TPR、(鞘)ナイロン全長(mm)150質量(g)96刃長(mm)45切断能力(mm)アルミ板:1.2、銅板:0.8、鉄板(熱処理なし):0.5刃厚(mm)3.5
  • セラミックレターオープナー オート

    セラミックレターオープナー

    オート(7件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性で金属刃の5倍の耐久性を持つ、セラミック刃を使用しています。特殊構造により、中身を傷つけずに封筒の片面だけをカットできます。便利で簡単、しかも刃が外部に出ていないので安全です。切りくずを出さずにパッと開封できます。右利き、左利き、どちらの人にも使いやすい両刃タイプです。水に濡れてもさびない材質です。軽量で使いやすい構造です。
    用途封筒の開封作業に最適です。材質本体:ABS、刃:セラミック幅(mm)36全長(mm)51高さ(mm)51奥行(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストロング万能鋏 ポータブル SK11

    ストロング万能鋏 ポータブル

    SK11(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ご家庭でかさばる廃品を小さく楽にカットできます。ギザ刃・のこ刃・開梱刃・針金切の4種の刃で強力にカットします。サビにくいステンレス刃です。持ち易くすべりにくいソフト樹脂製グリップです。収納・携帯に便利な保護キャップ付きです。便利なキャップ外し機能付きです。
    用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの廃棄の切断作業。仕様板厚3幅広厚刃切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで材質(キャップ)PP硬度HRC(刃部)52-54材質(刃)ステンレス鋼(420J2)材質(ハンドル)PP+TPR
  • ハサミ ステンレス刃 クラフト用 160mm モノタロウ

    ハサミ ステンレス刃 クラフト用 160mm

    モノタロウ(9件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    はさみ部分が細幅なので、こまかい切断作業に便利です。 紙・布・革から薄板材、細い線材なども切断可能なクラフトはさみです。 作業しやすい大きくてソフトなグリップです。 保管や持ち運び時にも安全な専用のハサキキャップ付き。
    用途工場や工事現場ので工作作業に。 野菜・果樹・花といった農業や園芸などに。 家庭でのDIYや手芸、クラフト作業に。材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)ハンドル:ポリ塩化ビニル(PVC)全長(mm)161質量(g)48.5刃長(mm)42切断能力(mm)アルミ板:0.5mmまで、銅板:0.5mmまで、ブリキ板:0.3mmまで、プラ板:1.0mmまで、ゴム板:5.0mmまで、電線コード1.25Φmm2まで刃厚(mm)2.35
  • 万能金切バサミ ストレート刃 TRUSCO

    万能金切バサミ ストレート刃

    TRUSCO(21件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。 強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。
    全長(mm)250刃厚(mm)母材/約4刃先形状直刃
  • 強力万能はさみ アラミド繊維用 モノタロウ

    強力万能はさみ アラミド繊維用

    モノタロウ(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    刃先にチタンコーティング、ギザ刃加工を施しており、アラミド繊維の切断が可能です。 刃の先端で段ボールなどの開梱、刃のノッチ部でコードの被覆取り、持ち手でグリップが可能、多機能な万能はさみです。
    用途アラミド繊維、薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革などの切断材質ステンレス鋼(420J2)全長(mm)205(先端キャップ除く)質量(g)142切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(プラ板)1.2まで・(銅板)0.5まで・(ブリキ板)0.4まで・(レザー)5.0まで・(ゴム板)4.0まで・(アルミ線)2.5まで・(ナイロン/綿ロープ)10まで
  • 金切鋏 倍力型 SK11

    金切鋏 倍力型

    SK11(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    切るものを逃さずスムーズにカットするギザ刃、カーブ刃です。高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。二個所支点構造なので小さな力で大きな切断力です。 直線切からゆるやかな曲線切まで可能です。軍手を履いても滑りにくいエラストマー樹脂グリップです。ハンドルを握ると外れる便利なハンドルストッパー付です。
    用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。仕様ラスシート・ケブラー繊維などもカット可能切断能力(mm)(軟鋼板)1.2まで・(ステンレス板304)0.6まで・(銅板・アルミ板)1.5まで・(プラスチック板)2.0まで・(針金)2.5まで材質(グリップ)エラストマー樹脂硬度HRC(刃部)60-62材質(刃)クロームモリブデン鋼
  • 鉄腕ハサミ ENGINEER(エンジニア)

    鉄腕ハサミ

    ENGINEER(エンジニア)(27件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    特殊な素材も簡単にカットします。小さなギザ刃と大きなU形刃で対象物を逃がさずキレイにカットします。
    用途銅板・銅線の切断に。トラスコ品番274-1831材質ステンレス製(SUS6A)全長(mm)170質量(g)58刃長(mm)55ギザノコ刃切断能力ナイロン・ケブラー繊維:各種編祖線・平編銅線:各種アルミ板・銅線:0.5mm以下プラ板・ペット素材:1.0mm以下U形ノコ刃切断能力銅線:1.5mmΦ以下キャブタイヤ:各種線芯コード:各種線被覆コード:各種硬度HRC54±2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 倍力万能バサミ MCC(松阪鉄工所)

    倍力万能バサミ

    MCC(松阪鉄工所)(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    Cバーもラクラクカット。パワーが約2倍!秘密は倍力構造、歯車を利用した倍力機構の採用により、従来品の約半分の力で切れます。
    トラスコ品番309-6220全長(mm)240質量(g)330刃長(mm)40最大切断能力(mm)(ステンレス板)厚み1.0、(野縁・野縁受け・ブリキ・ラス・軟鋼材)厚み1.2
  • 手芸用精密ハサミ ANEX

    手芸用精密ハサミ

    ANEX(17件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷
    本体は特殊ステンレス鋼を使用し、錆びに強くシャープな切れ味が持続します。細かな直線でカット
    用途切れ味抜群。布や紙の細かな形成や糸切りなどに最適な手芸・クラフト用ハサミです。材質ステンレスSUS410
  • 万能はさみ ロング SK11

    万能はさみ ロング

    SK11(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    直線切りのしやすいロング刃タイプのはさみです。細かいギザ刃とカーブで切るものを逃さずスムーズにカットします。バネ付きハンドルで作業が楽にできます。 錆びにくいステンレスブレードです。ブリキ、アルミ、プラスチック、布、紙、ビニール、ゴム、電気コードなどの様々な素材を強力にカットできます。
    用途日曜大工・工作・ホビー。切断能力(mm)(アルミ板)1.0・(鋼板・トタン板・ブリキ板)0.5・(プラ板)2.0・(皮革・ゴム板)5.0・(アルミ線)1.0・(針金)0.5・(電気コード)10材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)52-54材質(刃)SUS420J2
  • 金切鋏 倍力型 ロング SK11

    金切鋏 倍力型 ロング

    SK11(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    切るものを逃さず、スムーズにカットする、ギザ刃とカーブ刃の金切鋏です。 高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。 二箇所支点構造なので、小さな力で大きな切断力を生み出します。 軍手を履いても滑りにくい、エラストマー樹脂グリップです。 ハンドルを握るとストッパーが外れる、便利な仕様です。 ラスシート・ケブラー繊維などの切断も可能です。
    用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。材質刃部:クロームモリブデン鋼、グリップ:エラストマー樹脂硬度(刃先)HRC50~62切断能力(mm)軟鋼板/0.8まで、ステンレス板/0.3まで、胴板/1.0まで、アルミ板/1.5まで、プラスチック板/2.0まで、針金/2.6まで
  • 鉄腕ハサミDP ENGINEER(エンジニア)

    鉄腕ハサミDP

    ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材までさまざまな素材に対応します。刃の形状を改良し、切れ味を維持しつつ耐久性をアップさせています。手にやさしいソフトハンドルです。
    材質(グリップ)ABS・エラストマー寸法(mm)(本体)210×98(カバー)100×30全長(mm)210質量(g)136切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、編組織切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下刃厚(mm)3機能フィンガーガード、パワーフィン切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)5C/軸芯1以下材質(刃)刃物用特殊ステンレス切断能力(mm2)VCT2×4
  • クラフトチョキ(万能型) アルス

    クラフトチョキ(万能型)

    アルス(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業とあらゆる作業をサポートする万能鋏、クラフトチョキ!さびや摩耗に強いハードクローム仕上げで、梱包用PPバンド切断テストにて50万回の切断が可能(※アルス試験機にて梱包用PPバンド切断テストを実施)な強靭さを実現。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザインで、グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、電気工事、金属加工、DIYや工作、工場内作業などさまざまなシーンで切れ味と操作性を発揮するロングセラーの多用途はさみです。
    用途電気工事・金属加工・DIY・工作・工場内作業など仕様ソフトグリップ、専用キャップ付きトラスコ品番381-8993全長(mm)160質量(g)50刃長(mm)40表面処理ハードクローム仕上げ切断能力(mm)革:2、段ボール:5、アルミ板:0.5、プラスチック板:1.0、ゴム板:5.0刃厚(mm)2.5切断能力(Φmm) より線2.0(AWG14)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラフトチョキ(万能型) アルス

    クラフトチョキ(万能型)

    アルス(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    愛され続けて40年!多用途鋏の決定版!1977年の発売以降、販売累計1100万丁以上のロングセラー商品「クラフトチョキ」。 プロの園芸家や農作業者も愛用の多用途はさみです。 野菜や果樹の収穫や摘果、整枝、摘心作業、麻ひもやビニールひものカット、肥料袋のカットなど、緑の現場でプロアマ問わず幅広く活躍します。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
    用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。仕様ソフトグリップ仕上げ、専用キャップ付きトラスコ品番381-8985全長(mm)160質量(g)50刃長(mm)40表面処理ハードクローム仕上げ切断能力(mm)(アルミ板・プラスチック板)0.5刃厚(mm)2.5材質(刃)高炭素刃物鋼切断能力(Φmm2) より線VSF1.25RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
  • ワークばさみ オルファ

    ワークばさみ

    オルファ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    オルファから18年ぶりにはさみの新商品が登場。長らく好評をいただいているオルファのはさみに新たな仲間が加わりました。鋭角研磨を施した刃の根元にはギザ刃を備え、あらゆる作業(ワーク)で活躍する万能な一丁を作りました。オルファ渾身の「ワークばさみ」、ぜひ一度体験してみてください。
    用途・ゴムホースなどの分厚い素材に。・革などの硬い素材のカットに。・水分を含んだ生花のカットに。・もちろん紙も全長(mm)197刃長(mm)91材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 工業用ハサミ ベルシザー スズキ機工

    工業用ハサミ ベルシザー

    スズキ機工
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    刃先の研磨と安定したせん断応力が特徴のハサミです。
    用途薄いビニールや紙など、ささくれ対策に。全長(mm)213質量(g)100タイプフッ素コートなし刃長(mm)93刃厚(mm)2.5
  • 万能ハサミ(ストレートタイプ) TRUSCO

    万能ハサミ(ストレートタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き
    用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。トラスコ品番402-6781材質刃部:ステンレス鋼全長(mm)210質量(g)178刃長(mm)67刃厚(mm)7.9刃先直刃
  • テスキーC 三菱マテリアル

    テスキーC

    三菱マテリアル(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    直線切り専用
    用途鉄板、ステンレス板、角波鉄板、銅版、アルミ板、リブラス、ダンボール、ベニヤ板の切断に。全長(mm)約250質量(g)約390刃長(mm)約55刃幅(mm)約25 (閉時)材質(グリップ)ポリ塩化ビニル刃厚(mm)約5 (片側)切断板厚(mm)0.6 (鉄板相当)
  • 金属クラフト アルス

    金属クラフト

    アルス(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    金属素材のカットに最適。 金属素材のカットに適したクラフト鋏です。
    用途金属素材のカット材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)全長(mm)160質量(g)50刃長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャナリー 極細デザイン用ハサミ DSB-100 長谷川刃物

    キャナリー 極細デザイン用ハサミ DSB-100

    長谷川刃物(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番474-2591材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420 J2)、ハンドル:ABS樹脂全長(mm)105質量(g)13刃長(mm)18
  • クラフト用ゴム切り(曲刃) ALLEX

    クラフト用ゴム切り(曲刃)

    ALLEX(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷
    ゴム板厚2.0mmまでカットできます。ハンドル部の金具を起こすとバネになり、開閉が楽になります。
    トラスコ品番381-5765材質刃部:ステンレス、柄:ABS樹脂全長(mm)143質量(g)35刃長(mm)50切断能力(mm)(ゴム)板厚2.0まで刃厚(mm)2
  • 特殊鋼 万能鋏 モトコマ

    特殊鋼 万能鋏

    モトコマ(11件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    要望に応え、昔ながらの万能鋏の復刻版を作りました。 ギザ刃部分が対象物を逃さずシャープに切断できます。 特殊鋼タイプ。
    用途針金切断、ブリキ切り、盆栽、生花、造花などに。材質本体:特殊鋼(表面処理・黒染)、柄:ビニールコーティング(赤)寸法(mm)170×47×18全長(mm)170質量(g)160
  • 万能金切バサミ  曲刃 TRUSCO

    万能金切バサミ 曲刃

    TRUSCO(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    切断部の形状に合わせて、直刃、曲刃を使い分けて下さい。鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
    材質刃部(クロムモリブデン鋼)、グリップ(ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム)全長(mm)248刃長(mm)35刃厚(mm)母材/約4切断能力(mm)ステンレス板0.7切断能力(mm)鋼板0.8切断能力(mm)鉄板1.2切断能力(mm)銅板1.5
  • 工業用ハサミ ベルシザー スズキ機工

    工業用ハサミ ベルシザー

    スズキ機工(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    刃先の研磨と安定したせん断能力が特徴のハサミです。 薄いビニールや紙の切りくずを劇的に減少させますので、原料開封時などに発生する異物の混入を防止します。
    用途薄いビニールや紙など、ささくれ対策に材質(ハンドル)ABS樹脂、(鋲)ステンレス鋼、(座金)POM樹脂全長(mm)213質量(g)100刃長(mm)93切断能力紙、布、ビニールなどの薄物刃厚(mm)2.5材質(刃)刃物用特殊ステンレス鋼
  • ゴムホース専用ハサミ ALLEX

    ゴムホース専用ハサミ

    ALLEX(13件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ザクッと切れる。チューブやゴム板のような柔らかくて切りにくい素材もきれいな切り口に仕上がります。ラクラク切れるバネ付。
    トラスコ品番327-8131材質ステンレス鋼、ABS樹脂、ステンレスバネ全長(mm)218質量(g)200タイプ一枚刃はさみ刃長(mm)45硬度HRC50切断能力ゴムホース(厚み7mm、Φ25mmまで)、耐圧ホース(非金属繊維)、ゴム板(厚み15mmmまで)、結露防止用ウレタン巻ホース(Φ28mm)刃厚(mm)3
  • 万能バサミ MCC(松阪鉄工所)

    万能バサミ

    MCC(松阪鉄工所)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。
    トラスコ品番222-2825全長(mm)210質量(g)220刃長(mm)43呼びMU切断サイズ(ステンレス板)0.6以下、(ブリキ)0.8以下適合切断材ステンレス板、ブリキ、ゴム、紙製品、ラス、ビニール板等
  • 万能はさみAS ロング SK11

    万能はさみAS ロング

    SK11(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    サビにくさを追求した、オールステンレス製の万能はさみです。刃・ボルト・ナットなどの金属製パーツ部分にステンレス製素材を使用することで、よりサビにくくなっています。細かいギザ刃とカーブ刃で、切るものを逃がさず、スムーズにカットします。バネ付きハンドルで、作業をサポートします。水回りでの作業にも適しています。
    用途日曜大工・工作・ホビーなどの切断作業。全長(mm)約200切断能力(アルミ板)約0.5mmまで、(プラスチック板)約1.5mmまで、(銅板)約0.5mmまで、(ブリキ板)約0.3mmまで、(ゴム板)約5.0mmまで、(皮革)約5.0mmまで、(アルミ線・銅線)約2.0mmまで ※目安材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)52~54材質(刃)SUS420J2
  • 精密ハサミ ミネシマ

    精密ハサミ

    ミネシマ(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    優れた切れ味とスリムな刃先で、細かな切り抜き作業に適しています デカールシールの切り抜き、布、紙のカットに最適です。 このハサミはとてもスムーズで、非常にシャープな切れ味を特徴にしています。
  • 万能はさみAD SK11

    万能はさみAD

    SK11(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ブリキ・アルミ・プラスチックなどさまざまな素材を強力にカットします。手の大きさや作業に合わせて、グリップの開き幅を2段階に調整できます。 セレーション刃が切るものを逃さずスムーズにカットできます。すべりにくいラバー付、作業が楽なバネ付グリップです。 切れ味の良いハイカーボンスチール刃に、サビにくいハードクロームメッキを施しています。手やハンドルが邪魔にならないカーブタイプです。
    用途ブリキ・アルミ・プラスチックなどの切断。仕様ラバー付グリップタイプカーブ切断能力(mm)(アルミ板)1.0、(銅板)0.5、(トタン・ブリキ板)0.5、(プラ板)1.2、(皮革・ゴム板)4.0、(ノッチ部/アルミ線、銅線、針金)2.5材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)53-55材質(刃)SK-5刃部加工ハードクロームメッキ
  • 万能はさみAD SK11

    万能はさみAD

    SK11(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ブリキ・アルミ・プラスチックなどさまざまな素材を強力にカットします。手の大きさや作業に合わせて、グリップの開き幅を2段階に調整できます。 セレーション刃が切るものを逃さずスムーズにカットできます。すべりにくいラバー付、作業が楽なバネ付グリップです。 切れ味の良いハイカーボンスチール刃に、サビにくいハードクロームメッキを施しています。
    用途ブリキ・アルミ・プラスチックなどの切断。仕様ラバー付グリップタイプストレート切断能力(mm)(アルミ板)1.0、(銅板)0.5、(トタン・ブリキ板)0.5、(プラ板)1.2、(皮革・ゴム板)4.0、(ノッチ部/アルミ線、銅線、針金)2.5材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)53-55材質(刃)SK-5刃部加工ハードクロームメッキ
  • 厚物布・カーペット切鋏 SK11

    厚物布・カーペット切鋏

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    手がじゃまになりにくく、切り進みやすい角度付きハンドルです。厚さ3mmの幅広厚刃を採用しています。全長に対しハンドルを大きく設計し、刃の先端まで力が入りやすいです。 片側に細かなギザ刃を付け、滑りやすい素材なども逃がしにくくなっています。手に優しいソフトグリップを採用しています。
    用途厚物布・カーペット・厚紙などの切断。仕様厚さ3mmの幅広厚刃使用全長(mm)210材質(グリップ)EVA+PP材質(ブレード)SUS420J2
ハサミ