絞り込み
刃長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 万能ハサミ

特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
332件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • 万能ハサミ刻鋏 Three Axis

    万能ハサミ刻鋏

    Three Axis
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷
  • FUNCRAFT金属万能工作用 BP 近正

    FUNCRAFT金属万能工作用 BP

    近正
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ギザ刃仕様で切断物が滑らないためしっかりカット可能。刃部には、♯16相当をカット可能な針金切付き。
    全長(mm)190質量(g)135刃長(mm)42
  • デスクはさみ BIGMAN(ビッグマン)

    デスクはさみ

    BIGMAN(ビッグマン)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    ステンデスク鋏 2段刃でスムーズな切れ味。使いやすく握りやすいハンドル。水に強い! ・スモウーズな切れ味を実現するなだらかな2段刃仕上げ。どなたにも使いやすい、左右対称ハンドル
    材質刃材質:ハイカーボンステンレス。柄部:ABS樹脂。寸法(mm)165×60×8ブラック質量(g)48刃長(mm)70切刃形状2段刃
  • ステンクラフト鋏 CLUB.J

    ステンクラフト鋏

    CLUB.J
    899税込989
    1丁
    欠品中
    携帯に便利なキャップ付。サビにくい、ステンレス刃。家庭菜園、野菜や果樹の収穫、製枝・摘心作業等に。
    用途家庭菜園、野菜や果樹の収穫、製枝・摘心作業等材質刃部:ステンレス鋼、ハンドル部:PP全長(mm)約160質量(g)約50切断能力(mm)(目安)5以下
  • 美鈴 フッ素コーティングはさみ 美鈴

    美鈴 フッ素コーティングはさみ

    美鈴
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    フッ素樹脂コーティングを施していますので、セロハンテープ、クラフトテープなどを切っても粘着物が刃先につきにくく、いつまでも、スムーズにカットできます。 刃先にマグネット(磁石)が入れてありますので、針やピン、クリップなどを拾うのに便利です。
    材質刃部:ステンレス(フッ素コーティング加工)、柄部:ABS刃先マグネット(磁石)入り
  • 美鈴 パステルタッチ キャップ付 美鈴

    美鈴 パステルタッチ キャップ付

    美鈴
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷から6日以内出荷
    パステルカラーのかわいいスタイル。 スレンレス刃物鋼を使用していますので、軽く使いやすく、錆びにくく、切れ味もシャープです。 キャップ付で持ち運びにも、保管にも安全です。
    材質刃部:ステンレス、柄部:ABS全長(mm)200刃長(mm)約80
  • 事務用はさみ(中)左手用 S-165L ALLEX

    事務用はさみ(中)左手用 S-165L

    ALLEX(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番824-8278材質刃:ステンレス(SUS420J2)、リング:エラストマー全長(mm)165質量(g)53.5刃長(mm)68
  • アレンジはさみフッ素 ブルー 近正

    アレンジはさみフッ素 ブルー

    近正(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番495-7628全長(mm)160刃長(mm)45
  • アレンジはさみフッ素 ピンク 近正

    アレンジはさみフッ素 ピンク

    近正(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番853-3706全長(mm)160刃長(mm)45
  • キャナリー ボンドフリーハサミ先細 長谷川刃物

    キャナリー ボンドフリーハサミ先細

    長谷川刃物
    799税込879
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-3742全長(mm)140刃長(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 万能ハサミ KTC

    万能ハサミ

    KTC
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    特殊鋼を高周波熱処理し、切味、耐久性に優れています。切断面の歪み、曲りが生じにくいよう刃背部を特殊形状にしています。支点のボルトには、ゆるみを防ぐことで自動的に最適の切味が得られるように特殊座金を入れています。
    トラスコ品番821-7799全長(mm)180質量(g)200呼び寸法175全長L(mm)180
  • 万能金切ハサミ WORKPRO

    万能金切ハサミ

    WORKPRO
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    板金・ステンレス・プラスチック・ビニールなど幅広い素材に対応します。60CR-V鍛造刃を採用しており、高い耐久性を実現しています。倍力構造により、軽い力でも強力に切断できます。滑りにくいTPRグリップを採用しており、しっかり握れます。曲線切断に最適な形状で、スムーズな加工が可能です。
    全長(mm)200切断能力ステンレス・22GA(0.7mm)、軟鋼・18GA(1.2mm)材質(刃)60CR-V鍛造鋼
  • 壁紙用ハサミ カセン和紙工業

    壁紙用ハサミ

    カセン和紙工業
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    壁紙をカットする際に使用します。
  • クロスカット240BlackPRO トップマン[工具・金物]

    クロスカット240BlackPRO

    トップマン[工具・金物]
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    ブラックフッ素加工で粘着物・のりが付きにくい
  • パワーフリーカット万能技 トップマン[工具・金物]

    パワーフリーカット万能技

    トップマン[工具・金物]
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    スパッとスムーズに切れる!
    仕様@straight材質刃:ステンレス鋼/ハンドル(黒部):PP (白部):TPR
  • パワーマルチカット トップマン[工具・金物]

    パワーマルチカット

    トップマン[工具・金物]
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    園芸資材などの切断に
    仕様GRS-205
  • パワーフリーカット怪力技 トップマン[工具・金物]

    パワーフリーカット怪力技

    トップマン[工具・金物]
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    二種類の特殊刃+小回りが利くカーブブレード!
    仕様@carve全長(mm)175材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼刃渡り(mm)55
  • パワーフリーカット怪力技 トップマン[工具・金物]

    パワーフリーカット怪力技

    トップマン[工具・金物]
    919税込1,011
    1個
    5日以内出荷
    シャープに切れて切り口きれい!
    仕様@straight材質刃:ステンレス鋼/ハンドル:ABS樹脂
  • 万能ハサミ WORKPRO

    万能ハサミ

    WORKPRO
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    マイクロティップ剪定ばさみは、先端まで精密に切れる刃を備えており、狭い場所でもきれいで健康的な切断ができます。全熱処理された3CR13ステンレス製の刃で、より高い切断性能を実現しています。快適なPPとTPR素材のグリップです。ロック機構付きです。
    材質刃/ステンレス鋼、ハンドル/PP+TPR質量(g)62寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)160× 49× 15最大切断能力(mm)Φ12まで
  • 切れ味シャープなはさみ ハートライ

    切れ味シャープなはさみ

    ハートライ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    細身刃だけど、切れ味シャープなはさみです
    全長(mm)185刃渡り(mm)70
  • RS PRO はさみ ケブラー RS PRO

    RS PRO はさみ ケブラー

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    刃の長さ = 63.5 mm。ブレード材質 = 炭素鋼。全体長さ = 203 mm。ハンドル材質 = プラスチック。シザータイプ = ケブラー。。RS Pro 8 インチケブラーせん断. RS PRO のこのせん断はさみは、ケブラーなどの丈夫な素材の切断に使用します。炭素鋼製ブレードを使用して、はさみでしっかり正確に切断します。ハンドル設計により、強力なグリップを確保し、優れた操作性と制御性を発揮すると同時に、ヘビーデューティ用途で必要とされるレバー比を実現しています。 この 8 インチせん断はさみは、日常的な布や素材の切断にも最適で、非常に汎用性の高い工具です。 また、熱可塑性ソフトグリップエルゴノミックハンドルも備え、長時間使用しても疲労が軽減されます。 特長と利点 Durable カーボンスチール製ブレード 持ちやすいグリップ 強力な硬化処理を施したピボットにより、信頼性の高いサービス寿命を実現 用途 このはさみは、主に、ケブラーなどの丈夫な素材の切断に使用します。いす張り、布、カードや紙、プラスチック、その他など、一般用途にも最適です。通常、次の用途で使用されます。 繊維 プロトタイピング 趣味で工芸 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
  • RS PRO はさみ 多目的 RS PRO

    RS PRO はさみ 多目的

    RS PRO
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 汎用はさみです. RS PRO の汎用はさみは、さまざまな用途に適していて、職場、家庭、学校で一般的に使用されている材料をシームレスに切断できるように設計されています。ABS は耐破損性があり、人間工学に基づいて設計されたハンドルと、長時間使用できる鋭いステンレススチール製ブレードを備えています。メーカーの RS Pro はさみは、ショッピングを楽しむ際に最適なソリューションです。特長及び利点. 人間工学に基づいて設計されたハンドルは、使用時の快適性と使いやすさを兼ね備えています。また、この設計により、グリップ性が向上し、事故を防止しながらしっかり保持することができます はさみの全長は 200 mm です ABS は耐破損性ハンドル、 ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)は、強度が高く、腐食や損傷に強いプラスチックの一種です 非常に耐久性の高いステンレススチール製ブレードにより、一般的な材料を高性能に切断できます 軽量で頑丈な構造 左利きおよび右利き機能. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様ブレード材質 = ステンレス鋼全体長さ = 200 mmハンドル材質 = プラスチックシザータイプ = 多目的
  • RS PRO はさみ 多目的 RS PRO

    RS PRO はさみ 多目的

    RS PRO
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 汎用はさみです. RS PRO の汎用はさみは、さまざまな用途に適していて、職場、家庭、学校で一般的に使用されている材料をシームレスに切断できるように設計されています。人間工学に基づいて設計されたハンドルと長寿命のステンレススチールブレードを備え、シザーショッピングに最適な RS Pro はさみを使用できます。特長及び利点. 人間工学に基づいて設計されたハンドルは、使用時の快適性と使いやすさを兼ね備えています。また、この設計により、グリップ性が向上し、事故を防止しながらしっかり保持することができます はさみの全長は 220 mm です 耐久性が非常に高く、ダブルグラウンドのステンレススチール製ブレードにより、一般的な素材を高性能に切断できます 軽量で頑丈な構造 左利きおよび右利き機能 ハンドルには便利なボトルオープナーが付いており、このセットは多機能です はさみの全体の色は黒です. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様ブレード材質 = ステンレス鋼全体長さ = 220 mmシザータイプ = 多目的
  • 万能はさみ WIZ'A

    万能はさみ

    WIZ'A
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    用途紙や鉄等を小さく切断する際に仕様すべりにくい樹脂ラバーのグリップ、作業性の良い力強いバネのスプリング、サビにくいステンレス製、選べるグリップ幅、切るものをしっかりキャッチするギザ刃、切ったものが手に当たりにくい角度付き材質刃:ステンレス グリップ:PP+TPR全長(mm)250オレンジ/ブラック刃長(mm)80刃厚(mm)3.5
  • 鶴刺繍ハサミ プリム(Prym)

    鶴刺繍ハサミ

    プリム(Prym)
    2,498税込2,748
    1本(90mm)
    4日以内出荷
    刺繍をするにあたり必需品の刺繍ハサミ。鶴やコウノトリをイメージさせるような形状が刺繍の作業とベストマッチ!。しっかりと刃付けを施され切れ味はもちろん抜群、ミリ単位の細かな作業も行えるのでより繊細な作業を可能にし作業効率がアップします。しっかりとした重みがあり、カットをする際にもぶれたりしづらく扱えます。。本体は浮彫りを施し丁寧に作りこまれ、使わない時もついつい眺めてしまうほどデザイン性に溢れています♪。こっそりとテーブルに置いて、周りの方の目を引きつけるのも良し!所有感もアップします。
    材質全長(mm)90ゴールド質量(g)20.8持ち手穴(mm)15刃先(mm)25
  • MUSTTOOL マルチストレートハサミ MUST TOOL

    MUSTTOOL マルチストレートハサミ

    MUST TOOL
    4,798税込5,278
    1丁
    当日出荷
    刃の先端部には、段ボールに貼られたテープを裂いて開けるオープナー機能付きです。 芯線の径(1.6、2.0mm)に合わせた刃が付いている為、簡単にストリップ作業ができます。 ブリキ・アルミ・プラスチック・布・紙・ビニール・ゴム・電線など手軽に切断できます。
    用途作業現場からDIY、段ボールの開梱に。トラスコ品番261-5555刃先ストレート
  • ステンレス製万能鋏 マルチョキ・ロング 安全キャップ付 SBS

    ステンレス製万能鋏 マルチョキ・ロング 安全キャップ付

    SBS
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    根元の凹部を無くし切断専用の刃部に変更し、長さや刃部を延長、長い刃先で一気に切断できる仕様です。 刃部はスベリ止めのギザ刃に加工されているので円筒状の物でもしっかり切断ができます。 スプリング付なので連続作業に最適です。 「カチッ」とはまる感触が心地よい安全キャップ付きです。 線材はもちろん、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断できます。
    用途サビに強いステンレス製のはさみで、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断可能。付属品キャップトラスコ品番363-3929セット内容セーフティキャップ付き材質本体:ステンレス鋼(#450)、焼き入れ:HRC52℃、グリップ材質:ポリプロピレン(PP)+熱可塑性エラストマー樹脂(TPR)全長(mm)200刃長(mm)72切断能力(mm)トタン板:0.5刃厚(mm)4切断能力(Φmm)アルミ線、銅線:1.5、小枝:5刃先ステンレス刃ギザ付き
  • 布切はさみ 兼信 Clover(クロバー)

    布切はさみ 兼信

    Clover(クロバー)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    優れた切れ味と耐久性がある付鋼(複合材)の裁ちばさみです。 職人が丁寧に仕上げた逸品です。
    用途布の裁断に。縫製作業に。付属品サックトラスコ品番166-3161材質刃部:鋼、柄部:鋳鉄全長(mm)255タイプ布切り用刃長(mm)108刃厚(mm)4.9
  • 家庭ゴミ強力切断はさみ 高芝ギムネ製作所

    家庭ゴミ強力切断はさみ

    高芝ギムネ製作所
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    不要になった家庭のゴミをコンパクトにラクラク切断。5種の刃を使い分け不用品をコンパクトに切断。錆びにくいステンレス刃。携帯に便利な安全キャップ付き。
    用途かさばるゴミを切断・解体。全長(mm)200
  • ポケットツールクラフト ゴム切り・小(曲刃) ALLEX

    ポケットツールクラフト ゴム切り・小(曲刃)

    ALLEX(1件のレビュー)
    899税込989
    1丁
    当日出荷
    ゴム板厚2.0mmまでカットできます。
    用途ゴム板、凸部のカットに。トラスコ品番256-7152材質刃部:ステンレス刃物鋼(420J2)、グリップ:ABS樹脂全長(mm)120刃長(mm)25刃厚(mm)2
  • スイートシルキー 美鈴

    スイートシルキー

    美鈴
    1,798税込1,978
    1丁
    3日以内出荷から4日以内出荷
    見た目は普通のハサミですが、軽く、ある程度先端が尖っていて、使い初めから滑らかな切れ味です。くつろぎのあるオーソドックスなスタイルと繊細なシルキータッチは、まさに絹づれの音のような切れ味を作り出します。紙や布を切るときに最適です。
    全長(mm)170
  • USAG 万能ハサミ ストレート USAG

    USAG 万能ハサミ ストレート

    USAG(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    マイクロ滑り止め歯付きブレード 小さい手と大きい手に適応する選択レバー ブレードをブロックするセキュリティレバー 滑りにくいバイマテリアルの人間工学に基づいたハンドグリップ
    全長(mm)210
  • マルチ万能鋏 PROMOTE(プロモート)

    マルチ万能鋏

    PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    刃元のR部で線材カット、作業性によいスプリング付
    用途トタン板、アルミ線、小枝など寸法(mm)180切断能力(mm)トタン板:0.5、小枝:5.0、アルミ線・銅線:5.0
  • ロングエース鋏 ドウカン

    ロングエース鋏

    ドウカン
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ロングタイプの万能鋏。
    用途事務用などで活躍全長(mm)210質量(g)100刃長(mm)85
  • スカッドケブラーシザーズ170MM SIGNET(シグネット)

    スカッドケブラーシザーズ170MM

    SIGNET(シグネット)
    2,398税込2,638
    1丁
    翌日出荷
    驚異のスカッド切断。切断が困難なケーブラー・アラミド繊維などサクサク切れる。先端が細いため、繊細な作業にも使用可能。刃体はセレーション加工が施してあり切断する際に刃が滑ってしまう事がありません。対象物をしっかりとらえ切断可能。
    全長(mm)170全幅(mm)75刃長(mm)43切断能力偏粗線・平編銅線・トラロープ各種/ケブラー繊維&線・アラミド繊維各種切断能力(mm)5(ゴム板・コルク板)/0.3(トタン・ブリキ)/1(P.P板)/0.5(アルミ板)/0.25(樹脂波板)/3.0(本革)/3.2(合成皮革)切断能力(Φmm)2.0(銅線)/2.5(アルミ線)材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(取手)エラストマー切断能力(mm2)1.6(LFV)x3本/1.2(VCT)x4本/3.5(VCT)x2本全厚(mm)12.0
  • 160mm はさみ・クラフト(ステンレス製) エスコ

    160mm はさみ・クラフト(ステンレス製)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1丁
    翌日出荷
    材質刃:ステンレス刃物鋼(420J2)、柄:EVA樹脂全長(mm)160質量(g)約55刃長(mm)40
  • 190mm はさみ・万能(キャップ付) エスコ

    190mm はさみ・万能(キャップ付)

    エスコ
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    材質高級ステンレス刃物鋼、ポリエチレン樹脂全長(mm)190質量(g)70刃長(mm)68アズワン品番64-2221-41
  • 140mm はさみ(スリム/フッ素コート/ステンレス製) エスコ

    140mm はさみ(スリム/フッ素コート/ステンレス製)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)140刃長(mm)60材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
  • 倍力WカッターI型 土牛

    倍力WカッターI型

    土牛
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    倍力構造の刃でMバー・Cバーの切断が可能です。 下の刃(逆刃)を使えば引っ掛けての切断が可能です。 ハンドルの開きが小さいので片手で使用が可能です。
    用途ダウンライト開口時のMバー・Cバーの切断に最適です。仕様W刃仕様、ゾルグリップ付ハンドルトラスコ品番215-2873全長(mm)250質量(g)320
  • 工具鋏多用途コンパクト アルス

    工具鋏多用途コンパクト

    アルス
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    コンパクトかつ軽量で狭いところでの作業や繊細な作業に適した工具鋏です。ハードクロムメッキです。
    用途工具鋏多用途金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。狭いところでの作業トラスコ品番137-8190材質高炭素刃物鋼全長(mm)175材質/仕上刃部:高炭素刃物鋼、メッキ:ハードクロム質量(g)100タイプ多用途コンパクト刃長(mm)40切断能力竪樋(1.1mm)、クッションフロア(1.8mm)、結束バンド(ナイロン製:1.25mm)、アルミ板(0.8mm)、プラスチック板(1.0mm)、ゴム板(5.0mm)
万能ハサミ