絞り込み
刃長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 万能ハサミ

331件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • リフォーム鋏 GISUKE(タカギ)

    リフォーム鋏

    GISUKE(タカギ)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    サビにくいステンレス刃。のこ刃付で逃がさず正確カット。
    用途アートフラワー・手芸布切りに。レトルト袋の塩ビ切りに。襖紙・壁紙切りに。寸法(mm)210全長(mm)210材質(本体)ステンレス鋼420J2材質(ハンドル)ABS
  • 280mm はさみ・クロス用(ステンレス製) エスコ

    280mm はさみ・クロス用(ステンレス製)

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    当日出荷
    全長(mm)280エスコ品番EA540AH-10
  • ホビー用はさみ フッ素+ギザ刃 ALLEX

    ホビー用はさみ フッ素+ギザ刃

    ALLEX
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    全長(mm)166刃長(mm)40トラスコ品番853-3680材質刃:ステンレス、ハンドル:エラストマー質量(g)67
  • マルチスニップ ホーザン

    マルチスニップ

    ホーザン(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    切れ味の良い万能ハサミ。
    全長(mm)190刃渡り(mm)40トラスコ品番370-8063材質SK5質量(g)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • EMTシザー TIGER(タイガー)

    EMTシザー

    TIGER(タイガー)
    1,098税込1,208
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質(刃)ステンレススチール
  • R刃スニップス TAKAGI(高儀)

    R刃スニップス

    TAKAGI(高儀)
    899税込989
    1個
    翌日出荷
    紙・トタンや皮革・カーペット、コード類や小枝も切断可能な万能鋏 。スプリング付:連続作業に効く 。くいつきの良いR刃 。滑りにくいラバーグリップ
    用途トタン・皮革・カーペットの切断に 。荷造り時のヒモやバンド、コード類の切断に 。小枝などの剪定作業に材質●刃部:ステンレス鋼 ●ハンドル部:PP+グリップ部:TPR切断能力●鉄板:約0.6mm ●アルミ線・銅線:約Φ1.5mm ●小枝(1年目の若枝):約Φ5.0mm
  • はさみ WIZ'A

    はさみ

    WIZ'A
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ブラック/オレンジ
  • ミニハイキル 粂田ギムネ製作所

    ミニハイキル

    粂田ギムネ製作所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    金属類から布・ビニールなどの薄いものまで簡単に切断することが出来ます。ハサミ本体は一本の材料から鍛造で製造し完全焼入れしてありますの丈夫で長持ちします。ハイキルを小型・軽量にした万能ハサミです。女性でもプロの方でもご使用頂けます。
    用途ステンレス板、ブリキ、アルミ板、ビニール、紙類の切断。仕様【切断目安】ステンレス板0.3mm材質特殊鋼全長(mm)180質量(g)190刃長(mm)50
  • PH-50用グリップ ENGINEER(エンジニア)

    PH-50用グリップ

    ENGINEER(エンジニア)
    199税込219
    1組
    当日出荷
    PH-50用の交換グリップ。
    質量(g)14アズワン品番65-1699-43
  • あんたが職人 ステンレス万能鋏 ワイド型 天寿

    あんたが職人 ステンレス万能鋏 ワイド型

    天寿
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    錆に強い、ステンレス製のワイド型万能バサミです。 水回り・園芸・荷造り作業など、様々な場面での活用が可能です。 【国内調整】:組み上げ・最終調整は日本国内で行っております。 【ワイド型】:ロープやブリキなどを強力に切断するワイドタイプ。 【ギザ刃仕様】:ギザ付きで、切断対象は滑らずしっかりカットできます。 収納に便利なストッパー付。
    用途水産業・料理・摘果・荷造りなどに、ロープ・網・ゴム・革・ナイロン・ブリキ・小枝・海藻類等の切断に全長(mm)約165刃渡り(mm)約50材質刃部:ステンレス/柄部:PVC切断能力(mm)軟鉄:0.5までステンレス:0.4まで銅板:0.5までアルミ板:1.0までゴム:6.0まで皮革:5.0まで針金:1.2まで銅線:1.0まで電源コード:8.0までロープ・網
  • ステンレスはさみ 薄刃細工用 TRUSCO

    ステンレスはさみ 薄刃細工用

    TRUSCO
    919税込1,011
    1丁
    当日出荷
    スキ加工をする事により、切断対象物に鋭角に食い込むことができます。 刃先が薄くなっているので、細かい作業に最適です。 ハンドルは非常に丈夫なナイロン+ガラス繊維(PA.GF)を使用しています。 刃のスキ加工により、細かい作業に向いています。
    トラスコ品番831-5324材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:PA.GF(ガラス繊維入りナイロン)全長(mm)175質量(g)45刃長(mm)75板厚(mm)2刃厚(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ4 1029
  • CRAFT HOUSE ハードカット万能鋏 与板利器工業

    CRAFT HOUSE ハードカット万能鋏

    与板利器工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    色々な素材が切れる万能ばさみです。縄、ポリテープ、金網、軟鋼板、プラスチック、アルミ、銅板、針金、ゴム、ビニールホース、草花、小枝、農作業などにご使用いただけます。色々な素材が切れるので重宝します。
    用途縄・ポリテープ・金網・軟鋼板・プラスチック・アルミ・銅板・針金の切断。材質刃部:炭素鋼
  • アレックス スリム100Noir 林刃物

    アレックス スリム100Noir

    林刃物
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    ペンケースや手帳のポケットにも収納できる、軽くて薄いスリムタイプのハサミです。
    用途事務用材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)100質量(g)10奥行(mm)46刃長(mm)35刃厚(mm)1.5
  • 205mm はさみ・クラフト(ステンレス) エスコ

    205mm はさみ・クラフト(ステンレス)

    エスコ
    715税込787
    1本
    当日出荷
    全長(mm)205刃長(mm)85材質(刃)ステンレス刃物鋼
  • 工具鋏多用途 アルス

    工具鋏多用途

    アルス
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    幅が広く頑丈な作りの刃で、力をしっかり伝え確実にカットできます。金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。
    用途工具鋏多用途。金属加工での鉄板切断や、標識ロープなど様々な現場でのカットに威力を発揮します。全長(mm)200刃長(mm)55質量(g)140先端形状刃先丸刃厚(mm)3
  • 美鈴 工作はさみ 美鈴

    美鈴 工作はさみ

    美鈴
    579税込637
    1丁
    当日出荷
    子供の工作用に先丸で安全。事務用、紙切り用にも。No.828は刃先が細目で細かな作業ができます。工作、事務用に。
    材質刃部:ステンレス刃物鋼、柄部:ABS樹脂
  • 農業用 万能はさみ 龍宝丸

    農業用 万能はさみ

    龍宝丸(1件のレビュー)
    899税込989
    1丁
    当日出荷
    日常作業にこれ一本!日常作業のゴミの分別・箱の開梱など、様々な生活素材のカットに。バネ付きハンドルで作業ラクラク!滑りにくいエラストマーグリップ!。細かいギザ刃&カーブ刃でスムーズに逃さず切断!。ギザ刃:プラ板もスムーズにカット。枝切り刃:小枝も逃さずカット。
    用途分別作業・不用品の断裁に。ビニール資材・防草シート・牛乳パック・CD-R・クレジットカード・アルミ缶・紙箱など。箱の開梱や梱包作業に。段ボール・PPバンド・封筒など。趣味・日常作業に。草花・小枝・ビニール・水道ホース・革ベルトなど全長(mm)200材質刃部:ステンレス鋼(420J2)、グリップ:TPR切断能力(mm)アルミ板:0.5厚まで/銅板:0.5厚まで/プラ板:1.2厚まで/皮革:4.0厚まで/ゴム板:4.0厚まで/アルミ線・銅線:Φ1.0厚まで/電気コード:5.0厚まで/生木小枝:Φ4.0厚まで刃厚(mm)約2.3アズワン品番64-9646-38
  • 万能ハサミ刻鋏 Three Axis

    万能ハサミ刻鋏

    Three Axis
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷
  • フリーエース 万能鋏 ドウカン

    フリーエース 万能鋏

    ドウカン
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    全長(mm)185刃長(mm)65仕様黒パーカーライジング加工トラスコ品番770-0318材質刃部:特殊鋼、ハンドル:塩化ビニール質量(g)85刃厚(mm)3.2
  • 刺繍はさみ CD-110 ALLEX

    刺繍はさみ CD-110

    ALLEX
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)110刃長(mm)30トラスコ品番818-7132材質刃部:ハイカーボンステンレス刃物鋼、リング:エラストマー質量(g)25板厚(mm)2.0刃厚(mm)2.5リング色赤、黄、黒(アソート)
  • ホーム鋏 BIGMAN(ビッグマン)

    ホーム鋏

    BIGMAN(ビッグマン)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    DIYから手芸、園芸、農作業など多用途で使いやすい軽量タイプの鋏です。
    寸法(mm)150×73×8オレンジ質量(g)58タイプ農園用刃長(mm)40切断能力(mm)生木6以下(目安)
  • 美鈴 クラフトはさみ 美鈴

    美鈴 クラフトはさみ

    美鈴
    2,298税込2,528
    1丁
    欠品中
    柔らかハンドルでハードな作業も楽にできます。 刃は軽くて使いやすいステンレス製。 硬いものから柔らかいものまでスムーズな切れ味。 万能タイプですので、手工芸、園芸、工作、事務、料理など幅広くお使い頂けます。
    全長(mm)160刃長(mm)約40材質刃部:ステンレス、柄部:ABS
  • マルチカット ショート Three Hand

    マルチカット ショート

    Three Hand
    719税込791
    1個
    当日出荷
    切れ味が良く、家庭や事務仕事において幅広い対象物に使用できる万能ハサミです。 ステンレス製でサビに強く、切断時に滑りにくいギザ付き刃仕様です。 紙や布、ビニール、針金、CD、カード類、細枝などの切断に。
    全長(mm)170刃渡り(mm)60材質刃/ステンレス、柄/ABS
  • 粘着バスター(超強力非粘着はさみ) ALLEX

    粘着バスター(超強力非粘着はさみ)

    ALLEX
    8,998税込9,898
    1丁
    当日出荷
    ブレードに特殊な非粘着塗装を施してあるため、非粘着性および耐久性に優れています。特殊な塗装を施してあるため、従来のフッ素加工に比べ、対粘着性、持続性に優れています。
    用途強力な粘着物のカットに。ガムテープはもちろん、ダクトテープやブチルテープ、壁紙のカットにも対応。全長(mm)240刃長(mm)105トラスコ品番361-6169質量(g)138刃厚(mm)3
  • 万能ハサミ KTC

    万能ハサミ

    KTC
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    特殊鋼を高周波熱処理し、切味、耐久性に優れています。切断面の歪み、曲りが生じにくいよう刃背部を特殊形状にしています。支点のボルトには、ゆるみを防ぐことで自動的に最適の切味が得られるように特殊座金を入れています。
    全長(mm)180トラスコ品番821-7799質量(g)200呼び寸法175全長L(mm)180
  • 倍力万能ハサミ Basic Tool

    倍力万能ハサミ

    Basic Tool
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    小さな力で強力切断。ギザ付で滑らずカット。
    全長(mm)260質量(g)400切断能力(mm)(ステンレス)0.6 / (針金)2.5 / (鉄板)1.2
  • ステンレスミニクラフト鋏 TAKAGI(高儀)

    ステンレスミニクラフト鋏

    TAKAGI(高儀)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    刃が細く短いので細かい作業に便利。さびにくいステンレス刃。的確に作業できるリング型グリップ
    用途糸切り・ペーパークラフト等の細かい作業に。材質●本体:ステンレス鋼(420J2)●リベット:ステンレス●ハンドル:ABS樹脂
  • すべらないはさみ ギザ刃付 ハードタイプ ハートライ

    すべらないはさみ ギザ刃付 ハードタイプ

    ハートライ
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    ギザ刃付きだからすべらないはさみです。切り比べれば納得、硬くて強い刃!
    用途ギザ刃付きだから、すべらず、厚物切りに適した品質!全長(mm)160切断能力(mm)ゴムシート:5厚、レザーシート・皮:2厚、厚手の布:デニム4枚重ねなど、電気コード:より線に限る※VVFコード(単線)は切れません。ハンドルPP樹脂(ソフトタイプ)材質(刃)ステンレス刃物鋼刃渡り(mm)43
  • 切れ味シャープなはさみ ハートライ

    切れ味シャープなはさみ

    ハートライ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    細身刃だけど、切れ味シャープなはさみです
    全長(mm)185刃渡り(mm)70
  • RS PRO はさみ 多目的 RS PRO

    RS PRO はさみ 多目的

    RS PRO
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 汎用はさみです. RS PRO の汎用はさみは、さまざまな用途に適していて、職場、家庭、学校で一般的に使用されている材料をシームレスに切断できるように設計されています。人間工学に基づいて設計されたハンドルと長寿命のステンレススチールブレードを備え、シザーショッピングに最適な RS Pro はさみを使用できます。特長及び利点. 人間工学に基づいて設計されたハンドルは、使用時の快適性と使いやすさを兼ね備えています。また、この設計により、グリップ性が向上し、事故を防止しながらしっかり保持することができます はさみの全長は 220 mm です 耐久性が非常に高く、ダブルグラウンドのステンレススチール製ブレードにより、一般的な素材を高性能に切断できます 軽量で頑丈な構造 左利きおよび右利き機能 ハンドルには便利なボトルオープナーが付いており、このセットは多機能です はさみの全体の色は黒です. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様ブレード材質 = ステンレス鋼全体長さ = 220 mmシザータイプ = 多目的
  • 倍力ハサミ MUST TOOL

    倍力ハサミ

    MUST TOOL
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷
    倍力機能で、楽に切断できます。グリップを握りこむだけでロックが外れ、切断作業が終わった後は親指でワンタッチで簡単にロックができます。
    用途板金や設備、内装の材料切断に。トラスコ品番261-5556全長(mm)228赤/黒切断能力(mm)鉄板(軽鉄)1.2mm厚以下刃先ストレート
  • ステンレス製万能鋏 マルチョキ・ロング 安全キャップ付 SBS

    ステンレス製万能鋏 マルチョキ・ロング 安全キャップ付

    SBS
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    根元の凹部を無くし切断専用の刃部に変更し、長さや刃部を延長、長い刃先で一気に切断できる仕様です。 刃部はスベリ止めのギザ刃に加工されているので円筒状の物でもしっかり切断ができます。 スプリング付なので連続作業に最適です。 「カチッ」とはまる感触が心地よい安全キャップ付きです。 線材はもちろん、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断できます。
    用途サビに強いステンレス製のはさみで、紙・段ボール・トタン板とマルチに何でも切断可能。付属品キャップトラスコ品番363-3929セット内容セーフティキャップ付き材質本体:ステンレス鋼(#450)、焼き入れ:HRC52℃、グリップ材質:ポリプロピレン(PP)+熱可塑性エラストマー樹脂(TPR)全長(mm)200刃長(mm)72切断能力(mm)トタン板:0.5刃厚(mm)4切断能力(Φmm)アルミ線、銅線:1.5、小枝:5刃先ステンレス刃ギザ付き
  • 布切はさみ 兼信 Clover(クロバー)

    布切はさみ 兼信

    Clover(クロバー)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷
    優れた切れ味と耐久性がある付鋼(複合材)の裁ちばさみです。 職人が丁寧に仕上げた逸品です。
    用途布の裁断に。縫製作業に。付属品サックトラスコ品番166-3161材質刃部:鋼、柄部:鋳鉄全長(mm)255タイプ布切り用刃長(mm)108刃厚(mm)4.9
  • ホーム万能鋏 PROMOTE(プロモート)

    ホーム万能鋏

    PROMOTE(プロモート)
    599税込659
    1丁
    当日出荷
    サビに強いステンレス刃を使用
    用途手工芸から菜園まで全長(mm)175
  • 180mm はさみ・万能(ステンレス製) エスコ

    180mm はさみ・万能(ステンレス製)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1丁
    翌日出荷
    材質刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂、バネ:ポリアセタール樹脂、キャップ:ポリプロピレン樹脂全長(mm)185質量(g)95刃長(mm)70
  • 205mm はさみ・クラフト(フッ素コート/ステンレス製) エスコ

    205mm はさみ・クラフト(フッ素コート/ステンレス製)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1本
    当日出荷
    全長(mm)205刃長(mm)85材質(刃)ステンレス刃物鋼
  • 倍力WカッターI型 土牛

    倍力WカッターI型

    土牛
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    倍力構造の刃でMバー・Cバーの切断が可能です。 下の刃(逆刃)を使えば引っ掛けての切断が可能です。 ハンドルの開きが小さいので片手で使用が可能です。
    用途ダウンライト開口時のMバー・Cバーの切断に最適です。仕様W刃仕様、ゾルグリップ付ハンドルトラスコ品番215-2873全長(mm)250質量(g)320
  • アレックス スリム140 ALLEX

    アレックス スリム140

    ALLEX
    899税込989
    1丁
    当日出荷
    ペンケースや手帳のポケットにも収納できるスリムタイプです。 感触がソフトなエラストマーリングが付いて、やさしい指あたりです。
    用途事務用、携帯用はさみ全長(mm)140刃長(mm)60材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、リング:エラストマー樹脂質量(g)24刃厚(mm)1.8
  • ハードはさみ SECUMAX 565 martor

    ハードはさみ SECUMAX 565

    martor
    8,398税込9,238
    1丁
    当日出荷
    ドイツ製の高品質なはさみです。段ボール・ポリ塩化ビニール板などハードに使用できます。刃の根元でケーブルも切断できます。刃の先端が丸みを帯びており、安全性が高いです。
    全長(mm)216刃長(mm)70トラスコ品番856-1984材質刃部:ステンレス、ハンドル:プラスチック質量(g)122切断能力段ボール、ポリ塩化ビニール板など刃厚(mm)2.02018年トラスコ掲載ページ4 1048
  • FUNCRAFT金属万能工作用 BP 近正

    FUNCRAFT金属万能工作用 BP

    近正
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ギザ刃仕様で切断物が滑らないためしっかりカット可能。刃部には、♯16相当をカット可能な針金切付き。
    全長(mm)190刃長(mm)42質量(g)135
万能ハサミ