ハイビーム電球タイプ 100形相当Panasonic(パナソニック)当日出荷から3日以内出荷
口金E26定格消費電力(W)7.1定格電圧(V)100ビーム光束(Lm)330長さ(mm)135質量(g)475外径(Φmm)121定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.123ビーム角(度)30中心光度(cd)2100グリーン購入法適合
ハイビーム電球タイプ 100形相当 調光器対応タイプPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
口金E26定格消費電力(W)8.5光色電球色相当定格電圧(V)100ビーム光束(Lm)330長さ(mm)135質量(g)475外径(Φmm)121定格寿命(時間)40000色温度(K)2700定格入力電流(A)0.13ビーム角(度)30中心光度(cd)2100グリーン購入法適合
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
LED投光器HKクリエーション税込¥19,778~¥17,980~