LED投光器 20W 3000LM 5000K 昼白色 ワイド広角照射GOODGOODS(グッド・グッズ)(7件のレビュー)当日出荷
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。
・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。
・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。
・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。
・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。
・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。
用途駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどにセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄質量(kg)約0.95使用温度範囲(℃)-40~60周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)20角度(°)ステー調節:約300コード長さ(m)約2(アース付3芯)全光束(Lm)約3000(完成品実測値)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36ランプ効率(Lm/W)150発光色昼白色芯数3色温度(K)5000電源タイプ電源コード式(プラグ無)設置場所屋内、屋外RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×84個防水性IP66(生活防水)演色指数(Ra)>80電球の種類LED照射角度(°)約120
LED投光器 60W 10200LM 広角 ワイド照射 電球色GOODGOODS(グッド・グッズ)当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能!
・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。
・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化!
・60Wの出力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに仕様●ステー調節角度:約180°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFビニルキャブタイヤケーブル/0.75mm2×3芯/12Aセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書質量(kg)約2.55(本体)使用温度範囲(℃)-40~60消費電力(W)60適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用)コード長さ(m)全長約2(アース線付き)全光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×70×181ランプ効率(Lm/W)170l周波数50/60Hz兼用発光色電球色(3000K)使用場所一般室内、屋外RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)>Ra80材質(ステー)鉄電球の種類LEDチップ×294個照射角度(°)約120電源ユニット内蔵型
LED投光器 20W 3000LM 広角 ワイド照射 電球色GOODGOODS(グッド・グッズ)6日以内出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能!
・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。
・20Wの出力で明るさは水銀灯100W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
・20Wの小電力仕様だから、様々なシーン・屋内でも使用しやすいサイズです。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・BBQ・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに仕様●ステー調節角度:約300°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFゴムキャブタイヤコード/0.75mm2×3芯/12Aセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書質量(kg)約0.95(本体)使用温度範囲(℃)-40~60適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36ランプ効率(Lm/W)150周波数50/60Hz兼用発光色電球色(3000K)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66(生活防水)演色指数(Ra)>Ra80電球の種類LEDチップ×84個照射角度(°)約120
LED投光器 30W 4500Lm 昼白色 アルミ合金仕様 コンパクトGOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持!
・防水等級IP66!屋外でも使用できる!
・通気弁付き!湿気が入りにくく、内部の湿気が溜まりにくい!これにより長寿命につながります。
・30Wで水銀灯150W相当に匹敵の超省エネ仕様!
用途納屋・ガレージ・車庫・倉庫・駐輪場・駐車場・三脚に載せてエリアライトに・夜間のスポーツ練習に電球の種類LED防水保護等級IP66(生活防水)消費電力(W)30全光束(Lm)約4500コード長さ(m)約2(アース線付き)入力電圧(V)AC85-265周波数50/60Hz兼用ランプ効率(Lm/W)150発光色昼白色色温度(K)5000LED使用数(個)LEDチップ×112演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120角度(°)ステー調節:約300使用温度範囲(℃)-40~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36本体質量(kg)約0.95材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書芯数3芯電源タイプ電源コード式(プラグ無)使用場所屋外
LED投光器 50W 7300LM 通気弁付 大型放熱フィン 広角ワイド照射GOODGOODS(グッド・グッズ)当日出荷
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状
・高照度LEDチップを144個使用。120°の広角照射で広範囲に光が届きます
・背面を覆う大型フィンが熱発散を助け、熱によるLEDの故障リスクを抑制
・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。
・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。
用途駐輪場・駐車場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質灯体:ADC12アルミニウム+ガラス、ステー:鉄質量(kg)約2.65使用温度範囲(℃)-40~60周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)50角度(°)ステー調節:約180コード長さ(m)約5/3芯(アース線付)全光束(Lm)約7300(完成品実測値)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×181×70ランプ効率(Lm/W)145芯数3電源タイプ電源コード式設置場所屋内、屋外RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×144個防水性IP66(生活防水)電球の種類LED照射角度(°)約120
LED投光器 300W 19330LM 高演色 通気弁 耐熱素材GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)5日以内出荷
・大型施設用照明LED投光器 300W 19300LM
・厚み約4mmのステーを使用し強度をアップ
・本体の底部に防湿弁を搭載し、湿度を逃がすことでガラス面の曇りを抑制します。
・超高輝度、省エネなのに驚くほどの明るさ!
・高演色LEDは太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします
・中角・広角【混合光】最大照射距離は80mに到達します
用途スポーツ施設、グラウンド、運動場、競技場、工場、作業所などセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄質量(kg)約7.5周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)300コード長さ(m)約2(アース付3芯)全光束(Lm)約19330(完成品実測値)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)472×444×77ランプ効率(Lm/W)70発光色昼白色芯数3色温度(K)5000電源タイプ電源コード式使用場所屋内外ライト角度調整(°)ステー:約180RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×336防水保護等級IP66演色指数(Ra)>95動作温度範囲(℃)-40~60電球の種類LED照射角度(°)約120
LED円柱ライト 100W 充電 給電兼用 2WAY電源 10000LMGOODGOODS(グッド・グッズ)5日以内出荷
・360°周囲を広く照らす広範囲のエリアライトです。・持ち運び・埃除け・保管に便利な収納袋付キ・コンセントが無い場所でも使えるバッテリー内蔵型・バッテリー切れでもコンセントを繋ぎながら使用もできる2WAY仕様・バルーンライトなどのより持ち運び易く、手入れもしやすい形状・ポータブル電源とのセット使用で、充電切れに備え長時間使用にもオススメ
用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、建築、建設、電気工事、土木、ゼネコン、停電、セット内容投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、 取扱説明書材質アルミニウム合金 + PC質量(kg)6.5(本体のみ)消費電力(W)100全光束(Lm)10000(光源の値に準ずる)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)適合品番CT3-B10M(3芯10m延長ケーブル) 、CT3-B1A (2分岐3芯ケーブル)、SPI-700AT (ポータブル電源700W)、(SPI-1200AT)ポータブル電源1200W電源コード(m)10発光色昼白色芯数3色温度(K)5500±10%バッテリー電圧(V)18.5電源タイプAC電源式・充電式バッテリー容量(mAh)8800使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.36MB)防水性IP65(生活防水)取扱説明書(4.57MB)電球の種類LED点灯時間(時間)Hi:3、Mid:6、Lo:12外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×1520
LED投光器 AC式 50W ホワイト 昼光色 防水 コンパクト 軽量GOODGOODS(グッド・グッズ)(2件のレビュー)当日出荷
・清潔感のあるホワイトタブレット型
・軽量・コンパクト
・ステー360°回転可能
・アース付き、3芯2mコード
用途看板灯、ブース照明、駐輪場、駐車場、ガレージ、納屋、倉庫、店舗照明、壁面照明に、防水保護等級IP65(生活防水)コード長さ(m)約2仕様アース線あり周波数(Hz)50/60兼用使用温度(℃)約-20~45入力電圧(V)AC85-265発光色昼光色色温度(K)6000保証期間1年演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120
大型LED投光器 240W 33600LM 照射角度30° スポットタイプGOODGOODS(グッド・グッズ)当日出荷
・240W 33600lmハイパワー!
・照射角度30°集光タイプ。中距離照射仕様で70m以上まで光が到達します。
・厚み約5mmのステー採用で、強度アップ
・ステーは前後最大330度稼働。ダイヤル式の角度調整で緩みなく固定しやすい仕様です。
・高照度LED素子の採用で、効率よく高照度を実現するから省エネと明るさを実現
・熱発散に優れた材質の耐熱アルミ素材と、背面を覆う櫛型放熱フィンで熱だまりを防ぎ熱により故障リスクを抑制します。
用途工場・大型施設・グラウンド・運動場・スポーツ施設・倉庫・駐車場などセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質(灯体)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス質量(kg)(本体)6.8、(ロット)約8.6周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)240角度(°)(ステー調節)約330コード長さ(m)約1(アース付3芯)全光束(Lm)約33600(完成品実測値)入力電圧(V)AC85V-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×465×72 、(ロット)515×515×170ランプ効率(Lm/W)140発光色昼白色(5000K)光源2835LEDチップ×288粒芯数3芯電源タイプ電源コード使用場所屋外作業温度範囲(℃)-20~45RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)80材質(ステー)鉄電球の種類LED照射角度(°)約30
LED投光器 30W 4500LM 広角 ワイド照射 電球色GOODGOODS(グッド・グッズ)当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能!
・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。
・30Wの出力で明るさは水銀灯150W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
・30Wの小電力仕様だから、様々なシーン・屋内でも使用しやすいサイズです。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・BBQ・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに仕様●ステー調節角度:約300°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFゴムキャブタイヤコード 0.75mm2×3芯 12Aセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書質量(kg)約0.95(本体)使用温度範囲(℃)-40~60消費電力(W)30適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用)コード長さ(m)全長約2アース付3芯 プラグ無し全光束(Lm)約4500(完成品実測値)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36ランプ効率(Lm/W)150周波数50/60Hz兼用発光色電球色(3000K)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66(生活防水)演色指数(Ra)>Ra80材質(ステー)鉄/厚み:2mm電球の種類LEDチップ×112個照射角度(°)約120電源ユニット内蔵型
LED円柱ライト 40W 充電・給電どちらも使える ハイブリッド式GOODGOODS(グッド・グッズ)当日出荷
・360°配光で広範囲を照射します。
・バッテリ―に充電して使用すれば、コンセントが無い場所でも手軽にご使用頂けます。
・バッテリー駆動の他、コンセントに繋いで充電しながらの点灯でもバッテリーへの負担を抑制した仕様で安心です。
・ライトの持ち運びに便利なキャリーベルト付きです
・プラグは、2芯・3芯兼用タイプです
・乳白色のカバーで光を拡散させ広範囲を照射し、刺激的な光を軽減します。
用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などに仕様アース線:ありセット内容投光器本体、電源コード収納フック、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、 取扱説明書材質アルミニウム合金 + PC周波数(Hz)50/60兼用使用温度(℃)-20~50本体質量(kg)約5.1入力電圧(V)AC100~240ランプ効率(Lm/W)100発光色昼白色光源LEDチップ×192個ランプ充電中:赤ランプ点灯、充電完了:緑ランプ点灯色温度(K)5500~6000バッテリー電圧(V)18.5点灯方式3段階(Hi・Mid・Lo)充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)4.4本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)約180×1120使用場所屋内外兼用RoHS指令(10物質対応)対応防水性生活防水点灯時間(時間)Hi:約3、Mid:約6、Lo:約12(※赤ランプが点滅し始めたら、早めに充電を行ってください)バッテリー寿命充放電繰り返し回数 約500回照射角度(°)約360
円柱型 LED投光器 100W AC電源式 専用ベルト 専用バッグ付きGOODGOODS(グッド・グッズ)当日出荷
・周囲360度を広く照らすスタンドライト
・落雷や過電圧に備えるヒューズ管付き
・スイッチでON/OFF操作可能
・バルーンライトより手入れ・持ち運び・設置が簡単
・ショルダーベルト付きで持ち運びに便利
・専用収納バッグ付きで保管時の埃除けにおすすめ
・本体には、コンセント(メス)付きで、最大18個の連結が可能
・100V出力口は、他の製品、電動工具などもご使用頂けます。
・本体のコンセントプラグは、折畳式3芯タイプ(ポッキンプラグ)だから2芯タイプ3芯タイプのどちらでも対応可能
・乳白色カバーで刺激的な眩しさを抑え、作業用途でも使いやすいエリアライトです。
用途工事・作業・DIY・アウトドア・荷下ろし・避難所・リフォーム・内装工事・整備工場などに防水保護等級IP44(生活防水)消費電力(W)100全光束(Lm)約10000(光源の値に準ずる)コード長さ(m)約3(ポッキンプラグ付)セット内容投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金+PC寸法(mm)Φ180×H1465質量(kg)約6.1周波数(Hz)50/60兼用使用温度(℃)-30~50入力電圧(V)AC100-277ランプ効率(Lm/W)100発光色昼光色光源LEDチップ×432個芯数3芯・2芯兼用色温度(K)5500~6000RoHS指令(10物質対応)対応照射角度(°)360
延長コード 10m 2芯 3芯 兼用 アース付GOODGOODS(グッド・グッズ)当日出荷
・電気用品安全法(PSE)技術基準適合品・2P/3Pプラグ兼用タイプだから、ご使用の環境に合わせてご使用頂けます。・10mの延長コードで、コンセントから離れ場所などの使用に便利です。・防水キャップ付きで不使用時の水の侵入を防ぎます。
セット内容延長コード本体材質PVC質量(kg)約1.73定格電圧(V)125全長(m)約10定格電流(A)15適合品番GD-BL320W(320Wバルーンライト)、GD-BL640W(640Wバルーンライト) 、 GD-40C(40W円柱ライト) 、 GD-100W(100W円柱ライト) 、 GD-H100B(100W円柱ライト)電線仕様-種別VCT1.25mm2、3芯導体銅RoHS指令(10物質対応)対応
LED投光器 480W 72000LM 高効率 長距離照射 30° 中角照射GOODGOODS(グッド・グッズ)4日以内出荷
・照射角度30°集光タイプ。挟角光学レンズを採用し100m以上まで光が到達します。
・厚み約5mmのステー採用で、強度アップ
・ステーは前後最大330度稼働。ダイヤル式の角度調整で緩みなく固定しやすい仕様です。
・高照度LED素子の採用で、効率よく高照度を実現するから省エネと明るさを実現
・熱発散に優れた材質の耐熱アルミ素材と、背面を覆う櫛型放熱フィンで熱だまりを防ぎ熱により故障リスクを抑制します。
用途工場・大型施設・グラウンド・運動場・スポーツ施設・倉庫・駐車場などセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質(灯体)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス質量(kg)(本体)11、(ロット)約13.3周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)480角度(°)(ステー調節)約330コード長さ(m)約1(アース付3芯)全光束(Lm)約72000(完成品実測値)入力電圧(V)AC85V-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)585×512.5×71.8、(ロット)645×620×175ランプ効率(Lm/W)150発光色昼白色(5000K)光源LEDチップ×768個芯数3芯電源タイプ電源コード使用場所屋外作業温度範囲(℃)-20~45RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)80材質(ステー)鉄電球の種類LED照射角度(°)約30
LED投光器 400W 42000LM 高演色性Ra95 広角GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)5日以内出荷
・大型施設用照明LED投光器400w42000LM・約4mm厚の新使用ステー採用!通気弁付きで中に湿気がたまりにくい仕様です。・超高輝度、省エネなのに驚くほどの明るさ!・高演色性LEDは太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損なわず照らします。・耐熱アルミ素材採用、放熱性に優れた超薄型LED投光器。
用途・野球場、サッカー場、ゴルフ場等のスポーツ競技施設の照明はもちろんショールームや景観へのライトアップや、工場、作業灯、体育館、駐車場、倉庫や夜間イベントに。幅(mm)472高さ(mm)444奥行(mm)77消費電力(W)400コード長さ(m)約2全光束(Lm)約42000入力電圧(V)AC85~265芯数3電源タイプ電源コード式使用場所屋内外防水保護等級IP66電球の種類LED照射角度(°)約120
LED投光器 200W 14600LM フロスト加工 高演色Ra95 ワイド照射GOODGOODS(グッド・グッズ)5日以内出荷
・大型施設用照明LED投光器 200W 14600LM
・約4mm厚のステーで強度アップ
・省エネなのに高照度の高効率の明るさ
・高演色LEDは、太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損ないにくい光です
・耐熱アルミ素材採用、放熱性に優れた材質を使用しています
・フロスト加工ガラスを採用し、光を拡散させ刺激的な眩しさを軽減し、屋内外問わず活躍します
用途スポーツ施設、グラウンド、運動場、競技場、工場、作業所などセット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄質量(kg)約7.3周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)200コード長さ(m)約2(アース付3芯)全光束(Lm)約14600(完成品実測値)入力電圧(V)AC85-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×512×140ランプ効率(Lm/W)73発光色昼白色芯数3色温度(K)6000電源タイプ電源コード式使用場所屋内外ライト角度調整(°)ステー:約180RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×288防水保護等級IP66演色指数(Ra)>95動作温度範囲(℃)-40~60電球の種類LED照射角度(°)約120
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
防雨懐中電灯アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥439¥399