絞り込み
口金
  • E11(5)
  • E12(2)
  • E14(1)
  • E17(6)
  • E26(11)
  • E39(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(13)
電圧(V)
  • 100(11)
  • 100~240(1)
電球形状
電球形状
ハロゲン球(2)
電球形状
ビーム球(1)
電球形状
ミニクリプトン球(2)
電球形状
ミニレフ球(2)
消費電力(W)
  • 5未満(9)
  • 5~10未満(9)
  • 10~20未満(5)
  • 30~40未満(1)
光色
  • 光色その他(4)
  • 光色イエロー(5)
  • 光色グリーン(4)
  • 光色ピンク(5)
  • 光色ブルー(4)
  • 光色ホワイト(5)
  • 光色レッド(3)
  • 光色昼光色(1)
  • 光色昼白色(3)
  • 光色電球色(10)
その他・イエロー・グリーン・ピンク・ブルー・ホワイト・レッド・昼光色・昼白色・電球色
ブランド
  • 光商事
  • モノタロウ(3)
  • オーム電機(417)
  • 旭光電機工業(355)
  • ELPA(252)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(166)
  • 岩崎電気(144)
  • エスコ(123)
  • 東京メタル(92)
  • Panasonic(パナソニック)(88)
  • 東西電気産業(44)
  • OSRAM(オスラム)(44)
  • ウシオライティング(36)
  • アイリスオーヤマ(32)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(29)
  • オンリーワン(OnlyOne)(27)
  • ENDO(遠藤照明)(25)
  • 東芝ライテック(23)
  • STE(エス・ティー・イー)(21)
  • 東芝(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • E11ハロゲン代替スポット 11W 光商事

    E11ハロゲン代替スポット 11W

    光商事
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体カラーは黒または白の2色展開のハロゲン代替、とても明るい10W、口金E11スポットライト。用途に併せて電球色または昼白色が選べます。高輝度・長寿命のブランドチップを採用し、放熱性や演色性にも優れています。調光対応、防水IP65対応で耐久性のある素材を使用し、水銀等の有害物質を含まず環境にも優しい設計で家庭用から商業用まで屋内だけでなく幅広い用途に対応します。ホテル・レストラン・バー・ショップなどの商業用照明にもオススメ。
    質量(g)120消費電力(W)10口金E11入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(cm)幅7×奥行7.8×高さ7防水IP65エコロジー商品長寿命
  • E12フィラメント球シャンデリア調光 光商事

    E12フィラメント球シャンデリア調光

    光商事
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    柔らかな暖色がとてもおしゃれなシャンデリア球。アンティークでもモダンでも落ち着いた華麗な雰囲気に灯します。調光にも対応しているので、より細かなイメージで光の演出が可能です。
    種別シャンデリア球型LED質量(g)15消費電力(W)4適合規格PSE準拠口金E12全光束(Lm)370入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)35×93色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否対応エコロジー商品省エネ
  • BHRF水銀灯代替LEDランプ 光商事

    BHRF水銀灯代替LEDランプ

    光商事
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    バラストレス水銀灯300W相当、看板照明や高所屋外用ランプのLED化にご使用いただけます。防雷搭載、防水IP65相当。落下防止ワイヤー付属しています。調光対応
    電球の種類LED口金E39消費電力(W)35配光角度(°)110寸法(Φ×mm)165×215.2質量(g)849調光の可否不可対応密閉器具非対応IP等級65電圧(V)AC100~240対応エコロジー商品省エネ
  • E17フィラメント球ナツメ球調光 光商事

    E17フィラメント球ナツメ球調光

    光商事
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。 調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。
    種別ナツメ型質量(g)15消費電力(W)4適合規格PSE準拠口金E17全光束(Lm)370入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)25×80色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85調光の可否対応エコロジー商品省エネ
  • E14フィラメント球シャンデリア調光 光商事

    E14フィラメント球シャンデリア調光

    光商事
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。
    種別シャンデリア球型LED質量(g)15消費電力(W)4口金E14全光束(Lm)370入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)35×97色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否対応エコロジー商品省エネ
  • LEDフィラメント電球 E26 調光 黄金色 光商事

    LEDフィラメント電球 E26 調光 黄金色

    光商事
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。
    種別エジソン型スパイラルフィラメント質量(g)44消費電力(W)6口金E26全光束(Lm)350入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)64.5×135色温度(K)2000光色黄金色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80以上調光の可否対応エコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトン40W代替E17電球色 光商事

    ミニクリプトン40W代替E17電球色

    光商事
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ミニクリプトン型40W相当で消費電力4W。省エネ長寿命のLEDランプです。調光対応、密閉対応
    その他密閉対応種別ミニクリプトン質量(g)45消費電力(W)4口金E17全光束(Lm)420入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)35×67色温度(K)2700配光角度(°)180光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応エコロジー商品省エネ・長寿命
  • BHRF水銀灯代替LEDランプ 光商事

    BHRF水銀灯代替LEDランプ

    光商事(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    バラストレス代替え150W相当、看板照明や高所屋外用のLED化にご使用いただけます。防雷搭載、落下防止ワイヤー付属。調光対応、防水IP65相当、PSE、RoHS規格準拠
    電球の種類LED口金E26消費電力(W)15配光角度(°)110寸法(Φ×mm)120×158質量(g)400対応密閉器具非対応IP等級65
  • LEDミニボール球 E26 光商事

    LEDミニボール球 E26

    光商事
    669税込736
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    LED電球ミニボール球。豊富なカラーバリエーションで青・赤・緑・ピンク・黄色の5色展開。お部屋のインテリアにあわせて色を選んでお使いいただけます。消費電力はわずか1W、従来の白熱電球(約10W相当)と同じ明るさを実現しています。防水IP65ですので、湿気の多い場所でも安心してご使用いただけます(必ず付属防水キャップ使用の事)。E26口金で一般的な照明器具に簡単に取付可能です。リビングや寝室など住居用の他、店舗ディスプレイなどでも活躍します。
    仕様密封対応、シリコンキャップ付き質量(g)18消費電力(W)1口金E26入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(cm)幅4.5×奥行4.5×高さ7防水IP65
  • カラーLEDフィラメント電球 E26 調光 光商事

    カラーLEDフィラメント電球 E26 調光

    光商事
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。 調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。 オーソドックスなエジソン球形です。電球色の他、青・赤・ピンク・緑のカラーバリエーション有り。
    種別エジソン型質量(g)45消費電力(W)6適合規格PSE準拠口金E26入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)65×138RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応エコロジー商品省エネ
  • カラーLEDフィラメント電球 E26 調光 光商事

    カラーLEDフィラメント電球 E26 調光

    光商事
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。 調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。 オーソドックスなエジソン球形です。電球色の他、青・赤・ピンク・緑のカラーバリエーション有り。
    質量(g)45消費電力(W)6適合規格PSE準拠口金E26入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)65×138RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応エコロジー商品省エネ
  • 80Wミニレフ球代替LED 光商事

    80Wミニレフ球代替LED

    光商事
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    80W相当レフ球タイプLEDランプ。調光対応、密閉器具対応。口金E26、配光角105度。
    電球の種類LED口金E26消費電力(W)9配光角度(°)105寸法(Φ×mm)80×114質量(g)130調光の可否対応対応密閉器具対応電球形状ミニレフ球エコロジー商品省エネ
  • 40Wミニレフ球代替LED 光商事

    40Wミニレフ球代替LED

    光商事
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    40W相当ミニレフ球タイプLEDランプ。調光対応、密閉器具対応。口金E17、配光角105度。
    電球の種類LED口金E17消費電力(W)4.4配光角度(°)105寸法(Φ×mm)50×82質量(g)41調光の可否対応対応密閉器具対応電球形状ミニレフ球
  • スポットハロゲン40W代替LED 光商事

    スポットハロゲン40W代替LED

    光商事
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ハロゲン40W相当として使用可能なLEDスポットライト。LEDは赤外線をほとんど含まないので、スポットライトをあてる商品等の熱劣化の予防にもなります。
    電球の種類LED口金E11電球形状ハロゲン球寸法(Φ×mm)50×64質量(g)77角度(°)発光:20調光の可否非対応
  • LEDミニナツメ球 E12 光商事

    LEDミニナツメ球 E12

    光商事
    649税込714
    1個
    6日以内出荷
    LEDミニナツメ球は、1W以下のわずか0.7Wの省エネながら、しっかりと明るさを確保したコンパクトなLED電球です。防水性能(IP65)を備え、密閉型器具(シリコンパッキン使用)にも対応しているため、屋内外を問わずさまざまな場所でご使用いただけます。電球色・青・赤・緑・ピンク・黄の6色から選べ、装飾照明やナイトライト、店舗の演出照明、イルミネーションなど幅広いシーンで活躍します。360°全方向に光が広がり見た目もかわいらしいデザインです。用途に併せて色を変えるだけで空間の印象がぐっと変わる便利なLED電球です。
    仕様密閉対応、シリコンキャップ付き質量(g)7消費電力(W)0.7口金E12入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(cm)幅2×奥行2×高さ4.8防水IP65
  • クリプトン40W代替LED 青色 光商事

    クリプトン40W代替LED 青色

    光商事
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    E17口金ブルーカラーのミニクリプトン電球。クールな青みで嫌味がなく、幅広く店舗・ホテル・ショップ・クラブ・バーなどで光の演出にご使用いただけます。調光対応、密封対応のスペックで、プロの施工業者様にもご納得いただける品質です。
    その他密閉対応種別カラークリプトン質量(g)45消費電力(W)4口金E17寸法(Φ×mm)48×88配光角度(°)230RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応防水IP44エコロジー商品省エネ
  • E11スポットライト 桃色 光商事

    E11スポットライト 桃色

    光商事
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    調光にも対応したLEDスポットライトです。ピンク色のカラースポットライトでムーディな雰囲気を演出します。パーティなどの演出にもおすすめ
    種別LEDカラースポットライト質量(g)57消費電力(W)5口金E11発光色ピンク寸法(Φ×mm)49×65波長(nm)620配光角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応エコロジー商品省エネ
  • スポットハロゲン代替LED 光商事

    スポットハロゲン代替LED

    光商事
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    温かみのある2000K黄金色のLEDスポットライトです。昔高速道路でトンネルに入るとオレンジっぽくなったのを覚えているかと思います。あのオレンジ色の高圧ナトリウム灯が2100Kですので、あの色をイメージいただけると近いかと思います。少しレトロ感もありおしゃれな空間を演出します。 調光にも対応しており、間接照明として飲食店・ホテル・店舗等での雰囲気作りに最適。
    その他密閉非対応、PSE準拠口金E11入力電圧(V)AC100 50/60Hz色温度(K)2000光色黄金色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応
  • ビームランプ代替LEDランプ 100W相当 光商事

    ビームランプ代替LEDランプ 100W相当

    光商事
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    集光性に優れたビーム球の代替えとして使用可能なLEDランプ。看板照明、高所屋外用等に使用可能。密閉器具対応、調光対応、防水IP65相当。PSE、RoHS規格準拠
    電球の種類LED口金E26消費電力(W)13配光角度(°)35寸法(Φ×mm)120×130質量(g)275調光の可否対応対応密閉器具対応IP等級65電球形状ビーム球
  • 100W代替LED調光対応 光商事

    100W代替LED調光対応

    光商事
    3,490税込3,839
    1個
    6日以内出荷
    100W相当のLEDランプ。調光対応、密閉器具対応です。白熱電球のように広範囲に光が広がる配光角230度。
    電球の種類LED口金E26消費電力(W)14配光角度(°)230寸法(Φ×mm)70×134質量(g)138調光の可否対応対応密閉器具対応
  • 80W代替LED調光対応 光商事

    80W代替LED調光対応

    光商事
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    80W相当のLEDランプ。調光対応、密閉器具対応です。白熱電球のように広範囲に光が広がる配光角230度。
    電球の種類LED口金E26消費電力(W)10配光角度(°)230寸法(Φ×mm)65×115質量(g)80調光の可否対応対応密閉器具対応
  • 60W代替LED調光対応 光商事

    60W代替LED調光対応

    光商事
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    60W相当のLEDランプ。調光対応、密閉器具対応です。白熱電球のように広範囲に光が広がる配光角230度。
    電球の種類LED口金E26消費電力(W)8配光角度(°)230寸法(Φ×mm)60×115質量(g)70調光の可否対応対応密閉器具対応
  • 40W代替LED調光対応 光商事

    40W代替LED調光対応

    光商事
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    40W相当のLEDランプ。調光対応、密閉型器具対応です。白熱電球のように広範囲に光が広がる配光角230度です。
    電球の種類LED口金E26消費電力(W)5.3配光角度(°)230寸法(Φ×mm)55×103質量(g)47調光の可否対応対応密閉器具対応
  • クリプトン40W代替LED 光商事

    クリプトン40W代替LED

    光商事
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    ダウンライトやブランケット照明等で使用されるクリプトン球の代替えとして使用可能なミニクリプトンLED。カラーミニクリプトンLEDは5色展開で、雰囲気に合わせたライティングが可能です。調光対応、密閉対応です。
    電球の種類LED口金E17電球形状ミニクリプトン球消費電力(W)4寸法(Φ×mm)48×88角度(°)発光:200調光の可否対応
  • クリプトン60W代替LED 光商事

    クリプトン60W代替LED

    光商事
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    ダウンライトやブランケット照明等で使用されるクリプトン球の代替えとして使用可能なミニクリプトンLED球です。調光対応、密閉対応です。
    電球の種類LED口金E17電球形状ミニクリプトン球光色ゴールド消費電力(W)6.2色温度(K)2300寸法(Φ×mm)40×80質量(g)62角度(°)発光:160調光の可否対応エコロジー商品省エネ
  • カラースポットハロゲン40W代替LED 光商事

    カラースポットハロゲン40W代替LED

    光商事
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    見せたい場所をドラマチックに演出するカラースポットライト。E11口金ハロゲン球の代替としてご使用いただけます。ボディカラーはホワイト。ライト色は5色展開で、電球を変えるだけで雰囲気をガラリと変えることができます。
    質量(g)80角度(°)発光:20電球形状ハロゲン球寸法(Φ×mm)50×64調光の可否対応
電球