絞り込み
ブランド
  • STAR☆LIGHT
  • モノタロウ(37)
  • オーム電機(888)
  • エスコ(518)
  • 日動工業(441)
  • ELPA(437)
  • 岩崎電気(397)
  • 旭光電機工業(356)
  • Panasonic(パナソニック)(336)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(315)
  • ハタヤリミテッド(220)
  • GENTOS(220)
  • 東京メタル(199)
  • LED LENSER(171)
  • 日機(156)
  • ストリームライト(118)
  • アイリスオーヤマ(109)
  • 東芝ライテック(108)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(98)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(81)
  • DNライティング(78)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LEDヘッドライト STAR☆LIGHT充電式LEDヘッドライトSTAR☆LIGHT
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
手をかざすと自動で点灯/消灯ができるモーションセンサー内蔵
その他ヘッド角度調整可能付属品USB充電ケーブル、取扱説明書、ヘッドバンド質量(g)約130電源使用:内蔵充電池1800mAh対応モーションセンサー付き:ライトスイッチを長押しするとモーションセンサーがON、OFFでき、手をかざすと自動で点灯、消灯することができるLED使用:COB+2835赤色電源タイプ充電式モード点灯:【メインライト】6モード【サブライト】2モード明るさ(Lm)白色(強):約250、白色(弱):約60、暖色(強):約200、暖色(弱):約50、白色(強)+暖色(強):約370防水保護等級IP42点灯時間【メインライト】白色(強):約3時間、白色(弱):約4時間、暖色(強):約3時間、暖色(弱):約4時間、白色(強)+暖色(強):約2時間、点滅:約1.5時間【サブライト】赤色(点灯):約5時間、赤色(点滅)約4.5時間電球の種類LED
LEDツールライト STAR☆LIGHTLEDツールライトSTAR☆LIGHT
1,598税込1,758
1個
当日出荷
点灯モードは合計7モード有り(白色HIGH、白色LOW、暖色HIGH、暖色LOW、赤色点灯、赤色点滅、ブーストモード) LED点灯時、スイッチ長押しでブーストモード点灯(最大670ルーメン) カラビナフック、栓抜き、背面強力マグネット、可動式スタンド付き
付属品充電用USBType-A toType-Cケーブル光束(Lm)670IP等級IP43
充電式LEDハンドライト STAR☆LIGHT充電式LEDハンドライトSTAR☆LIGHT
699税込769
1個
5日以内出荷
小型軽量 持ち運びに便利 USB充電式なので繰り返し使用可能。
付属品充電用USB、Type-Cケーブル(約50cm)充電時間(時間)約2.5モードHIGH(約2時間)→LOW(約3.5時間)→点滅(約2.5時間)→OFF明るさ(Lm)HIGH:200・LOW:50
防災電球 STAR☆LIGHT防災電球STAR☆LIGHT(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
通常は省エネLED電球として使用し停電(電力供給が停止)を自動で検知し点灯します 。停電時には約3時間の連続点灯が可能。電球単体にて付属ソケットを装着するとランタンとして使用可能。口金と電極を指で持つとLEDが点灯し懐中電灯として使用可能
質量(g)110定格電圧AC90~110(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)9寸法(cm)Φ7×13.5充電時間約6時間光源色約5000K(昼白色相当)バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 2000充電可能回数約500出力(ルーメン)約800ルーメン(LED照明として) / 約500ルーメン(懐中電灯として)配光角度(°)120(広配角)明るさ一般電球60W相当点灯時間【内蔵充電池】約3時間
キャンピングランタン STAR☆LIGHTキャンピングランタンSTAR☆LIGHT
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ハンドライト×2モード(白色:強/弱)、ランタン×4モード(白色:強/弱、赤色:強/点滅)、合計6種類の点灯モード有り 3000mAh充電池を内蔵、モバイルバッテリーとしてスマートフォン等へ電源供給が可能 本体吊り下げフック付き、吊り下げて使用可能 カラビフックを付属
付属品取扱説明書(保証書付き)、カラビナフック×1、充電専用USBType-Cケーブル×1(長さ約30cm)光束(Lm)380連続点灯時間(時間)約5(ランタン白色:強モード時)
LEDソーラーウォールライト STAR☆LIGHTLEDソーラーウォールライトSTAR☆LIGHT
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
ソーラーパネル内蔵で電源不要。昼間に発電、夜間に人を探知し明るく点灯。
用途夜間の照明・防犯対策に付属品コンクリート用スリーブ×2本、取付けねじ×2本質量(g)約150バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP44バッテリー容量(mAh)1200
LEDソーラーウォールライト STAR☆LIGHTLEDソーラーウォールライトSTAR☆LIGHT
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
電源はソーラー充電とUSB充電の両方に対応し、太陽光が当たらない場所でも設置可能。USB充電も可能で用途がひろがります。
用途夜間の照明・防犯対策に付属品壁面取付け用プレート、コンクリート用スリーブ×2本、取付けねじ×2本、充電用USB、Type-c、ケーブル×1本寸法(mm)約100×171×97材質(本体)ABS樹脂質量(g)約255バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7検知距離(m)約2~6防塵防水性能IP44モード(1) 動作OFF、(2) 常時弱点灯(15%)検知時100%、(3) 検知時100%点灯→常時弱点灯(15%)→動作OFFバッテリー容量(mAh)1500明るさ(Lm)400(100%点灯時)、60(弱点灯15%)センサー感知範囲約120度
調光式ランタン STAR☆LIGHT調光式ランタンSTAR☆LIGHT
939税込1,033
1個
4日以内出荷
小型軽量、夜間の作業や停電などの非常時、キャンプなどのアウトドアに活用。高輝度の12灯型LEDライトを使用ダイヤルを回してLED光量を無段階に調節可能
本体:シルバー材質(本体)ABS、ポリエチレン電源単3乾電池×3本 (別売)明るさ(Lm)約30電球の種類LED連続点灯時間(時間)約35
LEDヘッドライト充電式 STAR☆LIGHTLEDヘッドライト充電式STAR☆LIGHT
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
・モード切替スイッチを押していくと、モードが変わり、HIGH→LOW→点滅→消灯の順に点灯します。・インスタントオフスイッチ:各点灯モードにて約5秒経過後スイッチを押すと消灯します。・
用途作業・工事・アウトドア・夜釣り・レジャーなど

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明