絞り込み
ブランド
  • エコ・トラスト・ジャパン
  • モノタロウ(37)
  • オーム電機(889)
  • エスコ(518)
  • 日動工業(441)
  • ELPA(437)
  • 岩崎電気(395)
  • 旭光電機工業(356)
  • Panasonic(パナソニック)(334)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(315)
  • ハタヤリミテッド(220)
  • GENTOS(220)
  • 東京メタル(198)
  • LED LENSER(171)
  • 日機(156)
  • ストリームライト(118)
  • アイリスオーヤマ(109)
  • 東芝ライテック(108)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(98)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(81)
  • DNライティング(78)
電球の種類
  • 電球の種類LED(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月25日(水)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FHT代替LED電球 11W 5000K エコ・トラスト・ジャパンFHT代替LED電球 11W 5000Kエコ・トラスト・ジャパン
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)135使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)定格電力(W)11口金GX24q直径×長さL(Φmm×mm)50×151適合サイズ代替ランプ:FHT32/42形保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)適正電圧(V)AC90~242電球の種類LED
FDL代替LED電球 9.5W エコ・トラスト・ジャパンFDL代替LED電球 9.5Wエコ・トラスト・ジャパン
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)110使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)定格電力(W)9.5口金GX10q直径×長さL(Φmm×mm)50×128適合サイズ代替ランプ:FDL27形保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)適正電圧(V)AC90~242電球の種類LED
LED投光器 白カバー エコ・トラスト・ジャパンLED投光器 白カバーエコ・トラスト・ジャパン
97,980税込107,778
1個
12日以内出荷
ビーム角は110°(広角形)。乳白パネル仕様、まぶしさを低減。 屋外使用可な防塵、防水性能IP65仕様。 取付けアームは角度調整が可能で、任意の場所を明るく照らす。
用途駐車場のエリア照明、アーケードの間接照明、建物のライトアップ照明付属品落下防止ワイヤー質量(kg)4.2取付天井直付け:○、床置き:○、斜め付け:×、垂直付け:×使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)100定格電圧(V)AC100~240全光束(Lm)11500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290.5×248×133色温度(K)5000防塵防水性能IP65光源寿命50000時間設置場所屋内屋外光色昼白色ビーム角度(°)1/2ビーム角:110演色指数(Ra)70
LED投光器 クリアカバー エコ・トラスト・ジャパンLED投光器 クリアカバーエコ・トラスト・ジャパン
97,980税込107,778
1個
12日以内出荷
ビーム角は80°(中角形) 屋外使用可な防塵、防水性能IP65仕様。 取付けアームは角度調整が可能で、任意の場所を明るく照らす。
用途駐車場のエリア照明、アーケードの間接照明、建物のライトアップ照明付属品落下防止ワイヤー質量(kg)4.2取付天井直付け:○、床置き:○、斜め付け:×、垂直付け:×使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)100定格電圧(V)AC100~240全光束(Lm)11500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290.5×248×133色温度(K)5000防塵防水性能IP65光源寿命50000時間設置場所屋内屋外光色昼白色ビーム角度(°)1/2ビーム角:80演色指数(Ra)70
防振パッキン 250・400形用 エコ・トラスト・ジャパン防振パッキン 250・400形用エコ・トラスト・ジャパン
719税込791
1個
12日以内出荷
100形を水平点灯する場合は必ず防振パッキンを使用してください。
適合品番TLHU250/400
防振パッキン 100形用 エコ・トラスト・ジャパン防振パッキン 100形用エコ・トラスト・ジャパン
479税込527
1個
12日以内出荷
100形を水平点灯する場合は必ず防振パッキンを使用してください。
適合品番TLHU100
丸形蛍光灯LEDランプ エコ・トラスト・ジャパン丸形蛍光灯LEDランプエコ・トラスト・ジャパン
7,698税込8,468
1個
14日以内出荷
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個種別FCL30形相当直径(Φmm)225質量(g)190消費電力(W)10定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です管径(Φmm)30全光束(Lm)1250色温度(K)5000保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80電球の種類LED
丸形LEDランプ 30W形 エコ・トラスト・ジャパン丸形LEDランプ 30W形エコ・トラスト・ジャパン
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個種別FCL30形相当直径(Φmm)225質量(g)190消費電力(W)10定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です管径(Φmm)30全光束(Lm)1100色温度(K)3000保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80電球の種類LED
丸形蛍光灯LEDランプ エコ・トラスト・ジャパン丸形蛍光灯LEDランプエコ・トラスト・ジャパン
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個質量(g)160定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です管径(Φmm)30色温度(K)5000保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80電球の種類LED
丸形LEDランプ FCL20形代替 エコ・トラスト・ジャパン丸形LEDランプ FCL20形代替エコ・トラスト・ジャパン
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個種別FCL20形相当直径(Φmm)205質量(g)160消費電力(W)8定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です管径(Φmm)30全光束(Lm)900色温度(K)3000保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80電球の種類LED
FDL代替LED電球 7.5W エコ・トラスト・ジャパンFDL代替LED電球 7.5Wエコ・トラスト・ジャパン
6,498税込7,148
1個
12日以内出荷
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)105使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)定格電力(W)7.5口金GX10q直径×長さL(Φmm×mm)50×124適合サイズ代替ランプ:FDL13/18形保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)適正電圧(V)AC90~242電球の種類LED
FHT代替LED電球 16W エコ・トラスト・ジャパンFHT代替LED電球 16Wエコ・トラスト・ジャパン
8,798税込9,678
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)150使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)定格電力(W)14口金GX24q直径×長さL(Φmm×mm)50×175適合サイズ代替ランプ:FHT57形保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)適正電圧(V)AC90~242電球の種類LED
FHT代替LED電球 11W 3000K エコ・トラスト・ジャパンFHT代替LED電球 11W 3000Kエコ・トラスト・ジャパン
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)135使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)定格電力(W)11口金GX24q全光束(Lm)1400直径×長さL(Φmm×mm)50×151適合サイズ代替ランプ:FHT32/42形色温度(K)3000保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源色電球色適正電圧(V)AC90~242電球の種類LED
FHT代替LED電球 9.5W 5000K 1030lm エコ・トラスト・ジャパンFHT代替LED電球 9.5W 5000K 1030lmエコ・トラスト・ジャパン
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)110使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)定格電力(W)9.5口金GX24q全光束(Lm)1030直径×長さL(Φmm×mm)50×127適合サイズ代替ランプ:FHT24形色温度(K)5000保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源色昼白色適正電圧(V)AC90~242電球の種類LED
FHT代替LED電球 9.5W 3000K 950lm エコ・トラスト・ジャパンFHT代替LED電球 9.5W 3000K 950lmエコ・トラスト・ジャパン
6,998税込7,698
1個
12日以内出荷
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)110使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)定格電力(W)9.5口金GX24q直径×長さL(Φmm×mm)50×127適合サイズ代替ランプ:FHT24形保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)適正電圧(V)AC90~242電球の種類LED
FHT代替LED電球 7.5W エコ・トラスト・ジャパンFHT代替LED電球 7.5Wエコ・トラスト・ジャパン
6,498税込7,148
1個
12日以内出荷
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)105使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可)定格電力(W)7.5口金GX24q直径×長さL(Φmm×mm)50×122適合サイズ代替ランプ:FHT16形保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)適正電圧(V)AC90~242電球の種類LED
メンテナンス用 殺菌灯2本セット エコ・トラスト・ジャパンメンテナンス用 殺菌灯2本セットエコ・トラスト・ジャパン
7,998税込8,798
1個
12日以内出荷
適合機種ETD-AS152、ETD-AM152

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明