絞り込み
電球の種類
LED(3)
ブランド
- RABLISS
- モノタロウ(33)
- オーム電機(837)
- 日動工業(466)
- ELPA(448)
- 岩崎電気(428)
- エスコ(396)
- 旭光電機工業(355)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(313)
- Panasonic(パナソニック)(299)
- GENTOS(230)
- ハタヤリミテッド(211)
- 東京メタル(189)
- LED LENSER(166)
- 日機(152)
- ストリームライト(122)
- アイリスオーヤマ(102)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(100)
- OSRAM(オスラム)(92)
- TRUSCO(89)
- 東芝ライテック(84)
- ブランドをもっと見る

軽量三脚
RABLISS¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷超軽量の約440gで持ち運び楽々。 3段階伸縮で高さを自在に調整。360°回転するボール雲台。 1/4インチ国際規格ネジでしっかり固定"寸法(cm)【最大展開時】160収納時寸法(cm)55
ランタンLED 電池式
RABLISS¥3,000税込¥3,3001台当日出荷キャンプファンご愛用!電池式LEDランタン。アウトドアに!防災用に!。地震・停電の備えに!夜間の散歩の照明に!。アウトドア・キャンプ・ガーデンでの使用はもちろん、。インテリアや防災非常用としてもご使用頂けます。ご自宅のバルコニーで楽しまれる方も多数!本体も持ちやすく、軽いのが特徴。オールド感のある飽きのこないデザインで温かい明りを灯してくれます。活防水仕様で家の中に限らず、庭やテラスでの使用も安心です。雨ざらしや過酷な環境での屋外使用はできませんが、キャンプ・グランピング等。アウトドアシーンを演出するランタンとしてもおすすめです。用途キャンプアウトドア、登山、防災、停電対策、災害、読書、夜の警備、懐中電灯、地震、クリスマス、バレンタインデー特別記念日など材質鉄、ポリスチレン質量(g)約320電源単3形乾電池×4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×113×240(持ち手部分含まず)光源調光式(無段階調節)高輝度LEDライト電球の種類LED連続点灯時間(時間)約50(新品アルカリ乾電池使用時)エコロジー商品省エネ
LEDセンサーライト
RABLISS(2件のレビュー)¥2,500税込¥2,7501個当日出荷から3日以内出荷用途に合わせて選べる2つの色温度。センサー式で省エネ。点灯時間も調整可能。高感度センサー。選べる明るさ10段階。自動点灯・自動消灯材質ABS寸法(mm)約70×60×18周波数(Hz)50/60消費電力(W)0.2~2.4本体質量(g)約45全光束(Lm)最大220センサー感知方式人感定格作動電圧(V)100~240LED寿命(時間)約50000点灯時間30秒/60秒/90秒/120秒センサー感知範囲人感:角度120~150°待機電力(W)0.1感知距離(m)人感センサー:最長6電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
KO298 LEDセンサーライト 人感センサー フットライト 電球色
RABLISS¥139,800税込¥153,7801箱(100個)6日以内出荷用途に合わせて選べる2つの色温度センサー式で省エネ点灯時間も調整可能。高感度センサー選べる明るさ10段階。自動点灯・自動消灯仕様●商品サイズ(m): 0.066×0.043×0.075●重量:0.045kg●ケース サイズ(m): 0.25×0.23×0.31●ケースサイズ重量:6.5kg●JANコード:4573284126224アズワン品番67-2482-48エコロジー商品省エネ
KO299 LEDセンサーライト 人感センサー フットライト 昼光色
RABLISS¥139,800税込¥153,7801箱(100個)6日以内出荷用途に合わせて選べる2つの色温度センサー式で省エネ点灯時間も調整可能。高感度センサー選べる明るさ10段階。自動点灯・自動消灯仕様●商品サイズ(m): 0.066×0.043×0.075●重量:0.045kg●ケース サイズ(m): 0.25×0.23×0.31●ケースサイズ重量:6.5kg●JANコード:4573284126231アズワン品番67-2482-50エコロジー商品省エネ
充電式ランタン
RABLISS¥5,600税込¥6,1601台3日以内出荷調光つまみ1つで簡単操作。虫が寄って来にくいLEDランタン。選べる2つの使い方。IP65防塵・防水。安心のLED充電式コードレス。充分な明るさと点灯時間材質ABS、PC本体寸法(mm)134×134×250本体質量(g)約480(電池&バッテリーを含まず)定格電流(A)1全光束(Lm)最大300電池18650リチウム電池×2本(内蔵) または、単3形アルカリ乾電池×3本(別売)充電電圧(V)電池:DC 5充電電流(A)1充電時間(時間)(フル)約7.5充電方式USB Type-C(ケーブル付属)防水性IP65点灯時間約6時間(1番明るくした場合)待機電流<=10uA電球の種類LED動作電圧(V)2.8~4.2エコロジー商品省エネ