絞り込み
ブランド
  • RABLISS
  • モノタロウ(143)
  • Panasonic(パナソニック)(18,179)
  • 三菱電機(10,104)
  • SAMTEC(4,678)
  • エスコ(3,372)
  • 未来工業(2,454)
  • RS PRO(2,446)
  • ネグロス電工(2,228)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,946)
  • ODELIC(オーデリック)(1,941)
  • 東芝ライテック(1,669)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,506)
  • 岩崎電気(1,454)
  • コイズミ照明(1,453)
  • オーム電機(1,428)
  • イチネンTASCO(1,415)
  • 神保電器(1,354)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
  • ELPA(1,256)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,147)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽量三脚 RABLISS

    軽量三脚

    RABLISS
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    超軽量の約440gで持ち運び楽々。 3段階伸縮で高さを自在に調整。360°回転するボール雲台。 1/4インチ国際規格ネジでしっかり固定"
    寸法(cm)【最大展開時】160収納時寸法(cm)55
  • ランタンLED 電池式 RABLISS

    ランタンLED 電池式

    RABLISS
    3,000税込3,300
    1台
    当日出荷
    キャンプファンご愛用!電池式LEDランタン。アウトドアに!防災用に!。地震・停電の備えに!夜間の散歩の照明に!。アウトドア・キャンプ・ガーデンでの使用はもちろん、。インテリアや防災非常用としてもご使用頂けます。ご自宅のバルコニーで楽しまれる方も多数!本体も持ちやすく、軽いのが特徴。オールド感のある飽きのこないデザインで温かい明りを灯してくれます。活防水仕様で家の中に限らず、庭やテラスでの使用も安心です。雨ざらしや過酷な環境での屋外使用はできませんが、キャンプ・グランピング等。アウトドアシーンを演出するランタンとしてもおすすめです。
    用途キャンプアウトドア、登山、防災、停電対策、災害、読書、夜の警備、懐中電灯、地震、クリスマス、バレンタインデー特別記念日など材質鉄、ポリスチレン質量(g)約320電源単3形乾電池×4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×113×240(持ち手部分含まず)光源調光式(無段階調節)高輝度LEDライト電球の種類LED連続点灯時間(時間)約50(新品アルカリ乾電池使用時)エコロジー商品省エネ
  • LEDセンサーライト RABLISS

    LEDセンサーライト

    RABLISS(2件のレビュー)
    2,500税込2,750
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途に合わせて選べる2つの色温度。センサー式で省エネ。点灯時間も調整可能。高感度センサー。選べる明るさ10段階。自動点灯・自動消灯
    材質ABS寸法(mm)約70×60×18周波数(Hz)50/60消費電力(W)0.2~2.4本体質量(g)約45全光束(Lm)最大220センサー感知方式人感定格作動電圧(V)100~240LED寿命(時間)約50000点灯時間30秒/60秒/90秒/120秒センサー感知範囲人感:角度120~150°待機電力(W)0.1感知距離(m)人感センサー:最長6電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • KO298 LEDセンサーライト 人感センサー フットライト 電球色 RABLISS

    KO298 LEDセンサーライト 人感センサー フットライト 電球色

    RABLISS
    139,800税込153,780
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    用途に合わせて選べる2つの色温度センサー式で省エネ点灯時間も調整可能。高感度センサー選べる明るさ10段階。自動点灯・自動消灯
    仕様●商品サイズ(m): 0.066×0.043×0.075●重量:0.045kg●ケース サイズ(m): 0.25×0.23×0.31●ケースサイズ重量:6.5kg●JANコード:4573284126224アズワン品番67-2482-48エコロジー商品省エネ
  • KO299 LEDセンサーライト 人感センサー フットライト 昼光色 RABLISS

    KO299 LEDセンサーライト 人感センサー フットライト 昼光色

    RABLISS
    139,800税込153,780
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    用途に合わせて選べる2つの色温度センサー式で省エネ点灯時間も調整可能。高感度センサー選べる明るさ10段階。自動点灯・自動消灯
    仕様●商品サイズ(m): 0.066×0.043×0.075●重量:0.045kg●ケース サイズ(m): 0.25×0.23×0.31●ケースサイズ重量:6.5kg●JANコード:4573284126231アズワン品番67-2482-50エコロジー商品省エネ
  • 充電式ランタン RABLISS

    充電式ランタン

    RABLISS
    5,600税込6,160
    1台
    4日以内出荷
    調光つまみ1つで簡単操作。虫が寄って来にくいLEDランタン。選べる2つの使い方。IP65防塵・防水。安心のLED充電式コードレス。充分な明るさと点灯時間
    材質ABS、PC本体寸法(mm)134×134×250本体質量(g)約480(電池&バッテリーを含まず)定格電流(A)1全光束(Lm)最大300電池18650リチウム電池×2本(内蔵) または、単3形アルカリ乾電池×3本(別売)充電電圧(V)電池:DC 5充電電流(A)1充電時間(時間)(フル)約7.5充電方式USB Type-C(ケーブル付属)防水性IP65点灯時間約6時間(1番明るくした場合)待機電流<=10uA電球の種類LED動作電圧(V)2.8~4.2エコロジー商品省エネ