絞り込み
電球の種類
LED(1)
防水性能
- 防噴流(1)
ブランド
- RABLISS
- モノタロウ(15)
- ANTEL(32)
- EARTH MAN(24)
- GENTOS(35)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(67)
- JEFCOM(ジェフコム)(40)
- MTO(64)
- SK11(26)
- TAKENOW(40)
- TRUSCO(49)
- アイリスオーヤマ(26)
- エスコ(91)
- ハタヤリミテッド(192)
- 三菱電機(38)
- 富士倉(26)
- 岩崎電気(278)
- 嵯峨電機工業(65)
- 日動工業(394)
- 日機(102)
- 東芝ライテック(32)
- ブランドをもっと見る
特価

軽量三脚
RABLISS¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷超軽量の約440gで持ち運び楽々。 3段階伸縮で高さを自在に調整。360°回転するボール雲台。 1/4インチ国際規格ネジでしっかり固定"寸法(cm)【最大展開時】160収納時寸法(cm)55
充電式ランタン
RABLISS¥5,600税込¥6,1601台4日以内出荷調光つまみ1つで簡単操作。虫が寄って来にくいLEDランタン。選べる2つの使い方。IP65防塵・防水。安心のLED充電式コードレス。充分な明るさと点灯時間材質ABS、PC本体寸法(mm)134×134×250本体質量(g)約480(電池&バッテリーを含まず)定格電流(A)1全光束(Lm)最大300電池18650リチウム電池×2本(内蔵) または、単3形アルカリ乾電池×3本(別売)充電電圧(V)電池:DC 5充電電流(A)1充電時間(時間)(フル)約7.5充電方式USB Type-C(ケーブル付属)防水性IP65点灯時間約6時間(1番明るくした場合)待機電流<=10uA電球の種類LED動作電圧(V)2.8~4.2エコロジー商品省エネ