絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN
  • モノタロウ(37)
  • オーム電機(887)
  • エスコ(517)
  • 日動工業(440)
  • ELPA(437)
  • 岩崎電気(395)
  • 旭光電機工業(356)
  • Panasonic(パナソニック)(333)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(315)
  • GENTOS(233)
  • ハタヤリミテッド(220)
  • 東京メタル(198)
  • LED LENSER(171)
  • 日機(156)
  • ストリームライト(118)
  • アイリスオーヤマ(109)
  • 東芝ライテック(108)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(98)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(81)
  • DNライティング(78)
電球の種類
  • 電球の種類LED(17)
  • 電球の種類ハロゲン(2)
  • 電球の種類耐振電球(2)
  • 電球の種類蛍光灯(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LEDヘッドライト センサータイプ EARTH MAN充電式LEDヘッドライト センサータイプEARTH MAN(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
面発光で高角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載 サイドライト付き!点灯モード切替で選べるシーン 柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット 手をかざすだけセンサースイッチ搭載!手をかざすだけで点灯 消灯を切り替え!手が汚れていても、手袋をしていてもスイッチに触れずに簡単ON/OFF/ ズレにくい! 2wayポリシリコンバンド:(シリコン側)ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止する (ポリエステル側)髪にからまない
用途アウトドアや夜間作業時に電球の種類LED全光束(Lm)【LEDライト】最大約180(HIGH)/60(LOW) 【サイドライト】最大約110(HIGH)/40(LOW)電源タイプ充電式使用電池専用充電池連続点灯時間(時間)【LEDライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)、【サイドライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)※満充電時保護等級IPX3使用電球【LEDライト】COB白色LED 【サイドライト】白色LED使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約2.5(空→フル充電)(目安)入力電圧(V)DC5(充電プラグ)入力電流(A)1(充電プラグ)質量(g)70バッテリーリチウムポリマー電池※交換不可セット内容充電式LEDヘッドライト本体×1/ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1/USBコード(Type-C)×1バッテリー容量(mAh)1200バッテリー電圧(V)DC3.7
薄型LEDセンサーライト EARTH MAN薄型LEDセンサーライトEARTH MAN(29件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果にセット内容センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.0定格周波数(Hz)50/60使用電球白色LED使用環境温度(℃)5~40検知方式赤外線検知方式設置場所室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。防水性IP44(防沫型)点灯時間約30秒電球の種類LED検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
投光器用ハロゲンランプ (交換用) EARTH MAN投光器用ハロゲンランプ (交換用)EARTH MAN(6件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
電球の種類ハロゲン
LEDワークライト EARTH MANLEDワークライトEARTH MAN(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
全光束約1,700lm 粉じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に質量(kg)約0.65定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2定格電流(A)0.28定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)15全光束(Lm)約1700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45~150×165×160 ※長さはブラケットをMin~Maxの時照度(Lx)正面:約660電源タイプ電源コード式設置場所室内・屋外防水保護等級IP65電球の種類白色LED(交換不可)
LEDクリップライト EARTH MANLEDクリップライトEARTH MAN(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
連結コンセント付(総電力500Wまで) そのまま使えて便利な5m電源コード 照射角度は自由に調整可能
コード長さ(m)約5周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100口金E26光色昼光色(6500k)電球の種類LED芯数2
充電式LEDワークライト EARTH MAN充電式LEDワークライトEARTH MAN(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
約160°照らす広角仕様 薄型設計:薄さ約55mm、持ち運びやすく収納もコンパクト 場所を選ばず使える 2段階明るさ切替
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に定格電圧(V)【充電アダプタ】AC100(50/60Hz)コード長さ(m)【充電アダプタ】約1.2出力電圧(V)【充電アダプタ】DC8.4保護等級IP65バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)7.4設置場所屋内外兼用電球の種類LED
LEDワークライト スタンド式ダブル EARTH MANLEDワークライト スタンド式ダブルEARTH MAN(7件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
2way仕様:スタンドから外して使用可能 ワンタッチでらくらく脱着 高さ調節可能:約890~1630mm 約160°照らす広角仕様
用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に電球の種類白色LED(交換不可)設置場所室内・屋外電源タイプ電源コード式コード長さ(m)約5定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60付属品スタンド×1、ハンドル×1、取扱説明書×1
ハロゲンワークライト 500W EARTH MANハロゲンワークライト 500WEARTH MAN(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
「置く+吊り下げ」の2WAY。 便利な約3mコード。
用途夜間・暗い所での作業に。消費電力(W)(適合電灯)500電球の種類ハロゲン設置場所屋内、屋外コード長さ(m)約3電源タイプ電源コード式付属品ハロゲンランプJタイプ500w×1セット内容ワークライト本体×1、パイプフレーム×1、吊り下げフック×1、ハロゲンランプJタイプ500W×1質量(kg)約1.3周波数(Hz)50/60電流(A)5電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約285×215×370芯数2適合ランプEMハロゲンランプJタイプ500W JAN/4907052629219
リフレクターランプ EARTH MANリフレクターランプEARTH MAN(1件のレビュー)
848税込933
1個
当日出荷
用途リフレクター投光器の交換用ランプに周波数(Hz)50/60電圧(V)AC110
スパイラルランプ EARTH MANスパイラルランプEARTH MAN(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
全光束(Lm)1400電源AC100V 50/60Hz口金E26発光色昼光色電球形状スパイラルランプ色温度(K)6400
フレキシブルホルダー付LEDライト EARTH MANフレキシブルホルダー付LEDライトEARTH MAN(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
スポット照射⇔ワイド照射 切替可能ズーム式。 HIGH・LOW点灯モード切替で選べるシーン。 ハンディライトとしても使える、スリムで握りやすいハンドル形状。 ヘルメットに固定後もライトの向きを自由に動かせる。 全光束最大約100ルーメン。白色LED1W(CREE製)。 防水規格 IPX5。 乾電池式。
用途夜間作業やアウトドアに。電球の種類LED質量(g)ライト本体/約60(電池含まず)、ホルダー/約45規格防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない電源単3形乾電池×1本全光束(Lm)約100(HIGH)/50(LOW)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ホルダー装着時)約95×75×55最大径(Φmm)(ライト本体)約26保護等級防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない使用電球1W 白色LED×1灯(CREE製)※交換不可使用電池単3形乾電池×1本使用環境温度(℃)5~40電池寿命(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時電源タイプ電池式明るさ(Lm)約100(HIGH)/50(LOW)最大点灯時間(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
クリップライト EARTH MANクリップライトEARTH MAN(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
連結コンセント付(総電力500Wまで)。 そのまま使えて便利な5m電源コード。 照射角度は自由に調整可能。
用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26コード長さ(m)5定格消費電力(W)250芯数2電源タイプ電源コード式使用場所屋内用電球の種類耐震球
蛍光灯ワークランプ13W用ランプ EARTH MAN蛍光灯ワークランプ13W用ランプEARTH MAN(8件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
省エネタイプ 60W白熱球相当。 電気代は60W白熱球の1/4。
定格電力(W)13適合WLT-100F、WLT-330F口金GX23全光束(Lm)570発光色昼光色寸法(高さH×幅W)(mm)約188×32電球の種類蛍光灯
LED電球 E26 EARTH MANLED電球 E26EARTH MAN(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パッと点灯すぐ明るい イヤ~な虫が集まりにくい 省エネで経済的! 一般的な白熱電球(寿命約1,000時間)と比べて40倍長持ち(定格寿命:約40,000時間)
口金E26電圧(V)AC100光色昼光色タイプ広配光タイプ周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)約40000電球の種類LED
耐震球 EARTH MAN耐震球EARTH MAN(6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
フィラメントを5点止めしている耐震仕様の為、衝撃・振動に強い。
種類耐震電球電圧(V)110口金E26ガラス仕上クリア電球の種類耐震球
LEDワークライト EARTH MANLEDワークライトEARTH MAN
5,298税込5,828
1台
当日出荷
全光束約3,300lm 防じん・防水等級IP65 AC100V家庭用電源 電源コード約2m 約160°照らす広角仕様 薄型設計 薄さ約40mm(収納時)の超コンパクト設計
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に質量(kg)約0.9定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2定格電流(A)0.53定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)30全光束(Lm)約3300本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45~180×210×180 ※長さはブラケットをMin~Maxの時照度(Lx)正面:約1300電源タイプ電源コード式設置場所室内・屋外防水保護等級IP65電球の種類白色LED(交換不可)
薄型LEDワークライト昼光色 クランプ式 EARTH MAN薄型LEDワークライト昼光色 クランプ式EARTH MAN(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
防塵・防水仕様 防塵性能6級:粉塵が全く内部に入らない! 防水性能5級:水が直接かかっても全く内部に入らない! クランプ/フック2WAY仕様
用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に質量(kg)約1.1定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105×165×465範囲(mm)吊下:丸棒(単管)/約Φ25~48定格電流(A)0.25定格周波数(Hz)50/60色温度(K)6500クランプ取付幅(mm)角材/約10~50、丸棒(単管)/約Φ25~48光色白色特殊用途防水
LEDランタンライト EARTH MANLEDランタンライトEARTH MAN(8件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
白色LED×16灯 HIGH/LOW点灯切替付
用途アウトドアや夜間作業時などの照明に規格防水機能なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×105×170使用電球白色LED×16灯 (交換不可)使用環境温度(℃)-5~40電池寿命目安値:連続約72時間(HIGH)、連続約100時間(LOW)/新品のアルカリ乾電池使用時防水仕様防水機能なし
3.7V充電式小型COBライトキューブタイプ EARTH MAN3.7V充電式小型COBライトキューブタイプEARTH MAN
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
1回の充電で(全点灯)約1時間、(3面点灯)約3時間、(1面点灯)約8時間、連続点灯することが可能です。
用途夜間作業やアウトドア等の照明に使うことができます。付属品小型COBライト本体×1 、USBケーブル(Type-C)×1 、取扱説明書×1質量(g)160電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)充電:10~35ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)全光束(Lm)(全点灯)約1200(3面点灯)約800(1面点灯)約300入力電圧(V)充電プラグ:DC5本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)ライト収納時:約69×58×58、ライト最大展開時:約69×135×135バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可使用電球白色LED ※交換不可使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約3(空→フル充電)設置場所屋内入力電流(A)充電プラグ:1バッテリー容量(mAh)2000連続点灯時間(時間)[満充電時](全点灯)約1(3面点灯)約3(1面点灯)約8
充電式LEDヘッドライトセンサータイプ EARTH MAN充電式LEDヘッドライトセンサータイプEARTH MAN
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
手をかざすだけでON/OFF モーションセンサー機能搭載:手が汚れていても手袋をしていても、スイッチに触れずに簡単ON/OFF ズレにくい2WAYバンド:ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止するシリコン面、反対面は髪にからまないポリエステル面 充電式で繰り返し使える:1,200mAhリチウムポリマー電池搭載 可動式ヘッドで手元の照射もOK 点灯モード切替で選べるシーン
用途夜間や暗い場所での作業に。付属品ヘッドライト×1、USBケーブル(Type-C) ×1、ポリシリコンバンド ×1、取扱説明書×1質量(g)約60 ※ポリシリコンバンド除く温度範囲(℃)充電温度範囲:10~35全光束(Lm)(HIGH)最大約350・(LOW)最大約100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約34×63×44 ※ポリシリコンバンド除く入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリー電池種類:リチウムポリマー電池 ※交換不可/電圧:DC3.7V/容量:1200mAh/ケーブル長:約0.5m(付属USBケーブル)使用電球(交換不可)白色LED・赤色LED使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)目安最大約5時間(空→フル充電)入力電流(A)充電プラグ:0.5連続点灯時間(時間)満充電時:(HIGH)約6 (LOW)約11 (赤点灯)約48 (赤点滅)約24
ワークライト用クランプ EARTH MANワークライト用クランプEARTH MAN(9件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
適合FWL-32寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×80×35
乾電池式LEDダブルワークライト 7W EARTH MAN乾電池式LEDダブルワークライト 7WEARTH MAN
2,998税込3,298
1台
当日出荷
ガレージの壁などに掛けて使える 折りたためて両側照らせる 照らす角度が360°変えられる
用途ガレージでの作業に/アウトドアに/夜間・暗い場所での作業に電球の種類7W COB白色LED(交換不可)設置場所屋内外兼用電源単3形乾電池×4本(別売)全光束(Lm)約500(全灯時)、約250(片灯時)電池寿命(時間)連続約2.5(全灯時)/約5(片灯時)※新品のアルカリ乾電池使用時本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×240質量(g)400
防雨型LEDクリップライト SAKUTO 30W 充電式 EARTH MAN防雨型LEDクリップライト SAKUTO 30W 充電式EARTH MAN
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
開閉式LEDランプで照らす範囲を変えることができます 電源の無い場所での作業に便利な充電式 防雨型(防水等級:IPX4) クリップ使用で単管等に取付け可能 別売品の投光器用クランプ使用可能
用途夜間・暗い場所での作業に付属品LEDクリップライト本体×1 、21.6専用充電アダプター×1 、21.6V専用バッテリーパック×1 、取扱説明書×1型式充電アダプター対応バッテリーパック:BP-216LiA質量(g)バッテリーパック:480、充電アダプター:160電圧(V)バッテリーパック:DC21.6温度範囲(℃)バッテリーパック充電/充電アダプター:10~35定格電圧(V)充電アダプター:AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)充電アダプター:約63×53×83コード長さ(m)充電アダプター:1.7、本体:5定格周波数(Hz)充電アダプター:50/60全光束(Lm)約3000(HIGH)/約900(LOW)出力電圧(V)充電アダプター:DC26本体質量(kg)1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ランプ折りたたみ時:約310×100×260、ランプ全開時:約310×290×355、バッテリーパック:約124×77×63最大能力クリップ/丸棒(単管):Φ49mm、角材:厚さ40mm使用電球白色LED(交換不可)電池バッテリーパック:リチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.6/56.16Wh充電時間(分)充電アダプター:180設置場所屋外・屋内アダプター型式バッテリーパック対応充電:BC-216LiA光色昼光色(約6500k)防水保護等級本体/バッテリーパック:IPX4連続点灯時間(時間)[満充電時]約2.5(HIGH)/約8.5(LOW)
充電式2WAY LEDヘッドライトセンサータイプ EARTH MAN充電式2WAY LEDヘッドライトセンサータイプEARTH MAN
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
クリップ式でキャップやポケット等に取り付けての使用が可能 簡易投光器としても使用可能 付属のSフックで吊るして簡易ランタンとしても使用可能 手をかざすだけで点灯 モーションセンサー機能搭載:手が汚れていても手袋をしていても、スイッチに触れずに簡単ON/OFF ズレにくい2WAYポリシリコンバンド:ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止するシリコン面、反対面は髪にからまないポリエステル面 充電式で繰り返し使える:1,000mAhリチウムポリマー電池搭載 可動式ヘッドで手元の照射もOK 調光機能搭載 お好みの明るさに調節できる:ヘッドライト・簡易投光器の点灯時の光量を調節可能 点灯モード切替で選べるシーン
用途夜間や暗い場所での作業に。付属品ヘッドライト×1、USBケーブル(Type-C) ×1、ポリシリコンバンド ×1、プレート×1、Sフック×1、収納ケース×1、取扱説明書×1質量(g)約60 ※ポリシリコンバンド除く温度範囲(℃)充電温度範囲:10~35全光束(Lm)(ヘッドライト)最大約500・(簡易投光器)最大約200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約55×52×36 ※ポリシリコンバンド除く入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリー電池種類:リチウムポリマー電池 ※交換不可/電圧:DC3.7V/容量:1000mAh/ケーブル長:約0.4m(付属USBケーブル)使用電球(交換不可)白色LED・赤色LED使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)目安最大約3時間(空→フル充電)入力電流(A)充電プラグ:0.5連続点灯時間(時間)満充電時:(ヘッドライト)約3 (簡易投光器)約3 (赤点滅)約5
3.7V充電式フォールディングライト EARTH MAN3.7V充電式フォールディングライトEARTH MAN
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
「好きな方向」を明るく照らす可動式/設置場所が選べる!マグネット&フック付き
用途夜間作業や緊急時等あらゆるシーンに付属品本体×1、USBコード×1入力電圧(V)DC5(充電プラグ)バッテリーリチウムイオンバッテリー使用電球白色LEDバッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約5設置場所屋内入力電流(A)0.5(充電プラグ)マグネットフック/マグネット
肩掛け式LEDライト TEBURA EARTH MAN肩掛け式LEDライト TEBURAEARTH MAN
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
光量2段階切替タスキがけで装着できるため両手が自由に使える柔軟性がありシーンに応じて様々な場所に吸着できるライト部を取り外してマグネットで吸着しての使用も可能マグネットはライト部の左右2か所に付属シーンに応じて様々な使い方が可能
用途夜間や暗い場所での作業時の照明に1回の充電で約2時間連続点灯することが可能!(HIGH点灯時)本製品はライト部を取り外して車のボンネット裏などにマグネットで貼りつけて使用可能。質量(g)300電圧(V)3.7温度範囲(℃)【充電】10~35(内蔵バッテリー)ケーブル長(m)約1(付属USBケーブル)全光束(Lm)最大約800(HIGH) 最大約400(LOW) ※電池が消耗するにつれ明るさが低下します入力電圧(V)【充電プラグ】DC5充電時間最大約5時間(空→フル充電)使用電球COB白色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40連続点灯時間約2時間(HIGH)/約4時間(LOW)入力電流(A)【充電プラグ】1.2(※2A ACアダプター使用の場合)バッテリー容量(mAh)2400
充電式LEDマルチハンドライト EARTH MAN充電式LEDマルチハンドライトEARTH MAN
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
屋外でも使える防雨型 配光角:約300° 防じん・防水等級:IP44 吊り下げて使えるフック付き 落下防止用ストラップ付き
用途夜間や暗い場所での作業時の照明に使うことができます。1回の充電で約5時間30分連続点灯することが可能です。(LOW点灯時)仕様●使用電球(交換不可):白色LED ●連続点灯時間(満充電時):(HIGH)約2時間30分 (MID)約3時間30分 (LOW)約5時間30分 ●全光束:(HIGH)約1,200lm (MID)約900lm (LOW)約550lm ※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。 ●使用環境温度:5~40℃ ●充電時間(目安):最大約3時間(空→フル充電) ※2A ACアダプター使用の場合 ●充電プラグ入力電圧:DC5V ●充電プラグ入力電流:2.0A ※2A ACアダプター使用の場合 ●本体サイズ:約長さ98×幅98×高さ225(mm) ●質量:約260g ●充電温度範囲:10~35℃ (内蔵バッテリー)●電池種類:リチウムイオン電池 ※交換不可 ●電圧:DC7.4V ●容量:2,000mAh ●ケーブル長:約0.25m(付属USBケーブル) ●防水規格 :IP44(防沫型) ●期待寿命:5年(付属品・セット内容)●マルチハンドライト×1 ●USBケーブル(Type-C) ×1 ●取扱説明書×1バッテリー容量(Ah)2
LEDクリップライトSAKUTO用アルミクランプ EARTH MANLEDクリップライトSAKUTO用アルミクランプEARTH MAN
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
お手持ちのSAKUTOがクランプタイプに!
用途SAKUTO(咲灯)シリーズに取付け可能。 かんたん設置、強力固定。付属品クランプ×1 、支柱×1取付可能寸法(mm)角材(厚さ)約10~75/丸棒(直径)約25~49(単管パイプ)
LEDカラビナライト EARTH MANLEDカラビナライトEARTH MAN
589税込648
1個
当日出荷
便利なカラビナタイプ 点灯モード3タイプ
用途鍵類に付けておけば、暗い場所でも鍵穴や手元を照らせて便利電球の種類LED電源コイン型リチウム電池CR2032×2個(別売)全光束(Lm)最大約48(HIGH)/約12(LOW)使用電球白色LED(交換不可)電池寿命(時間)連続約2.5(HIGH)/連続約5(LOW)使用環境温度(℃)5~40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×15×80質量(g)22(電池含まず)イエローアズワン品番64-4077-47
充電式LEDヘッドライト 軽量ツイン EARTH MAN充電式LEDヘッドライト 軽量ツインEARTH MAN
5,998税込6,598
1台
当日出荷
手袋をはめたままでもON/OFFしやすい大型クイックスイッチ 前方と手元を2ヶ所照射可能
電球の種類白色LED全光束(Lm)最大約300(HIGH)質量(g)約135入力電圧(V)(充電プラグ)DC5バッテリーリチウムポリマー電池充電時間最大2時間45分バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)5~40バッテリー容量(mAh)1800入力電流(mA)(充電プラグ)500アズワン品番64-4063-25防水性IPX5連続点灯時間(時間)(満充電時)HIGH:約3
LEDハンディトワークライト乾電池式 EARTH MANLEDハンディトワークライト乾電池式EARTH MAN
1,298税込1,428
1個
当日出荷
好きな方向に明るく照らす可動式 設置方法が選べるマグネット&360°回転式フック付 エリアライトと懐中電灯の2WAY仕様
用途作業灯に電球の種類白色LED(交換不可)質量(g)130(※電池含まず)電源単3形乾電池×3本(市販品)全光束(Lm)最大約110:エリアライト/20:懐中電灯(※電池が消耗するにつれ明るさも低下します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×35×220電池寿命(時間)エリアライト/連続約6、懐中電灯/連続約6(※新品アルカリ乾電池使用時)使用環境温度(℃)5~40
ヘッドライト用ポリシリコンバンド EARTH MANヘッドライト用ポリシリコンバンドEARTH MAN(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
リバーシブルタイプで2WAY仕様。 しっかりズレを防ぐシリコン側! 髪にからまないポリエステル側!
用途EM充電式ヘッドライトのバンドに。セット内容バンド本体×1、アジャスター×2バンド幅(mm)約22バンド長(mm)最長約600(アジャスター取付時)
蛍光灯クリップライト EARTH MAN蛍光灯クリップライトEARTH MAN
2,398税込2,638
1個
当日出荷
連結コンセント付(総電力500Wまで)。 そのまま使えて便利な5m電源コード。 照射角度は自由に調整可能。 挟むだけ!簡単設置、クリップ式。 明るく鮮やかな白い光、省エネ蛍光ランプ。
用途屋内用定格消費電力(W)250電球の種類蛍光灯使用場所屋内用コード長さ(m)5電源タイプ電源コード式電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26芯数2
LEDヘッドライトCOB EARTH MANLEDヘッドライトCOBEARTH MAN
1,598税込1,758
1個
当日出荷
広角度を照らすCOBタイプ面発光LED搭載
用途夜間作業やアウトドアに電球の種類LED仕様防雨タイプ、ズレにくい滑り止めバンド、角度調整可能、点灯モード切替機能質量(g)約30(電池含まず)電源単4形乾電池×3本(市販品)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約40×55×40全光束(Lm)最大約110(HIGH)/40(LOW)保護等級IPX4電池寿命(時間)連続約3(HIGH)/連続約7(LOW)使用電球3.5W COB 白色LED×1灯使用電池単4形乾電池×3本(別売)使用環境温度(℃)5~40電源タイプ電池式防水仕様IPX4(防沫型)あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない明るさ(Lm)最大約110(HIGH)/40(LOW)連続点灯時間(時間)約3最大点灯時間連続約3時間(HIGH)/連続約7時間(LOW)
薄型LEDワークライト 調光タイプ EARTH MAN薄型LEDワークライト 調光タイプEARTH MAN
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
シーンに応じて光量や調色の変更可能
用途夜間や暗い場所、屋外での作業に質量(g)1400定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.46~1.14(3段階切り替え)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)20~60(3段階切り替え)全光束(Lm)約1900~5100色温度(K)約3500~6500使用電球白色LED(交換不可)防塵防水性能IP65
リフレクター投光器 EARTH MANリフレクター投光器EARTH MAN
3,598税込3,958
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
ストッパーを外すだけで簡単にランプガードを外せます。
用途夜間・暗い所での作業に定格消費電力(W)適用電灯:250設置場所屋外用特殊用途防雨電源タイプ電源コード式コード長さ(m)5セット内容投光器本体×1、クランプ×1材質ボディ(赤部分):アルミダイキャスト、傘部(白部分):スチール周波数(Hz)【本体・付属ランプ】50/60電圧(V)【本体】AC100、【付属ランプ】AC110口金E26芯数2電線仕様-芯数2取付可能寸法(mm)角材:厚さ約10~45、丸棒:約Φ25~48(単管)
カバー付LEDクリップライト EARTH MANカバー付LEDクリップライトEARTH MAN
2,798税込3,078
1個
当日出荷
そのまま使えて便利な5m電源コード屋外で使用可能な防滴型
用途夜間作業などにコード長さ(m)約5周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100口金E26ランプ電圧(V)AC100芯数2色温度(K)6500光色昼光色電球の種類LED適合電球LED電球/15W以下、白熱電球/40W以下
防雨型LEDライト SAKUTO 35W センサー付 EARTH MAN防雨型LEDライト SAKUTO 35W センサー付EARTH MAN
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
センサー検知点灯モードと常時点灯モードを切り替えることができます 開閉式LEDランプで照らす範囲を変えることができます 防雨型(防水等級IPX4) 設置場所に合わせてねじ(付属品)・バンド(付属品)・クランプ(別売り) の3通りの取り付け方ができます
用途夜間・暗い場所での作業に 駐車場・倉庫等の節電照明に付属品LEDライト本体×1 、固定バンド×1 、木ねじ×4 、プラグ×4 、取扱説明書×1質量(kg)1.1定格電圧(V)AC100能力固定バンド:Φ46~70mmコード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)センサー検知点灯モード待機時:0.3 点灯時:35全光束(Lm)4000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ランプ折りたたみ時:約270×100×195、ランプ全開時:約270×290×285使用電球白色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40検知方式赤外線検知方式設置場所屋外・屋内光色昼光色(約6200k)防水保護等級IPX4点灯時間約30秒(検知エリアに動きが無くなってからカウントします)検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
3.7V充電式大光量コンパクトLEDライト防雨タイプ EARTH MAN3.7V充電式大光量コンパクトLEDライト防雨タイプEARTH MAN
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
1回の充電で約3時間連続点灯することが可能です。(Low点灯時) 大光量!約450ルーメン ※Hihg点灯時 面発光LED(COB)タイプ カラビナフック 強力マグネット付き 可動式スタンド 三脚取付け穴付き 充電用コード付属
用途夜間作業やアウトドア等の照明に使うことができます。付属品コンパクトLEDライト本体×1 、USBケーブル×1 、取扱説明書×1質量(g)50電圧(V)DC3.7ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)全光束(Lm)約450(High)/約400(Mid)/約200(Low)入力電圧(V)充電プラグ:DC5本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約80×48×26バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可使用電球白色LED ※交換不可使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約1.5(空→フル充電)設置場所屋内・屋外入力電流(A)充電プラグ:0.5バッテリー容量(mAh)500防水保護等級IPX4連続点灯時間(時間)[満充電時]約1(High)/約1.5(Mid)/約(L3ow)/約1(点滅)
LEDヘッドライトCOBタイプ EARTH MANLEDヘッドライトCOBタイプEARTH MAN
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
面発光で広角度を照らすCOBタイプの面発光LED搭載。 角度調整可能。 ズレにくい滑り止め付バンド。 全光束最大約110ルーメン。 白色LED1W。 防水規格 IPX4 。 乾電池式。
用途夜間作業やアウトドアに。電球の種類LED質量(g)約55(電池含まず)規格防水/IPX4(防沫型)あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない電源単4形乾電池×3本全光束(Lm)約110(HIGH)/40(LOW)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約46×63×44保護等級防水/IPX4(防沫型)あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない使用電球1W COB白色LED×1灯※交換不可使用電池単4形乾電池×3本使用環境温度(℃)5~40電池寿命(目安)連続約6時間(HIGH)/約16時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時電源タイプ電池式明るさ(Lm)約110(HIGH)/40(LOW)最大点灯時間(目安)連続約6時間(HIGH)/約16時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明