絞り込み
ブランド
  • キタムラ産業
  • モノタロウ(37)
  • オーム電機(888)
  • エスコ(518)
  • 日動工業(441)
  • ELPA(437)
  • 岩崎電気(397)
  • 旭光電機工業(356)
  • Panasonic(パナソニック)(336)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(315)
  • GENTOS(221)
  • ハタヤリミテッド(220)
  • 東京メタル(199)
  • LED LENSER(171)
  • 日機(156)
  • ストリームライト(118)
  • アイリスオーヤマ(109)
  • 東芝ライテック(108)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(98)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(81)
  • DNライティング(78)
電球の種類
  • 電球の種類HIDランプ(1)
  • 電球の種類LED(6)
  • 電球の種類白熱電球(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白熱投光器 屋外型シリーズ キタムラ産業白熱投光器 屋外型シリーズキタムラ産業
4,598税込5,058
1台
当日出荷
2芯、3芯兼用の白熱投光器です。
用途工事現場、工場等の光源に仕様補修部品:G-2E大ガード、K-3大バイス、DD-3大ダルマ芯数2芯・3芯兼用設置場所屋外
三脚 キタムラ産業三脚キタムラ産業
6,998税込7,698
1本
当日出荷
中パイプに落下防止用ピンを差し込む穴が7箇所あいており、簡単に高さの調整が可能です(1200~2000mm)。 回転灯用皿などと組み合わせて使用できます。
用途回転灯や投光器などを三脚で使用した時などトラスコ品番745-0885材質塗装色シルバー
投光器用 大ダルマ キタムラ産業投光器用 大ダルマキタムラ産業
779税込857
1個
当日出荷
投光器用ジョイントです。
用途投光器の補修に。仕様補修部品サイズ
LEDマルチランプ 22W キタムラ産業LEDマルチランプ 22Wキタムラ産業
2,998税込3,298
1台
当日出荷
照射角270度の超ワイドタイプ クリップ式でどんな場所でもはさんで使えます。 LED電球の為、通常の電球に比べ振動や衝撃に強い構造です。 連結コンセント付き
電球の種類LED使用場所屋内消費電力(W)22電源タイプ電源コード式全光束(Lm)2400電源コード(m)5仕様手元スイッチ、連結コンセント付き周波数(Hz)50/60芯数2色温度(K)6000照射角度(°)270
投光器用 アミガード キタムラ産業投光器用 アミガードキタムラ産業
829税込912
1個
5日以内出荷
投光器用アミガードです。
用途投光器の補修に。仕様補修部品サイズ
屋内作業灯LEDスタンドライト キタムラ産業屋内作業灯LEDスタンドライトキタムラ産業
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
LEDの光が360°ムラなく光ります。 コンパクトで軽量な為、搬入・搬出が容易に行えます。 サービスコンセント付きで、8台まで連結して使用できます。 保護ガード付きの堅牢タイプです。
消費電力(W)100全光束(Lm)10000電源コード(m)3(2P・接地2P兼用プラグ付)仕様サ-ビスコンセント、ON-OFFスイッチ付属品ファン用フィルター×10枚材質パイプ:ポリカーポネイト、本体:アルミ(青塗装)質量(kg)約8高さ(mm)約1420周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100芯数2芯・3芯兼用色温度(K)5500~6000LED色設置場所屋内連結数最大:8照射角360動作温度範囲(℃)-25~45電球の種類LED
LEDスタンドライト キタムラ産業LEDスタンドライトキタムラ産業
69,980税込76,978
1台
翌々日出荷
LEDの光が360度ムラ無く光ります。軽量・コンパクトなので持ち運びが簡単です。サービスコンセント付で8台まで連結して使用可能です。本体保護ガード、上部はアルミ製にて倒れても壊れにくい仕様にしました。
用途屋内作業の光源に。トラスコ品番216-3929材質パイプ:ポリカーボネート、本体:アルミ質量(kg)8周波数(Hz)50/60消費電力(W)100コード長さ(m)3全光束(Lm)10000電源電圧(V)AC100色温度(K)5500~6000電源コード2P・接地2P兼用プラグ付電源タイプ電源コード式連結数最大8台使用場所屋内照射角360度電球の種類LED
投光器用 バイス キタムラ産業投光器用 バイスキタムラ産業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
投光器取付用バイスです。
用途投光器の補修に。仕様補修部品サイズ
LED投光器 50W キタムラ産業LED投光器 50Wキタムラ産業
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
ワイドタイプLEDにて広範囲を明るく照らします。 IP65保護等級にて屋外にて使用も安心。 ポッキンプラグですので、2芯、3芯共にご使用いただけます。
用途工事現場、工場等の光源に質量(kg)約2.5周波数(Hz)50/60口金E39全光束(Lm)6500電源電圧(V)AC100保護等級IP65色温度(K)6500LED50W設置場所屋外照射角140°電球の種類LED
LEDバルーン キタムラ産業LEDバルーンキタムラ産業
449,800税込494,780
1台
11日以内出荷
消費電力260Wでメタルハライドランプ400W相当の明るさ。 LED仕様で約40000時間の長寿命。 瞬時に点灯・再点灯可能な為、災害時や緊急時に最適。
消費電力(W)90~260電球の種類LED全光束(Lm)(最大)41000寸法(mm)1416×1226×1491~3200質量(kg)約22.5(収納ケース含む)周波数(Hz)50/60電圧(V)(AC)100~240芯数2芯・3芯兼用使用環境温度(℃)-10~40素子(発光)白LED効率(発光)158Lm/W使用環境湿度(%)95RH以下調光方式調光ボリューム
ハイパワーLED投光器 キタムラ産業ハイパワーLED投光器キタムラ産業
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
500Wの水銀灯と同等の明るさで、消費電力を80%削減できる環境に優しい製品です。 約50000時間と長寿命で、電球交換の必要もなくランニングコストが削減できます。
用途夜間現場の照明などに消費電力(W)100電球の種類LED特殊用途防浸電源タイプ電源コード式全光束(Lm)10000電源コード(m)5電源電圧100V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×516×240保護等級IP67芯数2芯・3芯兼用光源寿命約50000時間LED照射角85°
三脚式ハイピカバルーン キタムラ産業三脚式ハイピカバルーンキタムラ産業
469,800税込516,780
1台
5日以内出荷
バルーンをファンにて膨らませ、その中にメタルハライドランプを設置し光らせるバルーン投光機です。 バルーン生地を通すことにより、光りが直接目に入らないので、眩しくなく柔らかで明るい光りを照射し、ドライバーや作業者に不快感を与えません。 従来の投光機と違い光りの方向性が無く、360度全方向に照らすことができ、影ができにくく作業性・安全性に寄与する商品です。 バルーンの生地はリップストップを採用。縦横に縫い目がはいっており、万が一破けた場合でも、縫い目により進行を防ぎます。 バルーンサイズはΦ900mm。小型軽量で手軽に使えます。スッキリしたスタイルで工事現場だけでなく、イベント等でも使用可能です。 高さは最高約3mまで調節可能です。
電球の種類メタルハライドランプ全光束(Lm)38000トラスコ品番496-1765質量(kg)約24(安定器BOX含む)周波数(Hz)50/60電流(A)(始動時)7.0、(安定時)4.7電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×2255~3055×1050光源メタルハライドランプ 400W芯数2芯・3芯兼用安定時間(分)約5

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明