絞り込み
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)
  • モノタロウ(37)
  • オーム電機(887)
  • エスコ(517)
  • 日動工業(440)
  • ELPA(437)
  • 岩崎電気(395)
  • 旭光電機工業(356)
  • Panasonic(パナソニック)(333)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(315)
  • GENTOS(233)
  • ハタヤリミテッド(220)
  • 東京メタル(198)
  • LED LENSER(171)
  • 日機(156)
  • ストリームライト(118)
  • アイリスオーヤマ(109)
  • 東芝ライテック(108)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(98)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(81)
  • DNライティング(78)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDパランドル(センサータイプ) JEFCOM(ジェフコム)LEDパランドル(センサータイプ)JEFCOM(ジェフコム)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
暗所で人を検知し自動点灯、一定時間後に自動消灯スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯連結タイプ・両端に防雨型のプラグとソケットを付けた連結タイプ・20本まで連結可能(センサーが反応したライトのみが点灯)・延長ケーブル約0.3mクールな明るさの6000Kの白色LEDを採用密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)水を通さず空気だけを通し、内部の熱を放出する換気弁付【別売】ライトベーススタンド対応 PD-4STセンサースイッチでON、OFFを切り替え・センサーON 灯具周辺が暗い状態 (20 lx以下)で、 センサー検知エリアに人が入ったとき、 ライトが自動点灯し、約1分後に自動消灯します。・センサーOFF 連続点灯します。用途・屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、 散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、 イベントの仮設照明など
付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレス質量(kg)1.32パイプ:透明タイプ連結タイプ周波数(Hz)50/60ケーブル長(m)3本体寸法(mm)1280×45×45定格消費電力(W)30全光束(Lm)3000定格入力電圧(V)AC100~200定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80以上保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス色温度(K)(LED)6000定格入力電流(A)0.3力率0.85以上LEDLED数:225使用環境条件-10℃~40℃、常湿85%以下照射角120°光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネート関連資料(1.6MB)取扱説明書(6.14MB)電源ケーブル0.75×2×2、2極プラグ
LEDパランドル(センサータイプ) JEFCOM(ジェフコム)LEDパランドル(センサータイプ)JEFCOM(ジェフコム)
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷
暗所で人を検知し自動点灯、一定時間後に自動消灯スリムで軽量、頑丈なLEDパイプ型作業灯単独タイプクールな明るさの6000Kの白色LEDを採用密閉構造で、防雨型(保護等級IP63)水を通さず空気だけを通し、内部の熱を放出する換気弁付【別売】ライトベーススタンド対応 PD-4STセンサースイッチでON、OFFを切り替え・センサーON 灯具周辺が暗い状態 (20 lx以下)で、 センサー検知エリアに人が入ったとき、 ライトが自動点灯し、約1分後に自動消灯します。・センサーOFF 連続点灯します。用途・屋外での工事現場、食品工場、医薬品倉庫、 散水設備のあるビニールハウス、酪農施設、 イベントの仮設照明など
付属品固定金具×2(割りピン付)材質ポリカーボネート・ステンレス質量(kg)1.16パイプ:透明タイプ単独タイプ周波数(Hz)50/60ケーブル長(m)3本体寸法(mm)1280×45×45定格消費電力(W)30全光束(Lm)3000定格入力電圧(V)AC100~200定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80以上保護等級IP63材質(キャップ)ステンレス色温度(K)(LED)6000定格入力電流(A)0.3力率0.85以上LEDLED数:225使用環境条件-10℃~40℃、常湿85%以下照射角120°光色昼光色材質(パイプ)ポリカーボネート関連資料(1.6MB)取扱説明書(6.14MB)電源ケーブル0.75mm2×2、2極プラグ

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明