絞り込み
口金
  • E26(2)
  • E39(4)
電圧(V)
  • 100(6)
  • 200(6)
光色
  • 光色昼白色(3)
  • 光色電球色(3)
ブランド
  • 日動工業
  • オーム電機(413)
  • ELPA(292)
  • 旭光電機工業(266)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(158)
  • 岩崎電気(142)
  • エスコ(85)
  • Panasonic(パナソニック)(84)
  • 東京メタル(59)
  • OSRAM(オスラム)(54)
  • 東西電気産業(37)
  • ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(35)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(29)
  • アイリスオーヤマ(28)
  • オンリーワン(OnlyOne)(27)
  • ENDO(遠藤照明)(25)
  • 光商事(24)
  • 東芝(20)
  • 東芝ライテック(20)
  • STE(エス・ティー・イー)(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LDE交換球 日動工業

    LDE交換球

    日動工業
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    適合機種WHL-10W3寸法(mm)Φ65×116消費電力(W)(100V時/200V時)10/10.5定格電圧(V)AC100/200口金E26定格電流(A)(100V時/200V時)0.11/0.06RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)1550
  • コーンライト 日動工業

    コーンライト

    日動工業
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷
    水銀灯300Wクラスの明るさです。
    トラスコ品番538-1087セット内容落下防止ワイヤー幅(mm)126高さ(mm)296奥行(mm)126電圧(V)100/200消費電力(W)100V:69/200V:70口金E39定格寿命(時間)40000色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)9850演色指数(Ra)75
  • LEDコーンライト30W 日動工業

    LEDコーンライト30W

    日動工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    水銀灯100Wクラスの明るさ!。口金式のLEDです。水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)。屋内用、電源装置内蔵タイプです。
    用途屋内スポーツ施設、工場、倉庫、店舗等付属品落下防止ワイヤー仕様屋内用質量(g)755周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V/29、200V/30定格電圧(V)AC100/200口金E26定格電流(A)100V/0.29、200V/0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×248レンズクリア照度(Lx)1m:385、3m:45、5m:15使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクター光源寿命約50000時間LED30W入力電圧範囲(V)AC90~277RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/10:330、1/2:270耐電圧(kV)サージ:ライン間/2、対アース間/4演色指数(Ra)85比較水銀灯100Wクラスエコロジー商品省エネ
  • LED電球22W フロスト 日動工業

    LED電球22W フロスト

    日動工業
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    ●割れにくいPC樹脂のLED電球です。
    トラスコ品番411-0652RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • ハイスペックエコビック40W 日動工業

    ハイスペックエコビック40W

    日動工業
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷
    暖かみのある3000K電球色の光色です。
    トラスコ品番538-1085幅(mm)165高さ(mm)221奥行(mm)165電圧(V)100/200消費電力(W)100V:42/200V:41口金E39定格寿命(時間)50000保護等級IPX3色温度(K)3000光源色電球色明るさ(Lm)5700適合ランプAFL-50シリーズ/口金E39の機器グリーン購入法適合演色性(Ra)83
  • コーンライト 日動工業

    コーンライト

    日動工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    水銀灯200Wクラスの明るさです。
    トラスコ品番538-1086幅(mm)102高さ(mm)240奥行(mm)102電圧(V)100/200消費電力(W)100V:46/200V:46口金E39定格寿命(時間)40000色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)6090演色性(Ra)75
  • ハイスペックエコビック40W 日動工業

    ハイスペックエコビック40W

    日動工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    暖かみのある3000K電球色の光色です。
    トラスコ品番538-1082幅(mm)165高さ(mm)221奥行(mm)165電圧(V)100/200消費電力(W)100V:48/200V:47口金E39定格寿命(時間)50000保護等級IPX3色温度(K)3000光源色電球色明るさ(Lm)7140適合ランプAFL-50シリーズ/口金E39の機器グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • LED電球15W フロスト 日動工業

    LED電球15W フロスト

    日動工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    当日出荷
    ●一般電球 100形クラスの明るさです。
    トラスコ品番381-4195RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
電球