絞り込み
ブランド
- E-Value(2)
- KONTEC(コンテック)(1)
- REX(レッキス工業)(2)
- Sakae Fuji(栄製機)(4)
- SK11(6)
- trad(1)
- TRUSCO(1)
- TSオリジナル(高翔産業)(2)
- アサダ(4)
- イワタニ(2)
- エスコ(1)
- オリエンテック(2)
- プリンス(フカシロ)(6)
- ライテック(1)
- 新富士バーナー(30)
- 東邦金属工業(1)
- 桂精機(1)
- 阪口製作所(1)
- 高森コーキ(1)
エコロジープロダクト
バーナーとは、ガスなどの燃料を空気中に拡散させて燃焼させる装置。手軽に持ち運びできるため、溶接や塗料剥がし意外にもアウトドアでの調理など幅広いシーンで活躍します。バーナーのタイプは分離型と一体型の2種類。分離型はガスボンベなどのカートリッジを装着して使用することでハイパワーな炎での作業が可能です。一方一体型はカートリッジを基台としガスを充填する方式であるため、分離型に比べてコンパクトであることが特徴。

パワートーチ
新富士バーナー(44件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし付属品ボンベ(RZ-850)×1本仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能質量(g)130(本体のみ)最高温度(℃)1700外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1500~1700火口径(mm)16燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。火炎形状スパイラル集中炎発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
パワートーチ トーチ部
新富士バーナー(20件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。トラスコ品番376-9399質量(g)130点火方式電子着火式火炎温度(℃)1400発熱量(kcal/h)2200燃焼時間(分)80火炎形状スパイラル集中炎適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
アウトドア・トーチバーナーⅡ
イワタニ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷木炭着火用アウトドア向けカセットガストーチバーナー。点火レバーを握ると点火、離すと消火する構造。使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載。点火レバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザイン。ガスの開閉つまみを無くし、ワンアクションで点火できます。炎調節つまみで炎の形状を自在に変える事が出来ます。買ってすぐに使えるボンベ1本つき。PSLPGマーク表示品。材質本体・点火レバー・ロックつまみ:ABS樹脂、バーナー・火口:ステンレス寸法(mm)169×42×93質量(g)約175点火方式圧電点火方式火炎温度(℃)最大約1400燃焼時間(分)(連続)イワタニカセットガス:約110、イワタニカセットガスパワーゴールド:約53発熱量(W)最大1900着脱方式容器:押込半回転方式
業務用パワートーチ
新富士バーナー(14件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付付属品ボンベ(RZ-860)×1本トラスコ品番355-8754質量(g)210(本体のみ)最高温度(℃)1600外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×30×60(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1400~1600火口径(mm)22燃焼時間(分)80(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。火炎形状集中炎発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](RZ-860使用時)2.4[2100](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)236(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
業務用パワートーチ
新富士バーナー(15件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501台当日出荷強火力集中炎モデルです。フルタイム逆さ使用可能です。最後までパワーを持続します。用途各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。凍結解氷作業。トラスコ品番376-9372質量(g)210点火方式電子着火式火炎温度(℃)1600発熱量(kcal/h)2800燃焼時間(分)80火炎形状強力集中炎RoHS指令(10物質対応)対応
ポケトーチ
新富士バーナー(17件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断付属品ポケトーチ用ライター付質量(g)50(ライター含まない)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×23×110点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1300
パワートーチ(業務用パワーガスRZ-860 1本付)
新富士バーナー(12件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。大容量220g業務用パワーガスRZ-860 1本付。用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。付属品業務用パワーガスRZ-860 1本付トラスコ品番355-8762質量(g)140(本体のみ)最高温度(℃)1600外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1000~1600火口径(mm)Φ20燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。火炎形状集中炎~ソフト炎発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860)RoHS指令(10物質対応)対応
パワートーチ
新富士バーナー(12件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷隙間や高い位置に炎が届く、タテ型タイプのパワートーチ。空気調整機能付きで、柔らかく広がる炎(800℃)~スパイラル集中炎(1800~2000℃)まで無段階に調整できます。スパイラル集中炎時には、カセットガス式タイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWを発揮し、作業性に優れています。また極寒地区の屋外でも十分なパワーを発揮する寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)1本付です。用途塩ビパイプ曲げ、炭の火起し、ハンダ付、ロウ付、凍結解氷等付属品ボンベ(RZ-860)×1本トラスコ品番342-8095質量(g)220(本体のみ)最高温度(℃)2000外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×27×210(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)最高1800~2000最低800火口径(mm)19燃焼時間(分)65(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。火炎形状スパイラル集中炎発熱量(kW[kcal/h])4.5[3800](RZ-860使用時)3.3[2800](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)320(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
パワートーチ(トーチのみ)
新富士バーナー(6件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。トラスコ品番376-9411質量(g)140(本体のみ)最高温度(℃)1600℃外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)最高/1400~1600、最低/1000火口径(mm)Φ20燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。火炎形状強力集中炎/ソフト炎発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものですガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860)RoHS指令(10物質対応)対応
パワートーチ
新富士バーナー(10件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。付属品ボンベRZ-860(220g)1本仕様電子着火式トラスコ品番413-4010質量(g)570火炎温度(℃)800~2000発熱量(kcal/h)2800燃焼時間(分)80/缶火炎形状スパイラル集中炎
パワートーチ トーチ部
新富士バーナー(9件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。仕様電子着火式トラスコ品番413-4028質量(g)182最高温度(℃)2000火炎温度(℃)800~2000発熱量(kcal/h)2800燃焼時間(分)80/缶火炎形状スパイラル集中炎適合ボンベRZ-850、RZ-8501RoHS指令(10物質対応)対応
プロパンバーナー L型 プロパンガスタイプ
新富士バーナー(13件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1セット当日出荷ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。用途凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。使用燃料プロパンガス火炎温度(℃)1500火炎形状棒状炎RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロトーチ アクティブ
新富士バーナー(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷手のひらに、すっぽり収まる超小型強力耐風バーナーです。コンパクトな火口タテ型モデル&使いやすいヨコ型モデルです。燃料は充てん式。カセットガスからの充てんもできます。用途各種加熱、着火作業にトラスコ品番202-3240幅(mm)50色ブラック高さ(mm)90質量(g)45奥行(mm)19点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)80アズワン品番64-8666-23火口外径(Φmm)14
ロードマーキング用バーナー
新富士バーナー(12件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 燃料は経済的なカセットガス。 ファイヤープロテクター装備。 ライン施工に適したワイド炎。 軽量タイプ、ラクな姿勢で安全作業。 マーキングライン(5m)を施工する為に約25分の時間がかかります。ボンベ1本が約80分持ちますので、ボンベ1本で15mのラインが引けます。用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。付属品専用容器(ボンベ)RZ-760×1トラスコ品番495-3819全長(mm)740質量(kg)0.41点火方式電子着火式火炎温度(℃)1300火炎の長さ(mm)260(RZ-760使用時)燃焼時間(分)約80(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。発熱量(kW[kcal/h])4.9[4200]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時)外形寸法(幅W×高さH)(mm)60×150適合ボンベカセットガス式/RZ-760RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)25
カセットガスクッキングトーチバーナー
イワタニ(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷点火レバーを握ると点火、離すと瞬時に消火する新構造。使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載。点火レバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザイン。ガスの開閉つまみを無くし、ワンアクションで点火できます。炎調節つまみで炎の形状を自在に変えることができます。◇PSLPGマーク表示品仕様最大発熱量(ワタニカセットガス使用時):約1.9(約1,620Kcal/h)材質本体:ナイロン バーナー火口:ステンレス 点火レバー:ナイロン+ガラス繊維 ロックつまみ:ABS樹脂質量(g)201幅(cm)3.9火炎温度(℃)最大:約1400高さ(cm)9.8奥行き(cm)16
プロパンバーナーL型
TRUSCO(5件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1セット当日出荷から3日以内出荷ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。用途道路補修。ライン工事。氷結融解作業。凍結・解氷作業。殺菌・消毒作業。除草・乾燥作業。道路工事。使用燃料プロパンガス火炎温度(℃)1500火炎形状棒状炎
ペンバーナー
プリンス(フカシロ)(13件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081台当日出荷ペン型形状なので持ちやすく作業しやすいです。 両手で作業の場合も、収納スタンド付なので可能です。 最高温度1300℃の集中炎タイプです。 タテ・ヨコ・逆さのあらゆる角度での使用が可能です。 ガス充填式 電子着火式用途細かいハンダ付け・ロー付け アウトドアなど着火器として種別充填式ポケット型質量(g)57.5外形寸法(mm)H160×Φ20、(火口)Φ15火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)15火炎形状集中炎(極細炎)ガス容量(g)2.7
新富士 マイクロトーチ(充てん式)
新富士バーナー(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷超小型で強力な耐風バーナーです。 カセットガスより充填可能です。用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。トラスコ品番355-2127色イエロー火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)80火口径(Φmm)14
ニューツインフレームバーナー
東邦金属工業(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷カセットボンベを使用するタイプのバーナーです。ソフトな炙~強まで火力が無段階で調節可能なため用途に併せた火力で使用できます。点火後1分経過すると、逆さでの使用も可能です。点火が楽なレバー(トリガー)方式です。ホワイト/オレンジのボディでキッチンでも違和感のないデザインです。仕様国による安全規則:PSLPGマーク精度対象製品、火力:最大2.3kW(2000kcal/h)色ボディ:ホワイト/オレンジ質量(g)170温度(℃)火力:約800~1200外寸(mm)長さ170×高さ65×幅38使用時間約1時間30分/ボンベ1本25℃(強炎連続燃焼)火力調節無段階調節可
クレーターネオCRバーナーライター
ライテック(2件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷CR対応。子供の事故を防ぐため着火ボタンを重くしてあります。バーナータイプの炎で風に強く、屋外使用に便利な使い切りバーナーライターです。アズワン品番64-8869-68
ロードマーキング用バーナー
新富士バーナー(4件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881台当日出荷「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 気温が低い時や、連続使用でも火力が落ちず、パワフルな炎を持続。 燃料は経済的なカセットガス。 乾燥、解氷などマルチに活躍。用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。付属品専用容器(ボンベ)RZ-760×1トラスコ品番495-3754全長(mm)680質量(kg)1点火方式電子着火式火炎温度(℃)1300火炎の長さ(mm)300(RZ-760使用時)燃焼時間(分)約9~30(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時)外形寸法(幅W×高さH)(mm)75×145適合ボンベカセットガス式/RZ-760RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)50
パワートーチ
新富士バーナー(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷極細火口(11mm)、軽量・タテ型タイプのパワートーチ。細工作業に適したスパイラル集中炎。 空気調整レバーで、スパイラル集中炎(2,000℃)~柔らかく広がる炎(800℃)まで無段階に調整できます。付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本質量(g)144(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×24×191(本体のみ)外径(Φmm)(火口)11点火方式圧電点火火炎温度(℃)最高:1800~2000、最低:800発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.3(2800)、RZ-850使用時:2.4(2100)ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)236RoHS指令(10物質対応)対応燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間20分
ガストーチ
SK11(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷コンパクトでもパワフルな炎でプロも納得です。ワンタッチで着火します。効率の良い集中炎で作業の能率がアップします。 別売の適用ボンベHG-200は、使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。(必ず、適用ボンベHG-200をお使いください)。用途炭火おこし、料理、ロウ付け、解氷、時代焼き等。材質火口部:ステンレス外形寸法(mm)長さ122×高さ75、ボンベ取り付け部径32本体質量(g)251火炎温度(℃)1700燃焼時間(分)約100/缶火炎形状集中炎適合ボンベSK11ガストーチ用ボンベ(HG-200)
スポットフレームプロ
新富士バーナー(3件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681台当日出荷作業に合わせて炎温度、火力を無段階に調整できます。 燃料充てん式のコンパクトで扱いやすい本体は、工芸やホビーでの使用に最適です。 操作性に優れたトリガー式。点火⇔消火は指一本でライター感覚!さまざまな気配り機能で効率良く作業ができます。 ホールド機能付き安全設計。用途装飾品の修理、模型作り、竹細工、あぶり料理質量(g)202(本体のみ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×70×146点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)800~1300発熱量(kW[kcal/h])0.23[200]ガス消費量(g/h)17RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)12充填量(ガス)約7g
スタイリッシュバーナー
trad(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ホビー&クラフトツールに最適! 本格派コンパクトバーナー 縦・横・逆さ、どんな角度でも安定した炎です。材質亜鉛合金質量(g)約53寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89×40×14、台紙:167×92×17火炎温度(℃)1100
ガストーチ PRO
SK11(9件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本ほか当日出荷から3日以内出荷このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。 ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。 空気孔を調節することで作業に最も適した炎を選ぶことができます。 スクリュー炎で火力が抜群です。用途ロウ付、炭火起こし、解氷、時代焼き、ハンダ付、塩ビパイプ等の曲げ加工など。適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200質量(g)(バーナー)236外形寸法(mm)長さ223×幅55×ボンベ取付部径30火炎温度(℃)800~2000燃焼時間(分)約94/缶(NET200gを使用)火炎形状スクリュー炎熱量(kcal/h)2800
ポケトーチ
新富士バーナー(10件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷炎温度約400℃の使い捨てライターが1300℃の強力バーナーになります。ライターとして使うより使用時間が約60%アップします。優れた耐風性能です。用途小物のはんだ付け。ロープの切断。各種着火作業。仕様スケルトン使用燃料指定の使い捨てライター(使用可能ライター:CR-ML-17[PSC]、CR-SPカラード[PSC])点火方式電子着火式火炎温度(℃)1300火口径(mm)Φ14(外径)発熱量(kcal/h)80燃焼時間(分)20火炎形状極細集中炎質量(g/セット)50RoHS指令(10物質対応)対応
パワートーチプロ
新富士バーナー(2件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881台当日出荷土木工事、防水工事、路面のライン施工などに 手軽に使える強火力バーナー ハンドタイプのガストーチに比べ※約12倍の強火力。 (※メーカー製パワートーチ RZ-730に比べ(発熱量1820kcal/h)) ドロップダウン解消、最初から最後まで火力を維持。 軽くてスリム、作業もラクラクです。用途土木工事、道路工事、ライン標示工事、防水工事、雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼トラスコ品番835-7662全長(mm)680質量(kg)約0.8(本体のみ)使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)1300火炎の長さ(mm)300火炎の直径(mm)50燃焼時間(分)約10(ボンベ1本)発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)50
ガストーチ ワンアクション式
SK11(3件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。 ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。 空気孔の調節により、パワフルな炎~やわらかい炎の切り替えができ、幅広い作業に使用できます。 本体材質は亜鉛ダイカスト+耐熱樹脂使用で、耐久性・耐熱性に優れています。用途炭火着火、塩ビパイプの加工、銅管のハンダ・ロウ付作業等。適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200質量(g)(バーナー)195外形寸法(mm)長さ145×幅62×ボンベ取付部径30火炎温度(℃)800~1700燃焼時間(分)約100/缶(NET200gを使用)火炎形状集中炎熱量(kcal/h)2800