絞り込み
ブランド
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)
  • モノタロウ(235)
  • 3M(スリーエム)(240)
  • CONDOR(山崎産業)(1,149)
  • TRUSCO(396)
  • アイセン(200)
  • アズマ工業(308)
  • エスコ(1,248)
  • オーエ(221)
  • ケルヒャー(1,359)
  • ジャパックス(184)
  • スーパー工業(249)
  • テラモト(1,047)
  • ニルフィスク(239)
  • ハウスホールドジャパン(415)
  • ミヅシマ工業(641)
  • ラバーメイド(244)
  • リス(187)
  • 八ツ矢工業(446)
  • 工進(374)
  • 日本サニパック(259)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
67件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手押し式 エコスイーパー 両サイドブラシ付 床 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    手押し式 エコスイーパー 両サイドブラシ付 床

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(8件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    駆動源要らず、押して歩くだけでゴミや落ち葉の回収ができる手押しスイーパーです。清掃面(床)とブラシ高さを調節できます。ハンドルを折り曲げ収納できます。
    用途倉庫・工場内、建物の周り・道路清掃に、落ち葉の回収・道路工事の後の掃除に最適
  • エア式バキュームクリーナー用オープンペール缶 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー用オープンペール缶

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(4件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    スチール製(内面金ニス加工)で、天板(フタ)が全部取り外し可能なタイプです。 灯油・軽油・オイルなどの保管、粉じん・切削粉・切りくず・ゴミなどの回収に使用できます。
    付属品天板(フタ)外径300mmとバンド付トラスコ品番474-7399適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO厚さ(mm)板厚0.4質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×276×360
  • エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(7件のレビュー)
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    当日出荷
    シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。大量の液体を吸わない場合にはストッパーは必要ありません。1mm以上の粒子であれば、フィルター不要です。
    用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃トラスコ品番776-0396ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型騒音値(dB)90エアー接続口3/8(20PM・バルブ付)最大風量(m3/min)2使用可能粘度(cP)3000吸入量(L/min)80
  • ペール缶用エアバキュームクリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペール缶用エアバキュームクリーナー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1台
    当日出荷
    天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。
    用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収仕様ペール缶の上に乗せて使用種別粉塵・切粉対応材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)4.9タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)315ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)60真空度(mmH2O)2600使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力
  • ペール缶用電動式バキュームクリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペール缶用電動式バキュームクリーナー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台ほか
    当日出荷
    電源100Vで使用でき、どこでも活躍します。電動でも水に強く、耐久性バツグン!掃除機としてはもちろん、工場での切削液の回収、切粉混じりの廃液の回収にも威力を発揮します。シンプル構造なので、お手入れも容易です。ペール缶をカートリッジとして使用可能
    用途自動車整備工場で機材周辺や車両清掃。 パルプ工場・製紙工場・印刷工場、粉塵回収・清掃。 樹脂加工工場の粉塵回収。 ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉塵・切断片の回収。 金属加工工場の切削・切削油の回収。 造船所での清掃、船底ビルジの清掃。 倉庫・通路の清掃。 浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収。 溶接スパッタの回収。材質本体・ノズル:SUS、SPHC、AL パッキン:CRゴム、NBRタイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)11電源(V)AC100揚程(m)2(吸込)電力(W)1100ホース内径(Φmm)32電源コード(m)5ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)使用可能粘度(cP)3000駆動方式電動式吸入量(L/min)80使用場所工場、企業
  • バキュームクリーナー 一般油用 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    バキュームクリーナー 一般油用

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    翌々日出荷
    クリーナータイプです。 エア式なので、防爆地域でも安心してご使用いただけます。 5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。 高粘度液体3000cPまで対応可能です。 オイルストッパー・フィルター標準装備 。
    付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット仕様ペール缶の上に乗せて使用トラスコ品番356-0317材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)6.5タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)525ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)エアー接続口Rc3/8(バルブ付)最大風量(m3/min)1.7運転音(dB)90使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
  • クリーナー用オイルストッパー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    クリーナー用オイルストッパー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    エア式バキュームクリーナー(APPQO400・APPQO550)用のストッパー交換用として使用できます。 APPQO550Sの後付として使用可能です。 ペール缶満タン時も溢れる心配がありません。
    トラスコ品番787-8966適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600材質アルミ鋳物(フロートはPVC)
  • Vパッキン(NBR)(APPQOシリーズ用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    Vパッキン(NBR)(APPQOシリーズ用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    8日以内出荷
    適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600シリーズ材質NBR
  • AJL750S用左右ホイールセット AQUASYSTEM(アクアシステム)

    AJL750S用左右ホイールセット

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥9,298税込¥10,228
    1セット
    4日以内出荷
    エコスイーパーの補充部品です。
    用途AJL750S用左右ホイールセットとしてトラスコ品番244-4741材質樹脂質量(kg)0.8
  • エアバキュームクリーナー掃除機セット AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアバキュームクリーナー掃除機セット

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    エア式の掃除機です。切屑や泥など異物が混入した液でも吸入可能です。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
    用途オープン缶専用。 工作機械の切削油タンクの入替および清掃。床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収に。付属品オイルストッパー、フィルタセット、オープンペール缶、ペール缶バンド、キャリー、主ノズル(ストレート)、角ノズル、T型ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、エアカプラプラグ(オス)仕様ペール缶の上に乗せて使用トラスコ品番404-8105材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)12使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)525ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)エアー接続口Rc3/8(バルブ付)最大風量(m3/min)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
  • クリーナー用フィルターセット(バンド付) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    クリーナー用フィルターセット(バンド付)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    当日出荷
    メーカークリーナー用のフィルタです。液体と切粉異物を仕分けすることが可能です。不織布の2重構造
    適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、EVC-550
  • エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。防爆対応型、自動停止機能付です。
    用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に。パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収、清掃に。樹脂加工工場の粉じん回収。ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収。工作機械の切削油タンクの入替および清掃。仕様ペール缶の上に乗せて使用材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBRタイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)475ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)85使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)90使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
  • エア式サイクロンクリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式サイクロンクリーナー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    当日出荷
    専用天板を使えばドラム缶でも使用が可能です。安心なアース線付です。小麦粉回収率99%のサイクロン式粉じん専用クリーナーです。
    用途防爆地域でのふん体回収に。故障が少ない設計。仕様ペール缶の上に乗せて使用材質本体・ノズル:AL、SUS、SPHC パッキン:CRゴム、NBR質量(kg)8タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)580対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体粉塵(5.5μm~100μm)駆動方式エア式吸入量(L/min)粉体により異なります使用場所防爆地域、電源のない場所、粉が舞う工場コンプレッサー5馬力2018年トラスコ掲載ページ9 0050
  • エア式バキュームクリーナー掃除機用ペール缶バンド BAND-P AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー掃除機用ペール缶バンド BAND-P

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    当日出荷
    APPQO400、550、600をペール缶と固定させて持ち運びするのに最適です。APPQO400(550、600)をペール缶と固定させて持ち運びするのに最適。
    用途APPQO400(550、600)をペール缶との固定にトラスコ品番829-1118適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600材質ステンレス寸法(mm)302×302×14質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~602018年トラスコ掲載ページ9 0051
  • エア式掃除機 APPQO-HP2(オープンドラム缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式掃除機 APPQO-HP2(オープンドラム缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    当日出荷
    市販の20Lオープンペール缶(板厚0.4mm以上)でご使用可能な乾湿両用の掃除機です。 コンプレッサー10馬力以上、エアホースカプラ3/8以上を推奨致します。 200Lオープンドラム缶でご使用されたい場合は、別途ドラム缶用専用天板(DTB)が必要です。
    用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃、ドラム缶へ液体を大量回収付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ38×2m)、フィルタセットトラスコ品番787-8940材質本体・ノズル:AL、SUS、SPHC パッキン:NBR、CRゴム質量(kg)6タイプJIS規格20Lオープンペール(ドラム)缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)1050ホース内径(Φmm)38対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)100使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)エアー接続口Rc3/8(20PM)バルブ付最大風量(m3/min)3使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)150使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー10馬力
  • エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    当日出荷
    シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。
    用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃付属品主ノズル、PVCホース(Φ25×2m)仕様ペール缶の上に乗せて使用トラスコ品番787-8931種別粉塵・切粉対応材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)4.5タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)315ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)エアー接続口3/8(20PM・バルブ付)最大風量(m3/min)1.9使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)60使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力
  • エア式バキュームクリーナー 掃除機セット サイレンサー付(手元スイッチ) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー 掃除機セット サイレンサー付(手元スイッチ)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    9日以内出荷
    静音機能のサイレンサー、ホースの取り回しが良いスイベル、ノズル収納ポケット、全方向排気構造でスムーズな排気が可能な新型。シンプル構造で故障知らず。連続運転可能。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能。電動掃除機に比べ壊れにくい。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なし。回収専用。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)
    用途エア駆動式乾湿両用掃除機。本製品は手元でオンオフスイッチが付属するモデル。ペール缶に乗せるだけで使用可能。様々な工場で幅広くお使い頂けます。工作機械のクーラントタンク内の切削油や切粉、こぼれたオイル、周辺のゴミなど回収可能材質本体・ノズル:AL/SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ32)幅(mm)422高さ(mm)694タイプ手元スイッチ付奥行(mm)422ホース径(Φmm)32×2000供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)90最大真空圧(kPa)30集じん量(L)18
  • ゴールドプラス(ペール缶入) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ゴールドプラス(ペール缶入)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
    こぼれたオイルにかけて、集めて、捨てるだけ。バクテリアが水とCO2に分解!吸着した油類を無機物に戻します。軽量で運搬や散布などの作業時の負担軽減。素早く油を吸収するので、難しい手順も無く再溶出もしません。OMPI認定の吸着剤とATCC認定の微生物を使用しています。
    用途漏油の吸着に。航空・高速道路・公園・運動での清掃に。石油販売、建築、土木、農林、飲食などの業種でのご利用に吸着量【単位g当たり】灯油:2.7g、軽油:3.2g、エンジンオイル:4.7g使用可能液体ガソリン・灯油・軽油・重油・モーターオイルなどの鉱物油製品や廃油
  • バッグフィルター AQUASYSTEM(アクアシステム)

    バッグフィルター

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット(3枚)
    当日出荷
    エア式循環式タンク清掃ろ過クリーナのバッグフィルターです。ステンレスフィルターの清掃時間の短縮が出来ます。
    用途切削液のタンク清掃時間の短縮に。材質合成繊維色白
  • エア式掃除機 乾湿両用クリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式掃除機 乾湿両用クリーナー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    エア式の掃除機です。切屑や泥などの異物が混入した液でも吸入可能です。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
    用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃。パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収、清掃。樹脂加工工場の粉じん回収。ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収。工作機械の切削油タンクの入替および清掃。床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収。付属品T型ノズルセット、角型ノズル、フィルター2枚(バンド付)、ペール缶・キャリー付仕様エア供給圧力:2~6kg/(cm2)以下トラスコ品番256-5275材質本体:アルミ鋳物、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m・Φ32)幅(mm)368高さ(mm)549奥行(mm)368集塵容量(L)18騒音値(dB)85最大風量(m3/min)2吸水量(L)90吸入量(L/min)(粘度1cp時)90最大真空圧(kPa)30コンプレッサー3馬力(2.25kw)以上必要
  • バキュームクリーナー掃除機用ペール缶バンド BAND-V AQUASYSTEM(アクアシステム)

    バキュームクリーナー掃除機用ペール缶バンド BAND-V

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    当日出荷
    AVC-550SUS、EVC-550、APPQO、APPQO-HP2、APPQO-CYをペール缶と固定させて持ち運びするのに最適です。
    用途AVC-550SUS、EVC-550、APPQO、APPQO-HP2、APPQO-CYをペール缶との固定にトラスコ品番829-1119適合機種AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550材質ステンレス寸法(mm)302×302×14質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~602018年トラスコ掲載ページ9 0051
  • ペール缶用キャリー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    ペール缶用キャリー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    ペール缶(容量18L~20L)の底部に取り付け、ペール缶の移動もスムーズです。 20Lペール缶用のキャリーです。
    用途ペール缶(容量18L~20L)の移送にトラスコ品番474-7429適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO、APPQ材質鋼板質量(kg)3.5
  • エアバキュームポンプ AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エアバキュームポンプ

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    5日以内出荷
    最大吸入揚程5m ビルの2階からでの吸い 込み可能! 高粘度液体にも対応可能(5,000cP以下)
    質量(kg)4.9タイプJIS規格20L SUSペール缶用、湿式使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)5(吸込)空気消費量(L/min)525ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用可能粘度(cP)5000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
  • エア式バキュームクリーナー 掃除機セット ステンレス製(足元スイッチ) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー 掃除機セット ステンレス製(足元スイッチ)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    9日以内出荷
    シンプル構造で故障知らず。連続運転可能。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能。電動掃除機に比べ壊れにくい。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なし。回収専用。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)
    用途エア駆動式乾湿両用掃除機。本製品は足元でオンオフスイッチが付属するモデル。ペール缶に乗せるだけで使用可能。様々な工場で幅広くお使い頂けます。オールステンレス製の為、水や水溶性液体などを回収すること可能です。食品工場内の中性洗剤、残飯なども回収可能材質本体・ノズル:SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ32)幅(mm)422高さ(mm)573タイプ足元スイッチ付奥行(mm)422ホース径(Φmm)32×2000供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)80最大真空圧(kPa)22集じん量(L)18
  • エア式バキュームクリーナー 掃除機セット ステンレス製(手元スイッチ) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー 掃除機セット ステンレス製(手元スイッチ)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    9日以内出荷
    シンプル構造で故障知らず。連続運転可能。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能。電動掃除機に比べ壊れにくい。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なし。回収専用。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)
    用途エア駆動式乾湿両用掃除機。本製品は手元でオンオフスイッチが付属するモデル。ペール缶に乗せるだけで使用可能。様々な工場で幅広くお使い頂けます。オールステンレス製の為、水や水溶性液体などを回収すること可能です。食品工場内の中性洗剤、残飯なども回収可能材質本体・ノズル:SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ32)幅(mm)422高さ(mm)573タイプ手元スイッチ付奥行(mm)422ホース径(Φmm)32×2000供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)80最大真空圧(kPa)22集じん量(L)18
  • エア式バキュームクリーナー 掃除機セット サイレンサー付(足元スイッチ) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー 掃除機セット サイレンサー付(足元スイッチ)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    9日以内出荷
    静音機能のサイレンサー、ホースの取り回しが良いスイベル、ノズル収納ポケット、全方向排気構造でスムーズな排気が可能な新型。シンプル構造で故障知らず。連続運転可能。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能。電動掃除機に比べ壊れにくい。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なし。回収専用。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)
    用途エア駆動式乾湿両用掃除機。本製品は足元でオンオフスイッチが付属するモデル。ペール缶に乗せるだけで使用可能。様々な工場で幅広くお使い頂けます。工作機械のクーラントタンク内の切削油や切粉、こぼれたオイル、周辺のゴミなど回収可能材質本体・ノズル:AL/SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ32)幅(mm)422高さ(mm)694タイプ足元スイッチ付奥行(mm)422ホース径(Φmm)32×2000供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)90最大真空圧(kPa)30集じん量(L)18
  • エア式バキュームクリーナー 掃除機 ステンレス製(足元スイッチ) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー 掃除機 ステンレス製(足元スイッチ)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    9日以内出荷
    シンプル構造で故障知らず。連続運転可能。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能。電動掃除機に比べ壊れにくい。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なし。回収専用。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)
    用途エア駆動式乾湿両用掃除機。本製品は足元でオンオフスイッチが付属するモデル。ペール缶に乗せるだけで使用可能。様々な工場で幅広くお使い頂けます。オールステンレス製の為、水や水溶性液体などを回収すること可能です。食品工場内の中性洗剤、残飯なども回収可能材質本体・ノズル:SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ32)幅(mm)307高さ(mm)361タイプ足元スイッチ付奥行(mm)307ホース径(Φmm)32×2000供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)80最大真空圧(kPa)22集じん量(L)18
  • エア式バキュームクリーナー 掃除機 ステンレス製(手元スイッチ) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー 掃除機 ステンレス製(手元スイッチ)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    9日以内出荷
    シンプル構造で故障知らず。連続運転可能。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能。電動掃除機に比べ壊れにくい。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なし。回収専用。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)
    用途エア駆動式乾湿両用掃除機。本製品は手元でオンオフスイッチが付属するモデル。ペール缶に乗せるだけで使用可能。様々な工場で幅広くお使い頂けます。オールステンレス製の為、水や水溶性液体などを回収すること可能です。食品工場内の中性洗剤、残飯なども回収可能材質本体・ノズル:SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ32)幅(mm)307高さ(mm)361タイプ手元スイッチ付奥行(mm)307ホース径(Φmm)32×2000供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)80最大真空圧(kPa)22集じん量(L)18
  • エア式バキュームクリーナー 掃除機 サイレンサー付 足元スイッチ仕様 APPQO600S-AF AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー 掃除機 サイレンサー付 足元スイッチ仕様 APPQO600S-AF

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    9日以内出荷
    静音機能のサイレンサー、ホースの取り回しが良いスイベル、ノズル収納ポケット、全方向排気構造でスムーズな排気が可能な新型です。シンプル構造で故障知らずです。連続運転可能です。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能です。電動掃除機に比べ壊れにくいです。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なしです。回収専用です。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)です。本製品は足元でオンオフスイッチが付属するモデルです。ペール缶に乗せるだけで使用可能です。様々な工場で幅広くお使い頂けます。工作機械のクーラントタンク内の切削油や切粉、こぼれたオイル、周辺のゴミなど回収可能です。
    用途エア駆動式乾湿両用掃除機に。材質本体・ノズル:AL/SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ32)幅(mm)309高さ(mm)275タイプ足元スイッチ付奥行(mm)309ホース径(Φmm)32×2000供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)90最大真空圧(kPa)30集じん量(L)18
  • エア式バキュームクリーナー 掃除機 サイレンサー付 手元スイッチ仕様 APPQO600S-AH AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー 掃除機 サイレンサー付 手元スイッチ仕様 APPQO600S-AH

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    9日以内出荷
    静音機能のサイレンサー、ホースの取り回しが良いスイベル、ノズル収納ポケット、全方向排気構造でスムーズな排気が可能な新型です。シンプル構造で故障知らずです。連続運転可能です。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能です。電動掃除機に比べ壊れにくいです。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なしです。回収専用です。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)です。本製品は手元でオンオフスイッチが付属するモデルです。ペール缶に乗せるだけで使用可能です。様々な工場で幅広くお使い頂けます。工作機械のクーラントタンク内の切削油や切粉、こぼれたオイル、周辺のゴミなど回収可能です。
    用途エア駆動式乾湿両用掃除機に。材質本体・ノズル:AL/SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ32)幅(mm)309高さ(mm)275タイプ手元スイッチ付奥行(mm)309ホース径(Φmm)32×2000供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)90最大真空圧(kPa)30集じん量(L)18
  • エア式バキュームクリーナー 掃除機 サイレンサー付 APPQO600(足元スイッチ) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー 掃除機 サイレンサー付 APPQO600(足元スイッチ)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    9日以内出荷
    静音機能のサイレンサー、ホースの取り回しが良いスイベル、ノズル収納ポケット、全方向排気構造でスムーズな排気が可能な新型。シンプル構造で故障知らず。連続運転可能。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能。電動掃除機に比べ壊れにくい。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なし。回収専用。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)
    用途エア駆動式乾湿両用掃除機。本製品は足元でオンオフスイッチが付属するモデル。ペール缶に乗せるだけで使用可能。様々な工場で幅広くお使い頂けます。工作機械のクーラントタンク内の切削油や切粉、こぼれたオイル、周辺のゴミなど回収可能材質本体・ノズル:AL/SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ32)幅(mm)309高さ(mm)443タイプ足元スイッチ付奥行(mm)309ホース径(Φmm)32×2000供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)90最大真空圧(kPa)30集じん量(L)18
  • エア式バキュームクリーナー 掃除機 サイレンサー付 APPQO600(手元スイッチ) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー 掃除機 サイレンサー付 APPQO600(手元スイッチ)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    9日以内出荷
    静音機能のサイレンサー、ホースの取り回しが良いスイベル、ノズル収納ポケット、全方向排気構造でスムーズな排気が可能な新型。シンプル構造で故障知らず。連続運転可能。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能。電動掃除機に比べ壊れにくい。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なし。回収専用。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)
    用途エア駆動式乾湿両用掃除機。本製品は手元でオンオフスイッチが付属するモデル。ペール缶に乗せるだけで使用可能。様々な工場で幅広くお使い頂けます。工作機械のクーラントタンク内の切削油や切粉、こぼれたオイル、周辺のゴミなど回収可能材質本体・ノズル:AL/SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ32)幅(mm)309高さ(mm)443タイプ手元スイッチ付奥行(mm)309ホース径(Φmm)32×2000供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)90最大真空圧(kPa)30集じん量(L)18
  • エア式バキュームクリーナー 掃除機 オイルストッパー付 足元スイッチ仕様 APPQO400-AF AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー 掃除機 オイルストッパー付 足元スイッチ仕様 APPQO400-AF

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    9日以内出荷
    シンプル構造で故障知らずです。連続運転可能です。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能です。電動掃除機に比べ壊れにくいです。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なしです。回収専用です。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)。本製品は足元でオンオフスイッチが付属するモデル。ペール缶に乗せるだけで使用可能。様々な工場で幅広くお使い頂けます。工作機械のクーラントタンク内の切削油や切粉、こぼれたオイル、周辺のゴミなど回収可能です。
    用途エア駆動式乾湿両用掃除機として。材質本体・ノズル:AL/SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ25)幅(mm)311高さ(mm)418タイプ足元スイッチ付奥行(mm)311ホース径(Φmm)25×2000供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)60最大真空圧(kPa)20集じん量(L)18
  • エア式バキュームクリーナー 掃除機 オイルストッパー付 手元スイッチ仕様 APPQO400-AH AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー 掃除機 オイルストッパー付 手元スイッチ仕様 APPQO400-AH

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    9日以内出荷
    シンプル構造で故障知らずです。連続運転可能です。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能です。電動掃除機に比べ壊れにくいです。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なしです。回収専用です。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)。本製品は手元でオンオフスイッチが付属するモデル。ペール缶に乗せるだけで使用可能。様々な工場で幅広くお使い頂けます。工作機械のクーラントタンク内の切削油や切粉、こぼれたオイル、周辺のゴミなど回収可能です。
    用途エア駆動式乾湿両用掃除機として。材質本体・ノズル:AL/SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ25)幅(mm)311高さ(mm)418タイプ手元スイッチ付奥行(mm)311ホース径(Φmm)25×2000供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)60最大真空圧(kPa)20集じん量(L)18
  • エア式バキュームクリーナー 掃除機 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー 掃除機

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    9日以内出荷
    シンプル構造で故障知らずです。連続運転可能です。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能です。電動掃除機に比べ壊れにくいです。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なしです。回収専用です。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)です。
    用途エア駆動式乾湿両用掃除機。本製品は足元でオンオフスイッチが付属するモデル。ペール缶に乗せるだけで使用可能。様々な工場で幅広くお使い頂けます。工作機械のクーラントタンク内の切削油や切粉、こぼれたオイル、周辺のゴミなど回収可能材質本体・ノズル:AL/SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ25)幅(mm)311高さ(mm)249タイプ足元スイッチ付奥行(mm)311ホース径(Φmm)25×2000供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)60最大真空圧(kPa)20集じん量(L)18
  • エア式サイクロンクリーナー APPQO-CY25SET AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式サイクロンクリーナー APPQO-CY25SET

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    9日以内出荷
    粉体専用クリーナーのペール缶・キャリーセットです。
    用途粉体専用掃除機に。トラスコ品番707-3182材質本体:AL/SUS/SPHC、パッキン:CRゴム/NBR高さ(mm)775ホース径(Φmm)25供給空気圧力(MPa)0.4~0.6集じん量(L)18
  • エア式バキュームクリーナー 掃除機 手元スイッチ仕様 APPQO400S-AH AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式バキュームクリーナー 掃除機 手元スイッチ仕様 APPQO400S-AH

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    8日以内出荷
    シンプル構造で故障知らず。連続運転可能。乾湿両用で吸入ポンプとしても掃除機としても使用可能。電動掃除機に比べ壊れにくい。エア駆動なので、火気厳禁エリア(防爆地域)でも安心、引火の心配なし。回収専用。JIS規格20Lオープンペール缶(天部外径300mm±1用、板厚0.4mm以上推奨)
    用途エア駆動式乾湿両用掃除機。本製品は手元でオンオフスイッチが付属するモデル。ペール缶に乗せるだけで使用可能。様々な工場で幅広くお使い頂けます。工作機械のクーラントタンク内の切削油や切粉、こぼれたオイル、周辺のゴミなど回収可能トラスコ品番535-7895セット内容ノズル:主ノズル(ストレート)、手元スイッチ材質本体・ノズル:AL/SUS、パッキン:NBR、ホース:PVC(2m×Φ25)幅(mm)311高さ(mm)249タイプ手元スイッチ付奥行(mm)311空気消費量(L/min)315集塵容量(L)18騒音値(dB)90ホース径(Φmm)25吸入揚程(m)2供給空気圧力(MPa)0.4~0.6吸水量(L)60ホース長さ(mm)2000最大真空圧(kPa)20
  • エア駆動 循環式タンク清掃クリーナー AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア駆動 循環式タンク清掃クリーナー

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥529,800税込¥582,780
    1台
    9日以内出荷
    重労働の軽減、清掃時間の短縮、加工精度の維持に最適です。切粉、スラッジ混ざりのクーラントタンク清掃に最適です。工作機械を止めずに水溶性切削液の循環ろ過が可能です。脱水されるため、ろ過後の処理が容易です。コンプレッサーの圧縮空気を使用することで漏電せずに安全に使用できます。内部にフィルターを装備しているため切粉等をろ過し、クリーンな液体のみを吐出することが可能です。工作機械を止めずに切削液タンクの清掃に最適なろ過クリーナーです。機械を動かしながら切削液の清掃ができるため清掃時間を短縮でき、機械稼働率も落としません。ダイヤフラム循環式。連続運転可能。
    用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃に。食品加工工場(レストラン)での排水内の残飯の分離・分別に。山、川の水と汚泥の分離に。汚物、汚水の分離・分別に。機械を止めずに清掃作業したい時に。工具寿命の向上に。コンパクト設計の為、狭い場所での作業をしたい時に。清掃時の汚れや悪臭も軽減したい時に。材質吐出側:強化PVC(3M×Φ25) 吸込み側:PVCホース (内径32×1.5m)、吸入ノズルアルミ製(1m・Φ32)幅(mm)300高さ(mm)1030タイプバックフィルタ奥行(mm)390最大真空圧(kPa)14集じん量(L)7
  • エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(不織布フィルタータイプ) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(不織布フィルタータイプ)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥539,800税込¥593,780
    1台
    9日以内出荷
    200Lタンクの清掃が最短5分で完了します。切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。200Lと100Lのオープンドラム缶用になります。研磨の回収も可能です。オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。
    用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃にトラスコ品番787-8915材質接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38)幅(mm)622高さ(mm)850タイプ吐出・吸入兼用奥行(mm)622揚程(m)2.5材質(ホース)塩化ビニールホース長さ(m)2騒音値(dB)90ホース径(Φmm)38吐出量(L/min)140エアー接続口’1/4動力エア式吸水量(L)160(供給エアホースΦ12)最大真空圧(kPa)21パイプ内径(Φmm)38集じん量(L)180
  • エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(ステンレスフィルタータイプ) AQUASYSTEM(アクアシステム)

    エア式ドラム缶用ろ過クリーナー(ステンレスフィルタータイプ)

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    ¥579,800税込¥637,780
    1台
    9日以内出荷
    清掃が最短5分のタンク清掃クリーナーです。切粉をろ過し、切削液の再利用が可能です。オプションで、切粉スラッジを回収しやすいバッグフィルターもあります。
    用途工作機械の切削油の清掃・再利用に。切削油と切粉を分離。工作機械の清掃にトラスコ品番787-8923材質接液部材質:アルミ、パッキン:CRゴム、ホース:PVC(2m・Φ38)幅(mm)622高さ(mm)850タイプ吐出・吸入兼用奥行(mm)622揚程(m)2.5材質(ホース)塩化ビニールホース長さ(m)2騒音値(dB)90ホース径(Φmm)38吐出量(L/min)140エアー接続口’1/4動力エア式吸水量(L)160(供給エアホースΦ12)最大真空圧(kPa)21パイプ内径(Φmm)38集じん量(L)180

『オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

清掃用品